カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- ATEN(4)
- RS PRO(2)
- SPARKFUN(2)
- エレコム(2)
- セーレン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sspoc」の検索結果

ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から12日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
継手 チューブフィッティングSUS316
PISCO(ピスコ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用したSUS316製ワンタッチ継手です。トラスコ品番558-0962材質金属:SUS316、シールゴム:FKM使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)