カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- イチネンTASCO(32)
- アイリスオーヤマ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 自重堂(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- TRUSCO(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- MKカシヤマ(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ta142」の検索結果

ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥2,198税込¥2,4181巻4日以内出荷RoHS2対応品。クリーン環境に適したポリオレフィン系樹脂を使用。食品衛生法適合。優れた耐水性。用途に合わせ、硬度を2タイプ用意。チューブカラーは6色。使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)定格圧力(MPa)使用真空:-0.1全長(m)20最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品などRoHS指令(10物質対応)対応
ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷から6日以内出荷材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応