カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- ParkerTAIYO(52)
- ニッタ(7)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
- TRUSCO(2)
- カナレ電気(2)
- NAKANE(2)
- 日本プリメックス(2)
- CKD(1)
- 富士電機(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 生興(1)
- STMicro(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「tp-2n」の検索結果

チューブフィッティングケミカル ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から17日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
チューブフィッティングケミカル エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から17日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状エルボタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R