カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- ParkerTAIYO(8)
- アサ電子工業(2)
- フエニックス・コンタクト(1)
- SICK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ub1/2-20」の検索結果
特価

ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
ポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)¥7,198税込¥7,9181巻4日以内出荷柔軟性に優れ、コンパクト配管に最適です。使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(20℃65%RH時)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100