カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- ホンダ(5)
- マキシンコー(6)
- ユーボン(2)
- 椿本チエイン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ubs-100」の検索結果






スリップポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥6,675~税込¥7,343~1巻当日出荷から31日以内出荷チューブ材料の摩擦係数が低く、ケーブル・ホース保護、案内装置内での削れ、破損を未然に防止 摩擦係数はポリウレタンチューブ(UB)の1/3 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適 チューブカラーが豊富材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)(20℃65%RH時)0.8使用流体空気使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応