カテゴリ
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ubs-100b」の検索結果

結束バンド(スーパーグリップ) UBSシリーズ
ユーボン¥779税込¥8571袋(100本)当日出荷から3日以内出荷柔軟性に優れ、電線にぴったりフィット。片手で簡単に締め付けできます。 片手で簡単に目通しでき、作業性が大幅に上がります。 頑丈なロック爪で強い引張強度を実現します。 ヘッド全体が丸く滑らかで電線などに傷つけずに安心作業が可能です。





スリップポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥6,675~税込¥7,343~1巻当日出荷から31日以内出荷チューブ材料の摩擦係数が低く、ケーブル・ホース保護、案内装置内での削れ、破損を未然に防止 摩擦係数はポリウレタンチューブ(UB)の1/3 柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適 チューブカラーが豊富材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)(20℃65%RH時)0.8使用流体空気使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UBS140型 モータ付
マキシンコー¥1,081,200税込¥1,189,3201台30日以内出荷モータ一体形で、コンパクトな設計です。種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(出力)中実軸軸下ウォーム形各軸水平塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイル新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機