カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- RS PRO(24)
- omron(オムロン)(21)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- パトライト(PATLITE)(5)
- TDKラムダ(5)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 富士通(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- SIEMENS(1)
- VISHAY(1)
- JetStter(ジェットセッター)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ul06-2-b」の検索結果
特価

ウレタンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から57日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)材質ウレタン使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ウレタンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。エアガン、エアドライバなどへの配管に最適。機器可動部に省スペースで配管でき、継手への負荷も軽減。使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~60(凍結なきこと)、水の場合:-15~60(凍結なきこと)定格圧力(MPa)使用真空:-0.1最高使用圧力(MPa)1.0(20℃65%RH時)使用流体空気、水