カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • 三菱マテリアル(41)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • 京セラ(22)
  • SMC(12)
  • エツミ(12)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • SAMTEC(6)
  • 谷沢製作所(5)
  • タンガロイ(5)
  • カナフジ電工(4)
  • VICTOR(花園工具)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • YKK AP(3)
  • FXC(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • ELPA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp-e」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式PISCO(ピスコ)
659税込725
1個
当日出荷から8日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
バキュームパッドスタンダードタイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ)バキュームパッドスタンダードタイプ 直付型 固定式PISCO(ピスコ)
739税込813
1個
当日出荷
種別直付型 固定式
真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ)真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式PISCO(ピスコ)
799税込879
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
包装袋用真空パッド パッド外径:40mm PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド パッド外径:40mmPISCO(ピスコ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム段数ベローズ:5段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径40アダプタタイプ吸込防止:PP
包装袋用真空パッド パッド外径:30mm PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド パッド外径:30mmPISCO(ピスコ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム、吸込防止アダプタ:ポリプロピレン(PP)段数ベローズ:3段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径30
包装袋用真空パッド パッド外径:50mm PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド パッド外径:50mmPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム段数ベローズ:3段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径50アダプタタイプ吸込防止:PP
包装袋用真空パッド パッド外径:30mm PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド パッド外径:30mmPISCO(ピスコ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム、吸込防止アダプタ:ポリプロピレン(PP)段数ベローズ:5段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径30
包装袋用真空パッド パッド外径:40mm PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド パッド外径:40mmPISCO(ピスコ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム段数ベローズ:3段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径40アダプタタイプ吸込防止:PP
包装袋用真空パッド パッド外径:50mm PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド パッド外径:50mmPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム段数ベローズ:5段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径50アダプタタイプ吸込防止:PP
真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジ PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジPISCO(ピスコ)
359税込395
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、オネジメネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口メネジ PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口メネジPISCO(ピスコ)
529税込582
1個
10日以内出荷
真空取出口形状は、オネジメネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:標準RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
真空パッドホルダ単体 直付型固定式包装袋用専用タイプ 固定式ホルダ PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 直付型固定式包装袋用専用タイプ 固定式ホルダPISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・メートルオネジ・管用平行オネジから選択可能。本製品はピスコ包装袋用パッドのみ接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状オネジ
真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体 PISCO(ピスコ)真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体PISCO(ピスコ)
789税込868
1個
14日以内出荷
・二重リップ構造によりどの方向の鶏卵(無作為に並んだ鶏卵)も吸着可能。・採卵から加工まで様々な工程に対応可能。・採卵後の【洗浄】【選別】【パック詰め】【加工】など固定ごとのパッド選定不要。・卵液吸込み軽減機構付き専用ホルダも用意。・蛇腹部は、卵液による貼付きを軽減できる設計。・ゴム硬度は、一般仕様で汚れが見易い硬度30度ブラックと高速搬送用で汚れが目立たない硬度40度クリアの2材質。・ゴム材質:シリコーン、パッド径:Φ40mm・吸着痕対策のパッドゴム表面処理を選択可能。・耐腐食性がSUS303相当の金属材質をオプションで選定可能。・流量絞り仕様ホルダ(オプション)を使用すると、一般的トレー30個の内、半数くらいでも吸着可能。・ワーク接触部は食品衛生法、FDA適合材料使用。
接続方法【パッド】はめ込み(ダイレクト接続) / たまごパッド専用ホルダー直付型 固定式RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体 PISCO(ピスコ)真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体PISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
・二重リップ構造によりどの方向の鶏卵(無作為に並んだ鶏卵)も吸着可能。・採卵から加工まで様々な工程に対応可能。・採卵後の【洗浄】【選別】【パック詰め】【加工】など固定ごとのパッド選定不要。・卵液吸込み軽減機構付き専用ホルダも用意。・蛇腹部は、卵液による貼付きを軽減できる設計。・ゴム硬度は、一般仕様で汚れが見易い硬度30度ブラックと高速搬送用で汚れが目立たない硬度40度クリアの2材質。・ゴム材質:シリコーン、パッド径:Φ40mm・吸着痕対策のパッドゴム表面処理を選択可能。・耐腐食性がSUS303相当の金属材質をオプションで選定可能。・流量絞り仕様ホルダ(オプション)を使用すると、一般的トレー30個の内、半数くらいでも吸着可能。・ワーク接触部は食品衛生法、FDA適合材料使用。
RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)シリコーン
真空パッド たまご用タイプ パッド、ホルダセット PISCO(ピスコ)真空パッド たまご用タイプ パッド、ホルダセットPISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1個
14日以内出荷
・二重リップ構造によりどの方向の鶏卵(無作為に並んだ鶏卵)も吸着可能。・採卵から加工まで様々な工程に対応可能。・採卵後の【洗浄】【選別】【パック詰め】【加工】など固定ごとのパッド選定不要。・卵液吸込み軽減機構付き専用ホルダも用意。・蛇腹部は、卵液による貼付きを軽減できる設計。・ゴム硬度は、一般仕様で汚れが見易い硬度30度ブラックと高速搬送用で汚れが目立たない硬度40度クリアの2材質。・ゴム材質:シリコーン、パッド径:Φ40mm・吸着痕対策のパッドゴム表面処理を選択可能。・耐腐食性がSUS303相当の金属材質をオプションで選定可能。・流量絞り仕様ホルダ(オプション)を使用すると、一般的トレー30個の内、半数くらいでも吸着可能。・ワーク接触部は食品衛生法、FDA適合材料使用。
その他【金属】標準ブラック表面処理【パッドゴム】標準ゴム硬度30ねじサイズM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)シリコーン真空取出口形状メートルメネジ
真空機器カテゴリ
関連カテゴリ