カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- メディアカバーマーケット(119)
- INAX(LIXIL)(6)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(6)
- タカチ電機工業(3)
- NACHI(不二越)(3)
- NTB(3)
- 岩崎電気(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 栃木屋(2)
- FPC(2)
- WATERS(2)
- 雅(2)
- カスタム(1)
- 倉敷化工(1)
- コクヨ(1)
- サンコーテクノ(1)
- サンワサプライ(1)
- セキスイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「wp13」の検索結果

ツインカップリング(プラグ)(ストレート)
PISCO(ピスコ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から11日以内出荷ワンアクションで、2つの回路を同時に着脱。・プラグは、ロックプレートを押すだけで簡単に取外し可能。・ストップ機構を内蔵。ソケットは、プラグを抜くとエアが止まります。・プラグは、3種類の取出し口を用意。ソケットのロックプレートが上になっている状態を基準として、右取出し・左取出しを選択してください。・回路誤接続防止構造。ソケットにプラグを装着する際は、開放リングの色が同じ向きになるように揃えて装着します。開放リングの向きが揃っていない状態では、装着することができません。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気外観ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ツインカップリング(プラグ)(右取出し)
PISCO(ピスコ)¥1,598税込¥1,7581個11日以内出荷ワンアクションで、2つの回路を同時に着脱。・プラグは、ロックプレートを押すだけで簡単に取外し可能。・ストップ機構を内蔵。ソケットは、プラグを抜くとエアが止まります。・プラグは、3種類の取出し口を用意。ソケットのロックプレートが上になっている状態を基準として、右取出し・左取出しを選択してください。・回路誤接続防止構造。ソケットにプラグを装着する際は、開放リングの色が同じ向きになるように揃えて装着します。開放リングの向きが揃っていない状態では、装着することができません。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気外観右取出しRoHS指令(10物質対応)対応
ツインカップリング(プラグ)(左取出し)
PISCO(ピスコ)¥1,598税込¥1,7581個11日以内出荷ワンアクションで、2つの回路を同時に着脱。・プラグは、ロックプレートを押すだけで簡単に取外し可能。・ストップ機構を内蔵。ソケットは、プラグを抜くとエアが止まります。・プラグは、3種類の取出し口を用意。ソケットのロックプレートが上になっている状態を基準として、右取出し・左取出しを選択してください。・回路誤接続防止構造。ソケットにプラグを装着する際は、開放リングの色が同じ向きになるように揃えて装着します。開放リングの向きが揃っていない状態では、装着することができません。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気外観左取出しRoHS指令(10物質対応)対応