カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • タカチ電機工業(2)
  • ELPA(1)
  • カスタム(1)
  • カシムラ(1)
  • NTB(1)
  • 東京オートマック(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • KSフィルター(1)
  • LONG(1)
  • 東洋テックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wp7-6」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツインカップリング(プラグ)(ストレート) PISCO(ピスコ)

    ツインカップリング(プラグ)(ストレート)

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    11日以内出荷
    ワンアクションで、2つの回路を同時に着脱。・プラグは、ロックプレートを押すだけで簡単に取外し可能。・ストップ機構を内蔵。ソケットは、プラグを抜くとエアが止まります。・プラグは、3種類の取出し口を用意。ソケットのロックプレートが上になっている状態を基準として、右取出し・左取出しを選択してください。・回路誤接続防止構造。ソケットにプラグを装着する際は、開放リングの色が同じ向きになるように揃えて装着します。開放リングの向きが揃っていない状態では、装着することができません。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気外観ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツインカップリング(プラグ)(右取出し) PISCO(ピスコ)

    ツインカップリング(プラグ)(右取出し)

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    11日以内出荷
    ワンアクションで、2つの回路を同時に着脱。・プラグは、ロックプレートを押すだけで簡単に取外し可能。・ストップ機構を内蔵。ソケットは、プラグを抜くとエアが止まります。・プラグは、3種類の取出し口を用意。ソケットのロックプレートが上になっている状態を基準として、右取出し・左取出しを選択してください。・回路誤接続防止構造。ソケットにプラグを装着する際は、開放リングの色が同じ向きになるように揃えて装着します。開放リングの向きが揃っていない状態では、装着することができません。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気外観右取出しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツインカップリング(プラグ)(左取出し) PISCO(ピスコ)

    ツインカップリング(プラグ)(左取出し)

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    11日以内出荷
    ワンアクションで、2つの回路を同時に着脱。・プラグは、ロックプレートを押すだけで簡単に取外し可能。・ストップ機構を内蔵。ソケットは、プラグを抜くとエアが止まります。・プラグは、3種類の取出し口を用意。ソケットのロックプレートが上になっている状態を基準として、右取出し・左取出しを選択してください。・回路誤接続防止構造。ソケットにプラグを装着する際は、開放リングの色が同じ向きになるように揃えて装着します。開放リングの向きが揃っていない状態では、装着することができません。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気外観左取出しRoHS指令(10物質対応)対応