98件中 8198
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレットスタンド(168~205mm幅対応/吸盤) エフケイシステムタブレットスタンド(168~205mm幅対応/吸盤)エフケイシステム
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
iPad、GalaxyTab、Kindle など各種タブレットに対応 ご利用シーンに合わせてタブレットPCを縦置きでも横置きでも設置可能 店舗 ・ イベントショールーム ・ 展示会 ・ 病院 ・ 学校 ・ 図書館 ・ 美術館 ・ 博物館 ・受付システムや案内システム、 発券システムなど、 幅広く活用できます。
適合接着面: 低通気性の平面(タイル、ステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面など)材質アルミ合金、ステンレス、ニトリルゴム(NBR)質量(g)322タイプ吸盤式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184.98×225.89×80取付部左右 360度回転可能ホルダー首振り 360度回転可能 / 後方無段階調整可能垂直負荷重(kg)10までホルダー寸法(mm)168~205(約7~10インチ)
PKB-111専用キーキャップ(数字キー12種セット) エフケイシステムPKB-111専用キーキャップ(数字キー12種セット)エフケイシステム
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
PKB-111・PKB-065専用キーキャップ(テンキー用)
PKB-111専用キーキャップ(4キー×5個セット) エフケイシステムPKB-111専用キーキャップ(4キー×5個セット)エフケイシステム
939税込1,033
1個
7日以内出荷
PKB-111・PKB-065専用キーキャップ(4キー用) 4つのキーを連結してひとつのキーとして使えます。
PKB-111専用キーキャップ(2キー×5個セット) エフケイシステムPKB-111専用キーキャップ(2キー×5個セット)エフケイシステム
999税込1,099
1個
7日以内出荷
PKB-111・PKB-065専用キーキャップ(2キー用) 2つのキーを連結してひとつのキーとして使えます。
PKB-044/078専用キーキャップ(数字キー12種セット) エフケイシステムPKB-044/078専用キーキャップ(数字キー12種セット)エフケイシステム
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
テンキーの数字が印刷され ています。
PKB-044/078専用キーキャップ(4キー×5個セット) エフケイシステムPKB-044/078専用キーキャップ(4キー×5個セット)エフケイシステム
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
PKB-078・PKB-044専用キーキャップ(4キー用) 4つのキーを連結してひとつのキーとして使えます。
ブラック
PKB-044/078専用キーキャップ(2キー×5個セット) エフケイシステムPKB-044/078専用キーキャップ(2キー×5個セット)エフケイシステム
869税込956
1個
7日以内出荷
PKB-078・PKB-044専用キーキャップ(2キー用) 2つのキーを連結してひとつのキーとして使えます。
プログラマブルキーボード(111キー) エフケイシステムプログラマブルキーボード(111キー)エフケイシステム
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。 キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。 プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。 本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。 USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。 高性能cherry製メカニカルキースイッチ使用。
インターフェースUSB付属品ユーティリティCD・キーキャップ(1キー×7、2キー×1、4キー×1)質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~50対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×176×47キー数111キー(55キー+56キー)保存温度範囲(℃)-40~60使用環境湿度(%)20~90
プログラマブルキーボード(78キー) エフケイシステムプログラマブルキーボード(78キー)エフケイシステム
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。 キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。 プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。 本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。 USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。 キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。
付属品ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(1キー×2、2キー×2、4キー×1)質量(g)1120使用温度範囲(℃)0~50対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×175×45キー数78保存温度範囲(℃)-40~60使用環境湿度(%)20~90
プログラマブルキーボード(44キー) エフケイシステムプログラマブルキーボード(44キー)エフケイシステム
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。 キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。 プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。 本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。 USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。 キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。
インターフェースUSBブラック付属品ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(4キー×1、2キー×2、1キー×2、数字キー「0」~「9」/記号キー「、(カンマ)」、「.(ピリオド)」)質量(g)680使用温度範囲(℃)0~50対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×144×45キー数44保存温度範囲(℃)-40~60使用環境湿度(%)20~90
15インチタッチパネルモニター(スタンド付) エフケイシステム15インチタッチパネルモニター(スタンド付)エフケイシステム
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
15インチ フルフラット・タッチパネルディスプレイ 動画や静止画など様々な映像を映し出す液晶タッチパネルディスプレイとして、幅広いシーンで活用していただくことができます。 フルフラットディスプレイなので、タッチパネルの操作もよりスムーズに行えます! 15インチLED フルフラットディスプレイ 防塵防滴仕様 低消費電力 タッチスクリーン(五線式抵抗膜式タッチパネル) 横幅 20cmでケーブル収納可能な省スペース設計 75×75の市販VESA規格マウントに対応 磁気カードリーダー取付可能(オプション)
仕様VGAシグナル:VGA、インジケーター:電源ボタン/自動調節ボタン/メニューボタン/UPボタン/DOWNボタン、メニュー設定:自動画面調節/輝度調節/手動画面調節/色調節/言語/設定リセット/画面情報付属品ドライバーCD、VGAケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、スタンド質量(g)2650周波数(Hz)H:31.5k・V:60範囲(mm)可視:304.1(H)×228.1(V)最大消費電力(W)18外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)353×360.6×200~290.5解像度1024×768保証期間1年間視野角160°(H)/ 160°(V)応答速度8ms保存温度範囲(℃)-10~50EMC規格CE、 FCC入力電源100~240AC 0.5A電源供給ACアダプタ 12V画面サイズ15インチ/ フルフラット使用環境湿度(%)10~85(結露しないこと)タッチパネル方式五線式抵抗膜/USBインターフェイス動作温度範囲(℃)0~40最大輝度(cd/m2)250
ミニカスタマーディスプレイ(Bluetooth) エフケイシステムミニカスタマーディスプレイ(Bluetooth)エフケイシステム
33,980税込37,378
1個ほか
7日以内出荷
コンパクトな液晶ディスプレイモデル 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、半角英数、その他100言語に対応 コンパクトサイズ147 (W) x 54 (H) x 58 (D) mm USB および Bluetooth 接続 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ), 半角英数 表示対応 表示文字数40 字(20 桁×2 行) 100 以上の言語表示をサポート 見やすい高視野角・輝度400nits OPOS ドライバー対応 角度を180°変えられる固定金具付き
インターフェースBluetooth 3.0 /4.0+EDR 準拠セット内容本体、USBケーブル、固定用両面テープ、固定用マジックテープ×2質量(g)約370(USBケーブル含む)電源DC 5~12V 、 500mA (USBから給電)角度(°)液晶可動角:最大180表示サイズ(mm)123(W)×22.2(H)対応OSWindows:XP / POS Ready 2009 / 7 / POS Ready 7 / 8 / 8.1 / 10、Android:Ver. 4.03以降、i.OS:Ver. 07以降表示文字:日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、 半角英数外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×54×58(液晶角度90°時)液晶パネルSTN LCD輝度400nits相対湿度0%~90%RH表示色文字:ホワイト、 背景:ブルー解像度320(W)×32(H)ドット保存温度範囲(℃)-10~80言語表示日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・その他言語 100言語に対応転送レート115200bpsケーブル長(cm)約65各種認証FCC、 CE、 TELEC、 VCCI表示ドット数16×16ドット(1文字あたり)表示文字数40文字(20桁×2行)動作温度範囲(℃)-10~50文字サイズ(mm)10(H)×6(W)
LD-220用延長ポール エフケイシステムLD-220用延長ポールエフケイシステム
799税込879
1個
7日以内出荷
LD220の高さを延長したい時にご利用ください。
長さL×直径(mm×Φmm)130×33
カスタマーディスプレイ(USB) エフケイシステムカスタマーディスプレイ(USB)エフケイシステム
25,980税込28,578
1個ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
20桁x2行表示 付属のセットアップソフトにより、ウェルカムメッセージをはじめとする様々な機能の設定が簡単にできます。 付属品:ユーティリティーCD、AC/DCアダプター 付属および別売のポールを利用し、高さを調整することができます。 また、表示パネル部は三段階の角度調整が可能です。
インターフェースUSB質量(g)約980文字種別95英数、32国際寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)表示パネル部:87×220×50、基部:33×217×106表示桁数20桁×2行表示色Blue Green表示機能蛍光表示管 VFD(Vacuum Flurescent Display)視野角最大90長さL×直径(mm×Φmm)支持ポール部:130×33×2本表示文字サイズ5.25mm(W)×9.03mm(H)コマンドLD220、AEDEX、UTC/S、UTC/P、ADM788、DSP800、CD5220、EMAX、LOGIC CONTROL言語表示USA、France、Germany、U.K.、Sweden、Denmark I&II、Italy、Spain、Norway、Japan(Katakana)、Slavonic、Russianドットサイズ(Φmm)0.86×1.2表示可能フォントサイズ5(H)×7(V)ドットマトリクス入力電源(V)DC 5+-5%最大輝度(cd/m2)350~700
カスタマーディスプレイ(RS232C) エフケイシステムカスタマーディスプレイ(RS232C)エフケイシステム
22,980税込25,278
1個ほか
7日以内出荷
20桁×2行表示 付属のセットアップソフトにより、ウェルカムメッセージをはじめとする様々な機能の設定が簡単にできます。 付属および別売のポールを利用し、高さを調整することができます。 また、表示パネル部は三段階の角度調整が可能です。
インターフェースRS232C質量(g)約980文字種別95英数、32国際寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)表示パネル部:87×220×50、基部:33×217×106表示桁数20桁×2行表示色Blue Green表示機能蛍光表示管 VFD(Vacuum Flurescent Display)視野角最大90長さL×直径(mm×Φmm)支持ポール部:130×33×2本コマンドLD220、AEDEX、UTC/S、UTC/P、ADM788、DSP800、CD5220、EMAX、LOGIC CONTROL言語表示USA、France、Germany、U.K.、Sweden、Denmark I&II、Italy、Spain、Norway、Japan(Katakana)、Slavonic、Russianドットサイズ(Φmm)0.86×1.2表示可能フォントサイズ5(H)×7(V)ドットマトリクス入力電源(V)DC 5+-5%最大輝度(cd/m2)350~700
キャッシュドロア(DKD) エフケイシステムキャッシュドロア(DKD)エフケイシステム
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
モジュラーケーブルにてレシートプリンターに直接接続が出来ます 。 4紙幣/9貨幣 (仕切り板可動式) フロントパネルは高級感漂うステンレス製。筺体は頑丈なスチール製です。 フロント部にスリップスロットあり。 ドロア内に鍵を入れて閉めてしまっても、非常解放穴で開けられます。 市販のセキュリティーワイヤ(ケンジントンロック)使って、盗難防止できます。 高さは底面四隅についておりますゴム足(約5mm)を含んだ状態となります。
仕様紙幣・貨幣数(日本円):4紙幣/9貨幣 (仕切り板可動式)、スリップスロット:有りインターフェースDKD (6ピン モジュラー)付属品鍵×2、DKDケーブル×1質量(kg)7入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×96保証期間1年間
ペン型一次元バーコードスキャナー エフケイシステムペン型一次元バーコードスキャナーエフケイシステム
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
机上で邪魔にならないスリムボディ バーコードをなぞるだけの簡単スキャン
仕様PCS値:40%、耐外乱光:1500 Lux光源接触型 LED 赤色電流(mA)スタンバイ時:50保存温度範囲(℃)-20~70動作電流(mA)65動作温度範囲(℃)0~50スキャンレート最大500スキャン/秒読取深度(mm)接触タイプ読取角度(°)±45(±5)
組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
18,980税込20,878
1個ほか
7日以内出荷
会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー 連続読取モードにより、かざすだけで自動読取 紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン 1次元コード、2次元コード対応
入力電源(V)DC5±5%読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)