カテゴリ

  • 店舗什器・備品(4)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エフケイシステム
  • ネグロス電工(15)
  • unitech(9)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • サンワサプライ(3)
  • ADVANTEC(3)
  • シチズン(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • セイコーソリューションズ(2)
  • シルファー(2)
  • CKD(1)
  • ナンシン(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
  • ACE(エース)(1)
  • セルスター(1)
  • 日栄インテック(1)
  • 日星電気(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「QR-100」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム無線式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(Bluetooth)エフケイシステム
32,980税込36,278
1個
当日出荷
1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取 Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離 充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱 バイブレーション機能搭載 ホワイトは抗菌仕様 メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応
仕様PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで材質ABSプラスティック光源エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED)速度スキャン:60fps消費電流(mA)読取り時:350、スタンバイ時:<100バッテリーリチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。)メモリー4MB(データ蓄積約30000件@JANコード)バッテリー電圧(V)3.7EMC規格CE、 FC動作湿度(%)10~95バッテリー容量(mAh)2600保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります)入力電源(V)DC3.3±5%動作温度範囲(℃)0~40読取深度(mm)CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180保存湿度(%RH)10~85(※結露なきこと)
移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
24,980税込27,478
1個ほか
7日以内出荷
移動体読取り対応 組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
用途移動体対応仕様PCS値:20%以上、耐外乱光:最大100000Lux材質ABSプラスチック質量(g)約41.5 (ケーブルを除く)ケーブル長(m)約1.8(ストレート形状)コネクタ形状USB Aタイプ光源illumination: 6500K 白色LED読取(mm)500/sec (EAN-13:0330(13mil) )消費電流(mA)作動時:220/スタンバイ時:40インターフェースUSB-HID/COM接続解像度イメージセンサー:CMOS 720×480 pixel使用環境温度(℃)-20~55電源供給USB:接続先より供給(USBバスパワー)使用環境湿度(%)9~95(結露しないこと)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%対応コード【1D】Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5【2D】PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×65.2×22.5読取深度(mm)0-80(EAN13_13mil) / 0-80(QR_15mil)読取角度(°)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±40最小分解能1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil)視野領域寸法(mm)【読み取り】ENA13_20mil 距離90mm:W100×H100、QR_23.6mil 距離120mm:W120×H120
移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム移動体読取 組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
25,980税込28,578
1個ほか
7日以内出荷
移動体読取り対応 組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
用途移動体対応材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%
組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)エフケイシステム
19,980税込21,978
1個ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
仕様PCS値:20%以上、耐外乱光:最大100000Lux材質ABSプラスチック質量(g)約41.5 (ケーブルを除く)ケーブル長(m)約1.8(ストレート形状)コネクタ形状USB Aタイプ光源illumination: 6500K 白色LED消費電流(mA)作動時:220/スタンバイ時:40インターフェースUSB-HID/COM接続解像度イメージセンサー:CMOS 640×480 pixel使用環境温度(℃)-20~55電源供給USB:接続先より供給(USBバスパワー)使用環境湿度(%)9~95(結露しないこと)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%対応コード【1D】Code 128、 EAN-13、 EAN-8、 Code 39、 UPC-A、 UPC-E、 Codabar、 Interleaved 2 of 5、 ITF-6、 ITF-14、ISBN、 Code 93、 UCC/EAN-128、 GS1 Databar、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Industrial 2 of 5、 Standard 2 of 5【2D】PDF417、 Data Matrix、 QR、 Micro QR本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×65.2×22.5読取深度(mm)30-100(EAN13_13mil) / 5-50(QR_15mil)読取角度(°)Roll:360、 Pitch:±30、 Yaw:±40最小分解能1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):0.165mm (6.5mil)視野領域寸法(mm)【読み取り】ENA13_20mil 距離150mm:W70×H60、QR_23.6mil 距離160mm:W120×H100
組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム組込式 薄型 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
22,980税込25,278
1セットほか
7日以内出荷
組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー 連続読取り / センサー検知読取りモード搭載 厚さ 22.5mm の小型・薄型設計 スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応 QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
材質ABSプラスチックケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)インジケータビープ音入力電源(V)DC5±5%