カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • コンバーター(1)
絞り込み
ブランド
  • エフケイシステム
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(1)
  • StarTech.com(29)
  • 発紘電機/富士電機(5)
  • サンワサプライ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • ラトックシステム(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(69)
  • omron(オムロン)(21)
  • CONTEC(コンテック)(5)
  • 三菱電機(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(46)
  • 日本プリメックス(27)
  • EPSON(20)
  • ダイヤトレンド(19)
  • honeywell(16)
  • マザーツール(14)
  • イマダ(13)
  • SATO(サトー)(13)
  • クボタ計装(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RS232C USB」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム定置式(角度調整可) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
卓上でも壁掛けでも、固定可能な安定型定置式角度調整が可能なヒンジ構造柔軟なインターフェイス対応角度を気にせず、スキャンが可能低コントラストのバーコード対応
その他【PCS値】20%以上【耐外乱光】0 ~100,000 Lux付属品本体,簡易マニュアル,ゴムパーツ質量(g)254消費電力読取り時:280mA、スタンパイ時:210mAセンサーCMOS 640×480対応【2バイト文字】外部キーボードシミュレーターにより対応本体寸法140(L) x 78(W)×99(D)mm光源白色 LEDインターフェースRS232C D-Sub9 ピン(メス)読取[1D] Code128. GS1-128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E. Codabar, GS1 Databar, Interleaved 2 of 5[2D] QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, MicroPDF417視野角水平50°、垂直38°ケーブル【付属】ストレートケーブル 1.5m耐衝撃性能1.5m から自然落下で正常動作分解能(m)1D : 4il / 2D : 7.5il電源供給付属ケーブルの USB 端子より供給動作温度(℃)-20~+40保管温度(℃)-30~+70許容傾斜角度(°)【Roll】360【Pitch】±60【Yaw】±60RoHS指令(10物質対応)対応許容動作速度(m/s)1.2入力電源(V)DC5±5%湿度範囲(%)5~95 (結露しないこと)対応プロファイルシリアル
防塵防水(IP52) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム防塵防水(IP52) QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
31,980税込35,178
1個ほか
7日以内出荷
QRなどの二次元コードに対応 防塵防滴性能 IP52 便利な複数読取モード バイブレーション機能付き 物体検知機能搭載
仕様【PCS値】0.2その他【耐外乱光】最大100000Lux質量(g)【本体】152【ケーブル】134寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×67保護等級IP52準拠(【材質】ABSプラスチック)光源【イルミネーション】白色LED【エイマー】緑色LEDインターフェースRS-232C (D-Sub9Pin メス)消費電力(mA)【スタンバイ】130以下【読取時】280以下視野角【読取】水平:45° / 垂直:36°耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し正常動作入力電源DC5V±5%電源供給付属ケーブルの USB端子より供給スキャン方式60fps各種認証CE / FCC / RoHSインジケータLED/ビープ音対応コード【1D】UPC-A、 UPC-E、 EAN-8/JAN-8、 EAN-13/JAN-13、 ISSN、 UCC/EAN-128、Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 Interleaved 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 Codabar/NW7、 Code 93、 Code11、China Post、 MSI、 Telepen、 GS1 Databar Omni-directional、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expended【2D】Aztec、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 PDF417、 Micro PDF417、 HANXIN、 Micro QR Code、 Dotcode、 Grid Matrix読取角度(°)ピッチ:±60°、 スキュー:±60°読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) × 800(V) ピクセル最小分解能【1D】3mil/0.076mm【2D】6.67mil/0.2mm適正温度(℃)【動作時】-10~50【保管時】-20~70相対湿度(%RH)20~95( 結露なき事 )
Bluetooth変換コンバーター エフケイシステムBluetooth変換コンバーターエフケイシステム
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
USB接続機器などをBluetoothに変換してワイヤレス化できるコンバーター
用途有線機器をiPadやタブレットでも利用可能に出力タブレット端末へ:Bluetooth / Wi-Fi電源AC アダプター(付属)入力周辺機器:USB×4 / RS-232C×1 / DKDモジュラー(RJ-12)適合機器【USB/RS232】プリンター、カスタマーディスプレイ、バーコードリーダー、RFID、磁気カードリーダー【RJ12】キャッシュドロア