カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エフケイシステム
  • モノタロウ(4)
  • プロテック(31)
  • RG(レーシングギア)(19)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(10)
  • DELTA(デルタ)(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • エレコム(5)
  • PIAA(4)
  • GENTOS(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • IPF(3)
  • コムテック(3)
  • 岩崎電気(2)
  • サンワサプライ(2)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • YoshidaTools(2)
  • GIVI(ジビ)(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • プリンストン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hid h4」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線式 一次元小型バーコードリーダー(Bluetooth) エフケイシステム無線式 一次元小型バーコードリーダー(Bluetooth)エフケイシステム
20,980税込23,078
1個
当日出荷
1台でBluetoothモード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、USB接続モード(ケーブル式)の3つのモードに切り替え可能 医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様 Bluetooth4.0Class2(通信距離約10m) バイブレーション機能搭載 アナログ式電源スイッチ採用タイムアウト設定を気にせず運用可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応 防滴抗菌シリコンジャケット、ストラップ、USBケーブル(通信/充電)を標準同梱 GS1Databar読取に対応
仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:屋内照明:最大1600Lux / 屋外照光:最大100000Lux、インジケーター:ビープ / LED / バイブレーション付属品本体、 USB ケーブル(通信/充電)、 ストラップ、 簡易マニュアル、 防滴シリコンジャケット分解能1D:3mil(Code39)光源赤色LED 660nm速度スキャン:270スキャン/秒消費電流(mA)読取り時:220、スタンバイ時:50バッテリーリチウムポリマー内蔵メモリー8MB(JANコード約30000件のバーコードを蓄積可能)EMC規格CE、FCC、TELECバッテリー容量(mAh)1800稼働時間(フル充電での連続稼動)約22(※10秒毎に2回スキャン時)保管温度範囲(℃)-26~60使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)約10入力電源(V)DC5±5%動作温度範囲(℃)0~50対応プロファイルUSB(HID/COM)/Bluetooth(HID/SPP)[※Bluetooth(SPP)はiOS非対応]
ポータブルタッチパネルPC エフケイシステムポータブルタッチパネルPCエフケイシステム
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
様々なアプリを利用可能Google Playストアのアプリを利用可能。フルサイズスマートスクリーンで手軽にストリーミング。重低音と高音域をカバーした 2WAY 40W スピーカーケース蓋裏面に内蔵スピーカーを搭載。5 インチウーファーの重低音と高音域ツイーターの 2WAY 構成で、音の解像度までこだわっています。
付属品AC 電源コード(長さ: 1.5m)、デュアルTYPE-C ケーブル(長さ: 1.5m)、Bluetooth リモコン、保護カバー、ユーザーマニュアル寸法(mm)【リフティング】200スイッチ【ロッカースイッチ】マザーボードのバッテリースイッチを制御電源AC 電圧100-240V 入力本体質量(kg)13.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)669×420×115.3(閉じた状態)入力DP IN 機能、PD 急速充電出力に対応、5V/1.5A、9V/1.5A、15V/1.5A、20V/1.5A 出力をサポートセンサー【Gセンサー】90°回転をサポート対応日本語、英語 など多言語対応連続使用時間(時間)5~6マイクロホン内蔵マイク × 4(ノイズ低減とエコーキャンセルをサポート)応答時間6msバッテリー18650 型リチウムイオン電池コントラスト比1000:1表示色72% NTSC解像度1920×1080 pixels操作【休止】蓋閉スリープ、蓋開ウェイクアップ/ 蓋開起動をサポート視野角R/L 89/89、U/D 89/89使用CPURK3588 Quad core cortex A55+Quad core cortex A76 RAM/ROM 8GB/128GBフォーマット形式【動画】MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.265/H.264/H.263/VC-1/VP8/VP9/MVC/AV1など最大8K@60fpsをサポート【画像】JPEG/PNG/GIFなどスピーカーツイーター 0.75 インチ 4Ω/10W 2、ウーファー 2.5 インチ 4Ω/10W 2バッテリー容量(mAh)14.4V/6800使用環境条件【動作温度】0~45℃【保管温度】-20~60℃【動作湿度】20~80%RH【保管温度】10~95%RH色(本体)ホワイトOSAndroid 12/13スクリーンインセル型 静電容量式タッチスクリーン(10 点マルチタッチ )RoHS指令(10物質対応)対応通信規格【WiFi】IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax (wifi 6)【Bluetooth】Bluetooth 5.2色数1670万色搭載I/O【タッチ用】HID-USBバックライトLED回転角度(°)0~90インジケータフロント部に3色LED ライトを装備、【青色】バッテリーが15% より多い、【緑色】AC 充電中は点滅、完全に充電されると常時点灯、【赤色】バッテリーが15% 以下、【消灯】シャットダウン・休止状態アスペクト比16:9HDMI規格800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、、1366×768、1600×900、1920×1080、3840×2160 などサポートモニターサイズ27パネル駆動方式IPSボタン仕様電源/ 音量+/ 音量-輝度(cd/m2)450オーディオMP3/WMA/AAC/WAV/OGG など可動範囲(°)【チルト(前後)】横向きモード:前方3/後方90、縦向きモード:前方3/後方40各種証明書CCC/FCC/CE/CB/DOE/UL/ERPUSB【Type-C】Full Function(充電機能を除く)USB規格USB 3.0 ホスト
ポータブルタッチパネルPC エフケイシステムポータブルタッチパネルPCエフケイシステム
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
付属品AC 電源コード(長さ: 1.5m)、デュアルTYPE-C ケーブル(長さ: 1.5m)、Bluetooth リモコン、保護カバー、ユーザーマニュアル寸法(mm)【リフティング】200スイッチ【ロッカースイッチ】マザーボードのバッテリースイッチを制御電源AC 電圧100-240V 入力本体質量(kg)13.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)669×420×115.3(閉じた状態)入力DP IN 機能、PD 急速充電出力に対応、5V/1.5A、9V/1.5A、15V/1.5A、20V/1.5A 出力をサポートセンサー【Gセンサー】90°回転をサポート対応日本語、英語 など多言語対応連続使用時間(時間)5~6マイクロホン内蔵マイク × 4(ノイズ低減とエコーキャンセルをサポート)応答時間6msバッテリー18650 型リチウムイオン電池コントラスト比1000:1表示色72% NTSC解像度1920×1080 pixels操作【休止】蓋閉スリープ、蓋開ウェイクアップ/ 蓋開起動をサポート視野角R/L 89/89、U/D 89/89使用CPURK3588 Quad core cortex A55+Quad core cortex A76 RAM/ROM 8GB/128GBフォーマット形式【動画】MPEG-1/MPEG-2/MPEG-4/H.265/H.264/H.263/VC-1/VP8/VP9/MVC/AV1など最大8K@60fpsをサポート【画像】JPEG/PNG/GIFなどスピーカーツイーター 0.75 インチ 4Ω/10W 2、ウーファー 2.5 インチ 4Ω/10W 2バッテリー容量(mAh)14.4V/6800使用環境条件【動作温度】0~45℃【保管温度】-20~60℃【動作湿度】20~80%RH【保管温度】10~95%RH色(本体)ブラックOSAndroid 12/13スクリーンインセル型 静電容量式タッチスクリーン(10 点マルチタッチ )RoHS指令(10物質対応)対応通信規格【WiFi】IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax (wifi 6) 【Bluetooth】Bluetooth 5.2色数1670万色搭載I/O【タッチ用】HID-USBバックライトLED回転角度(°)0~90インジケータフロント部に3色LED ライトを装備、【青色】バッテリーが15% より多い、【緑色】AC 充電中は点滅、完全に充電されると常時点灯、【赤色】バッテリーが15% 以下、【消灯】シャットダウン・休止状態アスペクト比16:9HDMI規格800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、、1366×768、1600×900、1920×1080、3840×2160 などサポートモニターサイズ27パネル駆動方式IPSボタン仕様電源/ 音量+/ 音量-輝度(cd/m2)450オーディオMP3/WMA/AAC/WAV/OGG など可動範囲(°)【チルト(前後)】横向きモード:前方3/後方90、縦向きモード:前方3/後方40各種証明書CCC/FCC/CE/CB/DOE/UL/ERPUSB【Type-C】Full Function(充電機能を除く)USB規格USB 3.0 ホスト