カテゴリ
- 梱包用品(3)
絞り込み
ブランド
- エフケイシステム
- Zebra Technologies(10)
- unitech(3)
- honeywell(2)
- デンソーウェーブ(1)
- BUSICOM(ビジコム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「zebra ds2208」の検索結果
特価

ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥16,980~税込¥18,678~1セットほか当日出荷から7日以内出荷バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能 2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能RoHS指令(10物質対応)対応
一次元バーコードリーダー(RS232C)
エフケイシステム¥7,298~税込¥8,028~1個ほか当日出荷から7日以内出荷本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能動作電流(mA)100~120スキャンレートMAX200 スキャン/秒
定置式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷LEDライト調光機能搭載 液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応 もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能 物体検知モードを搭載 携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能仕様PCS値:30%以上材質ABSプラスチック使用温度範囲(℃)0~50光源illumination: 6500K LED消費電流(mA)作動時:150/スタンバイ時:80解像度イメージセンサー:640×480 pixel使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)入力電源(V)DC5±5%ケーブル種類ストレート読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作