カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(10)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(449)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(6)
  • オフィスサプライ(2)
  • オフィス家具/清掃用品(28,720)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(495)
  • 自転車用品(7)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
  • 医療・介護用品(10)
絞り込み
ブランド
  • オカムラ(岡村製作所)
  • ダイケン
  • モノタロウ(3,833)
  • BIGM(丸山製作所)(66,080)
  • ホンダ(40,321)
  • メディアカバーマーケット(40,199)
  • エスコ(40,123)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(22,620)
  • スバル(14,604)
  • TRUSCO(12,405)
  • 三菱電機(11,133)
  • Kawasaki(8,660)
  • (8,080)
  • EBM(江部松商事)(7,405)
  • 工進(6,825)
  • NAKANO(6,710)
  • SHIMANO(シマノ)(6,669)
  • TAKEGAWA(武川)(6,458)
  • コガネイ(5,668)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,424)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(26,524)
商品レビュー
  • 以上(64)
  • 以上(74)
  • 以上(77)
  • 以上(79)
価格
  • 1,500円以下(138)
  • 1,500-10,000円(852)
  • 10,000-50,000円(719)
  • 50,000-100,000円(3,844)
  • 100,000円以上(24,414)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
29,707件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複車 ダイケン

    複車

    ダイケン(32件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
    用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
  • 壁点検口 ダイケン

    壁点検口

    ダイケン(14件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
    付属品ボード押え×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
  • 天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ) ダイケン

    天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ)

    ダイケン(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
    付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
  • ホーム床点検口 ダイケン

    ホーム床点検口

    ダイケン(49件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
    用途木質床材用床点検口材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
  • ホーム壁点検口 ダイケン

    ホーム壁点検口

    ダイケン(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
    用途壁用材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキホワイト
  • ホーム天井点検口 ダイケン

    ホーム天井点検口

    ダイケン(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
    用途天井用付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキホワイト
  • ホーム床点検口 ダイケン

    ホーム床点検口

    ダイケン(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
    材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
  • スライデックス ガイドローラー ダイケン

    スライデックス ガイドローラー

    ダイケン(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)止め輪/スチール(クロメート)ローラ/ウレタンシリーズスライデックス
  • 天井点検口(気密タイプ) ダイケン

    天井点検口(気密タイプ)

    ダイケン(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。
    付属品ハンガー×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ支持(フリー)
  • 単車 ダイケン

    単車

    ダイケン(13件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
    用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ単車(カーブレール用)吊車単車
  • 天井点検口(スタンダードタイプ) ダイケン

    天井点検口(スタンダードタイプ)

    ダイケン(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
    用途屋内専用のアルミ製天井点検口。付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4材質(外枠・内枠)A6063S-T5枠材外額縁・内額縁
  • 床点検口 アルミ枠H40タイプ ダイケン

    床点検口 アルミ枠H40タイプ

    ダイケン(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
    材質アルミ
  • アルミ製ドアハンガー SD10ベアリング入り複車 ダイケン

    アルミ製ドアハンガー SD10ベアリング入り複車

    ダイケン(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途直線レールに使う車として。トラスコ品番337-6915質量(g)90耐荷重(kg)25/個適合レール10A-Rシリーズ直径(mm)(戸車)22吊車複車
  • ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン

    ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)

    ダイケン(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])3.6[360]
  • ストッパー ダイケン

    ストッパー

    ダイケン(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    クッションゴム付の当り。
    用途単車の当りや位置決めに。トラスコ品番320-3620材質クッション/ネオプレンゴム、コ型ナット・座金/SPHC(メッキ)・SPCC(メッキ)、締付ボルト/M6×20質量(g)20適合レール10Mレール
  • アルミドアハンガー SD7ブラケット付複車 ダイケン

    アルミドアハンガー SD7ブラケット付複車

    ダイケン(16件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
    用途木製建具引戸付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本トラスコ品番849-6932材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量)吊車複車
  • 吊戸車 ダイケン

    吊戸車

    ダイケン(20件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
  • 横受 ダイケン

    横受

    ダイケン(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に仕様一連用材質熱間圧延鋼材(SPHC)
  • 戸当り ダイケン

    戸当り

    ダイケン(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。トラスコ品番471-9417材質スチール製適合号数3号
  • ピクチャーレール ピクチャーランナーGR型 シルバー ダイケン

    ピクチャーレール ピクチャーランナーGR型 シルバー

    ダイケン(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
  • 鋼板枠重量戸車 ダイケン

    鋼板枠重量戸車

    ダイケン(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
    材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
  • スライデックス 表示錠 ダイケン

    スライデックス 表示錠

    ダイケン(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
    付属品ストライク、取付ビス材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂シリーズスライデックス勝手左右兼用取付扉厚(mm)30~40ハンドルタイプレバーハンドル
  • 屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用カップ(PC) ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用カップ(PC)

    ダイケン(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5127適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)24
  • 天井点検口(デラックスタイプ) ダイケン

    天井点検口(デラックスタイプ)

    ダイケン(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
    用途軽天下地・木下地両用天井点検口付属品ボード押え×4、ハンガー×4材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34錠前錠なし枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
  • ベアリング複車 フレキシブルタイプ ダイケン

    ベアリング複車 フレキシブルタイプ

    ダイケン(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
    用途直線レールに使う複車。材質本体・戸車/スチール吊車複車
  • 独立式サイクルスタンド(CS-M型) ダイケン

    独立式サイクルスタンド(CS-M型)

    ダイケン(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    リーズナブルな価格のスチール製タイプ
  • 屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用フィルター(ろ紙) ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用フィルター(ろ紙)

    ダイケン(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5128適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)20
  • 床下点検口取手 ダイケン

    床下点検口取手

    ダイケン(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途HDC型シリーズ用寸法(mm)(穴あけ)18×83長穴外形(mm)25×90
  • マテハン ブラケット ダイケン

    マテハン ブラケット

    ダイケン
    499税込549
    1個
    当日出荷
    天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
    付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付トラスコ品番320-3565材質スチール(ユニクロ)適合レール10Mレール
  • 天井受下 ダイケン

    天井受下

    ダイケン
    579税込637
    1個
    当日出荷
    天井受一連の下部分。
    材質スチール製
  • VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ) オカムラ(岡村製作所)

    VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ)

    オカムラ(岡村製作所)
    6,998税込7,698
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    マグネットで簡単取付
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×59×5.2内寸(幅W×高さH)(mm)91×55(名刺サイズ)
  • アルミ製ドアハンガー SD10プレート付複車ベアリング入り ダイケン

    アルミ製ドアハンガー SD10プレート付複車ベアリング入り

    ダイケン(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-6897吊車複車
  • ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン

    ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)

    ダイケン(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
    用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
  • ゴム付き戸当り ダイケン

    ゴム付き戸当り

    ダイケン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    クッションゴム付の戸当り。
    用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。トラスコ品番282-7212材質スチール製質量(g)250適合号数3号
  • ガイドローラ ダイケン

    ガイドローラ

    ダイケン(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途主に鉄製扉に用いる振れ止め用。材質スチール製
  • ボルトタイプガイドローラ ダイケン

    ボルトタイプガイドローラ

    ダイケン(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途主に鉄製扉に用いる振れ止め用。
  • ドアハンガー用ガイドローラ ダイケン

    ドアハンガー用ガイドローラ

    ダイケン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。トラスコ品番381-4564材質スチール(SPHC)質量(kg)0.1穴径(Φmm)6適合レールN20NGR
  • ピクチャーレール FR30-15A用キャップ グレー ダイケン

    ピクチャーレール FR30-15A用キャップ グレー

    ダイケン
    169税込186
    1個
    当日出荷
  • 屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用Oリング ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用Oリング

    ダイケン(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5129適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)2サイズ(Φmm)44
  • ホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用 ダイケン

    ホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用

    ダイケン(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
...