カテゴリ

  • 建築金物(33)
絞り込み
ブランド
  • ダイケン
  • (40)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(31)
  • 萩原(26)
  • YAMAZEN(山善)(24)
  • エレコム(22)
  • 日本製線(22)
  • ホームテイスト(18)
  • 三菱電機(16)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15)
  • オンダ製作所(14)
  • 友屋(14)
  • Jackery(ジャクリ)(14)
  • ラフアンドロード(13)
  • DST(大同端子製造)(12)
  • AUTO-BI(山田辰)(10)
  • GENTOS(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • PANDUIT(パンドウイット)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4wh」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複車 ダイケン

    複車

    ダイケン(32件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
    用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
  • ベアリング複車 ダイケン

    ベアリング複車

    ダイケン(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    軸受部にベアリングを使用した高性能タイプです。
  • ベアリング複車 フレキシブルタイプ ダイケン

    ベアリング複車 フレキシブルタイプ

    ダイケン(4件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
    用途直線レールに使う複車。材質本体・戸車/スチール吊車複車
  • N型複車 ダイケン

    N型複車

    ダイケン(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    鋼鈑プレス車を使用。
    用途扉吊り用。トラスコ品番241-6395材質車:鋳鉄(FC150)軸受部:含油焼結合金胴:冷間圧延鋼材(SPCC)質量(kg)0.6車輪径(Φmm)50タイプ複車(直線移動用)車輪幅(mm)7耐荷重(kg)150まで(2個吊当り)吊車複車
  • ツール複車 ダイケン

    ツール複車

    ダイケン(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    バランサーが取り付けられる様になっているので、エアツールや電動ツールを用いるのに適している。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
    用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。材質スチール製吊車複車
  • 3号ドアハンガー用ベアリング複車 ダイケン

    3号ドアハンガー用ベアリング複車

    ダイケン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    用途扉吊り用。トラスコ品番127-8819材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.82018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • 3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1 ダイケン

    3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1

    ダイケン
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    軸受部に含油焼結合金を使用しています。
    用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6757材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.7品名複車ロングボルト仕様1耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • 複車(防音タイプ) ダイケン

    複車(防音タイプ)

    ダイケン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    軸受部には含油焼結合金を使用しています。
    用途扉吊り用。
  • 複車(ステンレス製) ダイケン

    複車(ステンレス製)

    ダイケン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    軸受部には含油焼結合金を使用。
    用途主に直線レールに使う車です。材質ステンレス製
  • 3号ドアハンガー用複車 車のみ ダイケン

    3号ドアハンガー用複車 車のみ

    ダイケン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
    用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。トラスコ品番855-8683材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.445品名複車 車のみ寸法d(mm)66寸法A(mm)50耐荷重(kg)75寸法b(mm)36.0適合レール3号耐久基準7万m(常温下定格荷重)2018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • 6号ドアハンガー用複車 ダイケン

    6号ドアハンガー用複車

    ダイケン
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番849-6825吊車複車
  • 5号ステンレスドアハンガー用複車 ダイケン

    5号ステンレスドアハンガー用複車

    ダイケン
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    主に直線レールに使う車です。
    トラスコ品番498-3181材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.4適合レール5号耐荷重(kg/個)250吊車複車
  • 4号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1 ダイケン

    4号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1

    ダイケン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    軸受部に含油焼結合金を使用しています。
    用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6786材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)1.2品名複車ロングボルト仕様1耐荷重(kg)150適合レール4号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • 3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様2 ダイケン

    3号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様2

    ダイケン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    軸受部に含油焼結合金を使用しています。
    用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6758材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.8品名複車ロングボルト仕様2耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • 2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1 ダイケン

    2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1

    ダイケン
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    軸受部に含油焼結合金を使用しています。
    用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6738材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.4品名複車ロングボルト仕様1耐荷重(kg)35適合レール2号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • 2号ドアハンガー用複車 車のみ ダイケン

    2号ドアハンガー用複車 車のみ

    ダイケン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
    用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。トラスコ品番855-8682材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.238品名複車 車のみ寸法d(mm)43寸法A(mm)38耐荷重(kg)35寸法b(mm)32.0適合レール2号耐久基準7万m(常温下定格荷重)2018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • 8号ドアハンガー用複車 ダイケン

    8号ドアハンガー用複車

    ダイケン
    77,980税込85,778
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番849-6863吊車複車
  • 7号ドアハンガー用複車 ダイケン

    7号ドアハンガー用複車

    ダイケン
    51,980税込57,178
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番849-6845吊車複車
  • 3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様2 ダイケン

    3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様2

    ダイケン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
    用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6760材質本体、戸車:スチール質量(kg)1品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様2耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • 2号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1 ダイケン

    2号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1

    ダイケン
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
    用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6739材質本体、戸車:スチール質量(kg)0.5品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1耐荷重(kg)35適合レール2号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • マテハンMTH2 トロリー複車 ダイケン

    マテハンMTH2 トロリー複車

    ダイケン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-6877吊車複車
  • マテハンMTH2 ツール複車 ダイケン

    マテハンMTH2 ツール複車

    ダイケン
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    バランサーが吊れるプレートタイプです。
    用途製品の移動、コードやホースの吊下げ、製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに仕様【走行可能距離】使用荷重15(kg/個)で10万m、使用荷重5(kg/個)で100万mトラスコ品番498-3785材質本体:スチール/ユニクロ、戸車:ポリアセタール(POM)、軸受部:含油焼結合金直径(Φmm)【戸車】38質量(g)250適合レールMTH2-HRおよび2HR耐荷重(kg/個)25吊車複車
  • 4号ステンレスドアハンガー用ツール複車2型 ダイケン

    4号ステンレスドアハンガー用ツール複車2型

    ダイケン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番125-0172種別ツール複車2型材質ステンレス全長(mm)112質量(kg)1耐荷重(kg)125適合レール4号耐荷重(kg/個)125
  • ドアハンガー用吊り車ステンレス製ドアハンガー用吊り車(複車) ダイケン

    ドアハンガー用吊り車ステンレス製ドアハンガー用吊り車(複車)

    ダイケン
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    種別ツール複車2型材質ステンレス
  • マテハンMTH3 ツール複車 ダイケン

    マテハンMTH3 ツール複車

    ダイケン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。トラスコ品番337-6869質量(g)440耐荷重(kg)50/個適合レールMTH3-HR直径(mm)(戸車)50吊車複車
  • マテハンMTH3 トロリー複車 ダイケン

    マテハンMTH3 トロリー複車

    ダイケン
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番849-6880吊車複車
  • トロリー複車 ダイケン

    トロリー複車

    ダイケン
    3,898税込4,288
    1個
    10日以内出荷
    ボルト部分が自在に回転するため,吊り下げるものの向きを自由に変えることができる。胴と胴が当る設計となっているので、車と車が当って傷つくことがない。車と車がふれないで、動かす時に車同士でブレーキをかけあうことがない。
    用途各種の器具、治工具、電線ケーブル吊りに。材質スチール製吊車複車
  • 4号ドアハンガー用複車 車のみ ダイケン

    4号ドアハンガー用複車 車のみ

    ダイケン
    4,498税込4,948
    1個
    10日以内出荷
    軸受部には含油焼結合金を使用しています。軸受部に含油焼結合金を使用しています。
    用途扉吊り用。吊りボルトは別途ご用意ください。トラスコ品番855-8684材質本体:スチール、戸車:鋳物質量(kg)0.854品名複車 車のみ寸法d(mm)75寸法A(mm)64耐荷重(kg)150寸法b(mm)43.3適合レール4号耐久基準7万m(常温下定格荷重)2018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • 4号ステンレスドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプ ダイケン

    4号ステンレスドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプ

    ダイケン
    24,980税込27,478
    1個
    10日以内出荷
    車軸をベアリングで受ける事で扉を軽く開閉できます。
    仕様扉重量250kgまで(2個吊り)トラスコ品番479-9135材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.32適合レール4号吊車複車
  • 4号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1 ダイケン

    4号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1

    ダイケン
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
    用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6787材質本体、戸車:スチール質量(kg)1.6品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1耐荷重(kg)150適合レール4号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • 3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1 ダイケン

    3号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1

    ダイケン
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    軸受部にベアリングを使用しています。吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
    用途テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。トラスコ品番849-6759材質本体、戸車:スチール質量(kg)0.9品名ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1耐荷重(kg)75適合レール3号2018年トラスコ掲載ページ2 1093
  • 単車 ダイケン

    単車

    ダイケン(13件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
    用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ単車(カーブレール用)吊車単車
  • 4号ステンレスドアハンガー用単車 ダイケン

    4号ステンレスドアハンガー用単車

    ダイケン
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷
    用途主にカーブレールや折戸用に使う車として。仕様軸受部には鋼球が封入されていますトラスコ品番166-0110材質本体・戸車:ステンレス(SUS304)質量(kg)0.64品名単車寸法L(mm)M14寸法A(mm)64耐荷重(kg)55寸法b(mm)44.9寸法J(mm)99.0寸法K(mm)60適合レール4号2018年トラスコ掲載ページ2 1100吊車単車
関連キーワード
内装商品カテゴリ