カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- 制御機器(2)
- オフィス家具(2)
- 建築金物(2)
- バイク部品(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「4wh-n」の検索結果

収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行75.5 高さ64.5 幅26/38/44cm
YAMAZEN(山善)¥7,998~税込¥8,798~1台ほか4日以内出荷から5日以内出荷押入れの下段や奥深い階段下などを仕切って使える収納ラック。段差も超えられるキャスターで奥のものも取り出しかんたん。 ティッシュやペットボトルなどストック品の収納にもぴったり。何が入っているかわかる大きなメッシュ。 長いメッシュ部分は取り外し可能。メッシュのフレームにはガタツキ防止のシリコンパーツ付き。 棚板の取り外しもできて、長物の収納にも便利。上段の棚板は5.5cm間隔。3段階で調整可能。 棚板を外したときの内寸 高さ: 52.5 奥行き70cm。ネジ穴隠しの樹脂キャップ付き。キャスターのうち2つはストッパー付き。用途日用品や書類、文具などの収納に。ワゴン キャスター付き 前後 引き出し 整理 納戸 階段下 玄関 隙間 すき間 ラック 収納カート ワゴン材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(表/塩化ビニル樹脂、裏/プリント紙)奥行(mm)755耐荷重(kg)(棚板1段あたり)15、(全体)30高さ(cm)64.5組立時間約20-30分
収納ラック ワゴン キャスター付き 奥行57.5 高さ64.5 幅26/38/44cm
YAMAZEN(山善)¥6,998~税込¥7,698~1台ほか4日以内出荷から5日以内出荷クローゼットの服の下や奥行きの浅い押入れを仕切って使える収納ラック。段差も超えられるキャスターで奥のものも取り出しかんたん。 ティッシュやペットボトルなどストック品の収納にもぴったり。何が入っているかわかる大きなメッシュ。 長いメッシュ部分は取り外し可能。フレームにはズレ防止のシリコンパーツ付き。 棚板取り外しもできて、長物の収納にも便利。上段の棚板が5.5cm間隔。3段階で調整可能。 棚板を外したときの内寸 高さ: 52.5 奥行き52.5cm。ネジ穴隠しの樹脂キャップ付き。キャスターのうち2つはストッパー付き。用途日用品や書類、文具などの収納に。ワゴン キャスター付き 前後 引き出し 整理 納戸 階段下 玄関 隙間 すき間 ラック 収納カート ワゴン材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(表/塩化ビニル樹脂、裏/プリント紙)奥行(mm)575耐荷重(kg)(棚板1段あたり)15、(全体)30高さ(cm)64.5組立時間約20-30分
ASSASSIN IV WH/フラグシップ空冷CPU FAN/ホワイトモデル/ツインタワーヒートシンク/デュアル静音ファン/Intel LGA1700/AMD AM5対応
DEEPCOOL¥15,980税込¥17,5781台8日以内出荷
こたつ 布団セット 80×60cm
YAMAZEN(山善)¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷こたつテーブル本体とこたつ布団の2点セット。天板はリバーシブル仕様。【仕様】。◇電源:100V (50Hz/60Hz)。◇ヒーター型番:NCH-302。◇消費電力:300W。◇電気代目安(1時間あたり):(強)4.03円、(弱)1.86円。◇電源コード:中間入切スイッチ。◇電源コード長さ:3m用途テーブル、こたつとして。こたつセット 一人用 長方形 布団 おしゃれ ヒーター リバーシブル質量(kg)11電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)電源/3保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×38
LUBボックス<R>(被覆管用)
未来工業¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷取付穴径(Φmm)80適合管ミラペックス・ペア被覆、ミラペックス・被覆エイト、ミラペックス・被覆(アイボリー)適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)
モバイルバッテリー
恵安(KEIAN)¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷燃えにくいモバイルバッテリー KPOWERシリーズ PSE認証済み用途マグネット式ワイヤレス充電/18N超強力磁力でピタッと吸着/スマートウォッチ含む有線・無線 4台同時充電/容量:10000mAh/定格電圧/電力量:3.85V / 38.5Wh
リムストライプ RIM-4M レタリングなし
MDF(エムディーエフ)¥2,898税込¥3,1881セット4日以内出荷から10日以内出荷モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。8~21インチまで対応。フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。4・6・10ミリの3種類!。4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。カラーチェンジ対応。好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書ライン幅(mm)4
1Gbps伝送対応 Cat.5e U/UTP 単線仕様 パッチコード【10本セット】
日本製線¥11,980~税込¥13,178~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から13日以内出荷ケーブル外径(Φmm)5.2導体AWG24対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.5eコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】
日本製線¥16,980~税込¥18,678~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷ケーブル外径(Φmm)6.2導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】
日本製線¥27,980~税込¥30,778~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.9導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
組立式ボックスファイル(A4用)BWシリーズ
イトーキ¥1,498税込¥1,6481箱13日以内出荷A4サプライズ BWシリーズ/組立式ボックスファイル [ブラック]。これまでのファイル用品とは異なり、スタイリッシュな印象の白色、黒色を基調としたファイル用品「BWシリーズ」が新登場。隠す収納ではなく見せる収納として、事務スペースはもちろんリフレッシュエリア、エグゼクティブエリアなど幅広く活用いただけます。簡単に組み立てられる便利なファイルボックスです。用途ファイル用品サイズA4用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×316×259
ランバージュスタンダード
ABC商会¥109,800税込¥120,7801箱(4L×4缶)15日以内出荷から17日以内出荷防虫、防腐、防カビ、防蟻性能を持ち、木材の内部から劣化を抑制します。紫外線カット性能を持ち、変色や木痩せを抑制します。吸放出性のある塗膜を作り、撥水性を発揮しながらも木の呼吸を妨げません。浸透した水を速やかに放出させることで、ワレや腐りなどから木材を守ります。下地に浸透して保護膜を作るため、木材本来の質感を妨げません。用途木材の保護、着色。主な用途木危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性