カテゴリ

  • 建築金物(59)
絞り込み
ブランド
  • ダイケン
  • モノタロウ(1)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(224)
  • ヤスダインテリアサプライ(161)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](74)
  • アルインコ(73)
  • ケージーパルテック(35)
  • タカチ電機工業(32)
  • ノーブランド(20)
  • ACE(エース)(15)
  • ナカ工業(15)
  • SUS(エスユーエス)(15)
  • 岩田製作所(14)
  • アルフィン(旧:共和)(13)
  • シロクマ(10)
  • 青木精密工業(8)
  • 第一機材(8)
  • 安田(7)
  • セイキ販売(6)
  • メイキコウ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a6063-t5」の検索結果

59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁点検口 ダイケン

    壁点検口

    ダイケン(14件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1台
    当日出荷
    コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
    付属品ボード押え×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
  • ホーム床点検口 ダイケン

    ホーム床点検口

    ダイケン(49件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
    用途木質床材用床点検口材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
  • 天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ) ダイケン

    天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ)

    ダイケン(11件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
    付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
  • ホーム壁点検口 ダイケン

    ホーム壁点検口

    ダイケン(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
    用途壁用材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ色ホワイト
  • ホーム床点検口 ダイケン

    ホーム床点検口

    ダイケン(6件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
    材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
  • ホーム天井点検口 ダイケン

    ホーム天井点検口

    ダイケン(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
    用途天井用付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ色ホワイト
  • 天井点検口(気密タイプ) ダイケン

    天井点検口(気密タイプ)

    ダイケン(8件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。
    付属品ハンガー×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ支持(フリー)
  • アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー ダイケン

    アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー

    ダイケン(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷
    用途内側を吊り車が走行するための軌道として。付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25材質アルミニウム(A6063S-T5)寸法A(mm)281ヶ当たりの耐荷重(kg)25寸法B(mm)36寸法C(mm)12板厚(mm)2仕上処理アルマイトシルバー穴径(mm)4.5
  • 天井点検口(スタンダードタイプ) ダイケン

    天井点検口(スタンダードタイプ)

    ダイケン(7件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    当日出荷
    目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
    用途屋内専用のアルミ製天井点検口。付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4材質(外枠・内枠)A6063S-T5枠材外額縁・内額縁
  • ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン

    ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)

    ダイケン(2件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])3.6[360]
  • 天井点検口(デラックスタイプ) ダイケン

    天井点検口(デラックスタイプ)

    ダイケン(5件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
    用途軽天下地・木下地両用天井点検口付属品ボード押え×4、ハンガー×4材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34錠前錠なし枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
  • ホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用 ダイケン

    ホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用

    ダイケン(1件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
  • ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン

    ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)

    ダイケン(9件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
    用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
  • 壁点検口 1額タイプ ホワイト ダイケン

    壁点検口 1額タイプ ホワイト

    ダイケン(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    スプリングによるスピーディーな開閉方式です。
    用途壁内の配線、配管などの点検用仕様屋内壁専用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト仕上枠材/陽極酸化塗装複合皮膜
  • 天井点検口(スタンダードタイプ) ダイケン

    天井点検口(スタンダードタイプ)

    ダイケン(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。 外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。 開口が広く、スムーズな開閉。
    付属品ハンガー×4材質内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC枠材外目地・内目地ハンガータイプ吊り込み
  • 天井点検口 デラックスタイプ ダイケン

    天井点検口 デラックスタイプ

    ダイケン
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷
    アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。 目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 ダブルヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。
    付属品ボードおさえ×4/ハンガー×4材質(内枠、外枠)A6063S-T5色ブラック呼び寸法45開口寸法(mm)454
  • ホーム床点検口 461×461 18mm床タイル仕上用 シルバー ダイケン

    ホーム床点検口 461×461 18mm床タイル仕上用 シルバー

    ダイケン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    欠品中
    合計18mmの仕上げ厚に使用できる床タイル用の点検口です。 在来工法用です。 スチール底板付の高強度タイプです。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、在来工法用トラスコ品番849-3671セット内容木ねじ(Φ3.1×20):8本、タッピンねじ(Φ4×10):14本材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板、蓋補強材:スチール(SGHC-Z27)寸法(mm)460×460×26.8質量(kg)5.4有効開口(mm)420×420適合厚さ(mm)【床タイル】18
  • ホーム床点検口桟レスタイプ ダイケン

    ホーム床点検口桟レスタイプ

    ダイケン(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
    用途室内床下点検口付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8材質(内外枠)A6063S-T5仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン材質(フタ)(補強材)SPCC材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
  • 天井点検口シーリングハッチ ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ

    ダイケン
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷
    目地にすき間がなく、ちりやホコリが落ちにくい構造です。外枠4面に内枠取り付け可能です。支持金具仕様です。スピードハンガー、スピードホルダーで施工時間を短縮します。フリーハンガーの採用で取り付け位置も自由です。軽量鉄骨下地、木製下地の両方に設置可能です。
    用途屋内専用の天井点検口。付属品スピードホルダー:4個、ハンガー:4個トラスコ品番320-9644セット内容スピードホルダ:4個、ハンガー:4個材質枠材:アルミ(A6063S-T5)、ハンガー:スチール(SPCC)寸法(mm)463×463×30.1色シルバー高さ(mm)30.1縦(mm)463横(mm)463天井施工開口寸法(mm)454×454内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
  • フロア換気口 防虫網付 200×300 ダイケン

    フロア換気口 防虫網付 200×300

    ダイケン
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
    用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3525セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)寸法(mm)200×300×15質量(kg)0.6開口寸法(mm)160×260開口率(%)28.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)118
  • ホーム床点検口 簡易気密タイプ ダイケン

    ホーム床点検口 簡易気密タイプ

    ダイケン
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    スピード施工のコーナー樹脂簡易気密タイプ。 外枠の気密材を内枠がおさえることにより気密性が向上。 温度差により蓋材の伸縮が生じても枠とのスキマが生じない。 専用の樹脂を用いた外枠のスピード施工で受桟が不要。 内枠と外枠のコーナー部に樹脂部材を使用し、安全面に配慮。
    材質(内枠、外枠)A6063S-T5厚さ(mm)仕上材:15
  • マテハンパイプレール MTC 連結部品 ダイケン

    マテハンパイプレール MTC 連結部品

    ダイケン
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
    用途レールとレールを連結させるための部品。トラスコ品番194-9036材質/仕上A6063S-T5 アルマイト質量(kg)0.02適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-32
  • 各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用レール ダイケン

    各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用レール

    ダイケン
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    丸形レールの採用で小さなR(R200)や上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能です。 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現しました。 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性が向上します。 レールの任意の位置にブラケットが取り付けできます。
    用途複車を走行させるためのレール。寸法A(mm)28寸法B(mm)28
  • 天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 400×515 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 気密断熱タイプ3型ホワイト 400×515

    ダイケン
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本仕様屋内天井専用トラスコ品番849-3617材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム寸法(mm)410.8×525.8×285質量(kg)2.3天井施工開口寸法(mm)400×515内枠ボード材切断寸法(mm)356×471蓋厚(mm)240
  • 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 606×606 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ ホワイト 606×606

    ダイケン
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    3日以内出荷
    Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3580材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC)寸法(mm)616×616×45質量(kg)1.6天井施工開口寸法(mm)606×606内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
  • 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×303 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 303×303

    ダイケン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品天井施工開口寸法(mm)303×303
  • 天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 203×203 ダイケン

    天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 203×203

    ダイケン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
    用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3560材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)寸法(mm)213×213×45質量(kg)0.7天井施工開口寸法(mm)203×203内枠ボード材切断寸法(mm)156×156
  • マテハンMTH2 アルミレール ダイケン

    マテハンMTH2 アルミレール

    ダイケン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    色シルバー
  • フロア換気口 防虫網付 200×600 ダイケン

    フロア換気口 防虫網付 200×600

    ダイケン
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。
    用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3526セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)寸法(mm)200×600×15質量(kg)1.2開口寸法(mm)160×560開口率(%)26.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)236
  • インテリアドアハンガー レール ダイケン

    インテリアドアハンガー レール

    ダイケン
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    5日以内出荷
    材質A6063S-T5 アルマイト色シルバー寸法A(mm)25
  • フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×600 ダイケン

    フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×600

    ダイケン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
    用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3529セット内容取付ねじ(Φ4×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール寸法(mm)200×600×15質量(kg)1.4開口寸法(mm)160×560開口率(%)26.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)236
  • メールボックス”ポステック” 静音ダイヤル錠 ダイケン

    メールボックス”ポステック” 静音ダイヤル錠

    ダイケン
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    防滴薄型タイプです。雨水が内部に入っても濡れにくいスノコ付きです。
    用途集合住宅・戸建て住宅用郵便受け箱セット内容プッシュリベット:4個、ナイロンプラグ:2本、タッピンねじ:2本、ゴムワッシャ:6枚、穴埋めシール:2枚、バインド小ねじ:2本、袋ナット:2個材質本体:ステンレス(SUS304)、側面:PC樹脂、扉:アルミニウム(A6063S-T5)高さ(mm)280タイプ屋外仕様、壁付奥行(mm)145間口(mm)380材質(扉)アルミニウム投入口幅(mm)336投入口寸法(幅W×高さH)(mm)336×32投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)高さ:32取出口前
  • マテハンパイプレール MTC レール溝カバー ダイケン

    マテハンパイプレール MTC レール溝カバー

    ダイケン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能 吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現 コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
    用途レール上部の溝に蓋をするもの。トラスコ品番194-9035材質/仕上A6063S-T5 アルマイト質量(kg)0.15適合レールMTC-HRアズワン品番64-8614-31
  • フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×300 ダイケン

    フロア換気口 防虫網および換気調整板付 200×300

    ダイケン
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    9日以内出荷
    捨張合板にねじ止めするだけの簡単施工です。 捨張合板の厚さに関係なく、床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。 防虫網付で床下からの虫の侵入を防ぎます。 換気量を調整できる換気調整板付です。
    用途体育館などの床下の自然換気用トラスコ品番849-3528セット内容取付ねじ(Φ4×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個材質本体:アルミ(A6063S-T5)シルバー、防虫網:ステンレス(PW-S304)、換気調整板:硬質ポリ塩化ビニール寸法(mm)200×300×15質量(kg)0.7開口寸法(mm)160×260開口率(%)28.3適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)118
  • 床点検口アンダーハッチ 450×450 アルミ枠 鋼製下地用 ダイケン

    床点検口アンダーハッチ 450×450 アルミ枠 鋼製下地用

    ダイケン
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    10日以内出荷
    材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)寸法(mm)450×450×20.5有効開口(mm)416×416適合荷重(kN/m2)5(屋内歩行用)
  • 天井点検口(気密・断熱タイプ) ダイケン

    天井点検口(気密・断熱タイプ)

    ダイケン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    10日以内出荷
    次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。 使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。 気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。 住宅の冷暖房効率を向上。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。 断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。 遮音目的としても使用可。
    付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール開口寸法(mm)515内枠ボード材切断寸法(mm)471枠材外額縁・内額縁ハンガータイプタッピンねじ
  • ウッドデッキ用 床点検口 ダイケン

    ウッドデッキ用 床点検口

    ダイケン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    10日以内出荷
    内蓋のみの点検口 標準で錠付。風による蓋の飛散を防止。 厚さ30mmのデッキ材用、オプションスペーサーで厚さ27.5mm、25mmにも対応。
    付属品鍵×2個、錠受け(取付ねじ含む)×2個、枠材スペーサー(t5)×4個材質枠材/A6063S-T5、底板/A1100P、取手/A6063S-T5、取手化粧枠/A6063S-T5、蓋補強材/高耐食溶融めっき鋼板、パッキン/CR、枠材スペーサー/CR、錠本体/亜鉛合金ダイカスト、錠受け/SPCC、錠受け取付用ねじ/ステンレス仕上枠材/二次電解着色塗装複合皮膜、底板/陽極酸化塗装複合皮膜、取手/二次電解着色塗装複合皮膜、取手化粧枠/二次電解着色塗装複合皮膜、錠本体/クロムめっき、錠受け/紛体塗装適合荷重歩行用3.5kN/m2
  • ホーム床点検口 600×600 12mmフローリング用 ブロンズ ダイケン

    ホーム床点検口 600×600 12mmフローリング用 ブロンズ

    ダイケン
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    10日以内出荷
    木質合板、フローリング用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠に気密材を施し、気密性が向上しています。 直張フロア材も使用できる強度を確保したアルミ底板付きです。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、置床工法または在来工法用トラスコ品番849-3684セット内容外枠受け樹脂:8個、タッピンねじ(Φ4×35):8本、スピードクリッパー:8個、タッピンねじ(Φ3×16):8本、取手:1セット材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、底板:アルミ(A5052P-H32)シルバー、蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバー寸法(mm)620×620×25、【取手用穴あけ】22×89(角穴もしくは長穴)有効開口(mm)555×555蓋材切断寸法(mm)572×572適合厚さ(mm)12
  • 天井点検口 目地タイプ ダイケン

    天井点検口 目地タイプ

    ダイケン
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    10日以内出荷
    簡単に開閉できるスライドロック機構。スリムな目地タイプ。ロックが内枠目地と同じ幅なので目立ちません。 目地幅が小さく、すっきりとした形状で点検口を目立たせたくない場所などにおすすめ。 外枠外側がフラットなので天井材を開口したあとに外枠を取り付けることが可能。 デザイン、施工性に優れたスリムな目地。外枠に設けた小さな額縁によりスムーズな取付が可能。 内枠ボード材取付金具が上下にスライドするので、ボード材厚さ9~25mmまで対応。
    付属品ハンガー×4材質(内枠、外枠)A6063S-T5色シルバー
  • 天井点検口 細額縁タイプ ダイケン

    天井点検口 細額縁タイプ

    ダイケン
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    10日以内出荷
    額縁幅16.5mmの細額縁タイプ。軸式開閉機構の簡単操作で枠の着脱が可能。 工具を用いる必要がなく、指でスライドさせるだけで簡単に開閉できるロック機構。 内枠ボード押さえ金具が上下にスライドするので、ボード厚さ6~26mmまで対応。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造。
    付属品ハンガー×4材質(内枠、外枠)A6063S-T5色シルバー