カテゴリ
- 建築金物(36)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- ダイケン
- モノタロウ(3)
- DAIKEN(旧:大建工業)(691)
- DHC(健康食品)(24)
- Kenko(ケンコートキナー)(230)
- P・O・Pプロダクツ(40)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(76)
- アイウッド(27)
- アサヒフードアンドヘルスケア(31)
- ウカイ(岐阜産研工業)(98)
- サンコウ電子研究所(49)
- 兼工業(60)
- 吉川化成(48)
- 日本技研工業(58)
- 日油技研工業(91)
- 日研工作所(702)
- 日研工業(99)
- 昭和技研工業(40)
- 油研工業(68)
- 理研コランダム(53)
- ブランドをもっと見る
「kenko」の検索結果

ホーム床点検口
ダイケン(49件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から3日以内出荷外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。用途木質床材用床点検口材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
ホーム床点検口
ダイケン(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から3日以内出荷外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
床点検口 アルミ枠H40タイプ
ダイケン(3件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。材質アルミ
ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)
ダイケン(9件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷から3日以内出荷木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
ホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用
ダイケン(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から3日以内出荷木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
床点検口(ステン枠防水・防臭タイプ)
ダイケン¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から3日以内出荷モルタル充填専用タイプです。 4点ボルト固定とシール構造による防水(水掛り部分など)・防臭タイプ。 錠付は4点ボルト固定のうち、1点をシリンダー錠で施錠することができ、盗難やイタズラを防止します。(蓋の開閉はシリンダー錠を取り外して行ないます。)材質内蓋・外枠・蓋補強材・アンカー/SUS304、パッキン/クロロプレンゴム、ロックねじ(M10)/ステンレス鋼仕上内蓋・外枠/ヘアライン(目地部)適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])5(屋内外歩行用)
ホーム床点検口 461×461 18mm床タイル仕上用 シルバー
ダイケン¥26,980税込¥29,6781個当日出荷合計18mmの仕上げ厚に使用できる床タイル用の点検口です。 在来工法用です。 スチール底板付の高強度タイプです。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、在来工法用トラスコ品番849-3671セット内容木ねじ(Φ3.1×20):8本、タッピンねじ(Φ4×10):14本材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板、蓋補強材:スチール(SGHC-Z27)寸法(mm)460×460×26.8質量(kg)5.4有効開口(mm)420×420適合厚さ(mm)【床タイル】18
ホーム床点検口桟レスタイプ
ダイケン(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から3日以内出荷外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。用途室内床下点検口付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8材質(内外枠)A6063S-T5仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン材質(フタ)(補強材)SPCC材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ
ダイケン¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷モルタル仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。 上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3658セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板寸法(mm)600×600×66質量(kg)10有効開口(mm)494×494適合厚さ(mm)【タイル】26適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭二重蓋タイプ
ダイケン¥88,980税込¥97,8781個翌々日出荷モルタル仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。 上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3657セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板寸法(mm)450×450×66質量(kg)6.5有効開口(mm)344×344適合厚さ(mm)【タイル】26適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
床点検口 床タイル仕上用 FAT型
ダイケン¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から30日以内出荷置床工法対応の非住宅向け、床タイル仕上げ用点検口。置床工法、在来工法に対応。非住宅に最適な高強度タイプ。タイル床の美観を損なわない。パーティクルボード20mm+合板12mm×2枚に対応。六角穴付きねじにより取っ手をロックし、いたずらを予防する簡易ロック付。タイル厚8~12mmに対応付属品皿木ねじ3.1×20、タッピンねじ4×10材質アルミ(枠。目地)適合荷重(kN/m2)5(下地の合板90mm以上の場合)
床点検口アンダーハッチ 450×450 アルミ枠 鋼製下地用
ダイケン¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)寸法(mm)450×450×20.5有効開口(mm)416×416適合荷重(kN/m2)5(屋内歩行用)
床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭タイプ
ダイケン¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)450×450×54有効開口(mm)390×390適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル無
ダイケン¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用トラスコ品番849-3643セット内容目地用スペーサー:12個、六角レンチ:1本材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)寸法(mm)600×600×50質量(kg)8.3有効開口(mm)554×554適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル付
ダイケン¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用トラスコ品番849-3642セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)寸法(mm)600×600×50質量(kg)8.5有効開口(mm)554×554適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
断熱材付き 床点検口
ダイケン¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷4点ボルト固定とパッキンゴムにより防水・防臭効果を高めたタイプ FSMPD型に断熱材を取付ける事により断熱性能を高めたタイプ 蓄熱層や結露防止が必要な場所にご使用いただけます 25mmまでの磁器タイル仕上等に使用可 オールステンレス製 モルタル充填専用タイプです材質内蓋/SUS304、外枠/SUS304、蓋補強材/SUS304、パッキンA・B/クロロプレンゴム、ロックねじ/SUS304、断熱材/ポリスチレンフォーム保温材、断熱ボックス/SUS304、アンカー/SUS304仕上内蓋/ヘアライン(目地部)、外枠/ヘアライン(目地部)寸法W1(mm)558寸法W2(mm)600寸法W3(mm)578適合荷重屋内外歩行用5kN/m2
ウッドデッキ用 床点検口
ダイケン¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷内蓋のみの点検口 標準で錠付。風による蓋の飛散を防止。 厚さ30mmのデッキ材用、オプションスペーサーで厚さ27.5mm、25mmにも対応。付属品鍵×2個、錠受け(取付ねじ含む)×2個、枠材スペーサー(t5)×4個材質枠材/A6063S-T5、底板/A1100P、取手/A6063S-T5、取手化粧枠/A6063S-T5、蓋補強材/高耐食溶融めっき鋼板、パッキン/CR、枠材スペーサー/CR、錠本体/亜鉛合金ダイカスト、錠受け/SPCC、錠受け取付用ねじ/ステンレス仕上枠材/二次電解着色塗装複合皮膜、底板/陽極酸化塗装複合皮膜、取手/二次電解着色塗装複合皮膜、取手化粧枠/二次電解着色塗装複合皮膜、錠本体/クロムめっき、錠受け/紛体塗装適合荷重歩行用3.5kN/m2
床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭 ハンドル無
ダイケン¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用トラスコ品番849-3641セット内容目地用スペーサー:8個、六角レンチ:1本材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)寸法(mm)450×450×50有効開口(mm)404×404適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠H50タイプ
ダイケン¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
ホーム床点検口 600×600 12mmフローリング用 ブロンズ
ダイケン¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷木質合板、フローリング用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠に気密材を施し、気密性が向上しています。 直張フロア材も使用できる強度を確保したアルミ底板付きです。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、置床工法または在来工法用トラスコ品番849-3684セット内容外枠受け樹脂:8個、タッピンねじ(Φ4×35):8本、スピードクリッパー:8個、タッピンねじ(Φ3×16):8本、取手:1セット材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、底板:アルミ(A5052P-H32)シルバー、蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバー寸法(mm)620×620×25、【取手用穴あけ】22×89(角穴もしくは長穴)有効開口(mm)555×555蓋材切断寸法(mm)572×572適合厚さ(mm)12
床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 450×450
ダイケン¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。 外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。用途樹脂タイル、モルタル兼用仕様(社)公共建築協会認定品・錠付トラスコ品番849-3646セット内容目地用スペーサー:8(個)、鍵:2(個)材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)質量(kg)6.7外形寸法(mm)450×450×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
床点検口アンダーハッチ ステンレス 450×450
ダイケン¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。用途樹脂タイル、モルタル兼用仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3645セット内容目地用スペーサー:8(個)材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)質量(kg)6.02外形寸法(mm)450×450×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
床点検口アンダーハッチ 626×626 取手簡易ロック アルミ額縁枠
ダイケン¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷木質フロア15mm専用タイプです。 取手を簡易ロックすることができます。用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用トラスコ品番849-3627セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)寸法(mm)626×626×41質量(kg)12.2有効開口(mm)534×534適合厚さ(mm)【仕上げ材】15適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
床点検口アンダーハッチ 600×600 アルミ枠 鋼製下地用
ダイケン¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)寸法(mm)600×600×20.5有効開口(mm)566×566適合荷重(kN/m2)5(屋内歩行用)
床点検口 アルミ枠H40タイプ 取手簡易ロック
ダイケン¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
床点検口アンダーハッチ錠付 ステンレス 600×600
ダイケン¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷錠の付替えにより樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様どちらにも使用できるリバーシブルタイプです。 外枠4面の、どの向きにも施錠可能です。用途樹脂タイル、モルタル兼用仕様(社)公共建築協会認定品・錠付トラスコ品番849-3648セット内容目地用スペーサー:12(個)、鍵:2(個)材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板、蓋補強材:ステンレス(SUS430)質量(kg)10.26外形寸法(mm)600×600×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
床点検口アンダーハッチ ステンレス 300×300
ダイケン¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷蓋の反転により樹脂タイル仕様またはモルタル充填仕様になる兼用タイプです。用途樹脂タイル、モルタル兼用仕様(社)公共建築協会認定品トラスコ品番849-3644セット内容目地用スペーサー:4(個)材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)外形寸法(mm)300×300×52適合荷重(kN/m2)【樹脂タイル】3.6、【モルタル】5
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠H50タイプ
ダイケン¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠
ダイケン¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷木質フロア15mm専用タイプです。 取手を簡易ロックすることができます。用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用トラスコ品番849-3626セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)寸法(mm)476×476×41有効開口(mm)384×384適合厚さ(mm)【仕上げ材】15適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
床点検口アンダーハッチ 300×300 ステン枠H50タイプ
ダイケン¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭タイプ
ダイケン¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用仕様(社)公共建築協会認定品セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)600×600×54有効開口(mm)540×540適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
床点検口 アルミ枠H40タイプ 鍵付
ダイケン¥17,980~税込¥19,778~1台10日以内出荷取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
キーバック 回転式ベルトクリップ
ダイケン¥3,500税込¥3,8501個当日出荷360°回転するベルトクリップ付です。用途複数のIDカードや6本までのキー用。トラスコ品番363-1826材質(ケース)ポリカーボネート(コード)ナイロン幅(mm)44高さ(mm)91質量(g)32コード長さ(m)0.9引力(kg)(引込)170