カテゴリ

  • 清掃用品(8)
絞り込み
ブランド
  • ダイケン
  • SMC(21)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • 川崎電線(20)
  • SIGMA(シグマ)(13)
  • タンガロイ(11)
  • Measurement Computing co.(11)
  • マイゾックス(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • クボタ計装(5)
  • CONTEC(コンテック)(5)
  • RS PRO(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • イチグチ(4)
  • コガネイ(4)
  • VIBRA(新光電子)(4)
  • TRUSCO(4)
  • 東洋技研(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks-16」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー ダイケンステンレスゴミ収集庫クリーンストッカーダイケン
179,800税込197,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。材質ステンレス(SUS304)シルバー仕様組立式セット内容組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー高さ(mm)1160種類集積保管庫奥行(mm)7502018年トラスコ掲載ページ9 0520
アシストバネ(CKS-H用) ダイケンアシストバネ(CKS-H用)ダイケン
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
用途クリーンストッカーCKS-Hシリーズのメンテナンス部品に。材質ステンレスシルバー奥行(mm)50間口(mm)70
ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー ダイケンステンレスゴミ収集庫クリーンストッカーダイケン
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1160
ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー シースルータイプ CKS-A型 ダイケンステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー シースルータイプ CKS-A型ダイケン
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
フロントパネルの下部を一部ポリカーボネートに変更したのでゴミ収集庫内の視認性が優れています。 サビに強いステンレス製です。 ロータリーダンパーの搭載により開閉音が非搭載時と比較して25%低減されました。 回転動作式扉を採用しており本体内部に扉が収まるのでスペースを有効にご活用いただけます。 指の挟みこみ防止の為に隙間を設けており南京錠(ツル径7.5mm以下)の取り付けが可能なのでいたずら防止にも効果的です。 底板は取り外しが可能でお手入れも簡単に実施頂けます。 内側からレベル調整が0-40mmで可能です。
用途世帯数の少ない集合住宅や店舗などに。材質ステンレスポリカーボネート:グレースモーク高さ(mm)1160奥行(mm)750レベル調整量(mm)0~40色(本体)シルバー
クリーンストッカーCKS-H型 非接触開閉仕様(足ペダルタイプ) ダイケンクリーンストッカーCKS-H型 非接触開閉仕様(足ペダルタイプ)ダイケン
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
足で操作可能なCKS型の大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)となります。 ウイルスの接触感染対策に効果的な非接触開閉仕様、取手に触れずにペダルを踏むだけで扉の開閉ができます。 ペダルを踏むだけで、上扉と前扉が連動して開きます。ペダルから足を離すと自閉します。取手に触れないのでウイルスの接触感染対策に最適。両手がふさがっていても簡単にゴミ捨てができます。 静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーとペダル底面の塩ビキャップにより操作音が静かなので、夜間でも静かに使用できます。 底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。 ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適材質本体:SUS443J1ーNo.4/土台・底板・側板の一部・回転扉の一部:SUS443J1ー2B、SUS304ー2B他タイプ組立式高さ(mm)取っ手:地面より760セット内容本体一式、連動部品一式、アンカー用金具一式(オールアンカー(M8)、固定用ナット(M8)、専用固定金具、取扱説明書)
クリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS ダイケンクリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MSダイケン
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
回転扉と前パネルが木目調で景観と調和する柔らかなデザインのゴミ収集庫です。内側からレベル調整が可能です。静音性と耐久性に優れています。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。上扉は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式です。前扉と木目シートは擦れない設計です。仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠の取付ができます。(南京錠は付属していません。)塵溜まり防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。底板は取外しが可能ですので底板や地面の掃除が簡単にできます。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。付属品組立用ボルトナット・ねじ類、固定用アンカー材質ステンレス回転扉・前パネル:木目シート貼り、その他:シルバー高さ(mm)1160
クリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS2 ダイケンクリーンストッカー ステンレスタイプ 木目調 CKS-MS2ダイケン
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷
上板、回転扉、前扉、前パネルが木目調の上質で美しいゴミ収集庫です。内側からレベル調整が可能です。静音性と耐久性に優れています。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。上扉は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式です。前扉と木目シートは擦れない設計です。仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠の取付ができます。(南京錠は付属していません。)塵溜まり防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。底板は取外しが可能ですので底板や地面の掃除が簡単にできます。
用途マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に。付属品組立用ボルトナット・ねじ類、固定用アンカー材質ステンレス上板・回転扉・前扉・前パネル:木目シート貼り、その他:シルバー高さ(mm)1160
クリーンストッカー CKS-RS2 ダイケンクリーンストッカー CKS-RS2ダイケン
319,800税込351,780
1台
15日以内出荷
重厚感のあるリン酸処理柄風デザイン。深みあるダークグレーがクールな空間を演出。内側からレベル調整が可能です。(高さ調整範囲は0~40mm)独特な表面模様が特徴のリン酸処理柄風シートを採用。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。
用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。材質スチールダークグレー高さ(mm)1160
関連キーワード
ゴミ箱カテゴリ
関連カテゴリ