カテゴリ
- 清掃用品(5)
絞り込み
ブランド
- ダイケン
- モノタロウ(2)
- ミツビシ(293)
- MAD MAX(マッドマックス)(42)
- 理研コランダム(20)
- ホンダ(8)
- DAIKO(大光電機)(6)
- 大洋ツール(6)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 岡崎精工(4)
- TRUSCO(4)
- ハンマーキャスター(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
- 椿本チエイン(3)
- ワコーパレット(3)
- Vesrah(3)
- エスコ(2)
- ROHM(2)
- モレック(2)
- ブランドをもっと見る
「mr125」の検索結果

クリーンストッカー CKR-G-2
ダイケン¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。内側からレベル調整が可能(高さ調整範囲は0~40mmです。)。外側:ダークグレー、内側:ベージュ 。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)。南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。材質スチール色グレー高さ(mm)1160奥行(mm)750
クリーンストッカー CKR-G-2
ダイケン¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。内側からレベル調整が可能(高さ調整範囲は0~40mmです。)。外側:ダークグレー、内側:ベージュ 。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)。南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。材質スチール色グレー高さ(mm)1160
ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKR-2A型
ダイケン¥119,800~税込¥131,780~1台5日以内出荷前パネル部分がポリカーボネートの仕様。ごみ収集庫の中が見える構造なので庫内の視認性に優れています。内側からレベル調整が可能。高さ調整範囲0~40mm)。デッドスペースが少なく、だれでも操作がしやすい回転式上扉。耐候性に優れたポリカーボネートを使用。前パネル部分から庫内が確認できます。(グレースモーク色)。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。開閉音が静か:ロータリーダンパーの搭載により開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格。回転扉の開閉を1世帯当たり8回/週行うと仮定すると約20年相当の開閉数になります。(耐久年数を保証するものではありません、実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります)。スペースを有効活用する扉;上部は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠が取り付けできます。指定日以外のゴミ捨てやいたずら防止に効果的。(南京錠は付属しておりません)南京錠はダイケン製ミスタースリムDPR-125(ツル径Φ4mm)、DPR-130(ツル径Φ5mm)をご使用ください。ゴミが隅に溜りにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜りにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外し可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。高さ(mm)1160材質(本体)スチール奥行(mm)750
ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKE-M型
ダイケン¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷奥行520mmのスリムタイプ。奥行が小さいため、設置場所が狭い通路や道路に面した場所に最適です。屋外設置も可能です。高さ調整範囲35~85mm)。溶融亜鉛メッキ鋼板に塗装仕上げ。ダイケンオリジナルのライトグレー色。安全性を考慮したガスダンパーを採用:扉はガスダンパーによって上扉がゆっくり開閉し、静かな操作が可能です。南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠が取り付けできます。指定日以外のゴミ捨てやいたずら防止に効果的。(南京錠は付属しておりません)南京錠はダイケン製ミスタースリムDPR-125(ツル径Φ4mm)、DPR-130(ツル径Φ5mm)をご使用ください。お掃除カンタン:底板は取り外し可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。オリジナル機構の上下スライド式前扉:道路脇等、前面にスペースがなくても開閉可能な上下スライド式の前扉です。仕様組立式、世帯数の目安:約7世帯幅(mm)1650高さ(mm)1020材質(本体)スチール奥行(mm)520容量(L)650本体質量(kg)48ゴミ袋集積目安(45L)約14袋
クリーンストッカー CKS-RS2
ダイケン¥299,800~税込¥329,780~1台15日以内出荷重厚感のあるリン酸処理柄風デザイン。深みあるダークグレーがクールな空間を演出。内側からレベル調整が可能です。(高さ調整範囲は0~40mm)。独特な表面模様が特徴のリン酸処理柄風シートを採用。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)。南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。材質スチール色ダークグレー高さ(mm)1160