奥行520mmのスリムタイプ。奥行が小さいため、設置場所が狭い通路や道路に面した場所に最適です。屋外設置も可能です
高さ調整範囲35~85mm)
溶融亜鉛メッキ鋼板に塗装仕上げ。
ダイケンオリジナルのライトグレー色。
安全性を考慮したガスダンパーを採用:扉はガスダンパーによって上扉がゆっくり開閉し、静かな操作が可能です。
南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠が取り付けできます。指定日以外のゴミ捨てやいたずら防止に効果的。(南京錠は付属しておりません)南京錠はダイケン製ミスタースリムDPR-125(ツル径Φ4mm)、DPR-130(ツル径Φ5mm)をご使用ください。
お掃除カンタン:底板は取り外し可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。
オリジナル機構の上下スライド式前扉:道路脇等、前面にスペースがなくても開閉可能な上下スライド式の前扉です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


