カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
- バッテリーテスター/点検用品(1)
絞り込み
ブランド
- ONE GAIN(ワンゲイン)
- モノタロウ(139)
- T.SIN(テイシン電機)(77)
- TRUSCO(447)
- オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1)
- 三和自動車部品工業(1)
- MIDTRONICS(ミドトロニクス)(5)
- ACDelco(7)
- JTC(23)
- Meltec(大自工業)(6)
- 大阪魂(3,984)
- エスコ(2,029)
- RS PRO(1,444)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,192)
- トヨタ(702)
- 三菱電機(598)
- Panasonic(パナソニック)(565)
- ミツビシ(524)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(499)
- WURTH ELEKTRONIK(442)
- ブランドをもっと見る
「cca」の検索結果
商品豆知識

バッテリーアナライザー
ONE GAIN(ワンゲイン)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷測定内容多様 電圧だけではなく、バッテリーのCCA値、CA値、内部抵抗値、劣化状態、充電容量を測定できます。 データ分析総合評価 測定した内容に基いて、バッテリーの総合評価が表示されます。 バッテリー規格対応が多様 10種類バッテリー規格が可能です。 車載単体バッテリー両方対応可能 「IN VEHICLE」、「OUT OF VEHICLE」を選択できます。 保護回路付 短絡保護逆接保護 大文字液晶ディスプレイ バックライト液晶パネル採用で、とても見やすいです。 充電電源不要 バッテリーの電源を利用するため、電池などの電源は不要です。用途CCA、内部抵抗値、電圧、劣化状態、充電容量等 バッテリーの状態をすぐに把握出来る。付属品日本語取扱説明書質量(g)約250公差CCA:±3%、電圧:±0.5%測定精度電圧:±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×125×29コード長さ(mm)900使用電圧範囲(V)DC8~30(12専用)動作温度(℃)0~40