カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
  • ONE GAIN(ワンゲイン)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(11)
  • マリンテック(10)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • SFCC(旧:昭和電線)(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • タツタ電線(2)
  • JAPPY(2)
  • 三ツ星(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • KHD(1)
  • オーナンバ(1)
  • 品川電線(1)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 14sq」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン)

    高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷
    太さ14SQのKIVケーブル1mの赤黒1本ずつに、 丸型圧着端子R14-10とR14-6Sを 片側ずつに圧着加工した、 CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。
    サイズ14SQ電線許容電流(A)120電線断面積(mm2)14芯線直径(Φmm)5.64耐電圧(V)600以下耐熱温度(℃)105
  • 走行充電器・バッテリー接続ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン)

    走行充電器・バッテリー接続ケーブル

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    太さ14SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R14-10とR14-6を片側ずつに圧着加工したケーブルです。 走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
    用途走行充電器とバッテリーを接続するためのケーブルサイズ14SQ耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)120芯線直径(Φmm)5.64
  • ワニ口クリップ付きKIV線ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン)

    ワニ口クリップ付きKIV線ケーブル

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル
    用途太さ14SQのKIVケーブル赤黒各1本(長さ選択可能)ずつに、。丸型圧着端子R14-6とワニ口クリップを。片側ずつに圧着加工した、。CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。材質【ワニ口】ステンレス鋼長さ(mm)【ワニ口】108表面処理【ワニ口】銅メッキ耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)100芯線直径(Φmm)5.64RoHS指令(10物質対応)対応電線断面積(mm2)14耐電圧(V)600以下ケーブルサイズ(SQ)14
  • SP700-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP700-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    9,098税込10,008
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:80A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2
    適合SP700-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP700-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP700-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    9,098税込10,008
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:50A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2
    適合SP700-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
  • SP700-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m ONE GAIN(ワンゲイン)

    SP700-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1m

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    9,098税込10,008
    1セット
    6日以内出荷
    RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。 ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単 ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。 KIV線ケーブル:14SQ ANLヒューズ対応ホルダー ANLヒューズ:150A×2 端子:R14-8×4、R14-10×2
    適合SP700-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応