シライ シグナルスリングシライ(2件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
点検がきわめて容易キズつきやすい吊り荷に最適軽くて扱いやすく作業性抜群すぐれた耐久力で経済的取替えの目安がひと目でわかります環境に配慮した再生原料を使用
ケミカルスリング 両端アイ形 幅50mmシライ7日以内出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)50種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)1最大使用荷重(t)1ベルト厚(mm)10~11
シグナルスリング SE3E 両端アイ形シライ当日出荷から翌々日出荷
●高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。●白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
用途●玉掛け用具。エコマーク認定認定エコマーク認定番号22105003
ケミカルスリング 両端アイ形 幅75mmシライ12日以内出荷
種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)10~11
ポリエステルスリング 両端アイ形シライ7日以内出荷から12日以内出荷
JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。
ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)8~9
シライ シグナルスリングシライ当日出荷から12日以内出荷
点検がきわめて容易キズつきやすい吊り荷に最適軽くて扱いやすく作業性抜群すぐれた耐久力で経済的取替えの目安がひと目でわかります
種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8~9タイプIIIE形(両端アイ形)ベルト幅(mm)25許容荷重(t)チョーク吊:0.64以下、バスケット吊り(2点吊):1.6以下、バスケット吊り(4点吊):3.2以下エコマーク認定認定JIS規格適合品最大使用荷重(t)0.8破断荷重(kN)50以上スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250縫製部の長さ(mm)200強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上エコマーク認定番号22 105 003
補強筒 (ベルトスリング用)シライ5日以内出荷から6日以内出荷
摩擦に強いナイロン製のベルトスリング用当てものです。別注品にてシャープエッジ用もあります。
ベルタイト シライシライ11日以内出荷
複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適。エコマーク認定認定ベルト色ブルーエコマーク認定番号23 105 004再生材使用使用
シグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形シライ当日出荷から7日以内出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 4等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
シグナルスリング SE3E 両端アイ形シライ5日以内出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 3等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 25mm幅シライ当日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。トラスコ品番554-5491材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)25等級JIS4等級全長(m)6エコマーク認定認定基本使用荷重(t)1端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22 105 003
ラチェットバックル ベルタイト 両端アイシライ当日出荷から翌々日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材色青端末仕様両端アイ形
ケミカルスリング 両端アイ形 幅25mmシライ7日以内出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)25種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)0.5最大使用荷重(t)0.5ベルト厚(mm)10~11
シライ シグナルスリングシライ12日以内出荷
点検がきわめて容易キズつきやすい吊り荷に最適軽くて扱いやすく作業性抜群すぐれた耐久力で経済的取替えの目安がひと目でわかります
種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8~9タイプIIIE形(両端アイ形)等級JIS3等級許容荷重(t)チョーク吊:0.64以下、バスケット吊り(2点吊):1.6以下、バスケット吊り(4点吊):3.2以下全長(m)4エコマーク認定認定基本使用荷重(t)0.8JIS規格適合品破断荷重(kN)50以上スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250縫製部の長さ(mm)200強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上エコマーク認定番号22 105 003