カテゴリ

  • 制御機器(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(68)
  • 三菱(50)
  • スバル(34)
  • トヨタ(27)
  • エスコ(23)
  • ニッサン(20)
  • OSG(オーエスジー)(19)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • アズワン(16)
  • 長野計器(16)
  • 日本モレックス(molex)(16)
  • 日野自動車(16)
  • MICROCHIP(15)
  • 三菱電機(14)
  • サンドビック(12)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • 京セラ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.5-3a」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO EMIフィルタ 単相 3A スルーホール 2200pF 2x2.0 mH 0.5mA Single Stage RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ 単相 3A スルーホール 2200pF 2x2.0 mH 0.5mA Single Stage

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スルーホール終端スタイル = ピン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 25mm奥行き = 25mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x2.0 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 2200pF 2x2 mH 0.5mA Single Stage RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 2200pF 2x2 mH 0.5mA Single Stage

    RS PRO
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pF寸法 = 73 x 51 x 29mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 2200pF 2x2mH 0.5mA Two Stage 1MΩ RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 2200pF 2x2mH 0.5mA Two Stage 1MΩ

    RS PRO
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm高さ = 29mmインダクタンス = 2x2mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 2200pF 2x2mH 0.5mA Two Stage 1MΩ RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 2200pF 2x2mH 0.5mA Two Stage 1MΩ

    RS PRO
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x2mHmm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧着処理済みリード 300mm 26AWG RS PRO

    RS PRO 圧着処理済みリード 300mm 26AWG

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF

    RS PRO
    1,470税込1,617
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • いもねじ 止めねじ RS Pro M3 x 6mm ステンレス RS PRO

    いもねじ 止めねじ RS Pro M3 x 6mm ステンレス

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様ねじサイズ = M3長さ = 6mmねじ山ピッチ = 0.5mmヘッド形状 = 六角ソケットセット材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックメトリックステンレススチールグラブねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧着端子付きリード線 300mm RS PRO

    RS PRO 圧着端子付きリード線 300mm

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    圧着コネクタ付きの終端処理済みワイヤ JSTコネクタハウジングとの併用に最適 ケーブル長:300 mm オスとメスの両方のタイプを用意 付加的な圧着時間を節約
    仕様圧着端子 1 = SZH圧着端子 2 = SZH圧着端子1オスメス = メス圧着端子2オスメス = メスケーブルサイズ = 26AWGケーブル長 = 300mm外被色 = 白シリーズ番号 = SZH-002T-P0.5定格電流 = 3 Aワイヤのスタイル = UL1007RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ロータリスイッチ RS PRO

    RS PRO ロータリスイッチ

    RS PRO
    289税込318
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF

    RS PRO
    329税込362
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 10μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 10μF

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 47μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 47μF

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 22μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 22μF

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 100μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 100μF

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 220μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 220μF

    RS PRO
    759税込835
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 330μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 330μF

    RS PRO
    729税込802
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR/>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩ RS PRO

    RS PRO EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 0.47μF L1: 2*10 mH<BR/>l2: 160 uH*2 0.5 / 1.0 mA Two Stage 470kΩ

    RS PRO
    219,800税込241,780
    1箱(80個)
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流3A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、高さ38μF、寸法85*51*38mm、漏れ電流0.51.0 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スイッチング電源 36V dc 2.8A 101W RS PRO

    RS PRO スイッチング電源 36V dc 2.8A 101W

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    101 Wシングル出力密閉型電源この100 W密閉型電源製品は高効率、長寿命、高信頼性で、各種用途に使用できます。5モデルがあり、出力はそれぞれ12、15、24、36、48 Vです。どのモデルもRoHS、CE、UL認定で、3年保証付きです。特長と利点無負荷時消費電力: <0.5 W 定格電流: 2.8 A DC電圧: 36 V 小型でコンパクトな設計 自然対流による冷却 高効率 長寿命 高い信頼性 ユニバーサル入力 5 Gの振動テストに耐久 UL / CE認定 3年保証
    仕様出力電圧 = 36V dc出力電流 = 2.8A定格電力 = 101W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 129mm幅 = 97mm奥行き = 30mm効率 = 90.5%最低温度 = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドア / 窓のスイッチ RS PRO タンパースイッチ 白 RS PRO

    ドア / 窓のスイッチ RS PRO タンパースイッチ 白

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    活性化タイプ = タンパースイッチ。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 30V dc。オペレーティングギャップ = 14mm。色 = 白。奥行き(深さ) = 22 mm。高さ = 32 mm。幅 = 35mm。。RS Proグレード3埋込型アラームコンタクト. 常時開コンタクト リードベースの磁気インターフェイス検出 最大スイッチング電圧: 30 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 回路終端のゾーン保護を監視 不正操作防止 動作距離: 14 mm 付属の抵抗を使用してコンタクト抵抗を調整可能 動作温度範囲: -40 → +50 ℃ 耐衝撃性の高いポリスチレン製ハウジング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力スイッチ RS PRO K3シリーズ RS PRO

    圧力スイッチ RS PRO K3シリーズ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    K3シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の3 % 固定ヒステリシス: メンブレン10 %/ピストン15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
    仕様最高使用圧力 = 250バール最低使用圧力 = 30バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K3接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力スイッチ RS PRO K3シリーズ RS PRO

    圧力スイッチ RS PRO K3シリーズ

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    K3シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の3 % 固定ヒステリシス: メンブレン10 %/ピストン15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
    仕様最高使用圧力 = 50バール最低使用圧力 = 5バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K3接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 0バールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力スイッチ RS PRO K3シリーズ RS PRO

    圧力スイッチ RS PRO K3シリーズ

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    K3シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の3 % 固定ヒステリシス: メンブレン10 %/ピストン15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
    仕様最高使用圧力 = 10バール最低使用圧力 = 1バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K3接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最小圧力設定 = 1バールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力スイッチ RS PRO K3シリーズ RS PRO

    圧力スイッチ RS PRO K3シリーズ

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    K3シリーズ. 信頼性の高いRS Proブランドの調整式圧力スイッチで、油圧及び空圧用途向けの製品です。流体圧力の上昇又は下降を検出するように設計された丈夫なこのスイッチは、設定値圧力に達すると電気信号を発します。プリセット圧力は、スイッチヘッドの中央にあるねじを回して調整します。時計回りに回すと圧力が上がり、反時計回りに回すと圧力が下がります。スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置が組み込まれています。 スチール製の堅牢なRS Pro圧力スイッチは、あらゆる向きに取り付けることができるため、さまざまな産業環境に簡単に設置できます。このスイッチはコンパクトに設計されているので、省スペースが求められる用途に最適です。インチBSP平行オスねじで接続します。電気的接続には、DIN43650プラグ(IP65等級)が使用されます。特長と利点. 頑丈なスチール構造 任意の方向に取り付け可能 スイッチング周波数: 120サイクル/分 最大負荷: 0.5 A (@ 250 V ac) 精度: 設定圧力の3 % 固定ヒステリシス: メンブレン10 %/ピストン15 % 広い使用温度範囲: -20 → +80 ℃ スプリングとマイクロスイッチを過加圧から保護する機械的停止装置を内蔵 幅広い調整範囲 N/C又はN/Oコンタクト(SPDT) 電気コネクタ: DIN43650プラグ(IP65等級) インチBSPオスG (平行ねじ) コンパクトでコスト効果が高い. 用途. RS Pro調整式圧力スイッチは、さまざまな産業用途に適しています。このスイッチは汎用性のあるシンプルな取り付け設計になっているので、空圧システムにも油圧システムにも使用できます。主な用途は、次のとおりです。ポンプ 圧縮空気システム 機械工具 プロセス制御機器 センサ 油圧システム及び空気圧システム バルブ及びスイッチ
    仕様最高使用圧力 = 100バール最低使用圧力 = 10バール圧力タイプ = 正圧接続 = G 1/4タイプ = 調整可能定格電圧 = 250V ac/dc接続ネジサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = K3接触操作 = ノーマルクローズ, ノーマルオープン接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃IP保護等級 = IP65最大圧力設定 = 300バールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 2.2μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 2.2μF

    RS PRO
    379税込417
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 6.8μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 6.8μF

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • RS PRO クランプメータ 56 x 32 x 180mm ICM20 RS PRO

    RS PRO クランプメータ 56 x 32 x 180mm ICM20

    RS PRO
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大交流電流測定 = 400A acモデル番号 = ICM20AC電流測定分解能 = 100mAクランプメータータイプ = 電流クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 0.5 A )電源 = 電池PP3電池(充填済み)、取扱説明書、キャリングケース. RS Pro ICM20電流クランプメータ. 安全な非侵入型AC電流測定に合わせて設計されたRS Pro ICM20電流クランプ、最高400 Aまで測定可能. 特長と利点:. 2000カウント大型LCDディスプレイ 400 AまでのAC電流を測定 データ保持 最大値保持 電池交換が簡単 導体サイズ: 直径27 mm 耐落下強度: 1.2 m 自動電源オフによりバッテリ寿命を最大化 EN61010-1CAT. III 600 V安全基準に準拠
  • RS PRO 電解コンデンサ 100nF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 100nF

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 470nF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 470nF

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 1μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 1μF

    RS PRO
    759税込835
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 680μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 680μF

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 820μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 820μF

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様電圧:6.3V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:8 (Dia.) x 11mm長さ:11mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:3.5mmリード径:0.5mmシリーズ:RS直径:8mmリップル電流:390mAリーク電流:=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%テクノロジー:電解汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 33μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 33μF

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • RS PRO タイマーリレー オンディレー 24V dc プラグイン RS PRO

    RS PRO タイマーリレー オンディレー 24V dc プラグイン

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
    仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.5 → 10minコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 分電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO タイマーリレー オンディレー 24V dc プラグイン RS PRO

    RS PRO タイマーリレー オンディレー 24V dc プラグイン

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    14ピンプラグイン アナログダイヤルディスプレイ オンディレータイマー
    仕様電源電圧 = 24V dc取り付けタイプ = プラグイン タイマ機能の数 = オンディレー時間範囲 = 0.5 → 10sコンタクト数 = 4タイマ機能の数 = シングル接点構成 = 4PDT時間増分 = 秒電流 Max = 3A最大電圧 = 24V dcスイッチ設定 = 4PDT幅 = 21.5mm動作温度 Max = +55℃動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 68μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 68μF

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 220nF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 220nF

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様電圧:50V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:5 (Dia.) x 11mm高さ:11mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:2mmリード径:0.5mm寿命:1000h直径:5mmリップル電流:2.9mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル電流計 RS Pro 4桁 AC LED RS PRO

    デジタル電流計 RS Pro 4桁 AC LED

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様電流タイプ = ACカットアウト高さ = 43.5mmカットアウト幅 = 92mmディスプレイのタイプ = LED桁の数 = 4アナログ効果 = 数字のみ深さ = 68mmメータ確度 = ±0.5 % + 1ディジット最小温度 = 0℃最大温度 = +50℃測定範囲 = 1 → 5 (Input)ARS Proデジタル電流計 - 3相. RS Proデジタル電流計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電流計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電力特性アナライザ RS PRO LCD RS232C, IPM6200 RS PRO

    電力特性アナライザ RS PRO LCD RS232C, IPM6200

    RS PRO
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶対最大定電流測定 = 1500A絶対最大電力測定 = 9999kWフェーズの数 = 3最大電圧 = 600V最高電圧測定精度 = ±0.5 % ±5桁最高電流測定精度 = ±0.5 % ±5桁ディスプレイのタイプ = LCD測定タイプ = AC電流、AC電圧、ACワット数、波高率、高調波、位相角、力率、全高調波歪みインターフェースタイプ = RS232C電源 = 電池バッテリタイプ = 1.5 V重量 = 640g光絶縁USBケーブル、PCソフトウェア(CD)、わに口クリップ付きテストリード、ソフトウェア及びユーザーマニュアル、単三アルカリ電池(2本). RS Pro IPM 6200電力特性アナライザ. RS Pro IPM 6200は、単相及び3相1500 A acのグラフィカル電力特性アナライザです。データ記録機能を備えており、電気設備及び電源回路の電力特性及び電力妨害問題の解析と診断に適しています。付属の光学絶縁USB接続ケーブルと解析ソフトウェアにより、PC又はラップトップコンピュータで読み取り値を表示したり、記録したデータをダウンロードして操作及び解析できます。. 特長と利点. 単相及び3相システムの電力特性解析 電圧及び電流波形のグラフィック表示 128 x 64ドットマトリックスLCD、バックライト付き 有効電力測定(W、kW、HP) 無効電力測定(VAR、kVAR) 皮相電力測定(VA、kVA) 力率(PF)及び位相角(Φ)測定 エネルギー計算(WH及びkWH) 期間中の最大需要の測定(期間はプリセット可能) 上昇、降下、及び停止のトランジェント検出 % THD解析 位相図のグラフィック表示、ピークをすばやく表示 %とマグニチュードで50次までの高調波をグラフィック解析(V及びA) リアルタイムクロック 超高電力の測定に対し、CT比を1~3000の範囲でプログラム可能 最大50000個の読み取り値 / 32000個のトランジェント事象を内蔵メモリにデータ記録、記録する間隔をプログラム可能 記録間隔を1~3000秒の範囲でプログラム可能 導体サイズ: ケーブル約 55 mm、バスバー65 x 24 mm 寸法: 271 x 112 x 46 mm 重量: 647 g (電池を含む)RoHS指令(10物質対応)対応