カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • ハーティング(11)
  • AOHI(アオハイ)(11)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • アズワン(5)
  • エスコ(4)
  • MICROCHIP(4)
  • RIDEA(3)
  • 岩田製作所(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • アイシン精機(2)
  • 日之出化成(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • Wieland(2)
  • CAL(2)
  • TRW(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「01-16-0066」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑 RS PRO

    RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑

    RS PRO
    ¥729税込¥802
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    2 → 12極ソリッドブロック プラグ可能オス / メスコネクタ 極性化モールディング グリーンのUL94-V0難燃性PA66成形品 業務用ライジングクランプ端子 1.0 mm2 (28 → 16 AWG) 単線 / より線ケーブル キャプティブねじ ガイドピンアライメント UL / VDE認定
    仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 2ピッチ = 3.5mm行数 = 1接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = スクリュー色 = 緑材質 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 4極, 緑 RS PRO

    RS PRO 基板用端子台, 3.5mmピッチ , 1列, 4極, 緑

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    2 → 12極ソリッドブロック プラグ可能オス / メスコネクタ 極性化モールディング グリーンのUL94-V0難燃性PA66成形品 業務用ライジングクランプ端子 1.0 mm2 (28 → 16 AWG) 単線 / より線ケーブル キャプティブねじ ガイドピンアライメント UL / VDE認定
    仕様プラグ式端子台タイプ = ヘッダ極数 = 4ピッチ = 3.5mm行数 = 1接続方向 = ライトアングル実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = スクリュー色 = 緑材質 = ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグラントキット, 径:PG13.5 RS PRO

    RS PRO ケーブルグラントキット, 径:PG13.5

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 大型シールRS Pro 大型プラグインシールの寸法は 42.8 mm x 42.8 mm ( L x W )で、最大ケーブル径は 16 mm になります。特長と利点 1 穴 色: グレー用途 ケーブルエントリセット認定 IP66等級
    仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 16mm色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし個数 = 10代表規格 = RoHS対応キット内容物 = シールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンジットフィッテイング 固定ストレート 黒 ポリアミド RS PRO

    RS PRO コンジットフィッテイング 固定ストレート 黒 ポリアミド

    RS PRO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様呼び寸法 = 12mm継手タイプ = 固定ストレートねじの呼び = M16x1.5材質 = ポリアミド色 = 黒保護等級 = IP66仕上げ = 黒シリーズ = WQG1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンジット アダプター RS PRO

    RS PRO コンジット アダプター

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    継手アダプター
  • アダプタ,ケーブルグランド RS PRO RS PRO

    アダプタ,ケーブルグランド RS PRO

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ:アダプタ 、 内ネジ径:M16 、 外ネジ径:PG16 、 材質:ナイロン 66 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 色:グレー 、 低ハロゲンアダプタ. 1袋5個入り。低ハロゲンナイロン6.6製のアダプタです。動作温度は、-10~+90 ℃です。難燃性等級はUL94 V2です。 メートルねじグランド接続とPGねじ接続とを相互に変換するのに最適です。材質ナイロン 66色グレータイプアダプタ動作温度(℃)-20~+90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コネクタ RS PRO RS PRO

    電源コネクタ RS PRO

    RS PRO
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷