カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 電気材料(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(4)
  • SMC(2,347)
  • オカムラ(岡村製作所)(299)
  • BIGM(丸山製作所)(208)
  • MAZDA(マツダ)(188)
  • VISHAY(78)
  • エスコ(45)
  • スズキ(32)
  • アズワン(29)
  • イスカル(26)
  • トヨタ(26)
  • CAMDENBOSS(24)
  • Kawasaki(22)
  • ホンダ(21)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • KHK(小原歯車工業)(18)
  • 東洋技研(18)
  • 岩田製作所(17)
  • TGK(東京硝子器械)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「054-003」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 1400 →→ 2000 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 280 mm、300 mm、500 mm、800 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 700 →→ 1200 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 150 mm、500 mm、2000 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、80 mm、120 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、80 mm、120 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 40 mm、80 mm、120 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 35 mm、110 mm、200 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 → 24 V DC RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 35 mm、110 mm、200 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 → 24 V DCRS PRO
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 35 mm、110 mm、200 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 → 24 V DCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、70 mm、120 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、70 mm、120 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 40 mm、70 mm、120 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 200 mm、400 mm、700 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 200 mm、400 mm、700 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 200 mm、400 mm、700 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、70 mm、160 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、70 mm、160 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 40 mm、70 mm、160 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 15 mm、30 mm、45 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 15 mm、30 mm、45 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 15 mm、30 mm、45 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、90 mm、240 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、90 mm、240 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 40 mm、90 mm、240 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タップ & ダイセット 54個 RS PRORS PRO タップ & ダイセット 54個RS PRO
82,980税込91,278
1セット
翌々日出荷
最大ダイサイズ = M20最小タップサイズ = M3最大タップサイズ = M20最小ダイサイズ = M3個数 = 54セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSSRS Pro HSS タップ / ダイ. RS Pro タップ / ダイセット製品をご紹介します。この高品質のセットには、留め具、穴などの新しいねじ山をきれいにしたり、切るのに必要な必須の機器とアクセサリがすべて揃っています。HSS (高速度鋼)材料を使用することで、より硬い材料を簡単に精密かつ効率的に切断できるため、業務用職人や一般的なエンジニアリングや車載用途に最適です。特長と利点:. RS Pro のこのセットは、損傷又は腐食したねじ山の清掃や修理に最適です セット内のピースは HSS 構造になっているため、金属に容易かつ清潔に切断でき、耐久性も高く、工具寿命も長くなっています このセットのツールは、 3 段階のタッピング手順を提供します(テーパー / スタータ、中間およびボトミング)。 各ピースには、適切な部品をすばやく識別できるように、便利なケースにラベルが付けられているため、欠落している部品を簡単に特定できます タップレンチは、タップをしっかりと固定しながら、さまざまなタップサイズに合わせて調整できます このセットには、ねじピッチゲージも含まれており、作成されたねじ山をチェックして測定するか、古いねじ山を測定して正しいねじサイズを選択することができます このセットの部品はすべて金属製保管ケースにきちんと収納されるため、容易に運搬でき、錆や腐食が発生しないように保護できます. 用途:. タップ / ダイセットは、留め具や留め具の穴がねじ山になっていて使用不能になる場合に必須のキットです。タップ / ダイキットを使用することで、新しいねじ山を切断したり、ねじ山を損傷した場合に修復できます。特に、ねじ山がある場合や、何年も蓄積してきた蓄積による腐食が大きい場合に便利です。タップ / ダイセットは、通常、タップとダイで構成されます。このタップは、内側にねじ山を切るように設計されているため、留め具の穴又はナットに使用します。一方、ダイは、ボルトなどの外側のねじ山に使用します。このようなセットは、次の用途で最も一般的に使用されます。 自動車の用途と修理 一般的なメンテナンスワークショップ DIY 機械の修理. タップとねじ切りの違いは何ですか.. ねじ山をタップしてねじ切りすると、ねじ山を形成するために使用されるプロセスになります。タップすると、セットのタップ部分が使用され、内部スレッドが作成されます。ねじ切りとは、外付けのねじ山を切るためにダイで使用される処理のことです。HSS タップ / ダイセットを選択する理由. HSS タップ / ダイセットを選択することで、 Durable and hardyHSS は、耐摩耗性が高く、耐久性や硬化性を失うことなく高温にも耐えることができるため、連続使用に最適です。また、頑固な材質を使用している場合 Faster を実行し、耐用期間が長くなります。この RS Pro シリーズではどのような. ; 668-1125 668-1125 32 ピースセット、 M3 ~ M12 ; 668-1129 668-1129 54 ピースセット、 M3 ~ M20
RS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 600mm x 2.5mm RS PRORS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 600mm x 2.5mmRS PRO
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
カラー = 白長さ = 600mm幅 = 600mm厚さ = 2.5mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.38 → 1.42g/cm3引張強度 = 54 MPa硬さ = ショアD 60熱伝導率 = 0.15W/mK仕上げ = サテン / 光沢℃伸長 = 150%ISO 22196テスト済み. RS Pro の白色衛生 PVC シート:ポリ塩化ビニール(塩化ビニル). RS Pro の衛生的な白色 PVC シート製品です。BS 476 難燃性規格に準拠した製造の高品質シートは、大変お得な製品です。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。特長と利点. 最大動作温度: +60 ° C さまざまな化学薬品に対する優れた耐性 接着が簡単 各種サイズを用意 厚さ: 2.5 mm 設置、保守が簡単で、頻繁な清掃にも耐えられます . 用途. これらの PVC シートは、次のような用途で使用されます。 医療用 食品用 農業 . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Pt100 センサ RS PRORS PRO Pt100 センサRS PRO
22,240税込24,464
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro セーフティ ディスコネクトスイッチ, 55 kW RS PRORS Pro セーフティ ディスコネクトスイッチ, 55 kWRS PRO
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
仕様極数 = 4電流 Max = 100 A取り付けタイプ = パネル取り付け許容入力 = 55 kWIP評価 = IP54南京錠受け = あり定格電圧 = 690 V ac利用可能な補助接点 = あり電気フェーズ = 3スイッチ定格 = 30 kA長さ = 270mm幅 = 215mm深さ = 125mmハンドルの色 = 赤EN60947. ボックス型アイソレータ. RS Proの高品質な箱入りアイソレータスイッチ遮断器シリーズは、配電、負荷の絶縁、モータの始動 / 停止などの低電圧スイッチギヤと併用します。RS Proシリーズには3極、4極、6極のタイプがあり、最高で90 kWの電力を出力できます。. インターロック式のふたが、オフ位置以外での取り外しを防止 アクセス及びスイッチの取り外しが容易 ロック可能なハンドル 難燃性素材 最大電圧: 750 V ABS、メタルクラッド、ダイキャスト、及びステンレススチールバージョンを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 to HDMI RS PRORS PRO USBビデオアダプタ USB 3.1 to HDMIRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RS Pro USB Type C-HDMI 、 USB 3.0 、 RJ54 ギガビットアダプタ(給電付き RS Pro USB Type C-HDMI 、 USB 3.0 、及び RJ45 ギガビットアダプタは、 USB Type C 接続ソケットを備えたデバイス向けのコンパクトでオールインワンのポータブルディスプレイソリューションです。メス HDMI 、 USB 3.0 、 RJ54 、及び USB C 充電接続ポートを備えたアダプタハウジングにリンクするオス USB C コネクタを備えて設計されており、すべて Durable ハウジングで最適な性能が発揮されます。この RS Pro アダプタは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、 USB- ビデオケーブルアセンブリのセットアップが必要な用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB タイプ C ケーブル製品は、柔軟性を高めるために最適な追加品です。 HDMI ディスプレイモニタを、さまざまな用途で USB タイプ C 出力を備えたコンピュータ又はラップトップに接続できます RJ54 ソケットを使用すると、コンピュータ又はラップトップへのギガビットイーサネット接続が可能になり、より汎用性が向上します コンパクトなオス - メスアダプタは、 Durable なハウジングを備えていて、外出先で使用したときに特に優れた保護性を発揮します このアダプタはメス USB 3.0 ポートを備え、マウス、キーボード、 USB ハブなどの周辺機器にも対応し、オールインワンのアダプタとなります 柔軟性と機能性を高めるために、メス USB C ポートを使用してデバイスを充電でき、最大 60 W ( 20 V / 3 A )の給電に対応 RS Pro のこのアダプタは、信頼性の高い高速 プラグアンドプレイ - 追加ソフトウェア不要 USB 3.0 Super Speed ( 5 Gbps )をサポート USB 2.0 との後方互換性のある伝送機能を備えています BC1.2 により、 USB-A ポートの電力は最大 7.5 W ( 5 V / 1.5 A )となっています。 最大 HDMI ビデオ解像度: 4 K x 2K @ 30 Hz 10/100/1000 Mbps の帯域幅とツイストペア クロスオーバー検出及び自動修正 MacBook 、 Google Pixel Chromebook 、その他の USB C 対応デバイスと互換性があります RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ビデオアダプタを使用すると、互換性のある USB ポートを外部ビデオ出力に変換できます。その結果、デスクトップコンピュータ又はラップトップのセットアップに、ディスプレイモニタを柔軟に追加できます。USB グラフィックアダプタとも呼ばれ、 USB ポートをさまざまなビデオ接続に簡単に適応させ、マルチモニタ機能を追加する柔軟で便利な方法を提供します。USB アダプタは、あらゆる要件に対応できるように、さまざまなコネクタタイプで設計されています。次のタイプのアダプタが最も一般的に使用されています。 デスクトップコンピュータのセットアップ ラップトップ プロジェクタ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様ビデオ接続タイプ = HDMIRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ABS樹脂, 高さ:31.5mm, 奥行き:135.8mm RS PRORS PRO, ABS樹脂, 高さ:31.5mm, 奥行き:135.8mmRS PRO
699税込769
1個
7日以内出荷
RS Pro IP54フランジ付きABSエンクロージャ RS Pro IP54 (標準)黒色ABSエンクロージャボックスは、埃と水の侵入を防ぐフランジ付きエンクロージャです。エンクロージャを取り付けると、ふた内部のねじに触れられないため、セキュリティが強化されます。エンクロージャボックスとふたは黒色研磨仕上げが施され、簡単に表面を清掃できます。 特長と利点: フランジ付きIP54ふたとベースふたは4本のM3機械ねじで固定成形ABS . 高い耐衝撃性埃、粒子、低圧水から保護機械加工向けの優れた特性黒色研磨仕上げ洗浄が容易 付属品 フランジ付きふたとベースM3機械ねじ x 4一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応水平PBB実装用基板アダプタ基板実装用のふたのプラスチック製スタンドオフ IP54とは. IP等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として知られています。等級は、国際規格EN60529 (英国BS EN60529:1992、欧州IEC60529:1989)に準拠して定義されています。この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。この等級は、文字IPの後に2桁の数字が続くという構成です(IP65)。最初の数字は、固体に対して得られる保護のレベルを表します。2番目の数字は、エンクロージャ内の機器に対する水からの保護等級を示しています。例: IP54 = 最初の数字(5)は、固形物、埃からの限定保護。埃の侵入の限定保護。例: IP54 = 2番目の数字(4)は、あらゆる方向の水流から限定保護 . 侵入の限定保護。 ABSとは. ABSは、2相ポリマーブレンドから成る熱可塑性材料です。成形されているので、ベースとふたには継ぎ目がありません。ABSには、化学物質と物理的な衝撃に対する強い耐性があります。機械加工が非常に容易低融点 簡単にリサイクル可能
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 135.8mm高さ = 31.5mm幅 = 64.6mm外形寸法 = 135.8 x 64.55 x 31.5mmIP保護等級 = IP54色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 600mm x 2.5mm RS PRORS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 600mm x 2.5mmRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
カラー = 白長さ = 600mm幅 = 600mm厚さ = 2.5mm材料 = ポリ塩化ビニールラミネート加工 = なし密度 = 1.38 → 1.42g/cm3引張強度 = 54 MPa硬さ = ショアD 60熱伝導率 = 0.15W/mK動作温度 Max = +60℃破断強度 = 48 → 54MPaISO 22196テスト済み. RS Pro の白色衛生 PVC シート:ポリ塩化ビニール(塩化ビニル). RS Pro の衛生的な白色 PVC シート製品です。BS 476 難燃性規格に準拠した製造の高品質シートは、大変お得な製品です。 PVC (ポリ塩化ビニル)は、軽量で強度と耐久 Durable (ポリ塩化ビニル)のプラスチック材の一種です。また、 PVC はコスト効率に優れています。特長と利点. 最大動作温度: +60 ° C さまざまな化学薬品に対する優れた耐性 接着が簡単 各種サイズを用意 厚さ: 2.5 mm 設置、保守が簡単で、頻繁な清掃にも耐えられます . 用途. これらの PVC シートは、次のような用途で使用されます。 医療用 食品用 農業 . RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
RoHS指令(10物質対応)対応
PVCチューブ RS PRO RS PROPVCチューブ RS PRORS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
SuperFlexは、低温環境でも高温環境でも使用圧を上げられるよう特別に選択・開発された高品質のPVCを使用して製造されています。柔らかめのPVCは屈曲性が高く、耐用期間を伸ばす補強と注意深くバランスを取っています。主な特徴:. 低温でも高温でも優れた性能を発揮 . 柔軟で高耐久 . 摩耗、経年劣化、紫外線に対する優れた耐性 . 優れたキンク防止特性と最小限の流量損失 . 低毒性 . 幅広い酸及びアルカリに対する高い耐性 . サービス温度範囲: -15 → +60℃. 厳選された高張力ポリエステル繊維を最適な編組角54 ° 44 (54.73 °)で補強に使用することにより、効果的で圧力バランスのとれたホースとなっています。安全係数: 3:1 @ -15 → +60℃. RoHS3準拠用途:. 自動車 . 産業一般 . ガレージ前 / 屋外環境 . 農業
仕様接続ジェンダ 1 = オス接続サイズ1 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = オス接続サイズ2 = 1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
PVCチューブ RS PRO RS PROPVCチューブ RS PRORS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
SuperFlexは、低温環境でも高温環境でも使用圧を上げられるよう特別に選択・開発された高品質のPVCを使用して製造されています。柔らかめのPVCは屈曲性が高く、耐用期間を伸ばす補強と注意深くバランスを取っています。主な特徴:. 低温でも高温でも優れた性能を発揮 . 柔軟で高耐久 . 摩耗、経年劣化、紫外線に対する優れた耐性 . 優れたキンク防止特性と最小限の流量損失 . 低毒性 . 幅広い酸及びアルカリに対する高い耐性 . サービス温度範囲: -15 → +60℃. 厳選された高張力ポリエステル繊維を最適な編組角54 ° 44 (54.73 °)で補強に使用することにより、効果的で圧力バランスのとれたホースとなっています。安全係数: 3:1 @ -15 → +60℃. RoHS3準拠用途:. 自動車 . 産業一般 . ガレージ前 / 屋外環境 . 農業
仕様接続ジェンダ 1 = オス接続サイズ1 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = オス接続サイズ2 = 1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バーコードリーダー H261U RS PRORS PRO バーコードリーダー H261URS PRO
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
RS Pro バーコード 信頼のおける自社ブランド RS Pro のこのバーコードスキャナは、堅牢でユーザーフレンドリなハンドヘルドスキャナで、幅広い産業での使用に最適です。このバーコードスキャナは、第 3 世代の画像スキャン技術を利用して、さまざまな環境で、 2 次元コードまたは 1 次元バーコードの正確で信頼性の高いスキャンを実現します。ラベルや画面コードのスキャンにかかわらず、 RS Pro バーコードスキャナは、 3 mil の認識精度と 360 ° のスキャン角度に対応し、汎用性と精度を実現します。さらに、 RS Pro バーコードスキャナを使用すると、人間工学に基づいたハンドルのトリガで手動操作したり、自動連続スキャンモードでハンズフリーで操作したりできます。洗練されたシンプルなデザインのこの RS Pro バーコードスキャナは、 USB インターフェイスを備えているため、スキャナを USB ポートに接続して、さまざまな用途ですばやく簡単に接続できます。 特長と利点 精度に優れた第 3 世代の画像スキャン技術 人間工学に基づいた設計で手に快適にフィットします を使用して、自動スキャンと手動スキャンを切り替えることができます トリガ 物理ラベルとデジタルバーコードの両方のスキャンに最適です スキャン角度が 360 ° なので、すばやく簡単にスキャンできます 3 mil の認識精度です すばやく簡単に操作できる USB インターフェイス さまざまな産業での使用に最適です 非常に強力なエラー修正 IP54 クラスの保護等級による Durable なデザイン QR コード、データ Matrix 、 PDF417 など、さまざまな種類のコードをスキャンできます 用途 バーコードリーダー / スキャナは、スーパーマーケットから劇場までさまざまな産業環境で使用されているデバイスで、バーコード、 QR コード、又は Symbol をスキャンすることでデータの変換及び生成が可能です。バーコードスキャナは、ポータブルハンドヘルド機器及び常設設備として利用可能で、幅広い用途に対応しています。一般的に、次のような分野で使用されています。 迅速なロジスティックス 小売り 電子商取引 オフィスオートメーション 娯楽 認定 IP56 、 ROHS CE RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、幅広い高品質・高価値製品からお選びいただけます。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様モデル = H261Uスキャンテクノロジ = イメージャ最大スキャン距離 = 50cmインターフェース = USB寸法 = 180 x 65 x 105mm高さ = 65mmRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス RS PRO グレー 210 x 110 x 41mm RS PROハンドヘルドボックス RS PRO グレー 210 x 110 x 41mmRS PRO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RS Pro ABS ハンドヘルドエンクロージャ、前面カットアウト、バッテリコンパートメント、グレー RS Pro ABS ハンドヘルドエンクロージャシリーズをご紹介します。この 2 部品構成のエンクロージャは、高品質で汎用性の高いエンクロージャソリューションで、測定用途に使用される携帯型電子機器との併用に最適です。軽量でありながら耐久性が非常に高い ABS エンクロージャは、快適で人間工学に基づいた設計で、使用時に LCD ディスプレイが見えるカットアウトフロントを備えています。さらに、単 3 形乾電池 2 本用のバッテリ収納部があり、機能を強化できます。このエンクロージャは IP54 等級で、埃や異物などの侵入に対する優れた基本的な保護性能に加え、一部の防水機能を備え、ハンドヘルド電子機器用の汎用保護ケースです。 特長と利点: .この RS Pro ハンドヘルドエンクロージャは、測定用途で使用する携帯型電子機器をしっかり保護できるように設計されています .快適で人間工学に基づいて設計されているため、疲労が軽減され、エンクロージャに収納されている電子機器の機能に妥協することはありません . LCD ディスプレイ用の切り抜き形状を採用した設計で、耐久性とスタイルに優れた軽めの ABS プラスチック製です . IP54 等級。 RS Pro ガスケットアクセサリ( 194-7495 と組み合わせると) 194-7495 と組み合わせると、エンクロージャは IP65 保護等級になります .単三電池 2 本用のスペースを備えた統合型バッテリ収納部を提供します .さまざまなハンドヘルド電子機器プロジェクトやアプリケーションでの使用に最適 .ブラックまたはグレーのいずれかで LID .サイズ: 210 x 110 x 41 mm 用途: ハンドヘルドエンクロージャは、一般的にポータブルである必要がある内部コンポーネントに対するある程度の保護を必要とする幅広い用途に対応できます。さまざまな用途で汎用性と柔軟性を高めるために、用途に応じて、アルミ、 ABS 、ガラス繊維などのさまざまな素材で購入できます。これらの材質はそれぞれ、耐衝撃性や IP 等級などの特性があり、エンクロージャ内のアイテムをしっかり保護します。ハンドヘルドエンクロージャの最も一般的な用途: . キーフォブ .制御スイッチ . リモコン .スキャナや測定機器などのハンドヘルド電子機器 .熱管理デバイス 製品の内容 .ベースとエンクロージャ LID .ネジ x 6 (組み立て用 x 4 、チルトスタンド用 x 1 、バッテリーカバー固定用 x 1 ) チルトスタンド .バッテリコンパートメントカバー 他のサイズはありますか. この RS Pro エンクロージャシリーズでは、さまざまな色 (194-7488) 194-7488 黒 (194-7492) 194-7492 グレー (194-7495) 194-7495 IP65 ガスケットアクセサリ 侵入保護とは何ですか. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP54 等級で、埃、異物、軽い水の侵入からのみ保護されているため、屋外での使用は推奨されていません。オプションのガスケットを購入し、ガスケットアクセサリと併用すると、 IP 等級は最大 65 で、水の噴射、ほこり、異物から保護されます。このため、このエンクロージャユニットを屋外で使用することもできますが、定期的な点検とメンテナンスの確認が必要です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 210 mm幅 = 110 mm高さ = 41 mm一体形電池コンパートメント = ありIP保護等級 = IP54gディスプレイウィンドウ = あり色 = グレー外形寸法 = 210 x 110 x 41mmシリーズ = 2970キーパッドの窪み = ありRoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電流計 RS PRO ACタイプ RS PROアナログ電流計 RS PRO ACタイプRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 72 mm x 72 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0A-3 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° 公称使用範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性: 15 g (パルス持続時間 11 ミリ秒 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 3 (Input)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 68mm幅 = 68mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 3 (Input)A最小目盛値 = 0 (Input)A
RS PRO 変流器 入力電流:1600A 3 x 1600A バスバー、フット、DINレール RS PRORS PRO 変流器 入力電流:1600A 3 x 1600A バスバー、フット、DINレールRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様巻数比 = 3 x 1600Aボアサイズ = 50 x 54mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 1600A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 124mm全体の幅 = 215mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
RS PRO 変流器 入力電流:1250A 3 x 12500A バスバー、フット、DINレール RS PRORS PRO 変流器 入力電流:1250A 3 x 12500A バスバー、フット、DINレールRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様巻数比 = 3 x 12500Aボアサイズ = 50 x 54mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 1250A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 124mm全体の幅 = 215mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
アナログ電流計 RS PRO ACタイプ RS PROアナログ電流計 RS PRO ACタイプRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
RS Pro AC アナログパネル電流RS Pro 48 mm x 48 mm カットアウト AC アナログパネル電流計は、測定範囲が 0A-3 A の入力を備えています。DIN スタイルパネルメータは、可動鉄片で構成されています。これは真の RMS 値を示し、システム波形とは実質的に独立しています。このスケールは、最低 10 % までキャリブレーションされており、モータの突入電流を測定するために、 X2 、 X3 、 X5 、又は X6 の過負荷スケールを備えている場合があります。成形ポリカーボネートケースに収められており、 15 400 Hz の周波数範囲での AC 電流の測定に適しています。特長と利点 動作温度範囲: -10 ° C ~ 65 ° C 精度: 1% ポインタ:ナイフエッジタイプ ポインタのたわみ :0 ° ~ 90 ° AC 電流計公称範囲: 100 mA ~ 100 A 直接接続 耐衝撃性:パルス持続時間が 11 ミリ秒の場合は 15g 制御装置 / スイッチギアパネルを機械コンソールに取り付けるのに適した、成形角型ケース 過負荷:公称電流の 2 倍(連続) 相対湿度:年間平均 75% 未満(結露しないこと)認定 UL 94 V-0 認定 2014/30/EC ( EMC 指令) 2014/35/EC (低電圧指令) CE認定 IP52等級 EN61010 VDE0100 ~ 410 : 2018-10 認定 IEC529 IEC61010 ISO20653:2006-08
仕様最大値 = 3 (Input, Scale)A電流タイプ = AC可動エレメント = 可動鉄片高さ = 45mm幅 = 45mm奥行き = 54 (<30 A)mm精度 = 1 %動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +65℃測定範囲 = 0 → 3 (Input, Scale)A最小目盛値 = 0 (Input, Scale)A
RS PRO 変流器 入力電流:800A 3 x 800A バスバー、フット、DINレール RS PRORS PRO 変流器 入力電流:800A 3 x 800A バスバー、フット、DINレールRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様巻数比 = 3 x 800Aボアサイズ = 50 x 54mmトランスタイプ = DINレール取付センサ技術 = 変流器電源電圧 = 330 mV入力電流 = 800A出力電流 = 330 mV全体の高さ = 124mm全体の幅 = 215mm全体的な深さ = 54mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = 40℃実装タイプ = バスバー、フット、DINレール
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
199税込219
1個
7日以内出荷
電池ホルダは 9 V 、 PIN 付き(基板取り付け)シングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54 x 29.6 x 20.6mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 3 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 3 PCBRS PRO
379税込417
1個
7日以内出荷
RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全電池ホルダは、単三サイズ、 PIN (基板実装)による セルバッテリに適しています。寸法は 54 mm 37.5 mm 15.2 mm です。特長と利点材質: ABS 樹脂 PIN 0.8 mm 24 mm スプリング材質: 0.6mm 65C スプリングワイヤ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 3マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 54 x 37.5 x 15.2mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 PCBRS PRO
199税込219
1個
7日以内出荷
電池ホルダは 9 V 、 PIN 付き(基板取り付け)シングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54 x 30 x 20.7mm接点タイプ = 基板実装電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリードRS PRO
199税込219
1個
7日以内出荷
電池ホルダは 9 V に適合し、リードワイヤは 150 mm ですシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54 x 30 x 20.7mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スナップインRS PRO
249税込274
1個
7日以内出荷
電池ホルダは 9 V のスナップ Terminal 付きで使用できますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54 x 29.6 x 20.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スナップインRS PRO
199税込219
1個
7日以内出荷
電池ホルダは 9 V タグ付きで使用できますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54 x 30 x 20.7mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキ真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリード RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 ワイヤーリードRS PRO
209税込230
1個
7日以内出荷
電池ホルダは 9 V に適合し、リードワイヤは 150 mm ですシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = ワイヤーリードタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54 x 29.6 x 20.6mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 3 スナップイン RS PRORS PRO 電池ホルダ 3 スナップインRS PRO
329税込362
1個
7日以内出荷
RS Pro 安全バッテリRS Pro 安全電池ホルダは、単三サイズ、 セル、はんだタグ付き電池に適しています。寸法は 54 mm 37.5 mm 15.2 mm です。特長と利点ホルダ材質: ABS 樹脂 小型はんだラグ付き、ニッケル黄銅めっき スプリング材質: 0.6 mm 65C ニッケルめっきスチール リベット素材:ニッケルめっき黄銅 Terminal contact: はんだタグ用途バッテリーコンパートメントにセルを挿入するときに使用します認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様電池タイプ = 単4電池セルの数 = 3マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 10.5mm寸法 = 54 x 37.5 x 15.2mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 1 スナップイン RS PRORS PRO 電池ホルダ 1 スナップインRS PRO
199税込219
1個
7日以内出荷
電池ホルダは 9 V タグ付きで使用できますシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。電池収容部での電池の装着に使用
仕様電池タイプ = 9 V (PP3)セルの数 = 1マウント = スナップインタイプ = バッテリホルダー寸法 = 54 x 29.6 x 20.6mm接点タイプ = ハンダ用タグ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼RoHS指令(10物質対応)対応
PT100センサ RS Pro PT100 クラスB RS PROPT100センサ RS Pro PT100 クラスBRS PRO
38,260税込42,086
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 75mmプローブ径 = 12.7mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +150℃ターミナルタイプ = ネジプローブ材質 = ステンレス鋼適応ケーブル径 = M20配線数 = 2 x 4精度 = クラスB屋外 / 冷凍倉庫温度センサ. PT100 4ワイヤ(クラスB)センサ、IP67壁面取り付け型ハウジング 有孔ステンレススチールシース 2、3、4本のワイヤ接続 ハウジングの寸法: 80 x 74 x 54 mm プローブの寸法: 12.5 x 75 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロードセル RS PRORS PRO ロードセルRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール製 S ビームロードセル RS Pro では、鮮明な S ビーム負荷ステンレススチール製で、過酷な産業用途でも丈夫で信頼性の高いロードセルを実現しています。この S ビーム負荷セルは、張力及び圧縮のテストや双方向テスト用途向けに RS Pro によって特別に設計されています。さまざまな測定用途に最適な工具となっています。 特長と利点 S ビーム負荷セルの定格容量は、 5/50/100/150/200/300/500KG です 多様な負荷に対応します 低プロファイルのため、ロードセルは起動しません 職場では、部屋が大きすぎるか、煩雑です C3 の精度クラスは機械構造で広く使われています ロードセルは、に正確に指定された要件に準拠しています の品質にとって重要な多数の要素 測定結果 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です ロードセルは、ステンレススチール製で、ニッケルめっきが施されています 丈夫で Durable な製品です IP68 保護クラスは、 S ビームセルが埃、汚れ、砂、水に対する耐性を備えていることを意味します S ビーム負荷セルは、設置が簡単で、安定しており、高い信頼性を誇ります 非直線性 - 0.02 % 、 R.O 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。S タイプロードセルは、圧縮及び張力用途向けに特別に設計されており、次のようなさまざまな産業で使用されています。 ホッパーはかり クレーンばかり テンション制御 機械テスト バッチングシステム ブレンディングシステムとミキシングシステム ベルトスケール プロセス計量アプリケーション RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 500kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチールmm幅 = 54mm奥行き = 25mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60 ℃許容差 = C3kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ソケットグリッパソケット 3/8インチ RS PRORS Pro ソケットグリッパソケット 3/8インチRS PRO
10,150税込11,165
1個
7日以内出荷
仕様ドライブサイズ = 3/8 インチタイプ = グリッパソケットドライブ種類 = 正方型仕上げ = クロムメッキニッケル材質 = 合金鋼Gripper(TM)ソケット. すべての三角、六角、torxプロファイル、ウィングナット、クリップボルト、アイレット、その他すべての多角ねじ及びナットをつかむことができる、54本のスプリングロードピンによる設計の独自のユニバーサルソケット DIN899を超えるようにテストされたトルクを7~19 mm (1/4~3/4インチ)の任意のサイズで使用可能 個別のソケット3/8インチスクエアドライブとして、又はグリッパー1本、ラチェットハンドル1本、電動工具アダプタ1個から構成されるセットの一部として用意