カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 制御機器(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 切削工具(9)
  • 測定用品(5)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • SMC(4,349)
  • Festo(221)
  • CKD(137)
  • CEJN(セイン)(86)
  • フジキン(66)
  • エス・ピー・エアー(55)
  • イチネンTASCO(46)
  • エスコ(41)
  • SHINANO(信濃機販)(26)
  • イスカル(24)
  • エナパック(24)
  • OSG(オーエスジー)(23)
  • カーメックス(23)
  • Loc-Line(ロックライン)(19)
  • イハラサイエンス(18)
  • アズワン(15)
  • 井筒製作所(15)
  • インガソール・ランド(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/4 NPT」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/4 NPT RS PRO

    RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/4 NPT

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/8 NPT RS PRO

    RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/8 NPT

    RS PRO
    819税込901
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル冷却管 RS PRO NPT Connector 1/4インチ RS PRO

    フレキシブル冷却管 RS PRO NPT Connector 1/4インチ

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    タイプ = NPT Connector。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS Pro 1/4 インチ NPT コネクタRS Pro シリーズのこの国立ねじ山付きパイプ( NPT )コネクタは、 NPT バルブを使用した接合に適しています。テーパーねじ部は、対応するコンポーネントのねじ山と一致するため、しっかりした液密フィットを実現します。このフレキシブルクーラントホースは、液体、空気、冷却液の用途に使用できます。 この NPT コネクタは、他のコンポーネントと相互にロック可能で、個々のニーズに合わせた特注システムを作成できます。このコネクタは、アセタールコポリマー製で、丈夫で低摩擦の熱可塑性樹脂です。この材質は導電性がなく、ほとんどの化学薬品に対する耐性がありますが、硫酸や硝酸などの強酸を使用する場合は避けてください。 このコネクタは、ボイラーパイプなどの加熱機械の冷却システムで使用します。RS Pro シリーズの一部として、一貫性、耐久性、品質を確保するため徹底的にテストされています。特長と利点. National pipe ねじ込み( NPT )コネクタ .長さ 26 mm .直径 1/4 インチ .アセタール共重合体製 .非導電性 . 耐薬品性 . 防錆 .冷却液、空気、液体などの用途に適していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • フレキシブル冷却管 RS PRO NPT 弁 1/4インチ RS PRO

    フレキシブル冷却管 RS PRO NPT 弁 1/4インチ

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    タイプ = NPT 弁。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS Pro 1/4 インチ NPT バルブRS Pro シリーズのこのフレキシブルクーラントホースバルブを使用すると、ツイスト可能オン / オフ制御で液体やエアフローを簡単に管理できます。水道管やボイラーなどの液体や空気の用途でのクーラントの塗布に適しており、 National pipe ねじ込み式( NPT )バルブは緊密に閉じます。テーパーねじにより、液密シールを形成できます。 アセタールコポリマーポリオキシメチレン( POM )製のこのバルブは、頑丈で、丈夫で低摩擦です。POM は非導電性熱可塑性樹脂で、ほとんどの有機素材に耐性がありますが、塩酸、硫酸、硝酸などの強酸を使用する環境では避ける必要があります。このバルブは完全に交換可能なため、必要に応じて簡単に交換でき、特注システムの組み立てとインターロックできます。 RS Pro 製品の一部として、このフレキシブルクーラントホースは、高い品質と耐久性を実現できることがテストされています。この製品は、家庭や産業環境で配管工によって使用されています。特長と利点.フレキシブルな 1/4 インチクーラントホース . National pipe ねじ込み( NPT )バルブ .長さ: 41 mm .高さ 31 mm .アセタール共重合体 / ポリオキシメチレン製 .非導電性 . 化学製品耐性 .防錆RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • フレキシブル冷却管 RS PRO Starter Kit 1/4インチ RS PRO

    フレキシブル冷却管 RS PRO Starter Kit 1/4インチ

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = Starter Kit。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS Pro 1/4 インチスタータキットこのフレキシブルクーラントホーススタータキットには、機械の過熱を防止するための初期クーラントホースシステムを構築するのに必要なアクセサリが含まれています。 このキットには、最大流量 16 m 3 /h 、最大圧力 0.19 Pa (液体の場合)、 0.34 Pa (空気の場合)の 11 インチホースが 1 つ付属しています。また、 3 つのノズル( 1/16 インチ、 1/8 インチ、 1/4 インチ)及び 2 つの国立パイプねじ( NPT )コネクタ( 1/8 インチ、 1/4 インチ)もあります GET 及び 1/4 インチRS Pro シリーズの一部として、このキットは品質と安全性がテストされています。耐久性と耐熱性に優れたポリオキシメチレン構造のコンポーネントです。 この柔軟なクーラントホーススタータキットは、その強度と耐熱性により、熱を発生する産業製造用途に特に役立ちます。研磨、切断、フライス加工などの作業にクーラントを供給するために使用されます。特長と利点.フレキシブルクーラントホーススターターキット . 1/4 インチのモジュラホースシステムに使用 . 11 インチホース 1 個 .サイズが 1/16 インチ、 1/8 インチ、 1/4 インチの 3 つのノズル . 2 つの NPT コネクタ(サイズは 1/8 インチと 1/4 インチ .耐熱性ポリオキシメチレン製 .最大液体圧力: 0.19 Pa .最大空気圧力: 0.35 Pa .ホースは青色( Pantone 3025C ) .ホース内径 6.7 mm .ホース外径 16.3 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. NPT, M12 RS PRO

    Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. NPT, M12

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル冷却管 RS PRO NPT Valve 1/2インチ RS PRO

    フレキシブル冷却管 RS PRO NPT Valve 1/2インチ

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    タイプ = NPT Valve。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。オスNPT弁 - 1/4インチ及び1/2インチ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。1/4インチ及び1/2インチボアを用意 すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
  • フレキシブル冷却管 RS PRO NPT Connector 1/2インチ RS PRO

    フレキシブル冷却管 RS PRO NPT Connector 1/2インチ

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    タイプ = NPT Connector。システム = 1/2インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。ジャンクションピース / コネクタ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
  • フレキシブル冷却管 RS PRO NPT Connector 1/8インチ RS PRO

    フレキシブル冷却管 RS PRO NPT Connector 1/8インチ

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    タイプ = NPT Connector。システム = 1/8インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。ジャンクションピース / コネクタ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
  • フレキシブル冷却管 RS PRO NPT Connector 3/8インチ RS PRO

    フレキシブル冷却管 RS PRO NPT Connector 3/8インチ

    RS PRO
    3,298税込3,628
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    タイプ = NPT Connector。システム = 3/8インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。ジャンクションピース / コネクタ. RS Pro 高品質調整可能モジュラホースシステム、冷却剤、液体、空気用途向け。すべてのコンポーネントは完全に交換可能で、非導電で大半の有機化学薬品に対する耐性を有するアセタールコポリマー製 ユニークなインターロック機能で、特定の要件を満たすホースシステムを作成できます。個々のパーツは別売り 特定の強い酸性環境(10 %の塩酸、10 %の硫酸、10 %の硝酸など)又は強塩基(pH 4.0など)での使用はお勧めできません。RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
  • Pt100 RTD Class A 6x250mm 1/2in. NPT, M12 RS PRO

    Pt100 RTD Class A 6x250mm 1/2in. NPT, M12

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (SHORT) 6-1/4 RS PRO

    ORIENTING TEE MALE ADAPTOR (SHORT) 6-1/4

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 金属製プッシュイン式継手、回転式 型オスアダプタ、ユニバーサルショートねじ チューブ RS Pro の金属製プッシュイン式継手をご紹介します。広範な空圧産業用途でのパイプ、チューブ、ホースの接続に最適な、堅牢で高性能な各種継手及びアダプタです。このプッシュイン継手は、ニッケルめっき黄銅構造と AISI301 クランプワッシャを備えており、環境を問わず優れた耐久性と信頼性を発揮します。高品質シールにより、高真空用途や高圧用途でも、チューブと継手の間の確実かつ気密接続が確保されます。RS Pro 金属製プッシュイン継手シリーズは、迅速かつ効率的に接続及び切断が簡単で、さまざまなサイズとスタイルのニーズに対応する卓越した品質と性能を発揮します。独自のユニバーサルショートねじコネクタを備えているので、 BSPP BSPT NPT のいずれのねじ接続でも使用でき、優れた汎用性を発揮します。 特長と利点 耐久性に優れたニッケルめっき黄銅構造 スチール製クランプワッシャ 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 堅牢で耐久性に優れた設計で、さまざまな環境に適しています 迅速かつ効率的に接続及び切断できます 最大 20 bar の圧力に対応 幅広い空圧産業用途に最適です 広い動作温度範囲: -20 +80 C BSPP BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの つのねじタイプを用意 ストレート継手は、 Allen レンチでも組み立てることができます シリコンフリー 幅広い形状及びサイズを用意しています 用途 金属製のプッシュイン式継手とコネクタは、 Durable な小型アダプタです。空圧産業用途でパイプ、チューブ、ホースを簡単に接続できるように設計されています。これらは、激しい振動や摩耗に強い継手を必要とする用途に最適です。シンプルなプッシュイン設計により、パイプやチューブを簡単に接続できるため、迅速かつ効率的に取り付けることができます。プッシュイン継手は、幅広い形状とサイズの製品が用意されており、次のような領域で使用されています。 ロボット 自動車溶接 鉄道の保守 圧縮空気回路 冷却水システム 規格 1907/2006 REACH 2011/65/CE RoHS PED 2014/68/UE ISO14743 2004 よくある質問 ユニバーサルショートねじと互換性があるのはどのようなものですか? RS Pro の短いユニバーサルねじ付き空圧プッシュイン式継手は、短いテーパーねじ山を短くしてシールを付けた独自のねじ山を備えています。この独自の多用途ねじにより、 BSPT ISO 228 (テーパー)、 BSPP ISO7 (平行)、及び NPT ねじに対応しています。RS Pro ユニバーサルショートねじ継手は、異なるねじ山の複数の継手を購入するのではなく、これらのねじタイプのいずれかに適合し、コスト効率が高く、堅牢です。 互換性のあるチューブは何ですか? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 PA6 PA11 PA12 、ポリエチレン、ポリウレタン、 PTFE FEP などの各種チューブとの併用に最適です。 圧力範囲は? RS Pro 金属製プッシュイン継手は、 -0.99 bar -0.099 MPa 20 bar 2.0 MPa )の圧力に対応しています。
    仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/4インチ RS PRO

    RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/4インチ

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    ネジ = NPT 1/4 オス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 1/4インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ねじロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = NPT。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 690バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。加圧状態で接続しないでください。炭素鋼高圧ねじカップリング. 最大動作圧力下で手又は工具により接続 高静圧に対する耐性 スリーブのねじをゆるめた場合も最大流量を維持 広い動作温度範囲: -25 → +125 ℃ シール材: ニトリル 炭素鋼ボディ構造 最大動作圧力: 1000バール
  • Pt100 RTD Class A 6x200mm 1/2in. NPT, M12 RS PRO

    Pt100 RTD Class A 6x200mm 1/2in. NPT, M12

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 6mm 1/4インチ RS PRO

    RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 6mm 1/4インチ

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro流量調整弁. 特長と利点. 最適な空気流量を精密に調整することで、正確なモーションコントロールを実現 小型でも大型設計と変わらない速度に対応 すべてのモデルに対して制御出力タイプと制御入力タイプを使用可能 すべてのPTねじとNPTねじにシーラントがコーティング済み 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
    仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 6mm最低流出圧力 = 0 kgf/cm2, 0 kPa最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = BSPTネジインレットネジサイズ = 1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 8mm 1/4インチ RS PRO

    RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 8mm 1/4インチ

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro流量調整弁. 特長と利点. 最適な空気流量を精密に調整することで、正確なモーションコントロールを実現 小型でも大型設計と変わらない速度に対応 すべてのモデルに対して制御出力タイプと制御入力タイプを使用可能 すべてのPTねじとNPTねじにシーラントがコーティング済み 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
    仕様タイプ = フロー制御インレットポートタイプ = ネジチューブ出口ポート = 8mm最低流出圧力 = 0 kgf/cm2, 0 kPa最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPaネジインレットネジジェンダー = オスネジインレットネジ規格 = BSPTネジインレットネジサイズ = 1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/4インチ RS PRO

    RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 1/4インチ

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    ネジ = BSP 1/4 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 1/4インチ。材料 = 真鍮。シリーズ = IRBO。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = FMK。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 200バール。動作温度 Max = +180℃。動作温度 Min = -15℃。。RSクイックコネクトISO B黄銅カップリングは、かならず油圧回路内の圧力をゼロにしてから着脱します。 RSラテックス / ネオプレン混合Duomix手袋( ; 475-738 475-738 )、Bolleアセテート製フルフェースバイザ( ; 740-1407 740-1407 )クラスの保護メガネなど、かならず最適な保護装具を装着してください。RS PRO ブラスクイックコネクトカップリング. RS PROのクイックコネクトカップリングは信頼性の高さが抜群で、ホース接続のレベルを高めます。継手は耐久性に優れる真鍮製で、最も過酷な環境に耐えるよう設計されており、-15~+180℃の温度範囲で使用できるフッ素ゴム製シールを備えています。ポペットバルブと機械的なロックボールで、残圧下でも漏れが生じない、極めて優れた性能です。カップリングはISO 7241-1シリーズ「B」製品と完璧な互換性があり、また片手で素早く着脱できる利便性を兼ね備えます。特長. バルブシステム:ポペットバルブ 機械接続:ロックボール 接続システム: スリーブを引き戻し、片方の半分をもう片方に向けて押す 切断システム: スリーブを引き戻す 使用可能なねじの種類: BSP、NPT 標準シール VITON:-15℃~+180℃ . タイプは別売り. . 用途. 工業用油圧ライン 食品および化学処理 給水および冷却水ライン モバイル機器
  • Pt100 RTD Class A 6x150mm 1/2in. NPT, M12 RS PRO

    Pt100 RTD Class A 6x150mm 1/2in. NPT, M12

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • Pt100 RTD Class A 6x100mm 1/2in. NPT, M12 RS PRO

    Pt100 RTD Class A 6x100mm 1/2in. NPT, M12

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブル冷却管 RS PRO フレキシブルクーラントホースキット 1/4インチ RS PRO

    フレキシブル冷却管 RS PRO フレキシブルクーラントホースキット 1/4インチ

    RS PRO
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = フレキシブルクーラントホースキット。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。。RS Pro 1/4 インチフレキシブルクーラントホースキットこの RS Pro のフレキシブルクーラントホースキットには、クーラントホースの設置と修理に必要な必須のギアが含まれています。包括的なセットにより、液体又は空気の供給用のホースをすばやく簡単にセットアップして、機械の温度を調節することができます。 スターターキット、ホースセグメント、ノズル、バルブ、 Y ピースが付属し、さまざまな用途に適しています。たとえば、 90 ° ノズルはコーナーにクーラントをスプレーでき、一方、オスのナショナルパイプテーパー( NPT )バルブは液体の流れを適切にオン / オフできます。キットには 11 インチセグメントのパックが含まれているため、クーラントパイプを必要な長さに調節できます。キット内のすべてのアイテムが、安全に持ち運べる便利なケースに収納されています。 このキットを使用して、研磨装置、ドリル装置、又は切断装置にクーラントを供給するシステムをセットアップします。このキットのすべてのアイテムは徹底的にテストされ、 RS Pro 承認ラベルが付与されており、品質、耐久性、及び安全性が保証されています。特長と利点.フレキシブルクーラントホースキット .アセタールコポリマー素材 . 11 インチのホースセグメント、 90 ° ノズルキット、アセンブリプライヤ、眼識ノズル、インラインバルブ、オス NPT バルブ、逆止弁、 Y ピースの 2 つのスターターキットが含まれていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
  • 油圧スピンオンフィルタ缶 RS PRO, 95L/min 1-1/4インチ RS PRO

    油圧スピンオンフィルタ缶 RS PRO, 95L/min 1-1/4インチ

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM
    仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = BSP 1-1/4 (フィルター), G 1-1/4 (エレメント)最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 95L/minネジ規格 = BSP (フィルター), G (エレメント/インジケータ)スレッドサイズ = 1-1/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
  • 油圧スピンオンフィルタ缶 RS PRO, 95L/min 1-1/4インチ RS PRO

    油圧スピンオンフィルタ缶 RS PRO, 95L/min 1-1/4インチ

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    10ミクロン精度のろ過を長期間持続させるには、ガラス繊維を使用します。RSスピンオンヘッド / フィルタ. RSブランドのスピンオンフィルタ製品は、低圧力用途に最適なので、吸引フィルタとリターンラインフィルタのどちらにでも使用することができます。アルミフィルタヘッド NBR (Buna-NR)シーリング ポート接続: BSP、NPT、SAEフランジ、SAE Oリングねじ 最大作動圧力: 14バール / 200 PSI 最大公称流量: 460 L/分 / 120 US GPM
    仕様フィルターサイズ = 10μm接続ネジ = BSP 1-1/4 (フィルター), G 1-1/4 (エレメント)最高使用圧力 = 12バール最大流量率 = 95L/minネジ規格 = BSP (フィルター), G (エレメント)スレッドサイズ = 1-1/4インチ動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -32℃
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1 1/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。最大動作圧力バール = 68バール。。ステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
  • RS Pro 圧縮継手 熱電対用 RS PRO

    RS Pro 圧縮継手 熱電対用

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/4 NPTコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 1.5mmRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 汎用手動ボールバルブ. 産業用途向け RS Pro 汎用手動ボールバルブについて紹介します。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。ステンレススチールボールバルブは、腐食に対する耐性のある素材を使用し、腐食性の高い環境でよく見られます。 RS Pro では、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の、レデュースボア、 1/4 回転ステンレススチールボール弁を幅広く取り揃えています。各種のサイズを取り揃えています。; 499-2789 499-2789 - 1/4 インチ BSPP F-F ; 499-2795 499-2795 - 1/2 インチ BSPP F-F ; 499-2802 499-2802 -3/4 インチ BSPP F-F ; 499-2824 499-2824 -1-1/4 インチ BSPP F-F ; 499-2830 499-2830 - 1-1/2 インチ BSPP F-F ; 499-2846 499-2846 - 2 インチ BSPP F-F. 特長と利点:. ボールバルブ一体型、ねじ式エンド ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート: 1/4 → 3インチ(DN8 - DN80) W.P : 1000 WOG (水、油、ガス定格値)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します 帯電防止装置(オプション) ロック装置 ねじのタイプ: ASTM B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226 材質:. ボディ、リテーナー、ボール - ASTM A351-CF8M 及び ASTM A351-CF8 シートA / B - PTFE/RTFE ステム - AISI 316 スラストワッシャ / パッキング - PTFE グランドリング、スプリングワッシャ、ステムナット、ハンドル - AISI 304 ハンドル.ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC ロック装置 - ステンレススチール 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
    仕様タイプ = 縮小ボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1/4インチボディ材質 = ステンレス鋼安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 1000psi最大動作圧力バール = 68バール
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。ステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 汎用手動ボールバルブ. 産業用途向け RS Pro 汎用手動ボールバルブについて紹介します。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。ステンレススチールボールバルブは、腐食に対する耐性のある素材を使用し、腐食性の高い環境でよく見られます。 RS Pro では、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の、レデュースボア、 1/4 回転ステンレススチールボール弁を幅広く取り揃えています。各種のサイズを取り揃えています。; 499-2789 499-2789 - 1/4 インチ BSPP F-F ; 499-2795 499-2795 - 1/2 インチ BSPP F-F ; 499-2802 499-2802 -3/4 インチ BSPP F-F ; 499-2824 499-2824 -1-1/4 インチ BSPP F-F ; 499-2830 499-2830 - 1-1/2 インチ BSPP F-F ; 499-2846 499-2846 - 2 インチ BSPP F-F. 特長と利点:. ボールバルブ一体型、ねじ式エンド ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート: 1/4 → 3インチ(DN8 - DN80) W.P : 1000 WOG (水、油、ガス定格値)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します 帯電防止装置(オプション) ロック装置 ねじのタイプ: ASTM B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226 材質:. ボディ、リテーナー、ボール - ASTM A351-CF8M 及び ASTM A351-CF8 シートA / B - PTFE/RTFE ステム - AISI 316 スラストワッシャ / パッキング - PTFE グランドリング、スプリングワッシャ、ステムナット、ハンドル - AISI 304 ハンドル.ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC ロック装置 - ステンレススチール 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
    仕様タイプ = 縮小ボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 3/4インチボディ材質 = ステンレス鋼安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 1000psi最大動作圧力バール = 68バール
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 汎用手動ボールバルブ. 産業用途向け RS Pro 汎用手動ボールバルブについて紹介します。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。ステンレススチールボールバルブは、腐食に対する耐性のある素材を使用し、腐食性の高い環境でよく見られます。 RS Pro では、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の、レデュースボア、 1/4 回転ステンレススチールボール弁を幅広く取り揃えています。各種のサイズを取り揃えています。; 499-2789 499-2789 - 1/4 インチ BSPP F-F ; 499-2795 499-2795 - 1/2 インチ BSPP F-F ; 499-2802 499-2802 -3/4 インチ BSPP F-F ; 499-2824 499-2824 -1-1/4 インチ BSPP F-F ; 499-2830 499-2830 - 1-1/2 インチ BSPP F-F ; 499-2846 499-2846 - 2 インチ BSPP F-F. 特長と利点:. ボールバルブ一体型、ねじ式エンド ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート: 1/4 → 3インチ(DN8 - DN80) W.P : 1000 WOG (水、油、ガス定格値)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します 帯電防止装置(オプション) ロック装置 ねじのタイプ: ASTM B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226 材質:. ボディ、リテーナー、ボール - ASTM A351-CF8M 及び ASTM A351-CF8 シートA / B - PTFE/RTFE ステム - AISI 316 スラストワッシャ / パッキング - PTFE グランドリング、スプリングワッシャ、ステムナット、ハンドル - AISI 304 ハンドル.ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC ロック装置 - ステンレススチール 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
    仕様タイプ = 縮小ボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPねじの呼び径 = 1/2インチボディ材質 = ステンレス鋼安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 1000psi操作圧力 = 68バール
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 汎用手動ボールバルブ. 産業用途向け RS Pro 汎用手動ボールバルブについて紹介します。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。ステンレススチールボールバルブは、腐食に対する耐性のある素材を使用し、腐食性の高い環境でよく見られます。 RS Pro では、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の、レデュースボア、 1/4 回転ステンレススチールボール弁を幅広く取り揃えています。各種のサイズを取り揃えています。; 499-2789 499-2789 - 1/4 インチ BSPP F-F ; 499-2795 499-2795 - 1/2 インチ BSPP F-F ; 499-2802 499-2802 -3/4 インチ BSPP F-F ; 499-2824 499-2824 -1-1/4 インチ BSPP F-F ; 499-2830 499-2830 - 1-1/2 インチ BSPP F-F ; 499-2846 499-2846 - 2 インチ BSPP F-F. 特長と利点:. ボールバルブ一体型、ねじ式エンド ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート: 1/4 → 3インチ(DN8 - DN80) W.P : 1000 WOG (水、油、ガス定格値)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します 帯電防止装置(オプション) ロック装置 ねじのタイプ: ASTM B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226 材質:. ボディ、リテーナー、ボール - ASTM A351-CF8M 及び ASTM A351-CF8 シートA / B - PTFE/RTFE ステム - AISI 316 スラストワッシャ / パッキング - PTFE グランドリング、スプリングワッシャ、ステムナット、ハンドル - AISI 304 ハンドル.ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC ロック装置 - ステンレススチール 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
    仕様タイプ = 縮小ボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 1 1/4インチボディ材質 = ステンレス鋼安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = ステンレス鋼最大作働圧力psi = 1000psi最大動作圧力バール = 68バール
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 汎用手動ボールバルブ. 産業用途向け RS Pro 汎用手動ボールバルブについて紹介します。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。ステンレススチールボールバルブは、腐食に対する耐性のある素材を使用し、腐食性の高い環境でよく見られます。 RS Pro では、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の、レデュースボア、 1/4 回転ステンレススチールボール弁を幅広く取り揃えています。各種のサイズを取り揃えています。; 499-2789 499-2789 - 1/4 インチ BSPP F-F ; 499-2795 499-2795 - 1/2 インチ BSPP F-F ; 499-2802 499-2802 -3/4 インチ BSPP F-F ; 499-2824 499-2824 -1-1/4 インチ BSPP F-F ; 499-2830 499-2830 - 1-1/2 インチ BSPP F-F ; 499-2846 499-2846 - 2 インチ BSPP F-F. 特長と利点:. ボールバルブ一体型、ねじ式エンド ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート: 1/4 → 3インチ(DN8 - DN80) W.P : 1000 WOG (水、油、ガス定格値)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ (-4 → 392 °F) インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します 帯電防止装置(オプション) ロック装置 ねじのタイプ: ASTM B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226 材質:. ボディ、リテーナー、ボール - ASTM A351-CF8M 及び ASTM A351-CF8 シートA / B - PTFE/RTFE ステム - AISI 316 スラストワッシャ / パッキング - PTFE グランドリング、スプリングワッシャ、ステムナット、ハンドル - AISI 304 ハンドル.ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC ロック装置 - ステンレススチール 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
    仕様タイプ = 縮小ボア、 二方弁ボール材質 = ステンレス鋼アタッチメントタイプ = ネジスレッド標準 = BSPPねじの呼び径 = 38.1mmボディ材質 = ステンレス鋼安全に使用 = ガス、油、水ハンドルタイプ = レバーハンドル材質 = PVC コート鋼最大作働圧力psi = 1000psiハンドル色 = 青バール
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/2インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 15mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。ステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
  • ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1 1/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 32mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 580psi。最大動作圧力バール = 40バール。。Freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. WRAS (UK) GOST-R (Russia) Expert Conclusion (Russia) EAC Conforming (Russia) UkrSepro (Ukraine) RoHS Compliant. Approvals apply to specific configurations only. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバー式の操作ハンドルを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5126 733-5126 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5120 733-5120 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5139 733-5139 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5132 733-5132 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5136 733-5136 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5145 733-5145 - レバーハンドルボールバルブ 1 - 1/4 インチ ; 733-5148 733-5148 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5142 733-5142 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ. 特長と利点:. 高品質のフルポート黄銅ボールバルブ 二重シールシステム - バルブは両方向に操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 動作温度: -30 → +60℃ 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ RS PRO 真鍮 41.4バール 600psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO 真鍮 41.4バール 600psi

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 8mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 600psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。Freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. WRAS (UK) GOST-R (Russia) Expert Conclusion (Russia) EAC Conforming (Russia) UkrSepro (Ukraine) RoHS Compliant. Approvals apply to specific configurations only. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバー式の操作ハンドルを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5126 733-5126 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5120 733-5120 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5139 733-5139 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5132 733-5132 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5136 733-5136 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5145 733-5145 - レバーハンドルボールバルブ 1 - 1/4 インチ ; 733-5148 733-5148 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5142 733-5142 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ. 特長と利点:. 高品質のフルポート黄銅ボールバルブ 二重シールシステム - バルブは両方向に操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 動作温度: -30 → +60℃ 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 580psi。最大動作圧力バール = 40バール。。Freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. WRAS (UK) GOST-R (Russia) Expert Conclusion (Russia) EAC Conforming (Russia) UkrSepro (Ukraine) RoHS Compliant. Approvals apply to specific configurations only. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバー式の操作ハンドルを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5126 733-5126 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5120 733-5120 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5139 733-5139 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5132 733-5132 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5136 733-5136 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5145 733-5145 - レバーハンドルボールバルブ 1 - 1/4 インチ ; 733-5148 733-5148 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5142 733-5142 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ. 特長と利点:. 高品質のフルポート黄銅ボールバルブ 二重シールシステム - バルブは両方向に操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 動作温度: -30 → +60℃ 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/4インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 8mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドルタイプ = T型ハンドル。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. WRAS (UK) GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ) RoHS対応. 特定の構成のみに承認を適用. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転、 T ハンドル、オス / メス. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、 T ハンドルを備えており、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5215-T 733-5215-T ハンドルボールバルブ 3/8 インチ M-F ; 733-5224-T 733-5224-T ハンドルボールバルブ 1/2 インチ M-F ; 733-5227-T 733-5227-T ハンドルボールバルブ 3/4 インチ M-F ; 733-5221-T 733-5221-T ハンドルボールバルブ 1 インチ M-F ; 733-5211-T 733-5211-T ハンドルボールバルブ 1/4 インチ M-F. 特長と利点:. 用途: 配管、水 動作温度: -30 → +60℃ 動作圧力: 2インチまではPN40 (600 PSI)、2.5 → 4インチではPN30 (450 PSI)、非衝撃の冷間動作圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ ポート: フル 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 二重シールシステムにより、バルブを正逆両方向に操作できるため設置が簡単になります 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドルを備え、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製のものがあります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボール値はどのように機能するのですか. ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ RS PRO 炭素鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO 炭素鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = 炭素鋼。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。ねじ込みエンドボール弁、BSPP F-F 2013NM - 3ピース. RSねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。 各種のサイズを取り揃えています。インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2013SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226
  • ボールバルブ RS PRO 炭素鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO 炭素鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/2インチ。ボディ材質 = 炭素鋼。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。最大動作圧力バール = 68バール。。ねじ込みエンドボール弁、BSPP F-F 2013NM - 3ピース. RSねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。 各種のサイズを取り揃えています。インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2013SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999及びBS21 ISO7/1及びEN10226
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 11.6mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。RS Pro ステンレススチールねじ止めエンドボール弁 - 2 個. RS PROシリーズの手動ボールバルブは、産業用途向けに設計されています。手動ボールバルブは、水の流れと圧力を制御するシャットオフ値の操作に使用されます。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。これらのバルブは使いやすく、ハンドルを4分の1回転で移動してバルブを開くか閉じることができます。ステンレススチール製ボールバルブは、材質の耐腐食性により使用され、しばしば過酷な環境で見られます。 RS PROには、さまざまな圧力と高温に対応できる流量制御用の2ピースステンレススチールボールバルブがあります。 2ピースのバルブは取り外し可能で、クリーニングや検査が簡単です。 RSステンレススチールねじ止めエンドボールバルブは、流量制御用です。さまざまなサイズを用意: ; 764-4256 764-4256 - 1/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4250 764-4250 - 1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4269 764-4269 - 3/4インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4262 764-4262 - 1インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4275 764-4275 - 1-1/2インチボールバルブBSPP F-F ; 764-4278 764-4278 - 2インチボールバルブBSPP F-F. 特長:. ねじ止め式エンドピースボールバルブ 2 個 ステンレススチール - 耐腐食性に優れ、高温環境での過酷な用途に最適です 高圧 / 高温の用途に最適 フルポート 1/4 インチ→ 3 インチ( DN8 - DN80 ) W ・ P : 1000 WOG (水。オイル、バルブのガス定格)( PN63 ) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム - オペレータを保護します ロック装置 タップ加工 / 穴加工済みの取り付けパッド(オプション) TA-Luft認定(オプション) 長さはDIN 3202/4-M3-2006SM3に適合(オプション) ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A351-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 グランド - AISI 304 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE スプリングワッシャ、ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC. 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボールバルブは、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、遮断及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールをバルブハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
  • ボールバルブ RS PRO 真鍮 41.4バール 600psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO 真鍮 41.4バール 600psi

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 25mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 600psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。Freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. WRAS (UK) GOST-R (Russia) Expert Conclusion (Russia) EAC Conforming (Russia) UkrSepro (Ukraine) RoHS Compliant. Approvals apply to specific configurations only. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバー式の操作ハンドルを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5126 733-5126 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5120 733-5120 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5139 733-5139 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5132 733-5132 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5136 733-5136 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5145 733-5145 - レバーハンドルボールバルブ 1 - 1/4 インチ ; 733-5148 733-5148 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5142 733-5142 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ. 特長と利点:. 高品質のフルポート黄銅ボールバルブ 二重シールシステム - バルブは両方向に操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 動作温度: -30 → +60℃ 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = 真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/8インチ。ボディ材質 = 真鍮。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 580psi。最大動作圧力バール = 40バール。。Freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve. WRAS (UK) GOST-R (Russia) Expert Conclusion (Russia) EAC Conforming (Russia) UkrSepro (Ukraine) RoHS Compliant. Approvals apply to specific configurations only. RS Pro 黄銅ボールバルブ - 1/4 回転. RS Pro の黄銅製手動ボールバルブ製品です。手動ボールバルブは、水流と圧力を制御する遮断弁を操作するために使用します。この 1/4 回転黄銅フルボアボール弁は、レバー式の操作ハンドルを備え、家庭、商業、産業用途での高温温水サービスに適しています。 ボールバルブは、空気、ガス、水、蒸気、化学薬品、石油化学製品などに使用できます。このバルブは使いやすく、ハンドルを 1/4 回転させてバルブを開閉します。 RS Pro には、さまざまな圧力や高温に対応できる流量制御用の黄銅ボールバルブが幅広く用意されています。各種のサイズを取り揃えています。 ; 733-5126 733-5126 - レバーハンドルボールバルブ 1/4 インチ ; 733-5120 733-5120 - レバーハンドルボールバルブ 3/8 インチ ; 733-5139 733-5139 - レバーハンドルボールバルブ 1/2 インチ ; 733-5132 733-5132 - レバーハンドルボールバルブ 3/4 インチ ; 733-5136 733-5136 - レバーハンドルボールバルブ 1 インチ ; 733-5145 733-5145 - レバーハンドルボールバルブ 1 - 1/4 インチ ; 733-5148 733-5148 - レバーハンドルボールバルブ 1 1/2 インチ ; 733-5142 733-5142 - レバーハンドルボールバルブ 2 インチ. 特長と利点:. 高品質のフルポート黄銅ボールバルブ 二重シールシステム - バルブは両方向に操作できるため、設置が簡単です 長寿命のクロムめっき黄銅ボール すべてのシールにシリコンフリー潤滑剤を使用 本体のストロークストップでステムにかかる圧力を回避 金属間可動部なし メンテナンス不要 ボール位置が明確なハンドル 動作温度: -30 → +60℃ 動作圧力: 最大2インチまでPN40 (600 PSI)、2.5インチ → 4インチはPN30 (450 PSI)、非衝撃冷間作働圧力 ねじ: ISO228平行メス x メスねじ 接続オプション: FxF、MxF、BSPP、NPT ステム構成: ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム、最大限の安全性を確保するため、ステムにFPM Oリングを2枚装着 ボール弁シート: 純正PTFE自己潤滑性、柔軟性のあるリップ設計 ボディ: DIN3357準拠のフルポートで最大フロー 品質: 熱間鍛造、噴砂加工のニッケルめっき黄銅ボディ、Loctite又はそれと同等のねじシーラントシール構造のキャップ、EN12165及びEN12164(以前のDIN17660及びUNI5705-65)規格に準拠した最良の黄銅 . 代表的用途. 手動 1/4 回転ボールバルブは、各種用途に合うように各種サイズを用意しています。手動ハンドレバーを備えており、黄銅、ステンレス鋼、プラスチック製があります。ボール値は、信頼性と Durable が高く、長期間にわたってしっかりと閉じているため、シャットオフ及び制御の用途に適しています。 用途: 暖房装置 上下水道処理 ガス流量制御 液体流量制御. よくある質問. 手動ボールバルブの仕組み ボールバルブは、ロータリボールによって液体又は気体の流量を制御する遮断弁の一種です。ボールの穴が流れに沿っているときはバルブが開いており、ボールを値ハンドルで 1/4 回転( 90 度)回転させたときは閉じています。 フルボアとレデュースボアボール弁の違いは何ですか. フルボアボール弁 ( フルポートとも呼ばれます ) には ' ボールの穴がパイプラインと同じサイズになるように ' オーバーサイズのボールがあり ' これによって恋人の摩擦損失が発生しますつまり ' ボア直径はパイプと同じ内径になります レデュースボアバルブは、配管の内径よりも内径が小さくなります。
    RoHS指令(10物質対応)対応