カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(339)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(107)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(71)
  • R&G RACING PRODUCTS(61)
  • brembo(60)
  • CKD(50)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(46)
  • Igus(イグス)(45)
  • 南国フレキ工業(41)
  • エスコ(38)
  • ニチコン(37)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(37)
  • コクゴ(34)
  • SKC(環境測定)(32)
  • コガネイ(31)
  • SWAGE-LINE(31)
  • ニッセイ(30)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000-20」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PT1000センサ RS Pro PT1000 クラスA RS PROPT1000センサ RS Pro PT1000 クラスARS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様センサータイプ = PT1000プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 5mm最低検出温度 = -20℃最大検出温度 = +100℃ターミナルタイプ = リードワイヤケーブル長 = 1.5mプローブ材質 = ステンレス鋼配線数 = 2精度 = クラスAPT1000抵抗温度測出器. ステンレススチールシースに収められた2線式PT1000プラチナ抵抗温度測出プローブです。. IEC751クラスA及びクラスBの許容値 動作温度範囲: -50 → 200 ℃ (クラスB)、-20 → 100 ℃ (クラスA)RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 3.3μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 3.3μFRS PRO
1,360税込1,496
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 10μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 10μFRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 4.7μFRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 220μFRS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Pt100 センサ RS PRORS PRO Pt100 センサRS PRO
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 330μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 330μFRS PRO
729税込802
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Pt1000センサ RS PRORS PRO Pt1000センサRS PRO
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 470μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 470μFRS PRO
24,050税込26,455
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro マルチメータ用 テストリード, 1.2m RS PRORS Pro マルチメータ用 テストリード, 1.2mRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様リードタイプ = テストリードリード長 = 1.2m許容電流値 = 20A安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V安全カテゴリ = CAT III, CAT IV, 600 V, 1000 V安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IVテストリードセット、CAT III、CAT IV、600 V、1000 V. シュラウド付き4 mmテストリードの終端は、安全基準に完全に準拠したソケットを備えたすべてのタイプのテスト機器で使用できます。各セットは、赤 x 1、黒 x 1のケーブルアセンブリ及びテストプロッドで構成されています。ケーブルは二重絶縁シリコン製で、損傷がわかるように内部絶縁は対比色になっています。キットはEN61010-1 1000 V CAT III安全基準に適合しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 2200μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 2200μFRS PRO
28,200税込31,020
1袋(200個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μFRS PRO
729税込802
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 220μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 220μFRS PRO
1,498税込1,648
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO IECコネクタ RS PRORS PRO IECコネクタRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 22μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 22μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 3300μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 3300μFRS PRO
42,980税込47,278
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 47μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 47μFRS PRO
2,998税込3,298
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 100μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 100μFRS PRO
1,498税込1,648
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 4700μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 4700μFRS PRO
1,698税込1,868
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 33μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 33μFRS PRO
1,360税込1,496
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RS PRO ピエゾブザートランスデューサ 95dB 表面実装 RS PRORS PRO ピエゾブザートランスデューサ 95dB 表面実装RS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ:表面実装最大供給電圧:150V acサウンドレベル:95dBドライブタイプ:外部トーンタイプ:サウンダ直径:54.5mm高さ:23mm寸法:54.5 x 23mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃最大周波数:3.5kHz最小周波数:1000Hz丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,920税込2,112
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 100 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 20 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT10
RS PRO 電解コンデンサ 2.2μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 2.2μFRS PRO
359税込395
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 470nF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 470nFRS PRO
2,198税込2,418
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 100nF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 100nFRS PRO
8,300税込9,130
1袋(1000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ用 マルチピンコネクタテストキット, 1.2m RS PRORS PRO マルチメータ用 マルチピンコネクタテストキット, 1.2mRS PRO
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様リードタイプ = マルチピンコネクタテストキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ピンソケット, ライトアングルプラグリード長 = 1.2m許容電流値 = 20A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V安全カテゴリレベル = CAT IIマルチピンコネクタテストリードセット. このキットは、高密度多極コネクタのプローブ用の安全なソリューションを提供します。 独自設計により、電気接点の短絡、高感度機器や重要機器へのピンなどの異物落下の危険性を回避します。 Mil-C、産業用 / 丸型プラスチックコネクタ、D-Sub、XLR、基板ヘッダなど、ほとんどのマルチピンコネクタ用途に適した各種サイズのオス / メスコンタクトピンが付属しています。. あらゆる標準シュラウド4 mmソケットに対応 用途は航空、軍事、自動車、コンピュータ機器テストなど EN61010-1 CAT III 600 V準拠 リード長: 1.2 m キットの構成: 絶縁シリコンテストリード赤、黒各1、一方の端に標準4 mmシュラウドライトアングルプラグ、もう一方の端に独自のねじ込みピンソケット付き。 オスコンタクトとメスコンタクト付きねじ込みピン4個入り2セット。 取り外し可能わに口クリップ付き二重絶縁アースリード(緑) x 1。 延長バー赤、黒各1個 ピンがなくなってもすぐに特定可能なカラーフォーム材によるカスタム仕切りが2個付いた耐久性のあるプラスチックケース入り。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 1μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 1μFRS PRO
1,598税込1,758
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 6.8μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 6.8μFRS PRO
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO 電解コンデンサ 220nF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 220nFRS PRO
8,300税込9,130
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様電圧:50V dc取り付けタイプ:スルーホール寸法:5 (Dia.) x 11mm高さ:11mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:2mmリード径:0.5mm寿命:1000h直径:5mmリップル電流:2.9mAリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%極性あり:極性汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 1000μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 1000μFRS PRO
19,910税込21,901
1袋(200個)ほか
7日以内出荷
RS Pro マルチメータ用 プローブセット RS PRORS Pro マルチメータ用 プローブセットRS PRO
1,798税込1,978
1組
7日以内出荷
仕様リードタイプ = プローブセットコネクタ タイプ = ランタンGS38. 4 mmのランタンプローブ. シャッターランタンプローブは、1組(赤と黒)のシャッター付き4 mmプローブで構成されます。. 特長と利点. ねじ込み式シャッター付きランタン. IEC61010定格. 測定カテゴリ: 1000 V CAT III / IV. 定格電流: 20 A. 絶縁カテゴリ: 二重 / 強化. 汚染レベル: 2. 600 Vのヒューズ付きプローブ用のねじ止めアクセサリとして設計RoHS指令(10物質対応)対応