カテゴリ

  • 測定用品(28)
  • 制御機器(10)
  • 機構部品(3)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(3)
  • SMC(407)
  • Panasonic(パナソニック)(107)
  • JAPANNEXT(75)
  • エスコ(64)
  • Hirschmann Test & Measurement(56)
  • アズワン(40)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](38)
  • Jackery(ジャクリ)(29)
  • 三菱電機(28)
  • KEMET(28)
  • コガネイ(24)
  • 長野計器(24)
  • オーム電機(22)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • マキテック(18)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • MSTコーポレーション(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100a12」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pt100 RTD Class A 3x100mm, M12 Connector RS PROPt100 RTD Class A 3x100mm, M12 ConnectorRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x100mm 1/4in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x100mm 1/4in. NPT, M12RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x100mm 1/2in. BSPP, M12 RS PROPt100 RTD Class A 3x100mm 1/2in. BSPP, M12RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x100mm 1/2in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x100mm 1/2in. NPT, M12RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x100mm 1/2in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 3x100mm 1/2in. NPT, M12RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x100mm 1/2in. BSPP, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x100mm 1/2in. BSPP, M12RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x100mm 1/4in. BSPP, M12 RS PROPt100 RTD Class A 3x100mm 1/4in. BSPP, M12RS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x200mm, M12 Connector RS PROPt100 RTD Class A 6x200mm, M12 ConnectorRS PRO
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x150mm, M12 Connector RS PROPt100 RTD Class A 6x150mm, M12 ConnectorRS PRO
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x250mm, M12 Connector RS PROPt100 RTD Class A 6x250mm, M12 ConnectorRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x250mm, M12 Connector RS PROPt100 RTD Class A 3x250mm, M12 ConnectorRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x200mm, M12 Connector RS PROPt100 RTD Class A 3x200mm, M12 ConnectorRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = M12適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x200mm 1/2in. BSPP, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x200mm 1/2in. BSPP, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x250mm 1/2in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x250mm 1/2in. NPT, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x150mm 1/2in. BSPP, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x150mm 1/2in. BSPP, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/2in. BSPP, M12 RS PROPt100 RTD Class A 3x200mm 1/2in. BSPP, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x150mm 1/2in. BSPP, M12 RS PROPt100 RTD Class A 3x150mm 1/2in. BSPP, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x200mm 1/4in. BSPP, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x200mm 1/4in. BSPP, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x200mm 1/2in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x200mm 1/2in. NPT, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x250mm 1/4in. BSPP, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x250mm 1/4in. BSPP, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x250mm 1/4in. BSPP, M12 RS PROPt100 RTD Class A 3x250mm 1/4in. BSPP, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. BSPP, M12 RS PROPt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. BSPP, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x150mm 1/2in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x150mm 1/2in. NPT, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x250mm 1/4in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x250mm 1/4in. NPT, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x200mm 1/4in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x200mm 1/4in. NPT, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. NPT, M12 RS PROPt100 RTD Class A 3x200mm 1/4in. NPT, M12RS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 3mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = NPT 1/4適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
Pt100 RTD Class A 6x250mm 1/2in. BSPP, M12 RS PROPt100 RTD Class A 6x250mm 1/2in. BSPP, M12RS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 250mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = M12コネクタシリーズ = XQプローブ材質 = 316ステンレススチールプロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M12配線数 = 4許容差 = クラスARoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro DC電源ソケット 5A 12 V dc RS PRORS Pro DC電源ソケット 5A 12 V dcRS PRO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様ピン径 = 2.5mm取り付けタイプ = パネルマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ストレート長さ = 21.3mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 銅RS Pro DC Power Socket, Panel Mount. Brought to you under the trust RS Pro brand, this panel mount socket is designed to couple with push-fit DC power plugs. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. The socket has a sleeve/shunt function that permits automatic switchover from ac to dc when the plug is inserted or withdrawn. The split centre pins are shaped to hold the mating plug firmly. Features and Benefits. Maximum panel thickness: 3.1mm Contact Resistance: 30mΩ Max Insulation Resistance: 100MΩ @ 500Vdc Dielectric Withstand: 500 V ac Contact Rating: 5 A, 12 V ac Resistive Contact Material: Silver Plated Copper Alloy Life: 10000 Insertions/Withdrawals MinimumRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Pt100 センサ RS PRORS PRO Pt100 センサRS PRO
30,590税込33,649
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro パワーインダクタ, 100 μH, 3A, 80mΩ RS PRORS Pro パワーインダクタ, 100 μH, 3A, 80mΩRS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 80mΩ許容差 = ±15%直径 = 25mm高さ = 12mm寸法 = 25 (Dia.) x 12mmシリーズ = DP端子タイプ = ラジアルリード型ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ロボットケーブル RS PRORS PRO, ロボットケーブルRS PRO
659税込725
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
アジャスター RS PRO 100mm x 118 x 40mm RS PROアジャスター RS PRO 100mm x 118 x 40mmRS PRO
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
RS Pro 調整可能脚ですRS Pro 調節式脚は、レベリング及び支持に使用する装置です。ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、グレード A2 ステンレススチールが主に食品産業で使用されています。特長と利点.傾斜角度: 3 ° .ねじ長は 100 mm . 70 ショア A の硬度 .黒いフットカラー .全高は 118 mm .静荷重容量は 900 kg です .ねじサイズは M12 です用途. コンベアシステム .食品業界 .機械を回転させます .マシニングセンタ
仕様静的負荷容量 = 900kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 3°フット材質 = ゴムベース材質 = 亜鉛めっき鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 118最大調整高さ = 118mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5RS PRO
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 メス -M12 オスケーブル信頼の RS Pro ブランドがお届けする、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用される新しい M12 ケーブルアセンブリ製品です。これらの M12 5 コアコネクタケーブルアセンブリは、確実に接続できるメス - オスの端部を備えており、高度な環境保護機能を備えているので、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適です。これらのケーブルコネクタを選択する理由RS Pro M12 コネクタは高品質の素材で製造されており、 5 ピン構成で、 M12 メス -M12 オスストレートコネクタです。コネクタケーブルは Durable ニッケルめっき黄銅ハウジング素材で、金めっきが施されています。ネオプレン O リングキャリアが付属しています。どちらも定格電流 60 V 、 4 A で、長さ 2 m 又は 5 m のタイプが用意されています。特長と利点. M12 メス -M12 オス.ケーブルタイプ: 5 芯 PVC マルチストランド.黄銅ニッケルめっきカップリングナット.ケーブル長: 2 m または 5 m.シースの色:黒. IP67材料仕様.グリップ材: PU.連絡先 : Cu-Zn.ワイヤの断面: 0.75 平方mm.コンタクトのめっき:金フラッシュ.コンタクトキャリア:ナイロン 66.グリップカラー : ブラック.カップリングナット:黄銅ニッケルめっき一般仕様.定格電流: 4A.電圧: 60 V.使用温度範囲: -25 ° C ~ +75 ° C.絶縁抵抗: 100 M ΩRS Pro M12 メス -M12 オスケーブルコネクタ.メス / オス、 M12 、 5 コア、長さ 2 m 、 RS 品番 (: 206-4939) : 206-4939.メス / オス、 M12 、 5 芯、長さ 5 m 、 RS 品番 (: 206-4940) : 206-4940用途産業オートメーションオートメーション制御油圧機器空圧製品及びリフトステーションケーブルコネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シリーズ = CDF芯数 = 5長さ = 5mコネクタ1 = M12コネクタ2ジェンダー = オスコーディング = A定格電圧 = 60 V保護等級 = IP67導体材質 = 銅mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5 RS PRORS PRO, センサアクチュエータケーブル, コア数:5RS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
RS Pro M12 メス -M12 オスケーブル信頼の RS Pro ブランドがお届けする、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用される新しい M12 ケーブルアセンブリ製品です。これらの M12 5 コアコネクタケーブルアセンブリは、確実に接続できるメス - オスの端部を備えており、高度な環境保護機能を備えているので、安全で信頼性の高いデータ転送が必要な場合に最適です。これらのケーブルコネクタを選択する理由RS Pro M12 コネクタは高品質の素材で製造されており、 5 ピン構成で、 M12 メス -M12 オスストレートコネクタです。コネクタケーブルは Durable ニッケルめっき黄銅ハウジング素材で、金めっきが施されています。ネオプレン O リングキャリアが付属しています。どちらも定格電流 60 V 、 4 A で、長さ 2 m 又は 5 m のタイプが用意されています。特長と利点. M12 メス -M12 オス .ケーブルタイプ: 5 芯 PVC マルチストランド .黄銅ニッケルめっきカップリングナット .ケーブル長: 2 m または 5 m .シースの色:黒 . IP67材料仕様.グリップ材: PU .連絡先 : Cu-Zn .ワイヤの断面: 0.75 平方mm .コンタクトのめっき:金フラッシュ .コンタクトキャリア:ナイロン 66 .グリップカラー : ブラック .カップリングナット:黄銅ニッケルめっき一般仕様.定格電流: 4A .電圧: 60 V .使用温度範囲: -25 ° C ~ +75 ° C .絶縁抵抗: 100 M ΩRS Pro M12 メス -M12 オスケーブルコネクタ.メス / オス、 M12 、 5 コア、長さ 2 m 、 RS 品番 (: 206-4939) : 206-4939 .メス / オス、 M12 、 5 芯、長さ 5 m 、 RS 品番 (: 206-4940) : 206-4940用途産業オートメーション オートメーション制御 油圧機器 空圧製品及びリフトステーションケーブルコネクタに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シリーズ = CDF芯数 = 5シース材質 = PVCmコネクタ1 = M12コネクタ 2 = M12コーディング = A定格電流 = 4 A保護等級 = IP67外径 = 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
エッジファインダ RS PRO RS PROエッジファインダ RS PRORS PRO(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様応用例 = エッジ検出製品カテゴリ = エッジファインダシャンク径 = 12mmRS Proメートル系エッジファインダ. RS Proのメートル系エッジファインダです。 この機器は、導電性材料を読み取り、プローブが対象物の縁に触れると同時に点灯します。 対象物の縁、溝、及びショルダーを正確に位置決めできる、簡単で精度が高く、手間のかからない工具です。 RS Proメートル系エッジファインダは、従来型装置とCNC装置のどちらにも対応しています。. 特長と利点:. 導電性材料を読み取り プローブが対象物の縁に触れると同時に点灯 再現性: 0.01 mm 円筒型プローブ径: 5 mm シャンク径: 12 mm 全長: 100 mm 電源: 23 A、12 Vバッテリ x 1. 用途情報. RS Pro電子エッジファインダは、対象物の縁の正確な位置決めに最適です。 従来型装置とCNC装置のどちらにも対応
RS PRO ホースクリップ 85 → 100mm 12mm ステンレス鋼 RS PRORS PRO ホースクリップ 85 → 100mm 12mm ステンレス鋼RS PRO
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。319ステンレススチール マイナスヘッドねじ
仕様内径 = 85 → 100mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 85mm最大内径 = 100mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター RS PRO 100mm x 129mm x 50mm RS PROアジャスター RS PRO 100mm x 129mm x 50mmRS PRO
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
RS PRO 10
仕様静的負荷容量 = 400kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ステンレス鋼硬度 = 80 Shore A高さ = 129mmRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングベース RS PRO 100mm x 132 x 50mm RS PROレベリングベース RS PRO 100mm x 132 x 50mmRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
RS Pro 高さ調整. RS Pro 高さ調整式マウントは、レベリング及び支持に使用します。旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途で使用できます。調整可能脚には、さまざまなサイズがあります。 126-3555 126-3555 M10 100 mm、直径 50 mm 126-3563 126-3563 M10 100 mm、直径 60 mm 126-3550 126-3550 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3549 126-3549 M10、直径 80 mm 126-3560 126-3560 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3551 126-3551 M12 100 mm、直径 50 mm 126-3896 126-3896 M12 75 mm、直径 80 mm 126-3557 126-3557 M12、120 mm ; 126-3906 126-3906 M12、90 mm ; 126-3553 126-3553 M12 150 mm、直径 80 mm 126-6372 126-6372 M14 100 mm、直径 63 mm 126-3554 126-3554 M16 150 mm、直径 100 mm 126-3558 126-3558 M16 100 mm、120 mm ; 126-3562 126-3562 M16 150 mm、直径 80 mm 126-3564 126-3564 M16 125 mm、直径 100 mm。 126-3897 126-3897 M16 125 mm、120 mm ; 126-3907 126-3907 M16、直径 109 mm 126-3908 126-3908 M16、直径 150 mm 126-3552 126-3552 M20 125 mm、直径 160 mm 126-3909 126-3909 M20、直径 200 mm. 特長と利点:. VF マウントは、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途でレベリング及び支持用に使用できます ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、ステンレススチールタイプは主に食品産業で使用されています これらの脚は、 REACH 及び RoHS 規制に適合しています. 代表的用途. 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様静的負荷容量 = 1500kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 100mm傾斜角度 = 5°フット材質 = ゴムベース材質 = 亜鉛めっき鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 132最大調整高さ = 132mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPST最大スイッチング電流 = 0.5A最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 100Vdc接触抵抗 = 100mΩ実装タイプ = ケーブル取り付けIP保護等級 = IP67幅 = 12mm長さ = 28mm深さ = 12mm寸法 = 28 x 12mm
RS PRO リードスイッチ RS PRORS PRO リードスイッチRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様接点構成 = SPST最大スイッチング電流 = 0.5A最大スイッチング電力 = 10W最大スイッチング電圧 = 100Vdc接触抵抗 = 100mΩ実装タイプ = ケーブル取り付けIP保護等級 = IP67幅 = 12mm長さ = 28mm深さ = 12mm寸法 = 28 x 12mm