カテゴリ

  • 制御機器(237)
  • メカニカル部品(118)
  • 電気材料(70)
  • 作業工具(53)
  • 機構部品(40)
  • 物流用品(16)
  • 測定用品(8)
  • 安全標識(6)
  • 防犯用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 建築金物(3)
  • テープ(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(165)
  • SMC(3,202)
  • エスコ(1,048)
  • 大阪魂(883)
  • NSK(日本精工)(503)
  • Panasonic(パナソニック)(472)
  • TRUSCO(445)
  • NTN(エヌティーエヌ)(401)
  • NACHI(不二越)(392)
  • cotta(349)
  • アズワン(338)
  • ホンダ(304)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](231)
  • パール金属(218)
  • ブロードウォッチ(213)
  • SKF(日本エスケイエフ)(204)
  • EBM(江部松商事)(178)
  • ヤマニパッケージ(171)
  • 福井クラフト(164)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(448)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110mm」の検索結果

特価
本日7月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
568件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro LED表示灯, 緑 14 (dia.)mm, 1.8 → 3.3 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 緑 14 (dia.)mm, 1.8 → 3.3 V dcRS PRO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様UL認定コンポーネント. 固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、安定した直列抵抗器などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14 mm後端エポキシ密閉型IP67ショートボディLEDインジケータ. RS Proの14 mm径パネル取り付けショートボディLEDインジケータ製品です。10 mmのカラー拡散LEDを備えています。このインジケータは光沢又は黒色クロムベゼル仕上げで、突出型と埋込型のベゼルスタイルがあります。対応電圧は、2 V dc、12 V dc、24 V dc、110 V ac、及び220 V acです。後端がエポキシで封止され、200 mmのワイヤが付いており、パネルはIP67等級で封止されます。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属. 特長と利点. IP67パネル密閉 後端エポキシ密閉 防振 カラー拡散LED 広い視野角 ワイヤ終端 UL認定200 mm. 用途 . 医療 通信 工学 輸送システム 特殊車両 農業車両 汎用アウトドア用途長さ(mm)19.35定格電圧(V)1.8→3.3dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)250RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色光沢クロム電球サイズ(mm)10IP評価IP67
シリコンヒーターマット RS PRO RS PROシリコンヒーターマット RS PRORS PRO
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 遅延リレー オンディレー シングル動作 RS PRORS PRO 遅延リレー オンディレー シングル動作RS PRO
7,798税込8,578
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示灯, 赤 12mm, 12 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示灯, 赤 12mm, 12 V ac/dcRS PRO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 Vac/dc、110 / 230 Vac. RS Proがお届けするこのLEDインジケータは、はんだラグ端子、クロムベゼルを備え、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されています。苛酷な屋外環境に最適です。RS Pro LEDインジケータは高輝度で長寿命です。. 特長と利点. 色付きの8 mm拡散ポリカーボネート製レンズ. 14 mm光沢サテン、突出型. IP67等級のシール構造. 直射日光下でも視認可能. 0.11インチ(2.8 × 0.8 mm)端子長さ(mm)56定格電圧(V)12ac/dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)12発光色定格電流(mA)20光度(mcd)100RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)8IP評価IP67
RS PRO LED表示灯 RS PRORS PRO LED表示灯RS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro タイマリレー オフディレー シングル動作 RS PRORS Pro タイマリレー オフディレー シングル動作RS PRO
7,498税込8,248
1個
当日出荷
仕様電源電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac時間範囲 = 0.3秒 → 30時間操作のモード = オフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 5 Aターミナルタイプ = ねじ最大電圧 = 24 V ac/dc、110 V ac遅延時間 = 100 msRS Proオフディレー時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Proオフディレー時間遅延リレーは、コンパクトなサイズでDINレール取り付けに適した、デュアル電圧単一機能タイマです。. ; 幅: 17.5 mm ; DINレール取り付け ; オフディレータイミング機能 ; デュアル電圧を統合 ; 電源及びリレーのステータスをLED表示 ; 広い供給電圧範囲 ; IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)の保護RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, 0℃ に +1100℃, 300mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, 0℃ に +1100℃, 300mmRS PRO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 300mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1m基準合致 = IECK / Nタイププローブ及び圧縮グランド. 300 mm x 3 mmプローブ Kタイププローブ、ステンレススチールシース付き Nタイプ、ナイクロシルシース付き プローブには、取り付け用のM8 x 1.0アダプタが取り付けられています。 1 mケーブル絶縁: K PTFE、N PVC ステンレススチール1 / 8 BSP圧縮グランドを用意 使用温度範囲:. - K: 0 → +1000 ℃ - N: -200 → +1300 ℃ - ポットシール: 0 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン RS PRORS PRO 軸流ファンRS PRO(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 150mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 150mmRS PRO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = リード基準適合 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルグランド RS PRORS PRO ケーブルグランドRS PRO
4,898税込5,388
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明 RS PRORS PRO 梱包テープ,幅:48mm,長さ:66m 透明RS PRO
669税込736
1個
翌々日出荷
RS Pro 梱包用テープ、クリアRS Pro 28 ミクロンポリプロピレン包装テープは、幅 48 mm 、長さ 600 mm です。このテープは、裏面に分散アクリル系粘着剤が塗布されています。特長と利点 - 耐摩耗性 - ちぎりやすい - 防水
仕様バックの材質 = ポリプロピレン幅 = 48mm長さ = 66m厚さ = 0.054mm色 = 透明破断伸び = 110%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ RS PRORS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズRS PRO
969税込1,066
1袋(10個)
7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC遮断電流(A)35(@250VAC)リード線
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 70mm, 収縮後 11.7mm, 黒 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 70mm, 収縮後 11.7mm, 黒RS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 70 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 70mm色 = 黒シュリンク径 = 11.7mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO RS PRO ベンチ電源, 出力数:2, 0 → 32V, 3A RS PRORS PRO RS PRO ベンチ電源, 出力数:2, 0 → 32V, 3ARS PRO
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 0 → 32V出力電流 = 3A出力数 = 2タイプ = デジタル定格電力 = 192W供給電圧 = 100 V ac, 110 V ac, 120 V ac, 220 V ac, 230 V acメータ表示数 = 1入力コネクタ = IEC 320出力コネクタ = 4 mm 安全ソケット動作温度 = 0~+40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 75mm, 収縮後 22mm, 黒 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 75mm, 収縮後 22mm, 黒RS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 75 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 75mm色 = 黒シュリンク径 = 22mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 10m RS PROホース RS PRO 10mRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 25mm外径 = 32mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 8バール使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +65℃色 = 緑長さ = 10m曲げ半径 = 114mmRS Pro 供給ホース. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供する、非常に丈夫で柔軟性の高い無毒性透明 PVC ホースは、詰まりを簡単に識別できるように設計されています。圧力、真空、摩耗、偶発的なクラッシュに対して優れた耐性を発揮し、コースピッチ及びスチール製らせんばねで膨らみや破裂を防止します。特長と利点. 広い温度範囲で高い柔軟性を発揮 スムーズボアにより、フロー損失を低減します より過酷な用途向けに設計されている ニトリルを含む化合物から製造されている 高張力ポリエステル繊維で強化されており、高圧用途での燃料オイルの輸送に最適. 仕様. 使用温度範囲: -10 → +55 ° C 毒性はなく、食品用途に適しています 完全な真空に対して耐性を示します 帯電防止機能 色.透明な緑、白螺旋 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み 温度範囲全体で、すべての食品タイプ(脂肪の多い食品を除く)と繰り返し使用できます RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリア PVC ホースは、水、スラリー、顆粒、食料品、希釈薬剤の吸引及び供給に適しています。 最適な用途:. 農業 食品加工 プラスチックの取り扱い 海洋および建設業界. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これは自信を持ってお使いいただくことも可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
カプラ RS PRO ジョーカップリング RS PROカプラ RS PRO ジョーカップリングRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RS PROフレキシブルカップリングインサート. これらのフレキシブルカップリングインサートは、RS PROジョーカップリングと組み合わせて使用します。ニトリルゴム製で、衝撃負荷や振動を吸収するように設計されています。これらのスマートデバイスは、HRCカップリングをシームレスにロックするインターロック歯を備えており、インサートが損傷した場合はドライブの障害を防止します。特長. ゴム製減衰スペーサ 衝撃負荷及び振動を吸収 インターロック歯 標準ニトリルゴム ジョーカップリングとの併用向け . RS PROフレキシブルホースカップリングインサートタイプ - 別売り. サイズ 70 mm、RS品番: ; 183-782 183-782 サイズ 90 mm、RS品番: ; 183-798 183-798 サイズ 110 mm、RS品番: ; 183-805 183-805 サイズ 130 mm, RS ストック番号: ; 183-811 183-811 . 用途. IECモータ シャフトのミスアライメント
仕様サイズ = 90mmボア = 32mmカップリングタイプ = ジョーカップリング材料 = ニトリルゴムカラー = Black長さ = 29mmRoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 RS PRO LLPシリーズ RS PROLED表示灯 RS PRO LLPシリーズRS PRO
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 磁気ブザー RS PRORS PRO 磁気ブザーRS PRO
3,398税込3,738
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, フラットペアケーブルタイプ, -40℃ に +1100℃, 250mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, フラットペアケーブルタイプ, -40℃ に +1100℃, 250mmRS PRO
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = フラットペアケーブル基準合致 = IECポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリードRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.8 歯の数 40, ピッチ円直径 32mm RS PRO平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.8 歯の数 40, ピッチ円直径 32mmRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
モジュール = 0.8歯の数 = 40材料 = POM樹脂ボア内径 = 6mmピッチ円直径 = 32mmハブ径 = 12mmフェイス幅 = 4mmRS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. 圧力角度: 20 ° メートル さまざまな歯数を用意 モジュール: 0.5、0.8、又は1 伸張強度: 94 N/mm 2 硬度(Rockwell R): 110 → 120 . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウト錠 RS PRO 6穴 スチール Scorpioロックアウト 40mm RS PROロックアウト錠 RS PRO 6穴 スチール Scorpioロックアウト 40mmRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
種類 = Scorpioロックアウト色 = 赤ロックの数 = 6材質 = スチール取付けポイントの最小サイズ = 10mm取付けポイントの最大サイズ = 40mmロックシャックル最大径 = 9mmリスクの種類 = 機械的リスクRS PRO デュアル・シザー・アクション・ロックアウト・ハスプ. RS PRO デュアル・シザー・アクション・ロックアウト・ハスプは、最大 6 個のパドロック(各パドロックのシャックル直径は最大 9 mm)を保持できるよう設計されており、複数の作業員が同時に1つのエネルギー源をロックアウトできます。内幅 45 mm と 20 mm の 2 種類のシャックルサイズを備え、さまざまなロックアウトポイントに対応する多様なアプリケーションオプションが提供されています。 高張力鋼板から製造されたこのハスプは、厳しい産業環境での強度と耐久性を保証します。鮮やかな赤の粉体塗装は視認性を高め、ロックアウト・ポイントの位置や識別を容易にすると同時に、腐食に対する保護層を提供し、ハスプの寿命を延ばします。機能とメリット. スコーピオ・ロックアウト・ハスプ、パドロック 6 個用 最大シャックル径 9 mm 内側幅 45 mm および 20 mm のシャックルサイズに対応する複数の開口部 高張力鋼板 レッド粉体塗装 . 仕様. シャックルの厚さ:76 mm 直径 ジョーサイズ20mmと45mm 重量: 110 グラム 寸法: 138 mm x 55 mm x 9 mm . 用途. 産業、製造、実験環境
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 片口スパナ RS PRORS PRO 片口スパナRS PRO
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
RS Pro 絶縁オープンエンドスパナ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの絶縁オープンエンドスパナ製品をご紹介します。Durable スパナは、 Durable クロムバナジウムスチール製で、クロムめっきが施されていて、 層の色で絶縁されています。これらのレンチは、最大 1000 の通電中の電気回路のナットとボルトに安全かつ効率的に使用するのに最適な工具です。各種サイズを取り揃えたこれらのスパナは、安全性と使いやすさを考慮して設計されており、安心して作業できます。特長と利点. ●Durable クロムバナジウムスチール製です ●通電中の機器(最大1,000ボルト)での作業用 ●ジョー角度: 15 ●クロムめっき ●安全性を高めるため、 層のカラー絶縁コーティングが施されています ●IEC60900 ISO69 に準拠しています ●各種サイズあり . 一般的な用途. スパナなどの絶縁工具は、通電中の回路で作業する際に安全性を確保するために不可欠です。さまざまな工具を取り揃えており、次のような幅広い用途で使用されています ●技術者 ●エンジニア ●メカニック ●電気技術者 . 絶縁工具とは. 絶縁工具は、通電中の電気回路の作業に使用する必須の工具です。スパナなどの絶縁工具には、感電を防止する保護カバーが付いており、現在の電気に対して安全かつ確実に作業することができます。調整可能ですか. RS Pro 絶縁オープンエンドレンチは調整不能ですが、さまざま. その他のサイズを用意. RS Pro 絶縁オープンエンドスパナは、次のオープンエンドサイズを用意しています。< 1973790 1973790 5.5mm < 1973792 1973792 6 mm < 1973793 1973793 7mm < 1973794 1973794 8 mm < 1763412 1763412 10mm < 1763411 1763411 11 mm < 1763408 1763408 13mm < 1763419 1763419 14 mm < 1763406 1763406 17mm < 1763405 1763405 19 mm < 1763404 1763404 22 mm < 1763403 1763403 24mm . 他に絶縁工具はありますか?. ●絶縁調整可能スパナ ●絶縁プライヤ ●絶縁ドライバ ●絶縁カッター ●絶縁ナイフ ●絶縁ラチェット
仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 5.5mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 絶縁全体長さ = 99 mmダブルエンド = なしインチまたはメートル = Metric
RS PRO ブザー DC動作 RS PRORS PRO ブザー DC動作RS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RS Pro ピエゾRS Pro 9 V dc ピエゾブザー(フィードバックリード付)は、直径 40 mm 、共振周波数が 3200 Hz です。この黒色のトランスデューサはシングルトーン長です。特長と利点 特に指定のない限り、すべてのデータは 25 ° C で表示されます 動作温度範囲: -20 ° C ~ 70 ° C 動作電圧範囲は 6 V ~ 12 V dc です ウェーブはんだおよびウォッシュは許可されていません
仕様電源電圧 = 6 → 12 V dc電流タイプ = DCトーンの数 = 1直径 = 40 mm用途 = ブザー最大デシベル = 110dB動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -100℃ に +1100℃, 150mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -100℃ に +1100℃, 150mmRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK、無機物絶縁プローブ. 150及び250 mmのバージョンがあり、高圧力 / 高真空 / 高振動の産業用途に最適です。. 特長と利点. チップジャンクション、シースから絶縁 ステンレススチール(310) 使用温度範囲: プローブ0 → + 1100 ℃、プラグ220 ℃ (最大) 曲げ可能で、届きにくい場所への取り付けに最適. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 標準プラグ付きのタイプについては、 RS ; 787-7793 787-7793 を参照 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃ ポットシール: 0 → +180 ℃ 100メートルの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 25mm, 収縮後 8mm, 黒 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 25mm, 収縮後 8mm, 黒RS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
RS Pro 高比熱収縮チューブの独自のディスペンサミニボックスは、収縮率 3 : 1 の高い軍用グレード 135 C 熱収縮チューブの負荷用です。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率: 3 : 1 一般的な溶剤液体に対する耐性 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 スリーブ径: 25 mm 動作温度: -55 C ~ 135 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 25mm色 = 黒シュリンク径 = 8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 表示ランプ 赤 定格電圧:110/125V RS PRORS PRO 表示ランプ 赤 定格電圧:110/125VRS PRO
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
T3 1/4 (10mm) MCC/MBC Neon Lamp c/w Integral Resistor. Typical Life: 25000hrs
仕様定格電圧 = 110/125Vライト出力色 = 赤口金 = BA9s長さ = 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 CTMT/400/KS60/SCI/KNE Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 400mm RS PRORS Pro 熱電対 CTMT/400/KS60/SCI/KNE Kタイプ, -100℃ に +1100℃, 400mmRS PRO
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 400mmプローブ径 = 6mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃応答時間 = 2.2秒基準合致 = RoHS対応タイプJ / KプローブとKNE端子ヘッドアセンブリ - プッシュインプロセス. 200、400、600 mmのバージョンを用意 6 mmステンレススチール製シース 絶縁型の先端ジャンクション アルミ製のIP67端子ヘッド プローブのグランドとフランジを介したプッシュインプロセス 保持チェーン付きのねじリード 補償端子台が付属 M20ケーブルグランド経由のケーブルエントリRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +1100℃, 500mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ, ケーブルタイプ, 0℃ に +1100℃, 500mmRS PRO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 500mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = インコネル600最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = ケーブル基準適合 = BSタイプK熱電対、ステンレススチール及びインコネル産業用無機質絶縁. 316フレキシブルステンレススチールシースバージョンは、直径1.5 → 3 mm、長さは0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +800 ℃インコネルシースバージョンは直径。1.5 → 6 mm、長さ0.5 → 2 m。100 mmのPVC被膜ケーブル。使用温度範囲: 0 → +1100℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 55mm, 収縮後 16mm, 黒 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 55mm, 収縮後 16mm, 黒RS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 55 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 55mm色 = 黒シュリンク径 = 16mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22mRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -100℃ に +1100℃, 250mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -100℃ に +1100℃, 250mmRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 250mmプローブ径 = 1mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +1100℃ケーブル長 = 100mmターミナルタイプ = Miniature Plug基準合致 = IECタイプK、無機物絶縁プローブ. 150及び250 mmのバージョンがあり、高圧力 / 高真空 / 高振動の産業用途に最適です。. 特長と利点. チップジャンクション、シースから絶縁 ステンレススチール(310) 使用温度範囲: プローブ0 → + 1100 ℃、プラグ220 ℃ (最大) 曲げ可能で、届きにくい場所への取り付けに最適. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 標準プラグ付きのタイプについては、 RS ; 787-7793 787-7793 を参照 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃ ポットシール: 0 → +180 ℃ 100メートルの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ベンチ電源, 出力数:4, 0 → 32V, 1 A, 3 A RS PRORS PRO ベンチ電源, 出力数:4, 0 → 32V, 1 A, 3 ARS PRO
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 0 → 32V出力電流 = 1 A, 3 A出力数 = 4タイプ = デジタル定格電力 = 212W供給電圧 = 100 V ac, 110 V ac, 120 V ac, 220 V ac, 230 V acメータ表示数 = 1入力コネクタ = IEC 320出力コネクタ = 4 mm 安全ソケット最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル(CD)、電源コード、テストリード. RS Pro RPEシリーズリニアDC電源. RS Pro RPEシリーズは経済的で最先端のリニアDC電源製品です。 出力電力は192 → 217ワットです(モデルにより異なる)。 このシリーズの特長には、高分解能、低ノイズ、高信頼性、コンパクトなサイズなどがあります。 独自のデジタルパネルコントロールを内蔵し、設定表示やキーロックなどの機能を搭載しています。 このキーロック機能は、電圧及び電流パラメータが変更されないように防止することで、DUTを保護します。 出力キーの照明により、電源の動作状態をはっきり確認できます。 独立した出力チャンネルに加え、RS Pro RPEシリーズは直列及び並列接続機能を自動的にトラッキングできます。 この直列及び並列接続により、電源は32 V / 6 A (並列接続)及び64 V / 3 A (直列接続)を出力します。 RPE-2323、RPE-3323、RPE-4323モデルのCH1及びCH2によって直列及び並列接続機能を操作します。 出力オン / オフ機能は、DUTを電源に接続する際の前出力によって生じる可能性がある損傷からDUTを保護します。 オペレータは、電圧及び電流パラメータを事前に設定し、すべての接続が正しいことを確認する必要があります。 次に、フロントパネルによる手動制御で、出力オン / オフを有効化してください。. 1 / 2 / 3 / 4個の独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4.3 inch液晶ディスプレイ 設定及びリードバック分解能: 100 mV / 10 mA (高分解能は10 mV / 1 mA、ユーザーマニュアルの設定手順を参照) 出力オン / オフ アナログ制御(リモートI/O)、出力オン / オフの場合 設定表示機能で出力オン時の元のV / I設定を確認可能 キーロック機能 直列及び並列操作のトラッキング スマート冷却ファンの低ノイズを実現 寸法: 210 x 155 x 306 mm 重量: 約7 kg. 特長と利点:RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO トルクスキーセット T形 10ピース RS PRORS PRO トルクスキーセット T形 10ピースRS PRO
7,998税込8,798
1セット
7日以内出荷
長さ T6は93 mm、T7は102 mm、T8は104 mm、T9は107 mm T10は110 mm、T15は113 mm、T20 / 25 / 27 / 30は104 mm. RS Pro T ハンドル Torx レンチ. RS Pro のこの 10 ピース Torx レンチセットには、一般的なサイズの TORX ヘッドレンチが含まれています。Torx は、六芒星の形の貫入があるタイプのねじで、さらに大きなトルクをかけられるように設計されています。このため、セキュリティを強化する必要がある場合によく使用されます。 この堅牢な工具はクロム仕上げのバナジウムスチール製で、長い信頼性の高いサービス寿命を実現しています。このキットは、人間工学に基づいた T 字型ハンドルも備えており、従来の Torx ドライバよりも大きな回転力をかけることができます。 この T ハンドル TORX レンチセットは、業務用途に最適です。 キットの内容 Torx T ハンドルドライバ x 10 T6 T7. T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 特長と利点 保護性能を高めるプラスチック製工具ロールが付属します 人間工学に基づく T 型ハンドルにより、快適でしっかりとしたグリップが実現されています 大きな接触領域、応力集中なし 用途 Torx レンチ又は Torx 六角レンチは、よりヘビーデューティ用途に使用される、より人間工学に基づいたタイプの Torx ドライバです。Torx レンチ(スターキー)は、 Torx ねじを締める、又は緩める必要がある場所で使用します。 機械及び工業生産 電子機器 プロトタイピング TORX ヘッドねじにはどのような利点がありますか. Torx ねじは、 Star ねじとも呼ばれ、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。「接触点の圧力」、「聴覚」、および過度の「末端負荷」要件を運転者が事実上排除できるという利点があります。「舐め」リスクを軽減することで、ねじを損傷する可能性が少なく、ドライバの摩耗や損傷が少なくなります。そのような TORX は、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として一般的に使用されています。 お手入れ RS Pro Torx ドライバ 10 点セットなどの高品質の工具キットを入手することは投資です。きちんとお手入れすれば、大きな見返りが期待できます。ドライバを使用しないときは、付属のプラスチックロールに入れておくことをお勧めします。収納時はドライバがきれいで乾燥していることを確認してください。シリカゲルパックがある場合は、工具と一緒に工具ロールに入れておくと錆が発生せず便利です。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート. RS Pro TハンドルTorxレンチ10本セットは、プロ及び愛好家向けに設計された工具です。このセットはクロムバナジウムスチール製です。頑丈なプラスチックのTハンドルで完璧なグリップを実現するだけでなく、必要に応じてさらに大きなトルクにも対応します。レンチは生産設備などのアクセスが限られる用途や回転が必要な用途に最適です。
仕様個数 = 10セット内容 = T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロム
RS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:140 mm 最大切断能力:1.8mm RS PRORS PROサイドカッター ニッパー 全体長さ:140 mm 最大切断能力:1.8mmRS PRO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
切断タイプ = サイドカッター材料カット = 硬線 ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 140 mmジョー長さ = 20mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 1.8mm. このRS PROプロフェッショナルプロ用傾斜ニッパーは、Duo Techソフトグリップハンドルを備え、軟線や硬線の切断に最適な、工具箱に入れておくべき1本です。特長と利点: サイズ: 140 mm、160 mm、180 mmDuoTechエルゴノミックハンドル - 使いやすく快適なグリップ材質: スチール表面は電気メッキコーティング研磨仕上げ 代表的な用途 傾斜ニッパー(別名サイドカッター)は、細いワイヤを切断する多くの用途で使用されています。電気仕様通信及び建設作業. よくある質問 フラッシュカッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. フラッシュカッターはワイヤを直角に切りますが、サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切ります。つまり、ワイヤの端が斜めに切断されます。また、フラッシュカッターで切った方がワイヤの端が滑らかで均一になります。 どのようなサイズのニッパーがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
RS PRO 信号灯 キセノン灯アンバー 10 → 100 V dc 、 20 → 72 V ac RS PRORS PRO 信号灯 キセノン灯アンバー 10 → 100 V dc 、 20 → 72 V acRS PRO
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
RS Pro 産業用点滅キセノン信号灯です RS Pro の産業用キセノン信号灯です。低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションを必要とする幅広い用途に最適な、高品質の点滅信号灯製品です。この Durable 点滅信号灯シリーズは赤色と橙色で、さまざまな電圧と電流引き込みがニーズに対応します。このユニットは完全に組み立て済みのため、 ピース固定プレート(付属)を使用して、スタッド取り付け又は表面実装を介してすばやく簡単に取り付けられます。取り付けプレートのスナップ式設計により、キセノン信号灯を簡単に取り付けることができます。いずれかのプレートをビーコンに取り付け、もう一方のプレートを表面に取り付けます。これらの橙色及び赤色キセノン信号灯は、付属のフォームガスケットを使用して取り付けると IP67 等級になり、屋内及び屋外の両方で優れた防塵及び防水性を発揮します。RS Pro のこの点滅信号灯製品は、光や重工業の信号用途に適しており、強力な点滅光源を備えているので、危険性や緊急事態の信号を発します。 特長と利点 すばやく簡単に取り付け可能 赤またはオレンジで提供されています さまざまなシグナリング用途に適しています 強力な点滅信号灯 スナップフィット取り付けプレート設計 IP67 等級で埃や水の侵入から保護 屋内と屋外のどちらにも最適 用途 キセノン信号灯は、産業用途に最適な低コストでエネルギー効率の高い信号灯ソリューションです。さまざまなサイズと色が用意されています。最も一般的な色は赤、橙、緑で、非常、危険などの信号に使用できる強力な点滅灯を発します。キセノン信号灯は、次のような高レベルの周囲ノイズを伴うさまざまな産業用途で使用します。 倉庫 工場 機械 車両 通路 非常口 よくある質問 キセノンバルブとは何ですか? キセノン信号灯(ストロボとも呼ばれます)は、周辺ノイズが高い危険な環境や危険な環境で一般的に使用されるライトの一種です。PCB (プリント回路基板)経由で制御され、非常に短時間で明るい白色光をイオン化してから、キセノンガスを通して大電流を放電します。優れたシグナリングソリューションであり、非常にコスト効果が高く効率的です。 固定プレートは付属していますか? はい。付属の固定プレート 枚により、壁面又は表面にビーコンを設置することができます。一方はビーコンに取り付けられ、他方はスナップフィット設計で表面に取り付けられるため、簡単に接続できます。 どのような色がありますか RS Pro のキセノン信号灯製品です。以下の色と電圧を取り揃えています。 (1879652) 1879652 (アンバー) 18 30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879653) 1879653 (赤) 18-30 dc (電圧) 40 mA (電流消費) (1879654) 1879654 (アンバー) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879651) 1879651 (赤) 10 100 dc 及び 20 72 vAC (電圧) 110 mA (電流消費) (1879648) 1879648 (アンバー) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流消費) (1879650) 1879650 (赤) 115 230 ac (電圧) 100 mA 50 mA (電流引き込み)
仕様電源電圧 = 10 → 100 V dc 、 20 → 72 V ac光効果 = 点滅発光色 = アンバー取付方法 = スタッド取り付け、表面実装バルブタイプ = キセノン灯消費電流 = 110mAベース直径 = 76mm高さ = 50mmIP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 RS PRO LLTシリーズ RS PROLED表示灯 RS PRO LLTシリーズRS PRO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
カプラ RS PRO ジョーカップリング RS PROカプラ RS PRO ジョーカップリングRS PRO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
FRAS 未承認. フランジ 2 個とインサート 1 個(個別売り)で構成された完全なカップリング 1 個です。HRC カップリング. 汎用HRC カップリング。F フランジタイプ、取付方法は内側からのブッシュ、外側からの H フランジブッシュがあります。テーパーブッシュ固定式により、 簡単に組み立て可能、ストレートエッジによる簡単なアライメント調整により小ずれに対応、 シャフト上の締め付けブッシュのクリアランス: 29 mm (サイズ 70 、 90 )及び 38 mm (サイズ 110 、 130 ) - このレンチを使用すると、 必要な寸法を削減できます(標準ニトリルゴムインサー ト温度範囲: -40 → +100 ° C )
仕様カップリングタイプ = ジョーカップリングmm外径 = 90mm長さ = 29mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.8 歯の数 36, ピッチ円直径 28.8mm RS PRO平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.8 歯の数 36, ピッチ円直径 28.8mmRS PRO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
モジュール = 0.8歯の数 = 36材料 = POM樹脂ボア内径 = 6mmピッチ円直径 = 28.8mmハブ径 = 12mmフェイス幅 = 4mmRS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. 圧力角度: 20 ° メートル さまざまな歯数を用意 モジュール: 0.5、0.8、又は1 伸張強度: 94 N/mm 2 硬度(Rockwell R): 110 → 120 . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.5 歯の数 30, ピッチ円直径 15mm RS PRO平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.5 歯の数 30, ピッチ円直径 15mmRS PRO
919税込1,011
1個
翌々日出荷
モジュール = 0.5歯の数 = 30材料 = POM樹脂ボア内径 = 5mmピッチ円直径 = 15mmハブ径 = 10mmフェイス幅 = 3mmRS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. 圧力角度: 20 ° メートル さまざまな歯数を用意 モジュール: 0.5、0.8、又は1 伸張強度: 94 N/mm 2 硬度(Rockwell R): 110 → 120 . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, 狭い RS PRORS PRO ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, 狭いRS PRO
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
RS Pro 精密. RS Pro 精密ピンセットシリーズは、先が鋭利で、細かい物体の精密なピッキングが必要なさまざまな用途に適しています。このピンセットは、高品質の耐磁性 耐酸性スチール製です。 使用可能なオプション: 238-6176 238-6176 -90 mm 、精密ピンセット 238-6198 238-6198 -110 mm 、ショート極細ピンセット 238-6182 238-6182 -110 mm 、極細ピンセット 238-6261 238-6261 -115 mm 、斜めピンセット 238-6205 238-6205 -115 mm フック付きピンセット 238-6227 238-6227 -115 mm 、カーブピンセット 238-6249 238-6249 120 mm 、厚さの強いピンセット 238-6283 238-6283 120 mm 、高強度標準ピンセット 238-6255 238-6255 120 mm 、フラット丸型ピンセット 238-6233 238-6233 -140 mm 、細型ピンセット. 特長と利点:. ●高品質の耐酸性、耐磁性スチール製 防錆、耐酸性、耐熱性、長寿命 ●非常に鋭利な細い先端 精密作業向けに設計されています ●様々な先端形状とサイズが揃っています。 . RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。代表的用途:. ピンセットは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い手持ち工具で、非常に緻密な作業を行う作業で多くの精度と注意を必要とする作業に欠かせない工具です。精密ピンセットは、小物入れの世界のプライヤのようなもので、次の用途で広く使用されています。 マイクロエレクトロニクス 宝石加工 作成と修理を確認します 医療環境 ラボ技術 家庭 DIY. よくある質問. ピンセットを使用する理由 ピンセットは、ペンチのような小型の手動工具です。小さな物体をつまんだり、切ったり、ハンドルしたり、保持したりするために使用されます。手で持ち上げることはできず、正確さと注意が必要になる場合があります。親指と人差し指で快適に SIT できるように人間工学に基づいて設計されており、多くの場合、耐久性と長寿命の工具を実現するステンレススチール製です。ピンセットの中には、特に先端が傾斜している場合に、最終的な精度と精度を確保するために手回しにするものもあり、用途に関係なく、信頼性と信頼性の高い取り扱いを実現します。
仕様材質 = ステンレス鋼全体長さ = 140 mmポイントタイプ = 狭い耐磁性 = あり抗酸耐性 = あり
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら