カテゴリ
- 制御機器(35)
- 空調・照明・電設資材(32)
- 機構部品(18)
- 測定用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 電気材料(9)
- 物流用品(2)
- 安全標識(2)
- 切削工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(36)
- Festo(117)
- KEMET(80)
- LEPLUS NEXT(47)
- NACHI(不二越)(70)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(136)
- OSG(オーエスジー)(46)
- PISCO(ピスコ)(54)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(65)
- TAKIGEN(タキゲン)(64)
- TRUSCO(98)
- イマオコーポレーション(107)
- エスコ(219)
- グーリング(115)
- 三菱マテリアル(56)
- 大阪魂(311)
- 廣杉計器(65)
- 東京発条製作所(149)
- 水本機械製作所(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(111)
「13.5mm」の検索結果
特価

Oリング RS PRO 内径 13.5mm ニトリル
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(100個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 13.5mm外径 = 18.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 13.5mm ニトリル
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(100個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 13.5mm外径 = 17.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
Oリング RS PRO 内径 13.5mm ニトリルゴム
RS PRO¥639税込¥7031袋(50個)7日以内出荷RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 13.5mm外径 = 16.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 13.5mm ニトリルゴム
RS PRO¥449税込¥4941袋(50個)7日以内出荷RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:. この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています 動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています . 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 産業及び製造用途 配管 油圧及び空圧 自動車の製造及び修理 動力伝達技術 . O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: . これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 オゾン エステル 保存 アルデヒド 塩素酸塩 ニトロ炭化水素仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 13.5mm外径 = 15.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング RS PRO 内径 13.5mm FKM(フッ化ビニリデン)
RS PRO¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷仕様タイプ = Oリング材料 = FKM(フッ化ビニリデン)内径 = 13.5mm外径 = 17.5mm厚さ = 2mm動作温度 Max = +200℃
RS PRO 棒端子, 最大ワイヤサイズ 70mm2, ピン長さ 20mm, ピン径 13.5mm
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(25個)7日以内出荷RS Pro 絶縁ブーツレースフェ業務用に設置するブーツレースフェルールをお探しの場合は、ケーブルワイヤ導体のクリーンな終端用に設計された RS Pro の圧着ブーツレースフェルール製品をご検討ください。これにより、最大限の電気接続を実現できます。RS Pro 圧着ブーツレースフェルールは色分けされており、各種サイズが用意され、業務を高度な業務基準に完成させたことを誇りとする電気 Engineer や DIY 愛好家に最適です。ブーツレースフェルールとはブーツレースフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製チューブ又はフェルールのことです。フェルールは、より線ケーブルワイヤの端に被せて圧着してから、ねじ又はスプリングクランプ接続に挿入します。ブーツレースフェルールを使用する理由より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。外れてしまうより線もあります。この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します特長と利点. 優れた電気接続. 短絡の低減.カラーコードでフェルールサイズを簡単に識別. 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー. スズめっき銅チューブによる優れた導電性.圧着 Terminal は、なしで繰り返し挿入および取り外しが可能 ワイヤの端の劣化.シングルエントリまたはデュアルエントリをご用意していますRS Pro 圧着工具に最適ワイヤサイズ範囲のフェルールの場合:. 0.5 ~ 6 mm 2 の圧着工具は RS 品番 (683-1605 を使用してください) 683-1605 を使用してください. 10 ~ 25 mm 2 の圧着工具は RS 品番 (683-1614 を使用してください) 683-1614 を使用してください. 0.5 ~ 16 mm 2 の圧着プライヤー( RS 品番 (464-482 )を使用) 464-482 )を使用. 35 mm または 50 mm 2 。圧着工具 RS 品番 (: 683-1617 を使用) : 683-1617 を使用用途コンシューマユニット回路ブレーカ電気制御パネル端子台ブーツレースフェルールに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様適合電線サイズmm2 Max = 70mm2ピン径 = 13.5 mm, 14.3mm絶縁体 = ナイロン色 = 黄ピン長さ = 20mm絶縁 = 絶縁適合電線サイズAWG Max = 2/0AWG全長 = 37mmシリーズ = RS Pro適合電線サイズmm2 Min = 70mm2適合電線サイズAWG Min = 2/0AWGRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パッチン錠 ステンレススチール,10 x 13.5 x 4mm
RS PRO¥559税込¥6151袋(2個)翌々日出荷材質 = ステンレススチール。ラッチタイプ = トグルラッチ。寸法 = 10 x 13.5 x 4mm。奥行き(深さ) = 4 mm。長さ = 10mm。幅 = 13.5mm。。キャッチとラッチは別売り。関連する項目については、次を参照 キャッチ: RS品番 ; 726-4157 726-4157 を参照 ラッチ: RS品番726-4153を参照 添付の図は ; 726-4153 726-4153 も記載. バネ式ステンレススチール小型ラッチ. 耐食性の高いバネ式ラッチ ラッチからキャッチまでの距離は12 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルビット RS PRO HSS M12 全体長108 mm カッター径20mm シャンク径12 mm ねじ込み
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷ドリルビットの種類 = 座ぐり工具。ねじサイズ = M12mm。パイロット長さ = 13.5mm。カッター径 = 20mm。カッター長さ = 25.5mm。シャンクタイプ = ねじ込み。個数 = 1。シャンク径 = 12 mm。全体長さ = 108 mm。材質 = HSS。。HSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8
RS PRO バナナソケット メス 黒 真鍮
RS PRO¥219税込¥2411個翌々日出荷RS Pro 硬質パネル取り付けソケットは、 4 mm 径プラグに対応するナットで所定の位置に固定されます。厚さ 13.5 mm までのパネルに適しています。 はんだタグタイプも用意していますが、はんだバケット経由で接続できます。 ソケットは銀めっきが施されているため、接触抵抗が低くなります さまざまな標準色を用意しています4 mm パネル取り付けソケット - 黒仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = 銀めっき長さ = 28.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バナナソケット メス 黒 真鍮
RS PRO¥249税込¥2741個翌々日出荷RS Pro 硬質パネル取り付けソケットは、 4 mm 径プラグに対応するナットで所定の位置に固定されます。 厚さ 13.5 mm までのパネルに適しています。はんだタグを使用して接続しますが、はんだバケットタイプも用意されています。 ソケットは、接触抵抗を低く抑えるために銀めっきが施されており、さまざまな標準色が用意されています。4 mm パネル取り付けソケット - 黒仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = 銀めっき長さ = 28.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ プラスチック
RS PRO¥3,898税込¥4,2881袋(6個)7日以内出荷プラスチック製位置保持型ヒンジ. 内蔵のスプリングストップ付きプラスチック製位置保持型ヒンジ 90度で開閉、180度でオープン 全体サイズ60 x 61.5 mm。 タング幅31.5 mm、スタンドオフ高さ13.5 mm 使用温度範囲: -40 → +105 ℃ 固定穴直径M5仕様材質 = プラスチック本体種類 = フリクションヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 60mm厚さ = 13.5mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ プラスチック
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(6個)7日以内出荷プラスチック製位置保持型ヒンジ. 内蔵のスプリングストップ付きプラスチック製位置保持型ヒンジ 90度で開閉、180度でオープン 全体サイズ60 x 61.5 mm。 タング幅31.5 mm、スタンドオフ高さ13.5 mm 使用温度範囲: -40 → +105 ℃ 固定穴直径M5仕様材質 = プラスチック本体種類 = フリクションヒンジ開閉タイプ = 無拘束mm幅 = 60mm厚さ = 13.5mm取付方法 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 30m
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 8mm。外径 = 13.5mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 16 バール。使用流体/用途 = 圧縮空気。代表規格 = ISO 5774。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 黄。長さ = 30m。。高視認性強化ホース. RS Proの高視認性ホースは、非常に目立つ強化ホースを必要とする用途に最適です。 摩耗性及び耐薬品性に優れたメーカーの高視認性ホースは、従来のカラーホースの200 %以上光を反射するため、薄暗い環境に最適です。 RS Proの高視認性ホースは、食料、水、空気、化学薬品ガス、燃料、油の移送などのさまざまな用途に適しています。特長と利点:. 視認性に優れています。 柔軟性が高く使いやすい製品です。 食品機器用材料及び食品接触用途向けのEC及びNSF51に準拠しています。 NSF61: 飲料水システムの構成要素、健康への影響 RoHS対応。 飲料水の汚染を減らせるようにカドミウム及びシリコン不使用の材質が使用されています。 さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対する耐性に優れています。 壁を厚くして耐久性を高め、耐摩耗性を向上させています。 厳選された高張力のポリエステル繊維を最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的で圧力バランスのとれたホースとなっています。 作働圧力10バール @ 4:1安全ファクタ 使用温度 = -15 → + 60 ℃ ISO5774に準拠した製造. 用途. 空圧式 - 空圧工具、ホースリール 潅漑 - 温室、ゴルフコース 農業 - 洗浄 + 動物用飲料水給水 海洋 / レジャー - 船舶、トレーラー、マリーナ向けの飲料水移送 食料 - 食物や液体の移送用 自動車 - 給油場、タイヤ空気注入 産業用 / 家庭用清掃サービス - 窓の清掃 航空宇宙 - 空圧工具、ホースリール 防護服及び呼吸保護装置RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:37mm
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷RS Pro 防振RS Pro DM 角形バッファは、硬質ゴム製ストップ / ダンパーとして設計されており、機器を衝撃から保護するために使用します。このマウントは、負荷が増加する条件下で漸増する剛性を実現します。寸法は長さ 156 mm x 幅 64 mm x 高さ 37 mm です。特長と利点.直径は 13.5 mm です .効率的な設計 .金属は軟鋼です用途.農業用途 .機械のハードストップ .荷台トレーラ用のリアバンプストップ仕様ネジサイズ = M12直径 = 156mm全体の高さ = 37mm静的負荷容量 = 0圧縮負荷 = 0シリーズ = DM℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, On-(On), DPDT
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷RS Pro DPDT 押ボタンスイッチRS Pro 白色 2 極双投( DPDT )押ボタンドアスイッチは、オンラッチ動作に対応しています。電気定格は 250 V ac 及び 16 A です。パネル切抜きの幅は 13.5 mm 、高さは 36.5 mm です。特長と利点 6.3 mm タブ接続 最大操作力は 5 N です用途 産業機械認定 EN61058 UL認定仕様動作特性 = On-(On)接点構成 = DPDT定格電圧 = 250Vコンタクト定格電流 = 16 AコンタクトAC定格電圧 = 250VRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント
RS PRO¥959税込¥1,0551個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 32mm長さ = 44mm奥行き = 13.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 32 (Dia.) x 13.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 4mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:38.6mm
RS PRO¥669税込¥7361個当日出荷仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 38.6mmノブ高さ = 13.5mmボディカラー = 黒併用 = 13.5 mmシャフトエンコーダ材料 = PVCRS計量済み、プッシュオンノブ. パネル取り付け回転式エンコーダ用の汎用ノブです。 それぞれ計量されており、軽量(L)、中重量(M) 35 g、そして大重量(H) 50 gがあります。 上部面には、回転を速く又は遅くするための指位置が2つあります。 3つの重量バージョンで、エンコーダを回転させる際に3種類の慣性を提供します。 押してシャフトにスプライン接続します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧電ブザー 92dB パネルマウント
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 8V dc最大供給電圧 = 18V dcサウンドレベル = 92dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 32mm長さ = 44mm奥行き = 13.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 32 (Dia.) x 13.5mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 12mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
ねじタップ RS Pro PG13.5-18, 材質 HSS
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様ねじサイズ = PG13.5-18タイプ = ストレート溝ねじ規格 = PG全体長さ = 80 mm材質 = HSSシャンク径 = 16 mmシャンクタイプ = プレーンHSS PG欧州規格コンジットタップ. 80°のねじ山角度で設計されているため、非常に薄肉の断面でも切削可能なコンジットタップ. 高速度鋼構造 プレーンシャンク
RS PRO バナナソケット メス 青 真鍮
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)翌々日出荷RS Pro バナナコネクタ - メス RS Pro では、独自のテストリードを作成することをお勧めしており、メスバナナコネクタに追加するのに最適です。このソケットコネクタは、お客様の仕様に適合するテストリードを作成するのに最適なソリューションです。点検時に、このソケットは高品質プラスチック絶縁体を備え、センターコンタクトは銀めっき黄銅製で、転送終端処理が施されています。厚さ 13.5 mm までのパネルに適合し、標準の 4 mm 絶縁バナナプラグ又は非絶縁バナナプラグに対応する設計になっています。 特長と利点 メスバナナプラグ 銀めっき黄銅コンタクト ケーブルや機器を安全に保管します 定格電圧: 50 V 定格電流: 10 A ポリプロピレン絶縁材で、丈夫で Durable なプラグを確実にします 動作温度範囲: -20 → +147 用途 バナナプラグコネクタにはさまざまな種類があるため、特にマルチメータ、電圧計、オシロスコープを頻繁に使用する場合は、さまざまな長さのケーブルリードを用意することが重要です。最もコスト効率の高い方法は、独自のものを作ることです。つまり、ワークステーションやベンチトップをセットアップして生産性を高めることができます。バナナプラグは、テスト機器、オーディオリード、及びその他のさまざまなテスト / 設置用途のパッチコードの終端処理に最も一般的に使用されます 電気・電子機器の修理 自動車 保守 バナナプラグテストリードはどのように作成しますか. プラグコネクタの終端は非常に簡単です。センターコンタクトには、はんだ付けするケーブルワイヤ用の開口部があります。はんだ付けが完了したら、すべてのプラグエレメントを元に戻します。これでテストリードを使用できるようになります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様色 = 青オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 50V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = シルバーコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 4.8 V P13.5s 500 mA
RS PRO¥149税込¥1641個7日以内出荷P13.5sオリーブ定焦点真空. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 1/2 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース 真空仕様定格電圧 = 4.8 V口金 = P13.5s定格電流 = 500 mA直径 = 11.3mm電球サイズ = B3 1/2長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 26 lm寿命 = 20hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 12 V P13.5s 250 mA
RS PRO¥71税込¥781個7日以内出荷P13.5sオリーブ定焦点真空. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 1/2 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース 真空仕様定格電圧 = 12 V口金 = P13.5s定格電流 = 250 mA直径 = 11.3mm電球サイズ = B3 1/2長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 300h直径(Φmm)11.3定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズB3 1/2
RS Pro ケーブルグランド, 径:PG13.5, 材質:ナイロン 66
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷仕様ネジ径 = PG13.5材質 = ナイロン 66最大ケーブル径 = 12mm最小ケーブル径 = 6mm色 = 黒IP レーティング = IP68ロックナット付属 = YUL. ロックナット. IP68ラウンドトップナイロン66ケーブルグランド. ラウンドトップケーブルグランドは、シンプルで取り付けが簡単です。 様々な産業及び用途に適しています。. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66. シンプルで使いやすさ抜群. IP68等級の保護. DIN規格に準拠したPGねじ(ワッシャ組み込み). さまざまな色とねじサイズを用意RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:38.6mm
RS PRO¥539税込¥5931個当日出荷RS計量済み、プッシュオンノブ.パネル取り付け回転式エンコーダ用の汎用ノブです。 上部面には、回転を速く又は遅くするための指位置が2つあります。 3つの重量バージョンで、エンコーダを回転させる際に3種類の慣性を提供します。 押してシャフトにスプライン接続します。仕様併用:13.5 mmシャフトエンコーダ材質PVC色グレー(ボディ)直径(Φmm)38.6(ノブ)高さ(mm)13.5(ノブ)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)6
ボールキャッチ RS PRO ナイロン グラバーキャッチ 23.5 x 11.4 x 74mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(2個)7日以内出荷RS Pro ガラス繊維強化ナイロン製ボールキャッチはRS Pro のこのヘビーデューティグラバタイプボールキャッチを使用して、エンクロージャやキャビネットのドアを閉じた状態にしてください。押すと閉じ、引くと開きます。ドアフレームにねじ止め又はリベット留めするか、ハウジングの内側に取り付けることができます。 ボールキャッチは Durable 繊維強化ナイロン製で、開くには 44 ニュートンの力が必要です。スプリング式のオーバーセンターアクションにより、スムーズな動作が可能です。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、このキャッチは、安全性と信頼性を確保するためにエンジニアによってテストされています。これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格の欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しており、有害物質に対する RoHS に準拠しています。 このタイプのドアキャッチは、電子機器及び産業用エンクロージャで一般的に使用されています。特長と利点.ボールキャッチ .グラバータイプ . Durable ガラス繊維強化ナイロン製 .寸法は 23.5 mm x 11.4 mm x 74 mm / 28 mm x 13.5 mm x 48 mm .長さ 28 mm .幅 13.5 mm .高さ 48 mm .キャッチの固定穴の距離は 40.5 mm です .固定穴の距離 55 mm .固定穴のサイズは 3.4 mm 、 3.4 x 8.4 mm 、 4.3 x 8.3mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様キャッチタイプ = グラバーキャッチ材質 = ナイロン寸法 = 23.5 x 11.4 x 74 mm, 28 x 13.5 x 48mm位置固定穴 = 40.5mm固定穴の距離止 = 55.0mm長さ = 28.0mm幅 = 13.5mm固定穴サイズ = 3.4mm, 3.4 x 8.4mm, 4.3 x 8.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6.35mm, 直径:38.6mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 38.6mmノブ高さ = 13.5mmボディカラー = グレー併用 = 13.5 mmシャフトエンコーダ材料 = PVCRS計量済み、ねじ取り付けノブ. パネル取り付け回転式エンコーダ用の汎用ノブです。 それぞれ計量されており、軽量(L)、中重量(M) 35 g、そして大重量(H) 50 gがあります。 上部面には、回転を速く又は遅くするための指位置が2つあります。 3つの重量バージョンで、エンコーダを回転させる際に3種類の慣性を提供します。 内部のねじでシャフトに固定されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 3.6 V P13.5s 750 mA
RS PRO¥249税込¥2741個7日以内出荷定格電圧 = 3.6 V。口金 = P13.5s。定格電流 = 750 mA。直径 = 11.3mm。電球サイズ = B3 1/2。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 16 lm。寿命 = 15h。。P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 6 V P13.5s 750 mA
RS PRO¥259税込¥2851個7日以内出荷定格電圧 = 6 V。口金 = P13.5s。定格電流 = 750 mA。直径 = 11.3mm。電球サイズ = B3 1/2。長さ = 29 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 62 lm。寿命 = 20h。。P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品直径(Φmm)11.3定格電流(mA)750RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズB3 1/2
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:38.6mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 38.6mmノブ高さ = 13.5mmボディカラー = 黒併用 = 13.5 mmシャフトエンコーダ材料 = PVCRS計量済み、プッシュオンノブ. パネル取り付け回転式エンコーダ用の汎用ノブです。 それぞれ計量されており、軽量(L)、中重量(M) 35 g、そして大重量(H) 50 gがあります。 上部面には、回転を速く又は遅くするための指位置が2つあります。 3つの重量バージョンで、エンコーダを回転させる際に3種類の慣性を提供します。 押してシャフトにスプライン接続します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:38.6mm
RS PRO¥539税込¥5931個翌々日出荷仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 38.6mmノブ高さ = 13.5mmボディカラー = 白併用 = 13.5 mmシャフトエンコーダ材料 = PVCRS計量済み、プッシュオンノブ. パネル取り付け回転式エンコーダ用の汎用ノブです。 それぞれ計量されており、軽量(L)、中重量(M) 35 g、そして大重量(H) 50 gがあります。 上部面には、回転を速く又は遅くするための指位置が2つあります。 3つの重量バージョンで、エンコーダを回転させる際に3種類の慣性を提供します。 押してシャフトにスプライン接続します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:38.6mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 38.6mmノブ高さ = 13.5mmボディカラー = グレー併用 = 13.5 mmシャフトエンコーダ材料 = PVCRS計量済み、ねじ取り付けノブ. パネル取り付け回転式エンコーダ用の汎用ノブです。 それぞれ計量されており、軽量(L)、中重量(M) 35 g、そして大重量(H) 50 gがあります。 上部面には、回転を速く又は遅くするための指位置が2つあります。 3つの重量バージョンで、エンコーダを回転させる際に3種類の慣性を提供します。 内部のねじでシャフトに固定されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ESDボックス
RS PRO¥7,598税込¥8,3581セット(10個)翌々日出荷仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 13.5 mm長さ = 40mm幅 = 40mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォームRoHS指令(10物質対応)対応