カテゴリ
- 自動車純正部品(6,970)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,403)
- バイク純正部品(5,064)
- 切削工具(3,421)
- トラック純正部品(2,924)
- 制御機器(1,589)
- 油圧機器・油圧ホース(1,421)
- 機構部品(1,398)
- メカニカル部品(1,299)
- ねじ・ボルト・釘(1,136)
- パソコン/周辺機器(1,106)
- 農業機械(857)
- 空調・照明・電設資材(682)
- 作業工具(672)
- 科学研究・開発用品(646)
- FA担当者のオススメ新商品(621)
- オフィス家具(568)
- 店舗什器・備品(557)
- 電気材料(511)
- バイク部品(486)
- 物流用品(459)
- 配管・水廻り設備部材(437)
- 測定用品(435)
- 船舶用品・漁業資材(410)
- 建築金物(399)
- 厨房用品(368)
- 卓上消耗品(308)
- 事務用品(282)
- 建材・エクステリア(278)
- 作業服(229)
- 縫製用品(229)
- 医療(211)
- 研磨材(201)
- 電動工具(199)
- 自動車補修部品(191)
- 学童・教育用品(187)
- 農業・園芸資材(160)
- フォークリフト・産機・建機用品(139)
- 日用品(127)
- 保管用品(125)
- 安全標識(124)
- 家電(121)
- ポンプ・送風機・電熱機器(116)
- 清掃用品(114)
- カー用品(114)
- 介護用品(103)
- 塗料(94)
- 塗装・養生・内装用品(88)
- ヘルスケア(83)
- バッテリー・電装(80)
- 安全用品(72)
- 手袋(66)
- 防犯用品(65)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(63)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(62)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(58)
- 梱包用品(57)
- 空圧工具(56)
- 食品・飲料(49)
- 住設機器(46)
- 安全保護具(43)
- 農具(42)
- 溶接用品(40)
- 救急・衛生(40)
- テープ(38)
- 防災用品(37)
- トラック用品・パーツ(37)
- エンジン工具(37)
- はんだ関連・静電気対策用品(35)
- クリーンルーム用品(32)
- 洗剤・除去剤(31)
- 整備工具・収納(28)
- 印刷用紙/インク/印刷機(28)
- 鈑金・塗装(27)
- 安全靴・作業靴(25)
- 自転車部品(25)
- 接着剤・補修材(24)
- タイヤ・足回り(22)
- トラック輸送・安全用品(22)
- 測量用品(土木/建設)(15)
- 自動車用オイル・ケミカル(14)
- 理美容(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- マスク(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 完成車(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 洗車・清掃(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 測定関連サービス(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(62)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(835)
- MAZDA(マツダ)(1,720)
- SMC(2,821)
- YAMAHA(ヤマハ)(808)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(357)
- いすゞ自動車(608)
- エスコ(362)
- コガネイ(1,854)
- スズキ(1,125)
- タイテックス(568)
- トヨタ(2,553)
- ニッサン(636)
- ホンダ(3,612)
- ミツビシ(1,093)
- メディアカバーマーケット(539)
- ワルター(612)
- 三菱ふそう(1,375)
- 大阪魂(729)
- 日野自動車(1,088)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「13.5」の検索結果

クールダイヤ 13.5
ミヤナガ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)13.5有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
LED交換球 P13.5S
ELPA(30件のレビュー)¥598税込¥6581個当日出荷交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します定格DC6.0V 0.1A口金P13.5S光色昼白色相当電球の種類LED
ギラレススノーブレード Pクリップ13.5mm巾
マルエヌ(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から7日以内出荷世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。商品タイプ油膜落とし
NC用ストレートドリル NSD 13.5
三菱マテリアル¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)13.5溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 13.5
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,388税込¥10,3271本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)165直径(Φmm)13.5溝長(mm)105先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)16
13.5mm ホールソー(六角軸/HSS)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個当日出荷用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用材質HSS刃先径(Φmm)13.5適合板厚(mm)0.3~3.0有効長(mm)1.5六角軸対辺(mm)6.35
高圧洗浄機 13.5MPa キャスター付
アイリスオーヤマ¥24,980税込¥27,4781台当日出荷【パーツ対応表あり】 しつこい汚れも一気に落とす、超強力ハイパワー! 常用吐出圧力9.0Mpa/最大吐出圧力13.5Mpa ◆ 家の汚れ、まるごとスッキリ!「常用吐出圧力9.0Mpa」 ◆ 3つの水流で汚れを落とす! ターボランス:高速のスパイラル水流でこびりついた汚れまで落とす! 広角変圧ランス:扇状に広がる水流が広い範囲を一気に洗浄! フォームランス:洗剤+高圧でしっかり洗浄、自宅で本格的な洗車ができる! ◆ 高圧洗浄機なら時間も水も節約できる!水使用量約63%削減 ◆ 組み立てカンタン!ワンタッチノズル ◆ 洗いたいところに届く、高圧ロングホース ◆ 長時間使える、水道直結式 ◆ 持ち運びやすい、コンパクト設計 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。常用吐出圧力(MPa)約9.0(広角変圧ランス使用時)最大吐出圧力(MPa)約13.5電源(V)単相 100給水方式水道直結式ホース長さ(m)高圧:10、水道:3質量(g)9200セット内容FBN-701-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ランスポーチ、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(10m)、カップリング(メッシュ付き)、ホースバンド、水道ホース(3m)、キャスター×4、高圧ホースホルダー、フォームランスホルダー、ガンホルダー(上部)、ガンホルダー(下部)材質ポリプロピレン幅(mm)320色オレンジ高さ(mm)436種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス奥行(mm)343定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×343×436電源コード(m)約5吐出水量(L/h)最大約350、常用約270(広角変圧ランス使用時)定格入力(W)1300防水性IPX5給水温度(℃)40以下圧力(MPa)最大給水:約0.8
シリコンゴム 13.5×310 網目
富士インパルス¥5,898税込¥6,4881セット(2本)当日出荷適合本体FIK-300-10、FA-300-10、Fi-300-10、OPL-300-10アズワン品番65-0312-42
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 13.5
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,498税込¥8,2481本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)114直径(Φmm)13.5溝長(mm)54先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)16
エホート 六角軸鉄工TINドリル 13.5mm
EFFORT(エホート)¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。シャンク一体型ドリル。ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。SXシンニング加工で食いつき良く、ポンチング不要。用途適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35(チタンコーティング)寸法(mm)13.5全長(mm)110有効長(mm)65
ペーパーライクフィルムPLS 13.5インチ ドラゴンフライG3用
光興業¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り・自己吸着で再粘着が可能・エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。可視光線透過率90.5%、ブルーライトカット30%、ヘイズ12%、表面硬度3H、厚さ0.15mm、全面シリコン吸着で簡単に装着できます。抗菌JISZ2801準拠。
13.5ton 強力型シャックル
エスコ¥11,400税込¥12,5401個翌日出荷エスコ品番EA638ND-12材質スチール寸法L(mm)133ねじ径M39使用荷重(t)13.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)57寸法D1(mm)35
13.5ton 強力型シャックル
エスコ¥9,790税込¥10,7691個翌日出荷エスコ品番EA638NA-12材質スチール寸法L(mm)113ねじ径M39使用荷重(t)13.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)57寸法D1(mm)35
13.5Ton強力型シャックル
エスコ¥19,900税込¥21,8901個翌日出荷材質スチール(S45C)寸法L(mm)134使用荷重(t)13.5寸法B(mm)58寸法D1(mm)36寸法D2(mm)38
...