カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ホンダ(63)
  • SpiceNote(18)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
  • 瓜生製作(2)
  • 坂詰製作所(2)
  • ノートン(サンゴバン)(2)
  • 大栄テクノ(2)
  • オオサワ&カンパニー(1)
  • スズキ(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • 三商(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • タマハシ(1)
  • Newland(1)
  • 敷島(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14300m」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro PVCケーブル UL1430 RS PRO

    RS Pro PVCケーブル UL1430

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1リール(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ロッド端 RS PRO M8x1.25 オス スチール ボア8mm 全長53mm, Metric Thread Standard オス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M8x1.25 オス スチール ボア8mm 全長53mm, Metric Thread Standard オス

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M8 x 1.25 オススチールロッドエンド、内径 8 mm 、長さ 53 mm 、ねじサイズ M8 x 1.25 、メートルねじ標準オスRS Pro のオススチールロッドエンドは、製造機械で一般的に使用されるベアリングの一種です。穴が開いた円形ヘッドとねじ付きシャフトが取り付けられており、ステアリングリンクと機械制御で使用されるその他のロッドを接続するために使用されます。 この製品は耐摩耗性に優れたスチール製で、接続サイズは M8 x 1.25 、内径は 8 mm 、長さは 53 mm です。このようなロッドエンドは、性能を向上させるために潤滑が不要なためメンテナンスが簡単です。つまり、一方向に荷重をかける必要がある場合に適しています。食品加工やその他のキッチン家電など、オイルを避ける必要がある機械で使用できます。 ロッドエンドは、さまざまなヘビーデューティ荷重に適しています。14300 N の動的負荷定格と 7900 N の静的負荷定格がありますボート及び車載用途で使用されます。特長と利点 オス接続 スチール素材 M8 x 1.25 のオス接続サイズ メートル系の接続ねじ規格 ボアサイズ: 8 mm 全長: 53 mm 定格静荷重: 7900 N 14300 N の動的定格負荷RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様接続サイズ = M8x1.25 オス内径 = 8mm材料 = スチール動定格荷重 = 14300N静定格荷重 = 7900N全体の長さ = 53mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
  • ロッド端 RS PRO M8x1.25 メス スチール ボア8mm 全長47mm, Metric Thread Standard メス RS PRO

    ロッド端 RS PRO M8x1.25 メス スチール ボア8mm 全長47mm, Metric Thread Standard メス

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro M8 x 1.25 メススチールロッドエンド、内径 8 mm 、長さ 47 mm 、ねじサイズ M8 x 1.25 、メートルねじ標準メス空圧カプラ機構を構築する場合、 RS Pro シリーズ ボールスイベルにより、接続しているシャフト間のずれがある程度許容されます。メス M8 x 1.25 の接続ねじで、内径は 8 mm です。全長は 47 mm で、動的定格荷重は 14,30 ニュートン、静的定格荷重は 7,900 ニュートンです。 RS Pro シリーズにはエンジニアによるテストが受けられています。また、静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 にも適合しています。このタイプのロッドエンドは、特に一方向の荷重に適しています。油を避ける必要がある機械(食品加工機械や潤滑剤を再供給できない機械など)の制御及びリンク機構に最適です。特長と利点ロッドエンド スチール製 M8 x 1.25 のメス接続 ボアサイズ: 8 mm 全長: 47 mm ダイナミック定格負荷: 14,300 N 定格静的負荷: 7,900 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様接続サイズ = M8x1.25 メス内径 = 8mm材料 = スチール動定格荷重 = 14300N静定格荷重 = 7900N全体の長さ = 47mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス