カテゴリ
- 制御機器(50)
- 電気材料(9)
- 電動工具(7)
- メカニカル部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(139)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(118)
- Festo(115)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(112)
- コガネイ(71)
- SMC(38)
- 日酸TANAKA(38)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- プロトティップ(27)
- TDT(田野井)(24)
- コノエ(23)
- 清水製作所[継手](22)
- onsemi(22)
- KITO(キトー)(19)
- TRUSCO(19)
- イシハシ精工(17)
- エスコ(17)
- サンドビック(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(69)
「16x1.50」の検索結果

ロッド端 RS PRO M16x1.5 メス スチール ボア16mm 全長85mm, Metric Thread Standard メス
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷RS Proロッドエンド自己潤滑 - スチール仕様接続サイズ = M16x1.5 メス内径 = 16mm材料 = スチール静定格荷重 = 6300kg全体の長さ = 85mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 RS PRO M16x1.5 メス スチール ボア16mm 全長85mm, Metric Thread Standard メス
RS PRO¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷仕様接続サイズ = M16x1.5 メス内径 = 16mm材料 = スチール静定格荷重 = 1800N全体の長さ = 85mm接続ネジ規格 = Metric動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -30℃接続ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ねじ切りダイ M16 x 1.5mm ピッチ , 42mm 外径
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷RS PRO V4仕様ねじサイズ = M16ピッチ = 1.5mm外径 = 42mm
圧着フラグ端子 RS Pro 非絶縁 グレー 1.5 → 2.5mm2, 16 → 14AWG
RS PRO(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG全長 = 13.6mmタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = グレーコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドRoHS指令(10物質対応)対応
圧着フラグ端子 RS Pro 絶縁 青 1.5 → 2.5mm2, 16 → 14AWG
RS PRO¥6,798税込¥7,4781袋(100個)当日出荷仕様絶縁 = 絶縁フラグ幅 = 7.6mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 青コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.8mmタブ幅 = 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = シュラウドRS Pro完全絶縁圧着フラグ端子RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファストン端子 メス FDFNYD1 シリーズ, 22AWG to 16AWG
RS PRO¥5,398税込¥5,9381袋(100個)当日出荷仕様シリーズ = FDFNYD1絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 2.8 x 0.5mm色 = 赤コンタクトめっき = 銅コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS Pro完全絶縁ダブル圧着レセプタクル端子. RS Proの銅スリーブ型バレルとフレア型ビニール又はナイロン絶縁を施した、黄銅製の完全絶縁ダブル圧着メスレセプタクル端子製品です。これらのシュラウド付きメスレセプタクル圧着コネクタは、さまざまなワイヤサイズ向けに色分けされており、各種のタブサイズに対応します。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファストン端子 メス FDFNYD2 シリーズ, 16AWG to 14AWG
RS PRO¥5,698~税込¥6,268~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷仕様シリーズ = FDFNYD2絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 青コンタクトめっき = 銅コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS Pro完全絶縁ダブル圧着レセプタクル端子. RS Proの銅スリーブ型バレルとフレア型ビニール又はナイロン絶縁を施した、黄銅製の完全絶縁ダブル圧着メスレセプタクル端子製品です。これらのシュラウド付きメスレセプタクル圧着コネクタは、さまざまなワイヤサイズ向けに色分けされており、各種のタブサイズに対応します。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-44dB,S/N比:60dB
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)当日出荷仕様感度 = -44dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マイク用コンデンサ,感度:-46dB,S/N比:58dB
RS PRO¥779税込¥8571袋(2個)翌々日出荷感度 = -46dB。指向性 = ノイズキャンセル。標準動作電圧 = 2V。実装タイプ = 表面実装。出力インピーダンス = 2.2kΩ。SN比 = 58dB。最大供給電流 = 0.5mA。寸法 = 4 (Dia.) x 1.5mm。直径 = 4mm。高さ = 1.5mm。最大周波数 = 16kHz。動作温度 Max = +70℃。最小周波数 = 50Hz。動作温度 Min = -20℃。。エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-42dB,S/N比:60dB
RS PRO¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランドアダプタ RS Pro M1612 GY4 -5
RS PRO¥849税込¥9341袋(10個)翌々日出荷仕様タイプ = レジューサ内ネジ径 = M12 x 1.5外ネジ径 = M16 x 1.5材質 = ナイロン 66色 = グレースタンダード メット = UL94V-2UL. RSケーブルレジューサグランド. レジューサグランドを使用すると、大きなメトリックサイズの外部ねじを小さなメトリックサイズに変更できます。 これは、大きなメトリックサイズの外部ねじと小さなメトリックサイズの内部ねじサイズを備えた拡大グランドによって可能になります。. UL認定ナイロン66材質RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 圧着ブーツレースフェルール, 絶縁, 黒
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(100個)翌々日出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンエントリ数 = 2ピン長さ = 8mm全長 = 15.5mm色 = 黒コンタクト材質 = 銅最大ワイヤサイズmm2 = 2 x 1.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 2 x 16AWGRS絶縁ツインエントリブーツレースフェルール. 2本以上のワイヤに対する終端を備えたRS絶縁ツインエントリブーツレースフェルール これらの絶縁ツインエントリブーツレースフェルールには、各種ワイヤサイズを識別できるように色分けされたナイロン絶縁付き銅管が使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ファストン端子 オス RS Pro 0.5 → 1.5mm2, 22 → 16AWG
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(100個)翌々日出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 0.5 x 4.75mm色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮全長 = 20mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファストン端子 メス 38 シリーズ, 22AWG to 16AWG
RS PRO¥5,998税込¥6,5981袋(100個)翌々日出荷仕様シリーズ = 38絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 4.8 x 0.8mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS Pro完全絶縁ダブル圧着レセプタクル端子. RS Proの銅スリーブ型バレルとフレア型ビニール又はナイロン絶縁を施した、黄銅製の完全絶縁ダブル圧着メスレセプタクル端子製品です。これらのシュラウド付きメスレセプタクル圧着コネクタは、さまざまなワイヤサイズ向けに色分けされており、各種のタブサイズに対応します。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファストン端子 メス 38 シリーズ, 22AWG to 16AWG
RS PRO¥7,398税込¥8,1381袋(100個)翌々日出荷仕様シリーズ = 38絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 4.8 x 0.5mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS Pro完全絶縁ダブル圧着レセプタクル端子. RS Proの銅スリーブ型バレルとフレア型ビニール又はナイロン絶縁を施した、黄銅製の完全絶縁ダブル圧着メスレセプタクル端子製品です。これらのシュラウド付きメスレセプタクル圧着コネクタは、さまざまなワイヤサイズ向けに色分けされており、各種のタブサイズに対応します。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ファストン端子 メス, 16AWG to 14AWG
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(100個)翌々日出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.3 x 0.8mm色 = 青コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子. RS Pro絶縁ダブル圧着レセプタクルワイヤ端子製品は、黄銅と銅スリーブ型バレルでできています。このメスワイヤコネクタはナイロン又はビニールで絶縁されており、フレア加工によりワイヤを簡単に接続できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 4極, M12
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷RS Pro M12 4 極メスパネル取り付けRS Pro がお届けする高品質 M12 メスパネル取り付けコネクタです。このコネクタは、長さ 750 mm の部分的に被覆された 4 極を備えており、カスタマイズされたコンポーネント用途に最適です。IP67 等級と Durable ニッケルめっき黄銅ハウジング素材を備えたこのコネクタは、優れた品質と信頼性を提供し、過酷な環境に最適です。特長と利点.メスストレートコネクタ .コンタクトのめっき:金めっき . 4 コア PVC マルチストランド .ケーブル長: 750 mm .シースの色:黒 .ワイヤの断面: 0.75 平方mm .コア径: 1.5 mm .ケーブル径: 5.4 ± 0.1 mm .一部ストリップを終了材料仕様.ハウジング材質:黄銅 Ni めっき .連絡先 : Cu-Zn .コンタクトのめっき:金フラッシュ .コンタクトキャリア:ナイロン 66 . O リングネオプレンと NBR .極数: 4 .クランプナット: M16 x 1.5 . IP67用途 RS PROシリーズのM12パネル取り付けコネクタは一般に、産業用途に使用されます。通常は、センサ及びアクチュエータとの接続時に使用されます。主な使用分野は、次のとおりです。計装 プロセス制御 ロボット 組み立てライン ファクトリオートメーション 産業オートメーションケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由ケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 4コネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = CPFRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 5極, M12
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷RS Pro M12 、 5 極メスパネル取り付けコネクタですRS Pro がお届けする高品質 M12 メスパネル取り付けコネクタです。このコネクタは、長さ 750 mm の部分的に被覆された 5 極を備えており、カスタマイズされたコンポーネント用途に最適です。IP67 等級と Durable ニッケルめっき黄銅ハウジング素材を備えたこのコネクタは、優れた品質と信頼性を提供し、過酷な環境に最適です。特長と利点.メスストレートコネクタ .コンタクトのめっき:金めっき . 5 コア PVC マルチストランド .ケーブル長: 750 mm .シースの色:黒 .ワイヤの断面: 0.75 平方mm .コア径: 1.5 mm .ケーブル径: 6.5 ± 0.1 mm .一部ストリップを終了材料仕様.ハウジング材質:黄銅 Ni めっき .連絡先 : Cu-Zn .コンタクトのめっき:金フラッシュ .コンタクトキャリア:ナイロン 66 . O リングネオプレンと NBR .極数: 5 .クランプナット: M16 x 1.5 . IP67用途 RS PROシリーズのM12パネル取り付けコネクタは一般に、産業用途に使用されます。通常は、センサ及びアクチュエータとの接続時に使用されます。主な使用分野は、次のとおりです。計装 プロセス制御 ロボット 組み立てライン ファクトリオートメーション 産業オートメーションケーブルアセンブリに RS Pro を選択する理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様極数 = 5コネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプレーガン
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷コンテナ能力 = 0.6L。エアインレット(BSP) = 1/4インチ。。RS Pro 1/4 インチ BSP HVLP スプレーガン、 3 バールRS Pro 業務用重力式高圧( HVLP )スプレーガンは、ヘビーデューティな産業用途に最適です。ステンレススチール製の液体ノズルとニードルを備えており、水性塗料と溶剤ベースの塗料の両方に対応しています。0.6 リットルナイロン製コンテナには、液だれ防止リッド LID と M16 x 1.5 mm 液体インレットが付属しています。 軽量のガンの重量はわずか 604 g なので、疲労を伴わずに長時間簡単に使用できます。1.4 mm スプレーノズルを備えており、高精度の性能を発揮します。1/4 インチのねじ式エアインレットは標準のコネクタに対応しているため、ノズルは市販のホースアセンブリと互換性があります。 15 → 43 psi ( 1 → 3 bar )の作動圧力で動作したノズルの空気消費量は 380 リットル / 分( 6.7 立方フィート / 分)です。これにより、約 150 ml/min の物質の流量がわかります。このスプレーガンは、作業場や製造状況で使用されています。特長と利点.高圧低圧( HVLP )スプレーガン . 15 ~ 43 psi/1 ~ 3 の作動圧 棒 .最大作動圧力は 3 バールです .空気消費量は 380 リットル /6.7 立方フィート 1 分あたり .マテリアルフローは 150 ml/ 分 .ねじ込み式 1/4 インチ BSP ( 英国規格パイプ ) 接続 . 1.4 mm スプレーノズル .重量: 604 g .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥34,980税込¥38,4781セット(2個)7日以内出荷フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 16mm。材質グレード = 303S31。引張強度 = 500。硬さ = 262 HB。熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS Pro 1.5 m x 16 mm 径 303S31 ステンレスです スチールロッドRS Pro のこのステンレススチールロッドは、高い機械的強度と耐腐食性を兼ね備えているので、建設作業に最適な汎用性を備えています。 金属ロッドは 303 オーステナイトステンレススチール製で、非磁性、耐熱性、非常に低い導電性を備えています。つまり、高温環境での使用に最適で、近くの電子機器やシステムに干渉しません。機械加工又は溶接により接着又は成形が可能で、非反応性のため食品や医薬品の加工で安全に使用できます。 信頼の RS Pro ブランドがお届けするすべての製品と同様に、このステンレススチール製ロッドは、エンジニアによってストリングテストされ、安全性と信頼性に関する妥協のない基準を実現しています。このような金属ロッドは、建設業界や航空機及びエンジニアリング用途でよく使用されています。特長と利点. 303S31 ステンレススチールロッド .長さ 1.5 m .直径 16 mm .伸張強度: 500 N/m 2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率( +100 ° C 時) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合 (機械的用途向けの展伸鋼の英国規格仕様)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
ファストン端子 オス RS Pro 1.5 → 2.5mm2, 16 → 14AWG
RS PRO¥4,698税込¥5,1681袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 0.8 x 6.35mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 真鍮全長 = 22.2mmRS Pro絶縁ダブル圧着タブ端子. RS Pro絶縁圧着タブワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。このオスタブコネクタは、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工のためワイヤを簡単に挿入することができます。このタブワイヤコネクタの絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンジットフィッテイング 固定ストレート 黒 ポリアミド
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様呼び寸法 = 12mm継手タイプ = 固定ストレートねじの呼び = M16x1.5材質 = ポリアミド色 = 黒保護等級 = IP66仕上げ = 黒シリーズ = WQG1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO メタルチューブ 1m T6
RS PRO¥43,980税込¥48,3781セット(5個)7日以内出荷切断又は溶接する際は適切な個人用保護具を使用してください。RS PROでは、イヤーディフェンダー、作業手袋、溶接マスクなどの安全器具を幅広く取り揃えています。BSEN 754-5-6063T6. RS PROアルミチューブ. RS PROのさまざまなアルミチューブをご紹介します。これらは、高い耐腐食性を持ち、優れた仕上げ特性を持つ高品質のチューブです。丸のこぎり替刃で切削できる十分な柔らかさと、溶接に耐える強度を備えています。RS PROアルミチューブは、丸型、正方形形、長方形のさまざまなタイプがあります。 どこで使うのですか? アルミチューブには多くの用途があり、多くの場合、家具、窓枠、階段の手すりに使用されます。 溶接できますか? はい、アルミチューブは溶接又はろう付けできます。特長と利点. 6063アルミ金属 T6中強度合金 耐腐食性 各種サイズを用意 丸型チューブ、正方形チューブ、又は長方形チューブ. RS PROアルミチューブオプション. 丸型 RS品番: 136-8754 136-8754 長さ1 x 外径35 mm RS品番: 136-8755 136-8755 長さ1 x 外径40 mm RS品番: 304-7973 304-7973 長さ1 x 外径1/2インチ RS品番: 304-7989 304-7989 長さ1 x 外径1.5インチ RS品番: 304-7995 304-7995 長さ1 x 外径2インチ RS品番: 304-8005 304-8005 長さ1 x 外径3/4インチ RS品番: 304-8011 304-8011 長さ1 x 外径1インチ RS品番: 918-6374 918-6374 長さ1 x 外径10 mm RS品番: 918-6383 918-6383 長さ1 x 外径20 mm RS品番: 918-6386 918-6386 長さ1 x 外径25 mm 角型 RS品番: 304-7894 304-7894 長さ1 x 外径1/2インチ、16 SWG RS品番: 304-7917 304-7917 長さ1 x 外径1インチ、10 SWG RS品番: 304-7923 304-7923 長さ1 x 外径1.5インチ、10 SWG RS品番: 304-7939 304-7939 長さ1 x 外径2インチ、10 SWG RS品番: 304-7945 304-7945 長さ1 x 外径3インチ、10 SWG 長方形 RS品番: 304-7951 304-7951 長さ1 x 幅2インチ 高さ1インチ、10 SWG RS品番: 304-7967 304-7967 長さ1 x 幅4インチ 高さ2インチ、10 SWG. 用途情報. 窓フレーム 押出 ドア 建築用途仕様材料 = アルミ材質グレード = T6m厚さ = 3mm適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:16mm ストローク:125mm
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 125mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 234mm直径 = 19mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:16mm ストローク:160mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 160mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 269mm直径 = 19mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランドアダプタ RS PRO
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(25個)7日以内出荷仕様外ネジ径 = M16内ネジ径 = M20材質 = ナイロン 66タイプ = 収納ねじの呼び = M16 x 1.5mm色 = グレー代表規格 = UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:16mm ストローク:50mm
RS PRO¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 50mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 159mm直径 = 19mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:16mm ストローク:200mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ストローク = 200mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 309mm直径 = 19mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:16mm ストローク:25mm
RS PRO¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様ボア = 16mmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 134mm長さ = 134mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ラウンドラインシリンダ ボア:16mm ストローク:80mm
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ISO6432に準拠したRS Pro複動ミニシリンダ。 フィルタされ、潤滑された圧縮空気とともに、潤滑されていない空気にも最適です。 - 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: 0℃(乾燥空気で-20℃) → + 80℃仕様動作 = ダブルmmポートの接続 = M16 x 1.5クッションタイプ = クッションなし寸法 = 19 Dia. x 189mm直径 = 19mm最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応