カテゴリ

  • 制御機器(71)
  • 電気材料(42)
  • 機構部品(19)
  • 作業工具(17)
  • バイク部品(15)
  • メカニカル部品(7)
  • 家電(7)
  • 物流用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(31)
  • BIGM(丸山製作所)(2,867)
  • ERECTA(エレクター)(959)
  • KITO(キトー)(771)
  • 三木プーリ(302)
  • ホンダ(200)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(195)
  • MAZDA(マツダ)(191)
  • KEMET(151)
  • エスコ(119)
  • Panasonic(パナソニック)(117)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(102)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(95)
  • NORGREN(89)
  • Phenomenex(87)
  • 扶桑金属工業(80)
  • DAYTONA(デイトナ)(77)
  • brembo(77)
  • EPCOS(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(143)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18-18」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブコネクタ

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Hi Visベスト RS PRO XL オレンジ ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブ RS PRO

    Hi Visベスト RS PRO XL オレンジ ポリエステル 2 ツートーンエグゼクティブ

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    AS/NZS4602.1:2011クラスD/N、EN ISO20471クラス1. RS Pro高視認性ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. RS Proワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコートは、反射テープマーキングをはじめ、蛍光色で視認性を高めています。ジッパーによるフロントの開閉、電話機 / ペンホルダポケット、その他7つのポケットなど、豊富な特長があります。必要に応じて無線機用ループに無線機を取り付けたり、Dリングに鍵やIDカードを装着したりすることができます。付属のデュアルIDホルダにより、縦向き / 横向きのIDカードを使用可能です。このウエストコート / ベストは、汚れを防ぐコントラストパネルスタイルの仕上がりとなっています。特長と利点:. ワルシャワエグゼクティブベスト / ウエストコート. 高可視性. 反射テープマーキング - 視認性が向上. コントラストパネルで汚れを防止. ポリエステル100 %製. ワープニット125 g. ジッパーでフロントを開閉. 電話及びペンホルダポケット. 無線機用ループに無線機を取り付け可能. 特別収納用ポケット x 7. デュアルIDホルダ - 縦向き / 横向き表示. Dリングに鍵やIDカードを装着可能. 快適. スマート
    仕様色 = オレンジサイズ = XL閉鎖型 = ファスナー性別 = 男女兼用反射バンド数 = 2材質 = ポリエステル認定規格 = EN20471 Class 1
  • RS Pro 基板ソケット 2.54mm 3 極 1 列 ストレート RS PRO

    RS Pro 基板ソケット 2.54mm 3 極 1 列 ストレート

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクト材質 = リン酸銅トップエントリソケット(1列 / 2列). 対応するヘッダと組み合わせて基板の垂直スタッキングが可能な、1列及び2列の0.1インチピッチのトップエントリソケットです。ソケットには、ストレートトリビームすずめっきコンタクトが採用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ラチェットリングスパナ RS PRO

    RS PRO ラチェットリングスパナ

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    RS Proラチェットめがねレンチ. RS Proラチェットめがねレンチは、プロ又は愛好家に最適な工具です。各部品は高品質な作りで特別に硬化及び耐性加工が施されているため、高トルクでも安全に操作することができます。ラチェット機構を内蔵しているため迅速に作業でき、スイッチの切り替えにより反転操作が可能です。特長及び利点 ラチェットめがねレンチ スイッチの切り替えで簡単に反転可能 クロムバナジウムスチール製 硬化及び耐性加工が施された部品 作業しにくい場所での使用に最適
    仕様スパナの種類 = ラチェット式リングスパナメートル系サイズ = 13 mm, 14mmラチェット = あり材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒ダブルエンド = ありインチまたはメートル = Metric
  • RS PRO 結束バンド, 180mm x 9mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS PRO 結束バンド, 180mm x 9mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    RS Pro ナイロン製ダブルロック結束バンド. RS Pro PA66 (ナイロン)ケーブルタイ製品を導入し、電気ケーブルやワイヤを固定する際に最適です。ダブルロック機構により、複数のアイテムを結束又は固定する際に確実に保持できます。また、耐久性に優れたナイロン素材により、過酷な環境に耐える強度と長寿命のソリューションを実現します。この他に、ケーブルタイ面のギザ加工は、高張力で Strong Holdこれらの RS Pro 結束バンドは、工場、産業及び製造工場での配線や、その他のさまざまな用途に最適です。特長と利点:. ケーブルタイのギザ歯とナイロン製ケーブルタイの高い伸張強度により、高張力下でも結束バンドをしっかり Strong Hold できます リリース不可のダブルロック機構を使用することで、バンドルの周囲が丸みを帯びているため、壊れやすいケーブルを挟んだり、損傷したりするリスクを軽減できます 高品質の PA66MP (ナイロン 66 )製で、極端な高温又は低温でも高い強度と耐摩耗性を実現しています 食品や製薬の加工機器製造用途向けの優れた耐薬品性を備えています 黒又は中性色を用意し、目立たないケーブル管理又は整理に対応 100 個パックで販売され、幅広いサイズを用意しています . 用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。結束バンドは安価で使いやすく、丈夫です。つまり、次のような幅広い用途で使用できる汎用的な製品として分類されます。 自動車産業 輸送 航空宇宙産業 オイル及びガス産業 ケーブル管理 家庭 / DIY 庭仕事 . これらの結束バンドは再利用できますか.. いいえ、これらの結束バンドは使い捨てであるため、定期的にチェックを行って、時間の経過とともに消えないようにすることが重要です。特に、 Rapid 極温変化や化学薬品にさらされる環境で使用する場合にはなおさらです。交換が必要な場合は、安全なセルフロック機構を採用しているため、手で取り付けても、すばやく簡単に取り付けられます。RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。規格および認定:. UL94V-2 RoHS対応
    仕様長さ = 180mm幅 = 9mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = ダブルロック入数 = 250紫外線抵抗力 = なし動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃耐火性 = 難燃性引張強度 = 343N最大バンドル直径 = 45mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO スイベルエルボアダプタ RS PRO

    RS PRO スイベルエルボアダプタ

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
    仕様コネクタA = R 1/2 オスコネクタB = プッシュイン14 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/2オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 ソケット RS PRO

    RS Pro 熱電対コネクタ タイプJ熱電対用 ソケット

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 標準インラインソケットコネクタ併用 = タイプJ熱電対基準合致 = ユニバーサル熱電対タイプ = J色 = 茶コネクタサイズ = 標準コネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット最小温度 = -35℃最大温度 = 425℃高温コネクタ. 高強度熱硬化プラスチック製のヘビーデューティボディを備えた熱電対コネクタです。 熱電対タイプK、N、Jのいずれかで用意しています。 茶色がどのタイプにも使用されている識別カラーです。. 熱硬化性樹脂本体 極性化コンタクト 最大動作温度: +425 ℃(最大間欠540 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 中継用端子台 5極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 5極

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数:5 定格電流:32A ケーブルサイズ:4 mm2素材:ナイロン 定格電圧:450 動作温度 Min:-20℃ 動作温度 Max:+125℃ エンクローズ:あり コンタクト材質:真鍮 コンタクトめっき:ニッケル IP68 Waterproof Cable Connectors. TEETUBE Versatile cable connector for use with circular profile cables indoors or outdoors. The IP68 rating means it can be used underwater or underground. The internal terminal block is easily accessible and quickly wired. Available in 3-pole or 5-pole versions. metal mounting clip is provided. 2-part gland body sealing ring allows the use of wide cable diameter range see cable diameter acceptance that follows. General features. Tested to IP68 at Bar Temperature rating -20 to +125℃ Rated at 450V/32A Barrel in PA 66 with cable gland and terminal block in PA nylon Lengths 115mm (3-pole), 130mm (5-pole) Diameters 26.5mm and 32.0mm respecTUVely Cable gland size M20 (3-pole), M25 (5-pole). Cable diameter acceptance. 3-pole 5 to 8mm with inner AND outer seal, to 13mm with outer seal ONLY 5-pole 8 to 12mm with inner AND outer seal, 12 to 17mm with outer seal ONLYRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ブラケット ブラケット取付 ステンレス鋼 70 x 18mm x 18mm RS PRO

    RS PRO ブラケット ブラケット取付 ステンレス鋼 70 x 18mm x 18mm

    RS PRO
    6,898税込7,588
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    長さ = 70 x 18mm。奥行 = 18mm。材質 = ステンレス鋼。。RS Pro 70 x 50 mm 4 穴ステンレススチール製です アングルブラケットシェルフを取り付けたり、木材フレームの支持材を補強したりする場合は、 RS Pro 製品のこれらのコンパクトなアングルブラケットを利用します。L 字型なので、角かっことして使用するのに最適です。また、直角を作るために部品を結合するのにも非常に効果的です。 このブラケットは、頑丈な設計で、直角コーナージョイントに簡単にフィットするため、キャビネット、テーブル、椅子などの家具を強化するのに最適です。各ブラケットには、ねじを SIT するため このブラケットは 70 mm x 18 mm のため、現場のオフィスや家庭など、省スペースが Crucial の場所で使用できます。耐腐食性ステンレススチール製で、過酷な天候に耐えることができるため、屋外で使用できます。特長と利点.タイプ 304 ステンレススチール製アングルブラケット .脚の長さは 70 mm です .脚 B の長さは 18 mm .幅 18 mm .厚さ: 3 mm . 4 つのネジ穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 RS PRO モジュール 1 歯の数 18, ピッチ円直径 18mm RS PRO

    平歯車 RS PRO モジュール 1 歯の数 18, ピッチ円直径 18mm

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様モジュール = 1歯の数 = 18ボア内径 = 4mmピッチ円直径 = 18mmハブ径 = 9mmフェイス幅 = 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 18, ピッチ円直径 18mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 18, ピッチ円直径 18mm

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
    仕様モジュール = 1歯の数 = 18材料 = スチールボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 18mmハブ径 = 20mmフェイス幅 = 10mm
  • 平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 18, ピッチ円直径 18mm RS PRO

    平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 18, ピッチ円直径 18mm

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様モジュール = 1歯の数 = 18材料 = スチールボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 18mmハブ径 = 15mmフェイス幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 1 歯の数 18, ピッチ円直径 18mm RS PRO

    平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 1 歯の数 18, ピッチ円直径 18mm

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    モジュール = 1。歯の数 = 18。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 5mm。ピッチ円直径 = 18mm。ハブ径 = 10mm。フェイス幅 = 6mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. 圧力角度: 20 ° メートル さまざまな歯数を用意 モジュール: 0.5、0.8、又は1 伸張強度: 94 N/mm 2 硬度(Rockwell R): 110 → 120 . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 RS PRO ステンレス鋼 モジュール 1 歯の数 18, ピッチ円直径 18mm RS PRO

    平歯車 RS PRO ステンレス鋼 モジュール 1 歯の数 18, ピッチ円直径 18mm

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    モジュール = 1。歯の数 = 18。材料 = ステンレス鋼。ボア内径 = 8mm。ピッチ円直径 = 18mm。ハブ径 = 20mm。フェイス幅 = 10mm。。メートルスパーギアステンレススチール. 様々なギア比を提供するステンレススチールスパーギアです。 すべてのギアはモジュール1.0. SUS303 (JIS 4051)ステンレススチール製 伸張強度: 510 N/mm2 圧力角: 20° 寸法E: 10 mm
  • 充電式ボタン・コイン電池 3.6V, 80mAh RS PRO

    充電式ボタン・コイン電池 3.6V, 80mAh

    RS PRO
    319税込351
    1個
    当日出荷
    RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。 ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。 さまざまな公称電圧が利用可能。 さまざまなサイズが用意されている。代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。 装置および各種 IC 回路。RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。 品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。
    仕様公称電圧 = 3.6V容量 = 80mAhサイズ = 3/V 80H直径 = 15.5mm電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = 基板取付実用例 = メモリーのバックアップ取付方向 = 垂直動作温度範囲 = -20 → +35℃動作温度 Max = +35℃
  • 充電式ボタン・コイン電池 3.6V, 160mAh RS PRO

    充電式ボタン・コイン電池 3.6V, 160mAh

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。 ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。 さまざまな公称電圧が利用可能。 さまざまなサイズが用意されている。代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。 装置および各種 IC 回路。RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。 品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。
    仕様公称電圧 = 3.6V容量 = 160mAhサイズ = 3/V 160H電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = 基板取付実用例 = メモリーのバックアップ取付方向 = 垂直動作温度範囲 = -20 → +35℃動作温度 Max = +35℃
  • ねじタップ RS PRO ハンドタップ PG16→ 18, 材質 HSS RS PRO

    ねじタップ RS PRO ハンドタップ PG16→ 18, 材質 HSS

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    HSS PG欧州規格コンジットタップ. 80°のねじ山角度で設計されているため、非常に薄肉の断面でも切削可能なコンジットタップ. 高速度鋼構造 プレーンシャンク
    仕様ねじサイズ = PG16→ 18タイプ = ストレート溝ねじ規格 = PGねじ方向 = ライトハンド個数 = 1ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンク径 = 18mmシャンクタイプ = プレーンねじ山ピッチ = 18TPI
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 100μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 350V dc 100μF

    RS PRO
    879税込967
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS誘電正接 = 20%汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ワイヤスプライスコネクタ RS PRO

    RS Pro ワイヤスプライスコネクタ

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    電線の分岐に
    用途電線の分岐RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンレンズ RS PRO

    RS PRO 押しボタンレンズ

    RS PRO
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 2200μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 2200μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS誘電正接 = 10%汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro タイマリレー マルチ動作 RS PRO

    RS Pro タイマリレー マルチ動作

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 24 → 240 V ac/dc時間範囲 = 01. s → 999 h操作のモード = 多機能取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 18コンタクトの数 = 1時間増分 = 時間 , 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 8 A最小電圧 = 24 V ac/dc最大電圧 = 240 V ac/dc幅 = 17.5mmRS Pro 8 / 18機能LCDデジタル時間遅延リレー - 17.5 mm. RS Pro LCDデジタル時間遅延リレーには、モデルによって8機能又は18機能のオプションがあります。 小型設計で取り付けが簡単なうえ、動作時間とプリセット時間が見やすいデジタルディスプレイが装備されています。. ; 8又は18機能と多機能(モデルによる) ; 幅: 17.5 mm ; 3桁LCDディスプレイ ; DINレール取り付け ; 幅広い動作電圧: 24~240 V ac/dc ; 時間範囲: 0.1秒-999時間 ; アップ / ダウンカウントモード ; リレーのステータスをクリアなLED表示 ; すべての設定を2つのキーだけでプログラム ; キーロック機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:18mm RS PRO

    RS PRO ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:18mm

    RS PRO
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    長さ = 40mm。幅 = 40mm。高さ = 18mm。寸法 = 40 x 40 x 18mm。熱抵抗 = 8.2K/W。取り付け = 接着ホイル。カラー = 黒。パッケージタイプ = BGA。仕上げ = 陽極酸化処理。。BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m x 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 x 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m x 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 x 25.4mm
    仕様ホイール径 = 50mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = プッシュインストッパ = あり全体の高さ = 54mmホイール幅 = 39mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = ナイロン
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m x 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 x 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m x 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 x 25.4mm
    仕様ホイール径 = 50mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = プッシュインストッパ = なし全体の高さ = 65mmホイール幅 = 39mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = ナイロン
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m x 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 x 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m x 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 x 25.4mm
    仕様ホイール径 = 40mm許容荷重 = 40kg全体の高さ = 50mmホイール幅 = 38mm取り付けタイプ = ネジ付きステム回転 = スイベル車輪材質 = ナイロンストッパ = なし重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = ナイロン
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m x 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 x 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m x 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 x 25.4mm
    仕様ホイール径 = 40mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = プッシュインストッパ = あり全体の高さ = 46mmホイール幅 = 38mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = ナイロン
  • キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン RS PRO

    キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    ツイン ナイロン ホイール キャスター. 軽荷重、ねじステム、プレート装着または押込み式キャスター、ナイロン6で作成した30mm、40mm、50mmのホイール、ブレーキ付きまたはブレーキなし 直径30mmのキャスター 28m x 28mmのプレート装着、固定部の中心 18 x 18mm 直径40/50mmのキャスター 38m x 38mmのプレート装着、固定部の中心 25.4 x 25.4mm
    仕様ホイール径 = 40mm許容荷重 = 50kg取り付けタイプ = プッシュインストッパ = なし全体の高さ = 46mmホイール幅 = 38mm回転 = スイベル車輪材質 = ナイロン重量クラス = ライトデューティ軸受材質 = ナイロン
  • RS PRO コンデンサ 220μF, ,200V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 220μF, ,200V dc

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 220μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 36mm。高さ = 36mm。長さ = 36mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = 105℃。リード間隔 = 7.5mm。シリーズ = RSmA。誘電正接 = 15%。。汎用、ラジアル、 63 → 350 V
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式ボタン・コイン電池 2.4V, 80mAh RS PRO

    充電式ボタン・コイン電池 2.4V, 80mAh

    RS PRO
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。 ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。 さまざまな公称電圧が利用可能。 さまざまなサイズが用意されている。代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。 装置および各種 IC 回路。RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。 品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。
    仕様公称電圧 = 2.4V容量 = 80mAhサイズ = 2/V 80H直径 = 15.5mm電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = 基板取付実用例 = メモリーのバックアップ取付方向 = 垂直動作温度範囲 = -20 → +35℃動作温度 Min = -20℃
  • 充電式ボタン・コイン電池 4.8V, 160mAh RS PRO

    充電式ボタン・コイン電池 4.8V, 160mAh

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。 ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。 さまざまな公称電圧が利用可能。 さまざまなサイズが用意されている。代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。 装置および各種 IC 回路。RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。 品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。
    仕様公称電圧 = 4.8V容量 = 160mAhサイズ = 4/V 160H電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = 基板取付実用例 = メモリーのバックアップ取付方向 = 垂直動作温度範囲 = -20 → +35℃動作温度 Max = +35℃
  • RS PRO コンデンサ 2200μF, ,50V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 2200μF, ,50V dc

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    静電容量 = 2200μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 (Dia.) x 36mm。高さ = 36mm。長さ = 36mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 18mm。動作温度 Max = 105℃。寿命 = 2000h。シリーズ = RSA。誘電正接 = 10%。。RS PRO V10
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式ボタン・コイン電池 3.6V, 20mAh RS PRO

    充電式ボタン・コイン電池 3.6V, 20mAh

    RS PRO
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン電池、基板ピン付き。RS Pro NiMH 充電式ボタン / コイン型電池は、さまざまな公称電圧と容量NiMH バッテリは密閉型で、メンテナンスフリーで、基板ピン端子が付いており、信頼性の高い電源です。充電式ボタン電池は、サイレン、小型インテリジェント家電、計器、 IC 回路などのさまざまな用途に適しています。特長と利点:. NiMH 充電式バッテリ ( ニッケル水素 ) 。 ボタン / コイン型 基板ピン端子 動作温度範囲: -20 ° C ~ 35 ° C さまざまな容量が利用可能。 さまざまな公称電圧が利用可能。 さまざまなサイズが用意されている。代表的な用途:. サイレン 小規模でインテリジェントな家庭用アプリケーション。 装置および各種 IC 回路。RS Pro NiMH ボタン / コイン電池を用意しています。品番 ; 525792 525792 、 3.6 V 、 160 mAh 、サイズ 18 x 24 x 15.5 mm 、重量 18 g 品番 ; 525798 525798 、 3.6 V 、 20 mAh 、サイズ 10 x 12 x 5 mm 、重量 5.1 g 品番 ; 525811 525811 、 4.8 V 、 160 mAh 、サイズ 24 x 25 x 15.5 mm 、重量 24 g 品番 ; 525815 525815 、 6 V 、 330 mAh 、サイズ 46 x 25.5 x 5 mm 、重量 75 g 。 品番 ; 525837 525837 、 2.4 V 、 80 mAh 、サイズ 13 x 15.5 x 5 mm 、重量 7 g 品番 ; 525843 525843 、 3.6 V 、 80 mAh 、サイズ 19.5 x 15.5 mm 、重量 10.5 g 品番 ; 525849 525849 、 2.4 V 、 160 mAh 、サイズ 12 x 24 x 16 mm 、重量 12 g. よくある質問. 古い電池と新しい電池を混在させることはできますか.. 古いバッテリと新しいバッテリが混ざらないように、すべてのバッテリを同時に交換することをお勧めします。電池を混合すると、装置の最適な性能に影響を与え、漏れを引き起こす可能性があります。コイン / ボタン電池はどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属や他のバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に電池を運びます。安全のために、ダクトテープ又は電気テープ付きのプラス端子とマイナス端子をカバーしてからバッテリを処分してください。安全に関するアドバイス. コイン / ボタン電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡してください。
    仕様公称電圧 = 3.6V容量 = 20mAhサイズ = 3/V 20H直径 = 12mm電池種類 = ニッケル水素電池端子形状 = 基板取付実用例 = メモリーのバックアップ取付方向 = 垂直動作温度範囲 = -20 → +35℃動作温度 Max = +35℃
  • RS PRO ロータリスイッチ RS PRO

    RS PRO ロータリスイッチ

    RS PRO
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO HVACエアフィルタ RS PRO

    RS PRO HVACエアフィルタ

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1袋(12個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 磁気ブザー RS PRO

    RS PRO 磁気ブザー

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ソケットセット1/2インチ 18ピース RS PRO

    RS PRO ソケットセット1/2インチ 18ピース

    RS PRO
    36,980税込40,678
    1セット
    翌々日出荷
    RS Pro インチドライブインパクトソケット18点セット. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この 18 ピースドライブインパクトソケットセットは、ほぼすべての用途に適合する一連の必須のソケットで構成されています。ソケットと留め具の間の大きい接触面積により、応力が軽減されて摩耗しにくく、強力に締め付けることができます。このソケットはクロムモリブデンスチール製で、高い品質、強度、及び性能を発揮します。 このソケットセットは、 RS PRO RS Pro 工具収納システム(以下を含む)での使用に最適なフォームモジュール入りで提供されます。 RS Pro 12 ドロワホイール付きスチール工具チェストです RS Pro ドロワホイール付きスチール工具チェストです RS Pro 段引き出しホイール付きスチール工具チェストです 特長と利点 16 ソケットビット アダプタと延長 ARM が付属 業務用品質 留め具を損傷せずに、高トルクを発揮 耐久性を向上 クロムモリブデンスチール リン酸塩仕上げ キットの内容 インチ 125 mm空圧用エクステンションアーム インチ空圧用ソケットアダプタ (10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm) インチ6ポイント空圧用ソケット ミリサイズ 用途情報 この汎用ソケットレンチキットは、自動車のタイヤの交換から産業機械の修理まで、ヘビーデューティソケット留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある場合にいつでも使用できます。ラチェット式で固定具の動きが軽くなり、手間と時間を節約できます。ナットとボルトを扱う取り付けでは、オープンエンドスパナやリングスパナなどの他の手動工具よりも多くの場合、特定のボルトサイズにトルクを適用する効果的な方法であるため、信頼性の高いソケットセットを利用することができます。 RS Pro低プロファイルソケットセットは薄型で、密集したエンジンルーム、装置類、HVAC機器、コンピュータ機器、自転車、及びオートバイ向けの用途での留め具へのアクセスに最適このソケットセットは、次のようなさまざまな業務用途で使用できます。 電気技術者および電気技術者 自動力学 工業 Engineer RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、ソケットセットとドライバに関して、お客様のプロジェクト又は設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポートする製品を提供します。
    仕様ソケットセットタイプ = インパクトソケットセットドライブサイズ = 1/2インチインチまたはメートル = Metric個数 = 18ソケットヘッドタイプ = 6点ラチェット付属 = なしソケットサイズ = 10 → 32mm仕上げ = Phosphate材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
  • タップ, ダイ・ドリルセット RS PRO M3→ M10, 材質 HSS RS PRO

    タップ, ダイ・ドリルセット RS PRO M3→ M10, 材質 HSS

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro HSS タップ / ダイ / ドリル 18 本セットです. RS PRO ブランドの HSS (高速スチール)タップ・ダイス・ドリル 18 本セットが登場。高品質で業務用のセットで、さまざまな DIY 作業に最適です。タップ、ダイ、ドリルビットの組み合わせは、タップレンチや電動ドリルなどの手や電動工具を使用して、さまざまな材料に穴を開け、タッピングやねじ切りを行うのに最適です。18 本セットは、高速度鋼構造を採用しており、耐久性と耐腐食性が強化されています。 このすばらしいセットには、タップ、ダイス、ドリルの 6 つの一般的なメートルサイズがあり、それぞれが M3 → M10 のねじサイズに対応し、幅広い範囲で使用できます。このセットには Durable ケースも付属しており、使用しないときに安全に収納できます。特長と利点. タップ、ダイ、ドリル 18 本セット タップサイズ: M3 → M10 タップ、ダイス、ドリルの両方で 6 つのサイズに対応 手動工具や電動工具での使用に最適 さまざまな用途に適しています Durable Storage ケース付属. 用途. ドリルセットは表面や材料に打ち込み穴を開けるのに最適です。タップセットは、穴にねじ切り(タッピング)して、ボルトやその他の材料用のクリーンな継手を作成するのに最適です。ダイスを追加することで、スチールロッドなどの材料のねじ切りが可能になり、継手をしっかりと固定するためのクリーンなねじが実現します。タップ、ダイ、ドリルの 3 つのセットがすべて揃っており、さまざまな用途で使用できる汎用セットになっています。タップ、ダイス、ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大限のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このタップセットは、 M3 → M10 のねじサイズに対応します。このセットを電動工具で使用できますか.. この汎用セットは、必要な用途に応じて手動工具と電動工具の両方で使用できます。タップレンチなどの手動工具を使用すると、より精密に制御でき、電動工具では Rapid Taping や穴開けが可能になります。セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか.. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、スチールロッドなどの素材のねじ山を切断し、継手をねじ止めして取り付けるために使用します。これをねじ山といいます。
    仕様ねじサイズ = M3→ M10個数 = 18材質 = HSS