カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(24)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • 富士電機(1)
  • PIAA(1)
  • 二葉電機製作所(1)
  • プロト(1)
  • HKT(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • ジーエルサイエンス(1)
  • NTK(日本特殊陶業)(1)
  • アリート(ariete)(1)
  • トヨタ(1)
  • ニッサン(1)
  • モリシタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「19047 004」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO チーズ形エア継手 6mm RS PRO

    RS PRO チーズ形エア継手 6mm

    RS PRO
    8,398税込9,238
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 mm プッシュイン式 mm プッシュイン式 mm 20 barこの空圧 型チューブ間アダプタは、信頼性の高い方法で流体を分割又は結合するため、水及び空圧システムで作業する場合に最適です。両端に つ、中央に つずつ、合計 つのチューブアダプタが用意されており、接続又は取り外しが簡単で、安全なプッシュイン接続が可能です。 このコンポーネントは動作温度範囲が広く、さまざまな環境で使用できます。テクノポリマー素材製の、この継手は、極めて軽量ですが Durableコネクタ間で真空を形成し、圧力損失を防止する精密な形状のシールにより、信頼性をさらに高めています。 この 字型コネクタは、安全性と品質に関する厳しい規格を満たすこと、及び国際 ISO 欧州 PED 認定を取得していることについて、幅広くテストされています。自動車及びロボット用途、配管や産業用水装置で定期的に使用されています。特長と利点エアティーチューブ間アダプタ テクノポリマー素材製 最大作動圧力: 20 bar 動作温度範囲: -20 +80 C プッシュイン式チューブコネクタ 3 チューブの直径は mm 幅 41 mm 適合規格: 1907/2006 REACH )、 ISO14743 2004 PED 2014/68/UERS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO チーズ形エア継手 8mm RS PRO

    RS PRO チーズ形エア継手 8mm

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 空圧式チューブ間アダプタ、プッシュイン式 mm プッシュイン式 mm プッシュイン式 mm 20 barチーズ形チューブ to チューブアダプタは、水及び空圧システムで流体を分割又は結合するための多目的な方法です。この RS Pro のコンポーネントは、要求の厳しい産業用途で高い信頼性と安全性を発揮します。安全なプッシュイン接続を提供する つのチューブアダプタにより、パイプやチューブの接続 切断が簡単になります。 テクノポリマー素材製の、軽量フィッティングは、耐摩耗性と耐衝撃性に優れています。つまり、信頼性の高い接続をセットアップして、長期間使用できる信頼性を得ることができます。正確な形状のシールにより、圧力損失を防止コンポーネントの幅広い動作温度範囲により、さまざまな環境で使用できます。 この 型コネクタは、 RS PRO の品質基準を満たし、加圧システムコンポーネント向けの国際 ISO 及び欧州 PED 認定を取得しています。自動車やロボット工学の用途に定期的に見られ、配管や産業用水装置にも役立ちます。特長と利点エアティーチューブ間アダプタ テクノポリマー素材製 最大作動圧力: 20 bar 動作温度範囲: -20 +80 C プッシュイン式チューブコネクタ 3 8 mm のチューブ径 幅 44 mm 適合規格: 1907/2006 REACH )、 ISO14743 2004 PED 2014/68/UERS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み RS PRO

    RS PRO エア継手 コネクタA:G 1/8 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro チューブ継手、 1/8 →プッシュイン式、 mm 20 barこの RS Pro 空圧継手を使用して、空圧システムで部品をすばやく接続 取り外しできます。ねじ端とプッシュイン端をそれぞれ つずつ備えており、簡単で安全な接続が可能です。 ニッケルめっき仕上げの黄銅製で、 Durable なフィッティングで、高い耐衝撃性を誇ります。信頼性を高めるため、完全な真空を確保し、圧力損失を防止するシールも装備しています。このコンポーネントは、 -20+80 C の広い動作温度範囲に対応しているため、さまざまな過酷な産業環境に最適です この空圧継手は、加圧システムのコンポーネントに欧州で PED 認定され、国際 ISO 認定を取得しています。また、安全性と品質に関してメーカー独自の厳格な基準を満たすために、徹底的にテストされています。このようなコネクタは、エンジンシリンダやその他の車載機器、水処理用途などに使用されています。特長と利点オスコネクタ ねじ対チューブ接続方式 空圧継手 ネジ山付きコネクタ径: 1/8 インチ( 1/8 プッシュインコネクタの直径は mm インライン取り付け ニッケルめっき黄銅製 最大動作圧力は 20 バールです 動作温度範囲: -20 +80 C プッシュインコネクタの設計と性能に関する規格 1907/2006 REACH )、圧力システムの設計と製造に関する規格 ISO14743:2004 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コネクタA = G 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み取り付けタイプ = インライン℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
汎用管継手カテゴリ