カテゴリ
- 制御機器(41)
- 測定用品(10)
- 電気材料(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(41)
- BIGM(丸山製作所)(1,070)
- Panasonic(パナソニック)(344)
- エスコ(218)
- GIVI(ジビ)(157)
- HEADS(ヘッズ)(142)
- TRUSCO(135)
- 岩崎電気(133)
- アリート(ariete)(119)
- コクヨ(117)
- 田島メタルワーク(114)
- ヤマニパッケージ(112)
- BLACK BOX(105)
- ホシモト(102)
- YAMAZEN(山善)(96)
- アイリスオーヤマ(87)
- 日動電工(86)
- ジョー・プリンス竹下(79)
- アイホン(78)
- 山崎実業(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
「2 box」の検索結果
特価

RS PRO パーツボックス仕切り
RS PRO¥5,398税込¥5,9381袋(24個)7日以内出荷仕様タイプ:ディバイダ●仕切り:24●引き出しの奥行き:2mm●引き出しの長さ:87mm●引き出しの幅:49mm●収納キャビネット. 亜鉛めっき仕上げのスチールキャビネット 敏感なコンポーネントを安全に収納 引き出し用のラベル付属
壁面ボックス RS Pro 300 x 300 x 210mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷仕様外部高さ = 300 mm外部幅 = 300 mm外形の奥行き = 210mm外形寸法 = 300 x 300 x 210mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y内部取り付けタイプ = パネルエンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS Pro 400 x 300 x 150mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様外部高さ = 400 mm外部幅 = 300 mm外形の奥行き = 150mm外形寸法 = 400 x 300 x 150mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y基準合致 = RoHS対応エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS Pro 600 x 400 x 200mm
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様外部高さ = 600 mm外部幅 = 400 mm外形の奥行き = 200mm外形寸法 = 600 x 400 x 200mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = ダブルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y基準合致 = RoHS対応エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS Pro 200 x 200 x 150mm
RS PRO¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様外部高さ = 200 mm外部幅 = 200 mm外形の奥行き = 150mm外形寸法 = 200 x 200 x 150mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y基準合致 = RoHS対応エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS Pro 330 x 250 x 130mm
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様外部高さ = 330 mm外部幅 = 250 mm外形の奥行き = 130mm外形寸法 = 330 x 250 x 130mmボディ材質 = ABS樹脂透明ドア = NIP 保護等級 = IP65シャシープレート = Yドアロックタイプ = ダブルロックシステムグランドプレート = N色 = グレー固定キット = Y内部取り付けタイプ = パネルバックプレート(ねじ取り付け)と固定ブラケットです。. 品番< 746-7393') 746-7393/及び< 769-6125') 769-6125/のラッチ数は1個、それ以外はすべて2個となっています。. 絶縁IP65 ABSウォールボックス. 屋外用途や過酷な環境用に設計された、高品質の絶縁壁面取り付け型エンクロージャです。 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)製で、滑らかな高光沢仕上げです。化学薬品に対する優れた耐性を持ち、高い絶縁特性も備えています。 このエンクロージャには、亜鉛めっきスチール製のバックプレートと外壁取り付けブラケットが付属しています。 ダブルビットロック機構を備えています。. IP65保護 頑丈なABSエンクロージャ 開口角200 ° 温度定格-25 → +60 ℃ ライトグレーRAL7035 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS Pro 600 x 500 x 200mm
RS PRO¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様外部高さ = 600 mm外部幅 = 500 mm外形の奥行き = 200mm外形寸法 = 600 x 500 x 200mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = ダブルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y基準合致 = RoHS対応エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS Pro 700 x 500 x 260mm
RS PRO¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷仕様外部高さ = 700 mm外部幅 = 500 mm外形の奥行き = 260mm外形寸法 = 700 x 500 x 260mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = ダブルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y基準合致 = RoHS対応エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS Pro 400 x 400 x 200mm
RS PRO¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様外部高さ = 400 mm外部幅 = 400 mm外形の奥行き = 200mm外形寸法 = 400 x 400 x 200mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 34極, 2列
RS PRO¥109税込¥1201個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 34行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 10極, 2列
RS PRO¥73税込¥801個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 20極, 2列
RS PRO¥99税込¥1091個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 50極, 2列
RS PRO¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 50行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 26極, 2列
RS PRO¥109税込¥1201個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 26行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 16極, 2列
RS PRO¥96税込¥1061個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 16行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルコネクタ SCPシリーズ RS Pro, オス, 40極, 2列
RS PRO¥159税込¥1751個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 40行数 = 2ジェンダー = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 金シリーズ = SCP最低使用温度 = -45℃最高使用温度 = +105℃コンタクト材質 = 銅合金ヘッダの全長 = 7.9 + (極数 x 2.54) mm. ボックスヘッダ. 2列ボックスヘッダはBT224タイプのキー極性化及び汎用ソケットと互換 UL94-V準拠のポリエステル成形品で、金めっき仕上げの銅合金コンタクト付き 0.1インチグリッドのはんだスピル接続は標準的な1.6 mm厚の基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト
RS PRO¥9,498税込¥10,4481個当日出荷仕様コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (オス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 38.1 x 28.7 x 22.35mm高さ = 22.35mm長さ = 38.1mm幅 = 28.7mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:SC to SC, シングルモード
RS PRO¥589税込¥6481個当日出荷仕様コネクタタイプ = SC to SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 青ハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = SCコネクタタイプB = SCSCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:SC to SC, シングルモード
RS PRO¥399税込¥4391個当日出荷仕様コネクタタイプ = SC to SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス色 = 緑ハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = SCコネクタタイプB = SCSCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト
RS PRO¥9,498税込¥10,4481個当日出荷仕様コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 38.1 x 28.7 x 22.35mm高さ = 22.35mm長さ = 38.1mm幅 = 28.7mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト
RS PRO¥8,898税込¥9,7881個当日出荷仕様コネクタサイズ = Bコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 57.15 x 35.05 x 28.7mm高さ = 28.7mm長さ = 57.15mm幅 = 35.05mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:ST to ST, シングルモード
RS PRO¥659税込¥7251個当日出荷仕様コネクタタイプ = ST to STマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = シンプレックス挿入損失 = 0.1dBハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = STコネクタタイプB = STSTアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 コネクタのフェルール部分を整列 りん青銅アライメントスリーブRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト
RS PRO¥9,798税込¥10,7781個当日出荷仕様コネクタサイズ = Aコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 57.15 x 28.7 x 22.35mm高さ = 22.35mm長さ = 57.15mm幅 = 28.7mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
RS Pro 光ファイバアダプタ, コネクタタイプ:SC to SC, シングルモード
RS PRO¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様コネクタタイプ = SC to SCマルチモード/シングル = シングルモード片面/両面 = デュプレックス色 = 青挿入損失 = 0.1dBハウジング材質 = セラミックコネクタタイプA = SCコネクタタイプB = SCSCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト
RS PRO¥9,498税込¥10,4481個当日出荷仕様コネクタサイズ = Bコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(オス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 57.15 x 35.05 x 28.7mm高さ = 28.7mm長さ = 57.15mm幅 = 35.05mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
DCギアモータ RS Pro 66 rpm 918Dシリーズ
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応