カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • YAGEO(53)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
  • VISHAY(36)
  • KOA(31)
  • ARCOL(OHMITE)(13)
  • BOURNS(12)
  • ROHM(8)
  • 釜屋電機(5)
  • onsemi(4)
  • Liket(4)
  • TOA(3)
  • INFINEON(3)
  • SUSUMU(3)
  • LITTELFUSE(2)
  • STMicro(2)
  • TAKMAN(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.2ω 1w」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRORS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズRS PRO(1件のレビュー)
419税込461特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%RS PRO(3件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.25W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 2.2kΩ 0.25W ±5%RS PRO
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +350ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 2.2Ω, 0805, 1/4W RS PRORS PRO 抵抗器, 2.2Ω, 0805, 1/4WRS PRO
919税込1,011
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/4W
RS PRO 抵抗器, 2.2MΩ, 0805, 1/8W RS PRORS PRO 抵抗器, 2.2MΩ, 0805, 1/8WRS PRO
779税込857
1セット(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 1%定格電力 = 1/8W
RS PRO 抵抗器, 2.2MΩ, 2010 (5025M), 1/2W RS PRORS PRO 抵抗器, 2.2MΩ, 2010 (5025M), 1/2WRS PRO
399税込439
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 2.2MΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRORS PRO 抵抗器, 2.2MΩ, 1206 (3216M), 1/3WRS PRO
209税込230
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
RS PRO 抵抗器, 2.2MΩ, 0805, 0.1W RS PRORS PRO 抵抗器, 2.2MΩ, 0805, 0.1WRS PRO
109税込120
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W
RS PRO SMDレジスタ, 2.2MΩ, 1206 (3216M), 0.75W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 2.2MΩ, 1206 (3216M), 0.75WRS PRO
7,298税込8,028
1リール(5000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2MΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±250ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 2.2kΩ, ±1% RS PRORS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 2.2kΩ, ±1%RS PRO
4,200税込4,620
1リール(5000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0805型抵抗器、RSシリーズ - (250 Ω → 2.49 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 2.2kΩ, ±1% RS PRORS Pro 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 2.2kΩ, ±1%RS PRO
6,700税込7,370
1リール(5000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRORS PRO 金属皮膜抵抗器RS PRO(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷