カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 保管用品(13)
  • 作業工具(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(29)
  • WIDIA(518)
  • SMC(183)
  • BIGM(丸山製作所)(183)
  • エスコ(110)
  • 大阪魂(109)
  • CKD(96)
  • コガネイ(80)
  • スーパー工業(79)
  • コーセル(72)
  • 三木プーリ(72)
  • ブロードウォッチ(72)
  • ネグロス電工(64)
  • PISCO(ピスコ)(51)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(49)
  • Wera(47)
  • 大阪ジャッキ製作所(43)
  • WPH(39)
  • アズワン(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20×1 3/8」の検索結果

110件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro ESDボックス RS PRO

    RS Pro ESDボックス

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 23 mm長さ = 229mm幅 = 126mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/8インチ RS PRO

    RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/8インチ

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    ネジ = BSP 3/8 メス。カップリングジェンダー = メス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = メス。最高使用圧力 = 300バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO7241-1、B. 加圧状態で接続しないでください。ISO B - スチールオスチップ / メスボディカプラ. 高温に対する耐性(-25 → +125 ℃) 一般産業や農作業用途に最適 シール材: ニトリル スチールボディ構造 ISO7241-1、B規格に適合
  • RS PRO ソケットセット3/8インチ 40ピース RS PRO

    RS PRO ソケットセット3/8インチ 40ピース

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    7日以内出荷
    40ピースフレキシブルヘッドラチェットセット. RS Proのフレキシブルヘッドラチェットを備えた高品質ソケットにより、耐久性と長寿命使用が保証されます。業務用に設計され、高品質スチール製のため、耐久性と腐食防止効果が向上しています。レンチには、快適なグリップと順逆方向レバーが備えられています。コンパクトで耐久性の高いケースに収納されており、保管や運搬が容易です。 特長と利点: 耐久性の高いハイグレードスチール製 人間工学に基づいたソフトなグリップで、快適な使い心地を実現し、使用者の疲労を軽減 順逆方向と逆方向の、業務用高品質フレキシブルヘッドラチェットレンチ コンパクトな収納ケース入り 2つのエクステンションとコンパクトビットセットで、あらゆる作業に対応するオールインワンセット 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: このセットを選択する理由 このキットは、各種のソケットを取り揃え、業務用にもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。フレキシブルヘッドラチェットハンドルにより、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。 セットの内容を教えてください。 1 x 3/8インチラチェットハンドル 11 x 3/8インチソケット: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 3 x 4マイナスビット: 2.5、3、4、5 mm 3 x プラスビット: PH0、PH1、PH2、PH3 3 x Pozidrivビット: PZ0、PZ、PZ2、PZ3 10 x Torx Security: T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 2 x 3/8インチエクステンションバー: 45、150 mm 六角ビットアダプタ x 2: 1/4 x 1/4、3/8 x 1/4インチ
    仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセットドライブサイズ = 3/8インチインチまたはメートル = Metric個数 = 40ラチェット付属 = あり仕上げ = クロム材質 = 合金鋼ドライブ種類 = 正方型
  • RS Pro 小刀刃 RS PRO

    RS Pro 小刀刃

    RS PRO
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    7日以内出荷
    仕様ブレード形状 = 非常に尖った ダイアゴナル精密クラフトナイフ刃. 100枚パックで販売
  • RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/8インチ RS PRO

    RS PRO 油圧クイックコネクトカップリング 3/8インチ

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    ネジ = BSP 3/8 オス。カップリングジェンダー = オス。スレッドサイズ = 3/8インチ。材料 = 炭素鋼。シリーズ = RS。互換性 = ISO 7241-1-B。タイプ = ユニオン。ロックスタイル = ボールロック。シール材質 = ニトリルゴム。ネジ規格 = BSP。ネジのジェンダー = オス。最高使用圧力 = 300バール。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -20℃。。ISO7241-1、B. 加圧状態で接続しないでください。ISO B - スチールオスチップ / メスボディカプラ. 高温に対する耐性(-25 → +125 ℃) 一般産業や農作業用途に最適 シール材: ニトリル スチールボディ構造 ISO7241-1、B規格に適合
  • RS Pro フェイスプレート 小型ソケット用 RS PRO

    RS Pro フェイスプレート 小型ソケット用

    RS PRO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 20極熱電対フェースプレート併用 = 小型ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = ミニチュア取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro フェイスプレート 小型ソケット用 RS PRO

    RS Pro フェイスプレート 小型ソケット用

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 6極熱電対フェースプレート併用 = 小型ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = ミニチュア取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro フェイスプレート 小型ソケット用 RS PRO

    RS Pro フェイスプレート 小型ソケット用

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 24極熱電対フェースプレート併用 = 小型ソケット基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = ミニチュア取り付けタイプ = フランジ取り付け陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なし RS PRO

    RS PRO 工具キット 73ピース VDE/1000V認証なし

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    セットタイプ = 機械仕様。個数 = 73。ストレージタイプ = ケース。。RS PROソケット及び工具72点セット. RS Proが提供する高品質の3/8インチソケット / 手動工具72点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 3/8インチソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 丈夫で扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供 手が届かない場所にあるねじを取るための伸縮式磁気ロッド ラチェットセット用のフレキシブルアタッチメント - 扱いにくいボルトに最適 フルセットの六角レンチ 握りやすいハンドル. 製品用途の情報 この工具キットは、機械工が修理やメンテナンスに使用するように特別に設計されていますが、家庭でのDIYに適した便利な工具も付属しています。ドライバ. マイナス 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm. 製品の内容は. キットの内容 ドライバ マイナス: 5.5 x 100、6.5 x 150、6.5 x 38 mm プラス: PH1 x 100、PH2 x 150、PH2 x 38 mm ラチェット及びソケット 3/8インチクイックリリースラチェット スパークプラグソケット: 16 mm 3/8インチエクステンション: 75 mm 3/8インチユニバーサルジョイント: 3/8インチソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm スパナ コンビネーション: 8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 mm 200 mm調整可能レンチ プライヤ 160 mmロングノーズ 180 mmコンビネーション 250 mmウォーターポンプ ビット及びドライバ ビットドライバ ビット21点セット プラスビット x 4: PH0、PH1、PH2、PH3 Pozidrivビット x 4: PZ0、PZ1、PZ2、PZ3 Torxビット x 5: T10、T15、T20、T25、T30 マイナスビット x 5: 3、4、5、6、7 mm 六角ビット x 3: 3、4、5 mm 予備の追加 300 gハンマー ユーティリティナイフ 磁気ピックアップ 5 m巻尺 六角レンチセット: 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm この製品を選択する理由 この73点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。さまざまな工具が含まれており、ほとんどの作業に対応できます。
  • RS PRO ソケットセット1/2インチ 8ピース RS PRO

    RS PRO ソケットセット1/2インチ 8ピース

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット
    翌々日出荷
    TORXRソケットレールセット. これらのRS Pro TORX ドライブソケットセットは、専門的な用途のために設計されており、高品質のクロムバナジウム鋼で製造されているため、耐久性が向上し、耐用年数が長くなっています。腐食防止のために硬化加工、耐性加工、クロムメッキが施されています。各セットはレール固定バーに取り付けた状態で出荷され、壁掛け、又はローラー付きキャビネットの工具コンパートメントに収納可能です。 さまざまなサイズのソケットを用意: ; 2620230 2620230 1/4インチドライブ外部TORXRソケット : E4、E5、E6、E7、E8 (5点セット ) ; 2620246 2620246 - 3/8インチ ドライブ外部TORXRソケット : E8、E10、E12、E14、E16、E18、E20 (7点セット) ; 2620252 2620252 - 1/2インチドライブ外部TORXRソケット : E10、E12、E14、E16、E18、E20、E22、E24 (8点セット) 特長と利点: 硬化加工クロムバナジウムスチール製ビット 硬化及び耐性加工、クロムめっきで防食防止 クロムメッキ加工ツートンカラーソケット、中央部分に刻み付き ソケットレール付属 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。TORXソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: このセットを選択する理由 このキットは、各種のTORXソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。このセットにより、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
    仕様ソケットセットタイプ = 標準ソケットセットドライブサイズ = 1/2インチ個数 = 8ソケットヘッドタイプ = e-Torxラチェット付属 = なし仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
  • RS PRO ねじ切りダイ M12 x 1.75mm ピッチ , 33.33mm 外径 11.11mm 厚さ RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M12 x 1.75mm ピッチ , 33.33mm 外径 11.11mm 厚さ

    RS PRO
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌々日出荷
    ねじサイズ = M12。ピッチ = 1.75mm。外径 = 33.33mm。厚さ = 11.11mm。材質 = HSS。左手ねじ = あり。。メートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
  • RS PRO ねじ切りダイ M6 x 1mm ピッチ , 20.63mm 外径 6.35mm 厚さ RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M6 x 1mm ピッチ , 20.63mm 外径 6.35mm 厚さ

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    ねじサイズ = M6。ピッチ = 1mm。外径 = 20.63mm。厚さ = 6.35mm。材質 = HSS。左手ねじ = あり。。メートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
  • RS PRO ねじ切りダイ M8 x 1.25mm ピッチ , 33.33mm 外径 11.11mm 厚さ RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M8 x 1.25mm ピッチ , 33.33mm 外径 11.11mm 厚さ

    RS PRO
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌々日出荷
    ねじサイズ = M8。ピッチ = 1.25mm。外径 = 33.33mm。厚さ = 11.11mm。材質 = HSS。左手ねじ = あり。。メートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
  • RS PRO ねじ切りダイ M4 x 0.7mm ピッチ , 20.63mm 外径 6.35mm 厚さ RS PRO

    RS PRO ねじ切りダイ M4 x 0.7mm ピッチ , 20.63mm 外径 6.35mm 厚さ

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    ねじサイズ = M4。ピッチ = 0.7mm。外径 = 20.63mm。厚さ = 6.35mm。材質 = HSS。左手ねじ = あり。。メートルダイ、左ねじ. 高品質、高速度鋼 メトリック粗目シリーズねじ ポリプロピレン製ケース M3 → M6サイズは、直径13/16インチ(20 mm) M8 → M12サイズは、直径1 5/16インチ(33 mm)
  • RS PRO 収納ボックス PP 2 RS PRO

    RS PRO 収納ボックス PP 2

    RS PRO
    ¥7,898税込¥8,688
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    タイプ = Storage Bin。ビン材質 = PP。全高 = 75mm。全幅 = 100mm。奥行寸法 = 165mm。色 = Black。対応ビンサイズ = 2。シリーズ = Recycled Economy, Stacking Recycled Economy。。RS Proリサイクルエコノミー前面半開きストレージビン. RS Proの経済的なプラスチック製ストレージビン製品です。リサイクルされた丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用される収納ボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチックの入れ物はリサイクルされたポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは熱可塑性樹脂の一種で、丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性にも優れています。特長と利点. これらのプラスチック製ストレージビンには、次のような特長と利点があります。. 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 . リサイクル可能で環境に優しい . 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ設計 . 耐久性とほとんどの工業溶剤に対する耐性を兼ね備える頑丈なポリプロピレンをリサイクルし、射出成形して製造 . ポリプロピレンの使用温度範囲: -15 → +50 ℃。ただし、これは使い方や用途によって変わり、ストレージビンが負荷や変形応力を受けている場合は適用できない場合があります。無毒性 . プラスチック製収納容器の内面は、滑らか、清潔、衛生的で、グリースなどの物質の堆積を防止。清掃も簡単 . ストレージビンの前面に製品識別に使える成形インデックスカードスロット付き. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタック高まで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の収納用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大限活用できます。. 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。
  • RS PRO ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット1/4インチ 52ピース RS PRO

    RS PRO ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット1/4インチ 52ピース

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    ソケットセットタイプ = ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 52。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = 鉄。ドライブ種類 = 正方型。。RS 1/4インチソケット / 六角レンチ52点セット工具モジュール. RS Pro業務用スチール1/4インチスクエアドライブソケット、六角レンチセットは、コンパクトな発泡体製の工具モジュールに収められており、保管が容易です。このセットは52個入りで、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットと、マイナス、プラス、Torxm、六角、Pozidrivを含むビット、さらに六角レンチ8セットで構成されています。 このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。このセットのソフトグリップラチェットにはクイックリリースボタンもあるため、操作性と生産性が向上しています。最も一般的なソケットサイズのこのソケットセットは、クロム仕上げの高性能スチールソケットで長寿命です。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 このソケットセットは、 EVA フォームトレイに収納され、 RS Pro ホイール付き及びキャスターなしの工具キャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しに収まるように設計されています。特長と利点. 高品質スクエア6ポイントドライバメートルソケットセットと六角レンチ 強度と耐久性に優れたスチール製 見やすい明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 ソフトで握りやすいリバーシブルでクイックリリースラチェット付きのハンドルにより、疲労が軽減され、迅速かつ簡単にビット交換が可能 ロングアームL型レンチセットは、サイズマーク付きのプラスチックキャディ収容で、ポケットに収めやすく、工具を瞬時に特定可能 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. セットの内容を教えてください。1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチ深型ソケット x 11: 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチTorxソケットビット x 7: T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 1/4インチ六角ソケットビット x 5: 3、4、5、6、8 mm 六角レンチセット x 8: 1.5、2.5、3、4、5、6、8、10 mm マイナスソケットビット x 1 - 5.5 mm プラスソケットビット x 1: Ph2 Pozidrivビット x 1: PZ2 1/4インチクイックリリース式リバーシブルラチェット x 1 1/4インチドライバスピナハンドル x 1 1/4インチドライバユニバーサルジョイント x 1 1/4インチスライド式Tバー x 1 1/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm. このセットを選択する理由. このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
  • RS Pro 工具キット 88ピース RS PRO

    RS Pro 工具キット 88ピース

    RS PRO
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    翌々日出荷
    仕様セットタイプ = Electricians個数 = 88VDE/1000V認証 = ありRS Pro工具ケース. RS Pro VDE電工用工具88点キット. RS Pro電工用工具88点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、本気のDIYや業務用に最適です。通電中の回路やその周囲で作業するプロのエンジニア向けに設計されています。工具キットのドライバ及びプライヤはVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 高品質 VDE認定 クロムバナジウムスチール 頑丈な工具ケース. ;i>キットの内容 ;/i>. ソケット1/4インチ. 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm. ソケット1/2インチ. 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット: 6、21 mm. コンビネーションスパナ. 8、10、12、13、14、17 mm. ビットセット. プラス: Ph0、Ph1、Ph2、Ph3 Pozidriv: Pz0、Pz1、Pz2、Pz3 Torx: T20、T25、T30、T40 マイナス: 3、4、5.5、6 mm 六角: 3、4、5、6 mm. ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、スライド式Tバー. 1/4インチ及び1/2インチ. エクステンションバー:. 1/4インチ: 50 / 100 mm 1/2インチ: 125 / 250 mm. 六角レンチ. 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm. 絶縁ドライバ. プラス: Ph0 x 75、Ph1 x 100 mm マイナス: 2.5 x 0.4 x 80、3.5 x 0.6 x 100、5.5 x 1.0 x 125 mm. VDEプライヤ. 傾斜158 mm ロングノーズ200 mm コンビネーションプライヤ170 mm ワイヤストリッピングプライヤ150 mm ウォータポンププライヤ250 mm. 予備の追加. スピナハンドル 電気テスター: 120 → 250 V はさみ ヒッコリーハンドルハンマー: 300 g 巻尺: 5 m カプラ25 mm (1/4インチ)
  • RS PRO 工具キット 78ピース VDE/1000V認証なし RS PRO

    RS PRO 工具キット 78ピース VDE/1000V認証なし

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    セットタイプ = 機械仕様。セット内容 = ビット, ハンマー, 六角レンチ, プライヤ, ラチェット, ドライバ, ソケット, スパナ。個数 = 78。ストレージタイプ = ケース。。RS PRO機械工用ソケット / 工具78点セット. RS PROが提供する高品質の1/2インチ及び1/4インチソケット / 手動工具78点セットは、ブロー成形のキャリー / 収納ケースで提供されており、包括的で完全な工具キットになっています。これらの工具は高品質の素材でできています。ケースは持ち運びやすく、汎用性と耐久性に優れており、各収納部にはスロットが切り抜かれています。このキットには、ドライバー、ソケット、スパナ、プライヤー、その他工具など、必須の役立つ工具が含まれています。これらの工具は、丈夫な高品位クロムバナジウムスチール製で長年の使用に耐えられるように製造されています。整理した状態を保てるように、各工具専用の収納場所があります。 RS PROは、あらゆる要件に応じて、手頃な価格で高品質の完全な工具セットを取り揃えています。特長と利点:. 1/2インチ及び1/4インチのソケットコンポーネント クロムバナジウムスチール構造 サンドブラスト仕上げ ソケットのサイズの刻印により、速やかに識別可能 工具の収納 . 扱いやすいブロー成形の工具ボックスで提供. 製品の内容は. キットの内容. ソケット 1/2インチソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32 mm 1/4インチソケット: 4、5、6、7、8、9、10、11、13 mm 1/4インチディープソケット: 8、10、12、13 mm スパークプラグソケット 16/21 mm ラチェット及びハンドル 1/2インチクイックリリースラチェット 1/2インチスライド式Tハンドル 1/4インチクイックリリースソケットラチェット 1/4インチスライド式Tハンドル 1/4インチスピナハンドル ソケットの付属品 1/2インチエクステンション: 125、250 mm 1/4インチエクステンションバー: 75 mm 1/4インチフレキシブルエクステンション 1/2インチユニバーサルジョイント 1/4インチユニバーサルジョイント 1/4インチカプラ プライヤ 180 mmコンビネーションプライヤ 250mmウォータポンププライヤ 18ピース六角ビットセット 1/4インチ六角ビット: 3、4、5、6 mm 1/4インチマイナスビット: 3、4、5、6 mm 1/4インチプラスビット: PH1、PH2、PH3 1/4インチPozidrivビット: PZ1、PZ2、PZ3 1/4インチTorxビット: T10、T15、T20、T25 コンビネーションスパナ 8、10、12、13、14、15、17、19 mm ドライバ マイナス: 6 x 100、4 x 100 mm プラス: PH1 x 75、PH2 x 100、PH3 x 150 mm その他 六角レンチセット、300 gハンマー. この製品を選択する理由 この78点工具キットは、形状やサイズがすべて異なる数多くの不可欠な工具を収納できる便利なコンテナとなっています。頑丈な材質でできており、ガレージや作業場に簡単に持ち運べるため、ほとんどの環境で幅広く使用することができます。
  • 平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.5 歯の数 24, ピッチ円直径 12mm RS PRO

    平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.5 歯の数 24, ピッチ円直径 12mm

    RS PRO
    ¥849税込¥934
    1個
    翌々日出荷
    モジュール = 0.5。歯の数 = 24。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 4mm。ピッチ円直径 = 12mm。ハブ径 = 8mm。フェイス幅 = 3mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. 圧力角度: 20 ° メートル さまざまな歯数を用意 モジュール: 0.5、0.8、又は1 伸張強度: 94 N/mm 2 硬度(Rockwell R): 110 → 120 . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1 1/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。最大動作圧力バール = 68バール。。ステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 3/4インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 20mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。ステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
  • ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO ステンレス鋼 68バール 1000psi

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = ステンレス鋼。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1/2インチ。ボディ材質 = ステンレス鋼。パイプ外径 = 15mm。安全に使用 = ガス、油、水。ハンドルタイプ = レバー。ハンドル材質 = ステンレス鋼。最大作働圧力psi = 1000psi。ハンドル色 = 青バール。。ステンレススチール製ねじ込みエンドボール弁 - 3ピース. RSブランドのステンレススチール製ねじ付きエンドボールバルブは、流量の制御に使用します。特長:. フルポート: 1/4 → 4インチ(DN8 → DN100) W.P.: 1000 WOG (PN63) W.T: -20 → 200 ℃ インベストメント鋳造 ブローアウト防止ステム ロック装置 ISO 5211取り付けパッド ねじのタイプ: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999、BS21 ISO7/1、EN10226. 材質:. ボディ、キャップ - ASTM A350-CF8M/ASTM A216-WCB ボール - ASTM A351-CF8M ステム - ASTM A276-316 シート - PTFE/RTFE シール、パッキング、スラストワッシャ - PTFE グランドナット、スプリングワッシャ、ステムナット、ボルト / ナット - AISI 304 ハンドル、ロック装置 - ステンレススチール ハンドルスリーブ - PVC
  • RS PRO DisplayPort ケーブル RS PRO

    RS PRO DisplayPort ケーブル

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 1080p DisplayPort-DVI-D ケーブル、オス - オス - 3 mこの DisplayPort-DVI-D ケーブルを使用すると、 DisplayPort 搭載コンピュータやグラフィックカードを DVI ( Digital Visual Interface )モニタなどの出力デバイスに接続することができます。一般的に、プレゼンテーションやオーディオビジュアルディスプレイに使用されます。DisplayPort インターフェースは、 VESA ( Video Electronics Standards Association )によって開発されました。これは、 HDMI の代替品として使用できるロイヤリティフリーの製品で、同じ高パフォーマンスを誇ります。 RS Pro シリーズに属するこのケーブルは、熟練したエンジニアによってテストされています。最大 1080p の 8 ビット / 10 ビットディープカラービデオ解像度と最大 10.8Gpbs のビデオ帯域幅をサポートします。 このケーブルは長さが 3 m で、 20 ピンオスコネクタが付属し、便利なラッチで所定の位置に固定できます。このコネクタフードは Durable Black PVC 製で、摩耗に耐えます。また、ケーブルの損傷を防ぐストレインリリーフ及びコネクタを保護するダストキャップも付属しています。特長と利点 DisplayPort - DVI-D ケーブル DVI-D コネクタ オス - オスケーブル 長さ 3 m 絶縁性と耐久性に優れた PVC 絶縁被覆 ラッチ付き 20 ピンオスコネクタで確実に固定 最大 1080p の解像度を提供 8 ビットおよび 10 ビットのディープカラーを有効にします 1Mbps 双方向補助チャネルをサポート 内部ワイヤサイズは 30 AWGRS PROコネクタ A : DisplayPort M を表示します コネクタ B : DVI-D M 長さ: 3 メートル 色: 黒RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様コネクタ1 = DisplayPortコネクタ 2 = DVI-Dデュアルリンクコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m最大解像度 = 1080p外側シース材質 = PVC外被色 = 黒素線径 = 30 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 収納ボックス PP 6 RS PRO

    RS PRO 収納ボックス PP 6

    RS PRO
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro標準色前面半開きストレージビン. RS Proの高品質プラスチック製ストレージビン製品です。丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。容器の色分けは、識別に役立ち、簡単かつ効率的な整理を実現します。ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用されるストレージボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチック容器は、熱可塑性樹脂の一種であるポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性も優れています。特長と利点. RS PROプラスチック製貯蔵ビンには、さまざまな色とサイズがあります。. 強化されたベース、側面、スタッキングリムを備えた強力で頑丈な設計 . 耐久性に優れ、ほとんどの工業溶剤に対する耐性を備えた頑丈な注入成形ポリプロピレン製 . ポリプロピレンは、-15~+50 ℃の温度範囲に耐えることができます。ただし、これは使用方法や用途により、貯蔵ビンが負荷や変形応力を受けている場合は適応しない場合があります。無毒性 . プラスチック製貯蔵容器の内側は滑らかで清潔で衛生的で、グリースなどの物質の蓄積を防止します。この貯蔵ビンはお手入れも簡単です . 貯蔵ビンの前面にはインデックスカードスロットがあり、製品を識別できます。コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタッキング高さまで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の保持用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大化されます。. 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。。シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。。コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。。
    仕様タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 180mm全幅 = 419mm奥行寸法 = 376mm色 = 緑対応ビンサイズ = 6
  • RS PRO 収納ボックス PP 3 RS PRO

    RS PRO 収納ボックス PP 3

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    RS Proリサイクルエコノミー前面半開きストレージビン. RS Proの経済的なプラスチック製ストレージビン製品です。リサイクルされた丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用される収納ボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチックの入れ物はリサイクルされたポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは熱可塑性樹脂の一種で、丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性にも優れています。特長と利点. これらのプラスチック製ストレージビンには、次のような特長と利点があります。. 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 . リサイクル可能で環境に優しい . 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ設計 . 耐久性とほとんどの工業溶剤に対する耐性を兼ね備える頑丈なポリプロピレンをリサイクルし、射出成形して製造 . ポリプロピレンの使用温度範囲: -15 → +50 ℃。ただし、これは使い方や用途によって変わり、ストレージビンが負荷や変形応力を受けている場合は適用できない場合があります。無毒性 . プラスチック製収納容器の内面は、滑らか、清潔、衛生的で、グリースなどの物質の堆積を防止。清掃も簡単 . ストレージビンの前面に製品識別に使える成形インデックスカードスロット付き. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタック高まで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の収納用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大限活用できます。. 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。
    仕様タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 130mm全幅 = 150mm奥行寸法 = 240mm色 = 白対応ビンサイズ = 3シリーズ = Recycled Economy, Stacking Recycled Economy
  • RS PRO 収納ボックス PP 3 RS PRO

    RS PRO 収納ボックス PP 3

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    RS Pro標準色前面半開きストレージビン. RS Proの高品質プラスチック製ストレージビン製品です。丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。容器の色分けは、識別に役立ち、簡単かつ効率的な整理を実現します。ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用されるストレージボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチック容器は、熱可塑性樹脂の一種であるポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性も優れています。特長と利点. RS PROプラスチック製貯蔵ビンには、さまざまな色とサイズがあります。. 強化されたベース、側面、スタッキングリムを備えた強力で頑丈な設計 . 耐久性に優れ、ほとんどの工業溶剤に対する耐性を備えた頑丈な注入成形ポリプロピレン製 . ポリプロピレンは、-15~+50 ℃の温度範囲に耐えることができます。ただし、これは使用方法や用途により、貯蔵ビンが負荷や変形応力を受けている場合は適応しない場合があります。無毒性 . プラスチック製貯蔵容器の内側は滑らかで清潔で衛生的で、グリースなどの物質の蓄積を防止します。この貯蔵ビンはお手入れも簡単です . 貯蔵ビンの前面にはインデックスカードスロットがあり、製品を識別できます。コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタッキング高さまで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の保持用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大化されます。. 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。。シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。。コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。。
    仕様タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 130mm全幅 = 150mm奥行寸法 = 240mm色 = 黄対応ビンサイズ = 3
  • RS PRO 収納ボックス PP 6 RS PRO

    RS PRO 収納ボックス PP 6

    RS PRO
    ¥45,980税込¥50,578
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    RS Proリサイクルエコノミー前面半開きストレージビン. RS Proの経済的なプラスチック製ストレージビン製品です。リサイクルされた丈夫なポリプロピレン製で、職場及び家庭における小さな部品のシンプルかつ効果的な整理及び保管手段として設計されています。これらのストレージビンは、互いに積み重ねて使用できるため、省スペースと取り回しの簡単さの両方で収納ニーズに対応します。容器の前面が開いているため、中身に簡単にアクセスできます。ビンの前面にある凹んだ部分は、インデックスカードやラベルを挿入して、簡単に識別できるようになっています。ストレージビンとは.. ストレージビンとは、複数の小さなコンポーネント又は部品を格納するために使用される収納ボックスの一種です。これらの容器は、単独で使用することも、棚に置いて使用することも、互いに積み重ねて使用することもできます。また、ルーバーパネル又はキャビネットを使用して、大型収納システムの一部にすることもできます。これらの容器はどのような場所で使用できますか.. 容器は、さまざまな産業に加え、家庭でも使用されています。コンポーネントや家事用具をすっきり整理して収納するための、機能的な手段になります。これらのプラスチック製ストレージビンは一般に、現代的な倉庫や製造現場(部品入れとして)で、ルーバーパネルやラックシステムに取り付けて使用されています。効果的な収納システムを使用すると、仕事の流れと効率の両方を改善できます。 プラスチック製収納ボックスは、病院、作業場、オフィス、ラボ、ガレージなどで使用することもできます。ポリプロピレンとは何ですか.. これらのプラスチックの入れ物はリサイクルされたポリプロピレンから作られています。ポリプロピレンは熱可塑性樹脂の一種で、丈夫で軽く、剛性と耐衝撃性に優れています。この熱可塑性樹脂は、耐疲労性も良好で、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持します。ポリプロピレンは耐薬品性にも優れています。特長と利点. これらのプラスチック製ストレージビンには、次のような特長と利点があります。. 品質を維持しながらコストと二酸化炭素排出量を削減 . リサイクル可能で環境に優しい . 基部、側面、スタッキングリムが強化されており、頑丈でヘビーデューティ設計 . 耐久性とほとんどの工業溶剤に対する耐性を兼ね備える頑丈なポリプロピレンをリサイクルし、射出成形して製造 . ポリプロピレンの使用温度範囲: -15 → +50 ℃。ただし、これは使い方や用途によって変わり、ストレージビンが負荷や変形応力を受けている場合は適用できない場合があります。無毒性 . プラスチック製収納容器の内面は、滑らか、清潔、衛生的で、グリースなどの物質の堆積を防止。清掃も簡単 . ストレージビンの前面に製品識別に使える成形インデックスカードスロット付き. コンテナのスタッキング荷重. これらの容器を積み重ねる場合、積載荷重全体が一番下の容器にかかる点に注意してください。したがって、積み重ねた容器(最大スタック高まで)の個別の荷重も全体的な荷重も最大スタッキング荷重を超えないようにしてください。スタッキング荷重情報については、データシートを参照してください。ストレージビンシステム. これらのプラスチック製ストレージビンは、単独で使用することも、ルーバーパネルに取り付けたり、キャビネットやオープンラックシェルフに収容したりして、大型収納システムを形成することもできます。RS Proでは次のサイズの収納システムを用意しています。ルーバーパネルシステム. ルーバーパネルシステムは、プラスチック容器の収納用に設計され、棚の代わりになります。ストレージビンは、単純にパネルのスロットに掛けて使用します。これらのパネルを使用すると、収納スペースが最大限活用できます。. 壁面取り付け型ルーバーパネル - 代表品番 ; 555-471 555-471 を参照 . 自立式ルーバーパネルユニット . ルーバーパネルトロリー . ルーバーパネルキャビネット. これらの容器の最大積載重量は、以下のリストにあるように、壁面取り付け型ルーバーパネルに固定したときの値です。サイズ1 = 8 kg サイズ2 = 8 kg サイズ3 = 20 kg サイズ4 = 24 kg サイズ5 = 30 kg サイズ6 = 40 kg サイズ7 = 28 kg. ロック可能な収納キャビネット. これらのキャビネットはスチール製で、調節可能な棚と安全な鍵式のロッキングドアを備えています。シェルフベイ. これらは、ストレージビンに簡単にアクセスできるオープンシェルフユニットです。コンテナトロリー. これらのトロリーは、ストレージビン用の可搬式収納システムを実現します。トロリーの背面にあるルーバーに容器を掛けられます。
    仕様タイプ = Storage Binビン材質 = PP全高 = 180mm全幅 = 419mm奥行寸法 = 376mm色 = 白対応ビンサイズ = 6シリーズ = Recycled Economy, Stacking Recycled Economy
  • RS PRO HVACエアフィルタ RS PRO

    RS PRO HVACエアフィルタ

    RS PRO
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1袋(12個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 330μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 330μF

    RS PRO
    ¥729~税込¥802~
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソケットセット1/2インチ、1/4インチ 66ピース RS PRO

    RS PRO ソケットセット1/2インチ、1/4インチ 66ピース

    RS PRO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    翌々日出荷
    ソケットセットタイプ = 標準ソケット / ビットセット。ドライブサイズ = 1/2インチ、1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 66。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。RS Pro 1/4インチ、1/2インチソケット66点セット. RS Proは、頑丈なケースに収納された広範な種類の業務用ドライバソケットとビットセットを提供します。この1/4インチ及び1/2インチスクエアドライブソケットセットには、マイナス、六角、プラス、Pozi、Torxビットを含む66個のソケットとビットが付属しています。このセットは、一般的なサイズのソケット、アダプタ、ビット、ラチェットハンドル、及びその他のアクセサリで構成されており、これらすべてに持ち運びが簡単な専用の搬送ケースが付いています。ビットホルダとソケットは、クロムバナジウム鋼製でクロム仕上げです。このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用でき、プロフェッショナルや愛好家に最適なキットです。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。特長と利点: 優れた強度と耐腐食性のクロムバナジウム製 ソフトで握りやすいラチェットハンドルが疲労を低減し、グリップをより確実に 付属ケースが部品の紛失を予防 ビットサイズがホルダに直接刻まれているので、欠落しているビットを瞬時に特定可能 強力なラッチで確実にクローズ 75 mm、250 mmエクステンションバーで届きにくい場所にも対応 代表的用途: このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業で使用できます。 保守 建設 家庭のDIY 整備工 / 自動車修理工場 よくある質問: セットの内容を教えてください。 1/2インチドライバ: ソケット: 10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 75 mm、250 mm ユニバーサルジョイント スライド式Tバーヘッド スパークプラグソケット: 16 mm、21 mm 1/4インチドライバ: ソケット: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm ラチェットハンドル エクステンションバー: 50 mm ユニバーサルジョイント スライド式Tバー スピナハンドル カプラ 24ビット: マイナス: 2.5、3、4、5、7 mm 六角: 2、3、4、5、6 mm プラス: PH1、PH2、PH3 Pozidrivr: PZ1、PZ2、PZ3 Torx: T10、T15、T20、T25、T27、T30 六角レンチ x 4: 1.27、1.5、2、2.5 mm このセットを選択する理由 このキットは、広範なメートルサイズのソケットとビットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
  • RS PRO 電解コンデンサ 47μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 47μF

    RS PRO
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(1000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 4.7μF

    RS PRO
    ¥329~税込¥362~
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 電解コンデンサ 100μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 100μF

    RS PRO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電解コンデンサ 220μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 220μF

    RS PRO
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO カプラープラグ RS PRO

    RS PRO カプラープラグ

    RS PRO
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    UNI ISO6150 B-15 (B-SOCKET DN9)及び欧州DN10標準に準拠したRS Proクイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 30及び27、PARKER 30 - 3/8、HANSEN 4000、CEJN 410及び430、INDUSTRIAL 3/8、GROMELLE 900及びUS - MIL SPEC C-4109 - 動作圧力: 0 bar → 16 bar (1.6 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
    仕様ネジ接続 = G 1/2 オスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/2インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/2インチ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = オス最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックエアカップリング RS PRO

    RS PRO クイックエアカップリング

    RS PRO
    ¥27,980税込¥30,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    UNI ISO6150 B-15 (B-SOCKET DN9)及び欧州DN10標準に準拠したRS Proクイックコネクトカップリング。交換可能: RECTUS / LEGRIS 30及び27、PARKER 30 - 3/8、HANSEN 4000、CEJN 410及び430、INDUSTRIAL 3/8、GROMELLE 900及びUS - MIL SPEC C-4109 - 動作圧力: 0 bar → 16 bar (1.6 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気
    仕様ネジ接続 = G 1/2 オスカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/2インチ接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 1/2インチ材料 = ニッケルめっき真鍮ネジのジェンダー = オスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 12バール動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO クイックエアカップリング RS PRO

    RS PRO クイックエアカップリング

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RS Pro メスクイックカップリングRS Pro 3/8 インチ G メスクイックコネクトカップリングソケットは、マルチソケットプロファイルです。ニッケルめっき黄銅製です。 交換可能: 欧州、スイス、イタリアなどの幅広い標準、 UNI-ISO6150-B12 及び INDUSTRIAL 1/4 。特長と利点 作動圧力は 16 バールです 動作温度範囲: -20 ° C ~ 80 ° C ねじの標準は BSP です
    仕様ネジ接続 = G 3/8 メスカップリングジェンダー = メススレッドサイズ = 3/8インチ接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮ネジのジェンダー = メスネジ規格 = BSP最高使用圧力 = 16バールシール材質 = ニトリルゴム℃動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール

    RS PRO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dc 、 3/8 インチソレノイドバルブは電気機械式のコンポーネントで、液体又は空気によって駆動されるシステムの流量を制御するために使用されます。この双方向バルブは、ガスや流体の流れを自動的に制御する必要がある、消火装置、スプリンクラー、ウォータージェットシステムなどで使用することができます。 この RS Pro ソレノイドバルブは、接続サイズが 3/8 インチ(その他の接続サイズも用意)です。鍛造黄銅製で、システムを錆から保護します。 2 ポートの常時閉( NC )バルブで、システムの必要な電圧に合わせて 230 V ac 又は 24 V dc コイルを選択できます。このバルブは -20 → +90 ° C の温度範囲で動作し、最大動作圧力は 15 bar です。 このバルブは、欧州及び米国 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格の要件を満たしています。特長と利点.ソレノイドバルブ . 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています .接続サイズ: 3/8 インチ . Kv 流量は 1.7 m 3 /h .最大運転圧力は 15 バールです .動作温度範囲: -20 → +90 ° C . G 接続タイプ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = G 3/8操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 1.7m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi RS PRO

    ボールバルブ RS PRO 真鍮 40バール 580psi

    RS PRO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    タイプ = フルボア、 二方弁。ボール材質 = クロムめっき真鍮。アタッチメントタイプ = ネジ。スレッド標準 = BSPP。ねじの呼び径 = 1インチ。ボディ材質 = 真鍮。パイプ外径 = 25mm。安全に使用 = 空気, 油, 蒸気, 水。ハンドル材質 = PVC コート鋼。最大作働圧力psi = 580psi。操作圧力 = 40 → 30バール。。CIM 201//12、CIM 301//12、ストレートウェイボール弁. ニッケルめっき、ホットプレス黄銅ハウジング。パラレルBSPオス-メス接続 ハンドル、レバー又はTハンドルオプションはダイキャストアルミ製、1/4インチ及び3/8インチTハンドルはナイロン製 最大動作水圧: 32バール 媒体の動作温度範囲: -20 → +150 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ボールバルブ RS PRO BK3シリーズ RS PRO

    油圧ボールバルブ RS PRO BK3シリーズ

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 3極油圧ボール弁. 3極油圧ボール弁が必要な場合は、RS PROのL字形ボアシリーズを参照してください。油圧ボールバルブの主な用途は、油圧システムの流体を導入して制御することです。RS PROは、これらのよく構造されたスチール製油圧ボールバルブを1/2インチ、3/4インチ、及び3/8インチのねじサイズで提供することを誇りに思います。アプリケーション中、これらのバルブは、交換オプションを必要とするほとんどの回路に含まれます。さらに、シンプルな設計と頑丈な構造により、最小限のメンテナンス要件で信頼性と耐久性を発揮します。特長. L字形の内径を備えている3極ボールバルブ ライン取り付け 流量の混合又は分配に最適したバルブ 3つのねじ接続を用意 水及びオイルと併用 ニトリルシール、DelrinRボールシート . 仕様. ボディ材質: スチール ニトリルゴム(ステムシール)、POM-Mos2(ボールシール) ねじ標準: G 動作温度: -20℃ +100℃ . RS PRO 3極油圧ボール弁タイプ - 別売り. 3/8インチ、RS品番: ; 243-1800 243-1800 1/2インチ、RS品番: ; 243-1816 243-1816 3/4インチ、RS品番: ; 243-1822 243-1822
    仕様メーカーシリーズ = BK3ポート数 = 3極接続ポートのネジ = G 1/2ボディ材質 = 鋼シール材質 = ニトリルゴム(ステム・シール), POM-MOS2(ボールシール)最高使用圧力 = 500バールネジ規格 = Gスレッドサイズ = 1/2インチ動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃