カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,503)
  • 制御機器(1,389)
  • メカニカル部品(942)
  • 切削工具(713)
  • 農業機械(493)
  • 作業工具(447)
  • パソコン/周辺機器(356)
  • 科学研究・開発用品(353)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(311)
  • 機構部品(254)
  • ねじ・ボルト・釘(208)
  • 測定用品(204)
  • 電気材料(176)
  • 清掃用品(174)
  • 自動車純正部品(169)
  • 防犯用品(163)
  • バイク部品(156)
  • 空調・照明・電設資材(130)
  • 配管・水廻り設備部材(130)
  • バイク純正部品(110)
  • FA担当者のオススメ新商品(109)
  • 学童・教育用品(93)
  • 塗料(82)
  • 建築金物(82)
  • トラック純正部品(81)
  • 家電(77)
  • 自動車補修部品(68)
  • 医療(62)
  • 油圧機器・油圧ホース(62)
  • 自転車部品(59)
  • 卓上消耗品(52)
  • 梱包用品(50)
  • 電動工具(48)
  • 事務用品(45)
  • 建材・エクステリア(44)
  • 店舗什器・備品(41)
  • 安全用品(39)
  • 測定関連サービス(38)
  • 介護用品(34)
  • 船舶用品・漁業資材(33)
  • カー用品(32)
  • 防災用品(29)
  • バッテリー・電装(29)
  • 食品・飲料(26)
  • 保管用品(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 塗装・養生・内装用品(21)
  • 厨房用品(20)
  • 溶接用品(20)
  • 日用品(18)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(18)
  • オフィス家具(17)
  • 整備工具・収納(17)
  • 縫製用品(17)
  • 安全標識(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 空圧工具(16)
  • 救急・衛生(13)
  • 物流用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 洗車・清掃(10)
  • 作業服(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 研磨材(9)
  • 完成車(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 安全保護具(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 理美容(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 手袋(5)
  • エンジン工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • テープ(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • ヘルスケア(3)
  • マスク(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「20×1 1/8」の検索結果

10,052件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤ F2081-AX-MNL4 MinitsLite 20×1-1/8 黒/AXオープン Panaracer(パナレーサー)

    タイヤ F2081-AX-MNL4 MinitsLite 20×1-1/8 黒/AXオープン

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    4日以内出荷
    ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル。ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン
    用途サイズ:20×1 1/8 。ETRTO:28-451。黒トレッド/アンバー 。重量:190g。推奨内圧(kPa):455-700色黒/AXオープンサイズ20×1-1/8
  • 台湾製 リム 20×1-1/8 36H FV (ERD 429) シルバー TURBO

    台湾製 リム 20×1-1/8 36H FV (ERD 429) シルバー

    TURBO
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    色シルバーサイズ20×1-1/8、36H FV (ERD 429)
  • タイヤ 20×1 1/8 KENDA ブラック KENDA

    タイヤ 20×1 1/8 KENDA ブラック

    KENDA
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    バラ タイヤのみ
    色ブラックサイズ20×1 1/8規格W/Oアズワン品番64-9563-93
  • 台湾製 リム 20×1-1/8 32H FV (ERD 429) シルバー TURBO

    台湾製 リム 20×1-1/8 32H FV (ERD 429) シルバー

    TURBO
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    4日以内出荷
    色シルバーサイズ20×1-1/8、32H FV (ERD 429)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T5形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19歯ピッチ(mm)5ベルト形T5
  • ステンレスふるい 75Φ×20 サンポー

    ステンレスふるい 75Φ×20

    サンポー(5件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 吊りバンド 組式吊タン付 アカギ

    吊りバンド 組式吊タン付

    アカギ(16件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SGP管用の吊りバンドです。
    表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • H-481 20×1-1/8 ブラック CHAOYANG

    H-481 20×1-1/8 ブラック

    CHAOYANG(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    8日以内出荷
    仕様(ETRTO)451サイズ20x1-1/8タイプW/O
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 3/4ドライブ ラチェットヘッド 20‐1/8インチ WILLIAMS

    3/4ドライブ ラチェットヘッド 20‐1/8インチ

    WILLIAMS
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番757-9594材質特殊工具鋼歯数24全長(mm)512質量(kg)3差込角(mm)19.0
  • 3/4ドライブ ラチェットヘッド 20‐1/8インチ インダス WILLIAMS

    3/4ドライブ ラチェットヘッド 20‐1/8インチ インダス

    WILLIAMS
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番757-9659材質特殊工具鋼歯数24全長(mm)512質量(kg)3差込角(mm)19.0
  • ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無 TGK(東京硝子器械)

    ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    ¥7,623税込¥8,385
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス18-8(SUS304)種類ビーカー目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • リムフラップ FPC-2015 20×1-3/8 15mm幅 共和ゴム

    リムフラップ FPC-2015 20×1-3/8 15mm幅

    共和ゴム
    ¥83税込¥91
    1本
    当日出荷
    幅(mm)15サイズ20×1-3/8
  • エリエールPlus+キレイペーパータオルコンパクトタイプ エリエール

    エリエールPlus+キレイペーパータオルコンパクトタイプ

    エリエール(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1ケース(5個×10パック)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    お手ふき・ふき掃除用。水にぬれた時のやぶれにくさがティシューの3倍!お手ふきから洗面まわりのチョッとしたふき掃除までティシュー代わりに少ない枚数でふき取れる!(メーカーティシューとの水にぬれた時のやぶれにくさ比較)。素肌にやさしいやわらかな肌ざわり。抗菌フィルム採用。片手で最後まで取り出しやすい!メーカー独自の取り出し口※特許出願中。パルプ100%使用。
  • キャッピー 1-8B ホワイトマックス

    キャッピー 1-8B

    ホワイトマックス
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(20枚)
    当日出荷
    伸縮性のあるニット素材のへアバンドを使用。 額から後頭部までフィットし髪の落下を防止します。 後ろマジックテープで調整可能です。 Lサイズは深型になっておりますので、髪の長い方にも対応。
    材質ナイロントリコット色白種類ヘアキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力型ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    強力型ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(7件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1丁
    当日出荷
    てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
  • 蛍光 のぼり旗 イタミアート

    蛍光 のぼり旗

    イタミアート(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    材質蛍光テトロンポンジ(黄色)取付方式のぼり旗仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
  • 減圧弁 RV-20 出口 RC1/8 Φ4 標準付 高島計器

    減圧弁 RV-20 出口 RC1/8 Φ4 標準付

    高島計器
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    空気圧、炭酸ガス、窒素ガスなどの圧力を一定圧に減圧制御できます。コンパクト設計、制御圧固定形タイプと調整形タイプがあります。
    用途適応ガス:Air N2 C02トラスコ品番684-3941材質C3604 NBR接手入口(W22-14山袋ナット):出口(RC1/8)圧力調整機構調整ネジ(半固定)
  • 1/8” 90°ノズル (1/4”システム) Loc-Line(ロックライン)

    1/8” 90°ノズル (1/4”システム)

    Loc-Line(ロックライン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1パック(20個)
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • カートリッジペン CHINO(チノー)

    カートリッジペン

    CHINO(チノー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(5個)
    当日出荷から22日以内出荷
  • 1/4”ソケット × 1/8”NPT雌ねじ Loc-Line(ロックライン)

    1/4”ソケット × 1/8”NPT雌ねじ

    Loc-Line(ロックライン)
    ¥4,698税込¥5,168
    1パック(20個)
    当日出荷から34日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂
  • ステンレス巻パイプ ハイロジック

    ステンレス巻パイプ

    ハイロジック(8件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
    用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど材質外筒:SUS304/内筒:鋼管仕上鏡面(横目)
  • ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(プレミアムタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
    ¥13,900税込¥15,290
    1セット(4枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
  • (90201)WASHER, PLATE トヨタ

    (90201)WASHER, PLATE

    トヨタ(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 光月丼重 扇面菊水内朱 A 福井クラフト

    光月丼重 扇面菊水内朱 A

    福井クラフト(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂色(柄)扇面菊水内朱寸法(幅×奥行×高さ)(mm)167×143×80(143×119×46)食器の種類和食器
  • Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 丸形コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ラベル シール 販促用 ササガワ

    ラベル シール 販促用

    ササガワ
    ¥1,098税込¥1,208
    1冊(1000片)
    当日出荷から10日以内出荷
    食品スーパーや生鮮食料品店、鮮魚店、精肉店、総菜店や衣料品店など、小売店頭の販促の様々なシーンに便利にご利用頂けるラベルシールです。貼るだけで簡単に商品の表示やアイキャッチができます。販促に使いやすい定番字句からニッチな商品名・原産地表示までバラエティ豊富にラインナップしました!
  • ノンシールチェーン 420 スチール EKチェーン

    ノンシールチェーン 420 スチール

    EKチェーン(22件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    EK420サイズ ノンシールチェーン EK420 スチールタイプ 石川県加賀市に工場を持つ、車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 長年皆様に愛用されている本製品は、必要なリンク数で購入でき、コストパフォーマンスを優先する「~80ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意を必ずご一読の上、購入、使用ください。
    色スチール継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~80cc
  • シャーピー アクリルマーカー シャーピー

    シャーピー アクリルマーカー

    シャーピー
    ¥499税込¥549
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    色アソート
  • スライドレール C201 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C201

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。
    材質/仕上(レール・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数2材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • プラスチック用ニッパー KNIPEX(クニペックス)

    プラスチック用ニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,798税込¥6,378
    1丁
    当日出荷
    鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
  • 定量濾紙 アズワン

    定量濾紙

    アズワン
    ¥4,534税込¥4,987
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途重量分析やサンプル前処理等仕様JIS規格JISP3801:5種A相当、灰分含有率(%):<<0.01、濾過速度(s):<35、最大孔径(um):20~25材質セルロースろ紙201質量(g/m2)80±4
  • 耐酸性 1/4”ソケット-1/8”雌ねじNPT Loc-Line(ロックライン)

    耐酸性 1/4”ソケット-1/8”雌ねじNPT

    Loc-Line(ロックライン)
    ¥5,898税込¥6,488
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    仕様ロックラインシステム:1/4システム材質ポリエステル樹脂
  • 充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス 90°(0.2MPa) 1/8MSSXPシリーズ いけうち

    充角錐ノズル SSXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス 90°(0.2MPa) 1/8MSSXPシリーズ

    いけうち
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    スプレーパターンが正方形で、均等な流量分布の充角錐ノズルです。スプレーパターンが円形の充円錐ノズルでの、複数配列時に生じる「すき間」問題を解消します。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
    仕様●噴霧角度(°):90(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):2(0.2MPa時)●ねじサイズ:R1/8●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8568アズワン品番67-2200-55
  • フェルト サンフェルト

    フェルト

    サンフェルト
    ¥569税込¥626
    1袋(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質毛60%・レーヨン40%厚さ(mm)1
  • 真鍮切り文字(30サイズ)大文字 ブラスレター GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮切り文字(30サイズ)大文字 ブラスレター

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    真鍮製の切り文字シリーズ。 30mmのシリーズは、両面テープで貼るタイプ。強力なテープですので、屋外で使用しても簡単には剥がれません。 ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品両面テープ材質真鍮色金色仕上真鍮クリアー仕上げ
  • エリエールトイレットテイシューコンパクト エリエール

    エリエールトイレットテイシューコンパクト

    エリエール(4件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1ケース(8ロール×8パック)
    翌日出荷
    柔軟剤技術で、ふっくらやわらかな肌ざわり。パルプ100%。8ロールで12ロール分の長さ。持ち運びやすく、保管に場所を取らないコンパクトサイズ。リラックス感のある香り(天然ハーブオイル配合)。
  • タイヤチューブ・英式バルブ W/O 20×1 3/8 CAPTAIN STAG

    タイヤチューブ・英式バルブ W/O 20×1 3/8

    CAPTAIN STAG
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    バルブ長さ:35mm。英式バルブチューブです。
    材質合成ゴム、真鍮質量(g)134
  • スプリングコレット超精密級 MSTコーポレーション

    スプリングコレット超精密級

    MSTコーポレーション
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷