カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • SCHURTER(8)
  • コガネイ(6)
  • ホンダ(6)
  • エスコ(4)
  • 谷テック(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • BULGIN(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • ラムマウント(2)
  • LITTELFUSE(2)
  • Wera(1)
  • 岡崎精工(1)
  • 工進(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(1)
  • SILICON LABS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20x32x5」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ RS PRO

    RS PRO DINレール取付用端子アクセサリ

    RS PRO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 接続式端子台 RS PRO

    RS PRO 接続式端子台

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台 RS PRO ENYAシリーズ RS PRO

    ヒューズ付き端子台 RS PRO ENYAシリーズ

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様レベル数:1 、 コネクタ数:1 、 色:グレー 、 定格電流:8A 、 定格電圧:24 → 240 V ac/dc 、 端子方法:スクリュー 、 シリーズ:ENYA 、 動作温度 Max:55℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台 RS Pro 12.2mm ピッチ 5 x 20 mm SKシリーズ RS PRO

    ヒューズ付き端子台 RS Pro 12.2mm ピッチ 5 x 20 mm SKシリーズ

    RS PRO
    ¥7,798税込¥8,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルサイズ = 0.5 → 10 mm2ケーブルCSA = 0.5 → 10mm2色 = 黒ピッチ = 12.2mmヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 400 V端子方法 = 埋め込みネジレール型の互換性 = TS35シリーズ = SKUL. ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台 RS PRO 12.2mm ピッチ 5×25mm SKシリーズ RS PRO

    ヒューズ付き端子台 RS PRO 12.2mm ピッチ 5×25mm SKシリーズ

    RS PRO
    ¥7,898税込¥8,688
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルサイズ:22 → 8 AWG●ケーブルCSA:0.5 → 10mm2●色:黒●ピッチ:12.2mm●ヒューズサイズ:5 x 25mm●定格電流:10A●定格電圧:400 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SK●ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • インラインヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac RS PRO

    インラインヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac

    RS PRO
    ¥939税込¥1,033
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5 x 20 mm, 6.3 x 25 mm, 6.3 x 32mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PA端子タイプ = ワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • D-SUB コネクタ RS PRO 17150.4シリーズ RS PRO

    D-SUB コネクタ RS PRO 17150.4シリーズ

    RS PRO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様【レベル数】1、【コネクタ数】2SSIKシリーズヒューズ遮断端子. ガラス繊維強化ポリアミドPA 6.6 V0製のSSIKヒューズ遮断端子は、最高+140 ℃(電気的温度)の拡張温度範囲を備えており、電気エンジニアリングの新たな用途にも対応できます。 高い温度範囲まで優れた寸法安定性があります。 SSIKヒューズ遮断端子は、閉位置でロックし、予備ヒューズを側面から取り付け可能な抽出レバーを備えています。 以下のマイクロヒューズを取り付けられます SSIC 4 (5x20/5x25/5x30)及びSSIC 6 (6.3x25/6.3x32) ヒューズ遮断端子内の2つの相互接続チャンネルにより、SRKシリーズから隣接するヒューズ及びフィードスルー端子に電位を分散できます。 電位を乗算するため、2 ~ 30極で使用可能な、SQI標準アクセサリを用意しています。 追加の接続(SMAG)もコンセント側に取り付けることができます。 2つ又は3つの抽出レバーは、VBS接続スリーブを使用して、同時に結合及び操作することが可能です。. フットはTS 35 DINレールにスナップ可能 ハウジングはポリアミド6.6 V0製、ガラス繊維で強化 耐熱性: 最高140 ℃ (電気的温度)寸法(mm)【ヒューズ】5×20、 5×25、 5×30色黒シリーズ17150.4定格電圧(V)600端子種別スクリュー定格電流(A)10 (IEC)、 16 (cUL)、 16 (UL)ケーブル22~11AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+140
関連キーワード
100x32特集