カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- 制御機器(10)
- 作業工具(9)
- 切削工具(8)
- 農業機械(5)
- 機構部品(3)
- 研磨材(3)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(11)
- RS PRO(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- 谷テック(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- エスコ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- 大同興業(2)
- MICROCHIP(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- 岡崎精工(1)
- omron(オムロン)(1)
- スバル(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- TRACO POWER(1)
- MRT(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
- FOCAL(フォーカル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「20x32x6」の検索結果

フライスカッター FC
MRT¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から3日以内出荷逃げ面にランドをもたない鋭い刃形で、切削性が良く浅い溝を高能率で加工する事が可能です。用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径6・1/2・5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付材質SKH51タイプFC(フライスカッター)
HSSスペシャルソー(ステンレス用)
大同興業¥25,980税込¥28,5781枚当日出荷ステンレス用です。チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。用途ステンレス・鉄・非鉄金属などの切断に。材質高速度鋼刃厚(mm)2ピンホール(mm)(芯間×径×個数)50×9×2外径(mm)250内径(mm)32適合メーカーハイコーキ(旧日立)・高速電機用
HSSメタルソー(一般用)
大同興業¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷から翌々日出荷一般鋼用です。強靱な粘りと剛性を持っています。用途鉄・ステンレス・非鉄金属などの切断に。材質高速度鋼刃厚(mm)2ピンホール(mm)(芯間×径×個数)50×9×2外径(mm)250内径(mm)32適合メーカーハイコーキ(旧日立)・高速電機用
M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BR-107材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
工具セット 自動車整備用
(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット(63点)当日出荷お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340
45本組 軸付砥石(6mm軸/PA)
エスコ¥22,700税込¥24,9701組翌日出荷セット内容軸付砥石、円筒型…24本、砲弾型…4本、球型…6本、平型…7本、テーパー型…4本軸径(Φmm)6.0粒度円筒型…#30(32x20mm/32x32mm/40x20mm)、#36(20x20mm/20x25mm/20x32mm/20x40mm/25x20mm/25x25mm/25x32mm)、#46(13x13mm/13x20mm/16x16mm/16x20mm/16x32mm)、#60(6x10mm/8x10mm/8x16mm/10X10mm/10x20mm/10x32mm)、#80(4x8mm/5x10mm)、#100(3x6mm)、砲弾型…#36(20x32mm),#46(13x20mm)、#60(8x16mm/10x20mm)、球型…#30(32x32mm),#36(20x20mm/25x25mm)、#46(13x13mm/16x16mm)、#60(10x10mm)、平型…#30(40x10mm),#36(25x10mm),#46(32x8mm)、#60(16x4mm/20x6mm/26x6mm)、#80(13x3mm)、テーパー型…#36(20x32mm/20x40mm)、#46(16x32mm/16x40mm)質量(kg)1.7軸長(mm)40砥粒アルミナ適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
ボックススパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥44,980税込¥49,4781セット翌日出荷から91日以内出荷バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。商品構成セット品
両口スパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥46,980税込¥51,6781セット翌日出荷I型断面ボディーの軽量で高剛性なスパナセットセット内容両口スパナ:6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32mm(10-6x7、8x9、10x11、12x13、14x15、16x17、18x19、20x22、21x23、24x27、25x28、30x32)質量(g)2125商品構成セット品
FOCAL BMW専用 ハイグレードスピーカーセット BMF30KV2 2ウェイフロントスピーカー セット
FOCAL(フォーカル)¥99,980税込¥109,9781セット(2個)4日以内出荷・FOCAL(フォーカル)の2ウェイフロントスピーカーセット、BMF30KV2です。・Wサンドウィッチ構造のアラミドファイバー・コンポジットコーンによる100mm TMD(チューンドマスダンパー)ウーファーと、M型断面アラミドドーム振動板採用のMインバーテッド・ドームトゥイーターを組み合わせた「K2 Power EVO」ユニットを採用。・スムーズに伸びたクリアな高音、情報量あふれる艶やかな中低音がフォーカルらしい個性を生み出します。・商品は日本正規品ですのでメーカー保証1年付となります。セット内容ドームトゥイーター×2、10cmミッドレンジ×2、専用ネットワーク、取り付け用部材付属適合車種8シリーズ(G16)、5シリーズ(G30/31、F10/11)、4シリーズ(F32/33/36、G22/26)、3シリーズ(F30/31)、2シリーズクーペ(F22)、2シリーズアクティブツアラー(F45)、1シリーズ(F20)、X6(G06)、X5(G05)、X4(G02)、X3(G01、F25)、X1(F48)、Z4(G29)、M5(F90)、M4(F82)、M2(F87)
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用
omron(オムロン)¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷CP1L デジタル入出力モジュール - リレー出力。最大スイッチング容量: 2 A @ 250 V ac ( cos O:1 )、24 V dc 4 A / コモン 最小スイッチング容量: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命(抵抗負荷): 150 x 10 3 動作、24 V dc 電気的寿命(誘導負荷): 100 x 10 3 回、24 V ac ( cos:0.4 ) 機械的寿命: 20 x 10 6 回 DC 入力オンディレー: 0 → 32 mS (最大) (デフォルトは 8 ms仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Voltage●出力タイプ:Relay●寸法:90 x 86 x 50 mm●コード番号:401-444アズワン品番65-7265-28
RS PRO ベアリング工具
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷仕様タイプ = ロックナット内径 = 20mm外径 = 32mm寸法 = 20x32x6mm併用可能製品 = ベアリングアダプタスリーブ及びワッシャ
ヒューズ付き端子台 RS PRO ENYAシリーズ
RS PRO¥9,998税込¥10,9981袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:1 、 コネクタ数:1 、 色:グレー 、 定格電流:8A 、 定格電圧:24 → 240 V ac/dc 、 端子方法:スクリュー 、 シリーズ:ENYA 、 動作温度 Max:55℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 RS Pro 12.2mm ピッチ 5 x 20 mm SKシリーズ
RS PRO¥7,798税込¥8,5781袋(10個)7日以内出荷仕様ケーブルサイズ = 0.5 → 10 mm2ケーブルCSA = 0.5 → 10mm2色 = 黒ピッチ = 12.2mmヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 400 V端子方法 = 埋め込みネジレール型の互換性 = TS35シリーズ = SKUL. ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応