カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「214-0677」の検索結果

RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007
RS PRO(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281リール(25m)当日出荷種別より線ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300静電容量50pF/mシールド無シース色多色導体構成(本/mm)7/0.15断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽無最小動作温度(℃)-20