カテゴリ

  • 制御機器(60)
  • 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(26)
  • 大阪魂(1,225)
  • BIGM(丸山製作所)(861)
  • スバル(274)
  • ホンダ(239)
  • (233)
  • SKC(環境測定)(181)
  • メディアカバーマーケット(174)
  • Panasonic(パナソニック)(163)
  • イスカル(143)
  • CKD(127)
  • 三菱(109)
  • NACHI(不二越)(80)
  • IDEC(和泉電気)(79)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(77)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(70)
  • カーメックス(68)
  • TRUSCO(67)
  • NTN(エヌティーエヌ)(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22-6」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro Y形圧着端子, 黄 0.2 → 0.5mm2 26AWG to, 22AWG RS PRORS Pro Y形圧着端子, 黄 0.2 → 0.5mm2 26AWG to, 22AWGRS PRO
3,500税込3,850
1袋(100個)
当日出荷
仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 黄コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.5mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 圧着端子用絶縁キャップ RS PRORS PRO 圧着端子用絶縁キャップRS PRO
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチ RS PRORS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチRS PRO
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)690acハンドル色RoHS指令(10物質対応)対応最小動作温度(℃)-25
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 赤, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 赤, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239RS PRO
6,198税込6,818
1リール(100m)
当日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 赤コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃スタンダード メット = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 棒端子 RS PRORS PRO 棒端子RS PRO
469税込516
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 RS PRO RS PRO圧着工具 RS PRORS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
RS PRO ファストン端子 オス RS PRORS PRO ファストン端子 オスRS PRO(1件のレビュー)
869税込956
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブル RS PRORS PRO フックアップワイヤー / 計装ケーブルRS PRO
6,898税込7,588
1セット(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 青, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 青, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239RS PRO
6,198税込6,818
1リール(100m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 青コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃断熱壁厚さ = 1.58mmUL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μFRS PRO
2,498税込2,748
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 13mm長さ = 13mm高さ = 13mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS許容差(マイナス) = -20%へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:22mm RS PRORS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:22mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 22mmノブ高さ = 26.7mmボディカラー = 銀インジケータ色 = 白併用 = ポテンショメータ、ロータリスイッチ材料 = アルミ純アルミ製ノブ、銀及び黒. 6mm径シャフトに最適 白の指示線RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Y形圧着端子 RS PRORS PRO Y形圧着端子RS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 標準DINレール端子 RKシリーズ RS PRORS PRO 標準DINレール端子 RKシリーズRS PRO
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 22μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 22μFRS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 13mm長さ = 13mm高さ = 13mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子 SVYS1-6, 赤 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWG RS PRORS Pro Y形圧着端子 SVYS1-6, 赤 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWGRS PRO
2,998税込3,298
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様絶縁 = 絶縁幅 = 9.5mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M6色 = 赤全長 = 22mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 22μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 22μFRS PRO
1,898税込2,088
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 白, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 白, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239RS PRO
6,198税込6,818
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 白コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 22μFRS PRO
3,500税込3,850
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%RSアルミ7 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 黒, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 黒, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239RS PRO
6,598税込7,258
1リール(100m)
翌々日出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = 黒コアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃スタンダード メット = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 22μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 35V dc 22μFRS PRO
1,898税込2,088
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 13mm長さ = 13mm高さ = 13mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート RS PRO RS PRO熱伝導シート RS PRORS PRO
6,198税込6,818
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO ETFE電線 RS PRORS PRO ETFE電線RS PRO
6,298税込6,928
1リール(25m)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO LED表示灯 RS PRORS PRO LED表示灯RS PRO
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 3Dプリンタ用フィラメント RS PRORS PRO 3Dプリンタ用フィラメントRS PRO
7,398税込8,138
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 標準DINレール端子 RKDシリーズ RS PRORS PRO 標準DINレール端子 RKDシリーズRS PRO
8,198税込9,018
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro Y形圧着端子, 赤 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWG RS PRORS Pro Y形圧着端子, 赤 0.5 → 1.5mm2 22AWG to, 16AWGRS PRO
2,498税込2,748
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = SNYDL絶縁 = 絶縁幅 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M3.5 (#6)色 = 赤全長 = 22mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mmRS Pro絶縁ダブル圧着スペード端子. RS Pro絶縁圧着スペードワイヤ端子製品は、黄銅製で、銅スリーブバレルを備えています。これらの圧着スペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。
RS PRO 標準DINレール端子 ZRKシリーズ RS PRORS PRO 標準DINレール端子 ZRKシリーズRS PRO
4,398税込4,838
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro 工具キット 88ピース RS PRORS Pro 工具キット 88ピースRS PRO
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
仕様セットタイプ = Electricians個数 = 88VDE/1000V認証 = ありRS Pro工具ケース. RS Pro VDE電工用工具88点キット. RS Pro電工用工具88点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、本気のDIYや業務用に最適です。通電中の回路やその周囲で作業するプロのエンジニア向けに設計されています。工具キットのドライバ及びプライヤはVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 高品質 VDE認定 クロムバナジウムスチール 頑丈な工具ケース. ;i>キットの内容 ;/i>. ソケット1/4インチ. 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm. ソケット1/2インチ. 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット: 6、21 mm. コンビネーションスパナ. 8、10、12、13、14、17 mm. ビットセット. プラス: Ph0、Ph1、Ph2、Ph3 Pozidriv: Pz0、Pz1、Pz2、Pz3 Torx: T20、T25、T30、T40 マイナス: 3、4、5.5、6 mm 六角: 3、4、5、6 mm. ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、スライド式Tバー. 1/4インチ及び1/2インチ. エクステンションバー:. 1/4インチ: 50 / 100 mm 1/2インチ: 125 / 250 mm. 六角レンチ. 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm. 絶縁ドライバ. プラス: Ph0 x 75、Ph1 x 100 mm マイナス: 2.5 x 0.4 x 80、3.5 x 0.6 x 100、5.5 x 1.0 x 125 mm. VDEプライヤ. 傾斜158 mm ロングノーズ200 mm コンビネーションプライヤ170 mm ワイヤストリッピングプライヤ150 mm ウォータポンププライヤ250 mm. 予備の追加. スピナハンドル 電気テスター: 120 → 250 V はさみ ヒッコリーハンドルハンマー: 300 g 巻尺: 5 m カプラ25 mm (1/4インチ)
RS Pro フィードスルー端子台 57.506.0055.0 WKシリーズ RS PRORS Pro フィードスルー端子台 57.506.0055.0 WKシリーズRS PRO
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = WKケーブルサイズ = 22 → 8 AWGケーブルCSA = 6mm2色 = グレー定格電流 = 41Aレベル数 = シングル端子方法 = 埋め込みネジ定格電圧 = 1 kV* 危険区域に対応. DINレール端子の選択ガイド. RS ; 277-9174 277-9174 は15 x 5 x 1のレールサイズにフィット(Mini-Tophat)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 赤, 22AWG to 16AWG RS PRORS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 赤, 22AWG to 16AWGRS PRO
4,998税込5,498
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M6色 = 赤コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 27.8mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 2.2μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 2.2μFRS PRO
1,998税込2,198
1袋(25個)
7日以内出荷
RS PRO 標準DINレール端子 SRKシリーズ RS PRORS PRO 標準DINレール端子 SRKシリーズRS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Earth terminal 6mm2 RS PROEarth terminal 6mm2RS PRO
6,320税込6,952
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:22 → 8 AWG 、 ケーブルCSA:6mm2 、 色:緑 / 黄 、 端子方法:埋め込みネジ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6 (1/4), 赤 RNYDシリーズ, 22AWG to 16AWG RS PRORS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6 (1/4), 赤 RNYDシリーズ, 22AWG to 16AWGRS PRO
6,298税込6,928
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = RNYD絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 6.4mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M6 (1/4)色 = 赤コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.75mm全長 = 27.8mmUL認定、UL認定(カナダ). RS Pro絶縁ダブル圧着リング端子. 銅スリーブダブル圧着バレル付きの絶縁銅ダブル圧着リング端子です。これらの絶縁圧着リングコネクタは、さまざまなワイヤ範囲と併用するために色分けされており、広範なスタッドサイズが用意されています。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 灰, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239 RS PRORS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 灰, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239RS PRO
6,998税込7,698
1リール(100m)
7日以内出荷
仕様断面積 = 0.33 mm2シース色 = グレーコアストランド = 17/0.16 mm断熱材 = XLPE外径 = 1.58mm長さ = 100mストランド数 = 17許容電圧 = 6 kV dcストランド径 = 0.16 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃スタンダード メット = UL3239UL758、UL1581、VW-1. RS UL3239フックアップワイヤ. 通常、UL3239フックアップワイヤは、テレビ受信機の内部配線に使用されます。. ; より線スズめっき銅導線 ; 絶縁材質: XPLE ; 豊富なカラーバリエーション ; 22、24、26、28 AWG ; UL758、UL1581 ; 難燃性等級: VW-1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ ミニチュアプラグRS PRO
2,740税込3,014
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro RJ45アダプタ MHDA シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ RS PRORS Pro RJ45アダプタ MHDA シリーズ f用途 9極D-SubコネクタRS PRO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = RJ45アダプタ併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MHDAシールド(手締めねじ)アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ガラス管ヒューズ RS PRORS PRO ガラス管ヒューズRS PRO(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC遮断電流(A)35(最大)
RS PRO XLRコネクタ RS PRORS PRO XLRコネクタRS PRO
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro RJアダプタ シールド付き RS PRORS Pro RJアダプタ シールド付きRS PRO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様タイプ = アダプタインタフェースタイプ = 9ピンのD-Subソケット Plug / RJ45シールドタイプ = シールド付き長さ = 49.5mm幅 = 33mm深さ = 15mmシールド(手締めねじ)アダプタRoHS指令(10物質対応)対応