カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • VISHAY(103)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
  • KOA(29)
  • YAGEO(25)
  • BOURNS(18)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(13)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(10)
  • TEAC(9)
  • TOA(7)
  • TAKMAN(7)
  • ETON(5)
  • 共立電子産業(4)
  • ARCOL(OHMITE)(4)
  • WELWYN(4)
  • MAXZEN(4)
  • 進工業(4)
  • ノボル電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22kω」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 22kΩ 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 22kΩ 2W ±5%

    RS PRO
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 22kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 22kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 22kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 22kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 47kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 47kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 47kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1袋(5000個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 抵抗器, 22kΩ, 1206 ( 3216 M ), 2W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 22kΩ, 1206 ( 3216 M ), 2W

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 22kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206 ( 3216 M )許容差 = 0.1%定格電力 = 2W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 22kΩ, ±1% RS PRO

    RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 22kΩ, ±1%

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1リール(5000個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 22kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型RSシリーズ - (10 kΩ → 99.9 kΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 22kΩ, 0201, 0.05W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 22kΩ, 0201, 0.05W

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1リール(1000個)
    7日以内出荷
    この仕様は、 Ruthenium ベースを材質としたあらゆるサイズの角型固定チップ抵抗器に適用されます。小型軽量 信頼性の高い多層電極構造 あらゆるはんだ処理に対応します ロングサイド終端 用途 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ デジタルカメラ、腕時計、電卓 コンピュータ、計装機器 医療及び軍事機器
    仕様抵抗 = 22kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201許容差 = 0.01定格電力 = 0.05W温度係数 = ±200ppm/℃自動車規格 = No動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 22kΩ, 0603 (1608M), 0.15W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 22kΩ, 0603 (1608M), 0.15W

    RS PRO
    999税込1,099
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 22kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = 0.5%定格電力 = 0.15W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 22kΩ, 2512(6432M), 6W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 22kΩ, 2512(6432M), 6W

    RS PRO
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 22kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2512(6432M)許容差 = 0.1%定格電力 = 6W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 22kΩ, 0201 (0603M), 50mW RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 22kΩ, 0201 (0603M), 50mW

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1リール(15000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 22kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 22kΩ, 0402 (1005M), 0.06W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 22kΩ, 0402 (1005M), 0.06W

    RS PRO
    769税込846
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 22kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 22kΩ, 0805 (2012M), 0.4W

    RS PRO
    899税込989
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 22kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.4W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 22kΩ, 0402 (1005M), 0.06W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 22kΩ, 0402 (1005M), 0.06W

    RS PRO
    889税込978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 22kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.06W温度係数 = ±50 → 100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 抵抗器, 22kΩ, 0201 (0603M), 0.03W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 22kΩ, 0201 (0603M), 0.03W

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 22kΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = 0.1%定格電力 = 0.03W温度係数 = ±50 → 200ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRO

    RS PRO 金属皮膜抵抗器

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1005サイズ RS PRO

    RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1005サイズ

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1セット(10000個)
    当日出荷から7日以内出荷
    信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
    用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.35高さ(mm)0.35奥行(mm)0.5シリーズRS定格電力(W)0.063許容差±1%温度係数±100ppm/℃ケース0402動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
  • RS Pro 巻線ポテンショメータ, 1kΩ, 2W, 回転数:10 RS PRO

    RS Pro 巻線ポテンショメータ, 1kΩ, 2W, 回転数:10

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 10取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm取り付け穴径 = 10.32mm定格電力 = 2W終端スタイル = はんだ許容差 = ±10%シリーズ = NHP22長さ = 39mm寸法 = 22 (Dia.) x 39mm直径 = 22mmRS 22 mmマルチ回転巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRS巻線型ポテンショメータには、1 → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。 6.35 mm径のシャフトと1,000,000回転の回転寿命を備えたこの巻線型ポテンショメータは、エンドストップ付きで3600 °機械的回転を実現します。. 10回転ポテンショメータ ±10 %標準抵抗値許容差 2 W定格電力(70 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1608サイズ RS PRO

    RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1608サイズ

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1セット(5000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
    用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.45高さ(mm)0.45奥行(mm)0.8シリーズRS定格電力(W)0.1ケース0603動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
  • RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ RS PRO

    RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1セット(5000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
    用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.5高さ(mm)0.5奥行(mm)1.25シリーズRS定格電力(W)0.125ケース0805動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
  • RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 3216サイズ RS PRO

    RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 3216サイズ

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
    用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)3.1寸法(mm)3.1×1.55×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)1.55シリーズRS定格電力(W)0.25ケース1206動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
  • RS PRO ポテンショメータ RS PRO

    RS PRO ポテンショメータ

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO 巻線ポテンショメータ RS PRO

    RS PRO 巻線ポテンショメータ

    RS PRO
    59,980税込65,978
    1箱(50個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
関連キーワード
bsh222特集