カテゴリ

  • 制御機器(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 測定用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 研磨材(3)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(4)
  • New-Era(ニューエラー)(1,500)
  • SMC(455)
  • コガネイ(204)
  • トヨタ(145)
  • NS(日進工具)(127)
  • SIEMENS(94)
  • ParkerTAIYO(76)
  • シュナイダーエレクトリック(75)
  • MAZDA(マツダ)(72)
  • CKD(55)
  • スバル(44)
  • EATON(イートン)(44)
  • NACHI(不二越)(41)
  • 三菱電機(39)
  • BIGM(丸山製作所)(33)
  • エスコ(31)
  • 第一機材(30)
  • ABB(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「230-003」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro リレー, 3c接点, 230V ac, 8.2 kΩ RS PRORS Pro リレー, 3c接点, 230V ac, 8.2 kΩRS PRO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
接点構成3c定格電圧(V)AC230仕様コイル電圧 = 230V ac接点構成 = 3PDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 8.2 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 240V ac最大スイッチング電圧 DC = 30V dcアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 35 x 56mm基準適合 = CUR E125370, UL E12537010 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147') 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241') 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169') 402-169
RS PRO ギヤヘッド RS PRORS PRO ギヤヘッドRS PRO(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
仕様ギア比:1 1●ギアボックスのタイプ:L形●軸径:5mm●全長:57.3mm●全体の幅:30mm●全体的な深さ:57.3mm●最大スピード:500rpm●ベベルギアボックス - 1 1比. この装置には、スチール製ベベルギアとシャフトがボールレースと焼結青銅ベアリングに挿入されています。シャフト1本あたりボールレースと焼結青銅ベアリングが1つずつあります。 ボールレースはスラストレースとしても機能し、ベベルギアの軸にかかる負荷から保護。 成形ハウジングは30 %ガラス繊維強化ナイロン製で、4つの取り付け穴が開けられています。 出力シャフトは平キー付きのO5 mm。 本体のヒール部からシャフト端までの長さは約57.5 mm。. 長期の潤滑作用 堅牢なサービス向けに設計 重量 42 g バックラッシュ 約1 ° ギア BS970 part 3、1991、230MO7準拠の軟鋼RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 10mm径 RS PRORS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 10mm径RS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
PPS (40 %ガラス繊維入り). PPSは要求の厳しい多数の用途に適した高性能素材. 良好な耐薬品性 電気的絶縁 高いクリープ強度、優れた寸法安定性 黒色 長さ: 500 mm
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = PPSフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.64g/cm3引張強度 = 160 MPa動作温度 Max = +230℃硬さ = 300ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 熱電対 温度センサ Nタイプ, -230℃ に +1300℃, 300mm RS PRORS Pro 熱電対 温度センサ Nタイプ, -230℃ に +1300℃, 300mmRS PRO
8,498税込9,348
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Nプローブの長さ = 300mmプローブ径 = 3mmプローブ材質 = ナイクロシル合金最低検出温度 = -230℃最大検出温度 = +1300℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 2線テール、裸線テール基準適合 = IECK / Nタイププローブ及び圧縮グランド. 300 mm x 3 mmプローブ Kタイププローブ、ステンレススチールシース付き Nタイプ、ナイクロシルシース付き プローブには、取り付け用のM8 x 1.0アダプタが取り付けられています。 1 mケーブル絶縁: K PTFE、N PVC ステンレススチール1 / 8 BSP圧縮グランドを用意 使用温度範囲:. - K: 0 → +1000 ℃ - N: -200 → +1300 ℃ - ポットシール: 0 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電解コンデンサ 220μF RS PRORS PRO 電解コンデンサ 220μFRS PRO
929税込1,022
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO 基板実装用トランス 一次側:115 V ac, 230 V ac 二次側:9V ac 定格電力:3VA 出力数:2 RS PRORS PRO 基板実装用トランス 一次側:115 V ac, 230 V ac 二次側:9V ac 定格電力:3VA 出力数:2RS PRO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み
仕様二次定格電圧 = 9V ac定格電力 = 3VA一次定格電圧 = 115 V ac, 230 V ac出力数 = 2長さ = 38mm幅 = 35mm奥行き = 30mm寸法 = 38 x 35 x 30mm重量 = 140g実装タイプ = スルーホール最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60HzRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブ, 230 V ac/dc210バール RS PRORS PRO ソレノイドバルブ, 230 V ac/dc210バールRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RS Pro ソレノイドバルブ 2 ポート、 NC 、 230 V ac/dc 、 3/8 インチプッシュフィット
仕様供給電圧 = 230 V ac/dcポート数 = 2接続サイズ = 3/8インチ接続 = 3/8 in操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水タイプ = 2(ポート)オリフィス直径 = 2.6mm最大使用圧力 = 10バール接続ねじの種類 = プッシュイン℃RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル冷却管 RS PRO Hose Kit 1/4インチ RS PROフレキシブル冷却管 RS PRO Hose Kit 1/4インチRS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
タイプ = Hose Kitシステム = 1/4インチ材質 = アセタールコポリマー樹脂キットの内容 = 5 3/4 インチホース( x2 )RS Pro 1/4 インチホースキット研削、切削、回転装置の冷却が必要ですか.RS Pro のこのフレキシブルクーラントホースキットを使用すると、機械工具にクーラントを供給して、過熱を防止できます。 キットには 20 セグメントのクーラントパイプが含まれており、それぞれの長さは 11 インチです。1/4 インチ径のモジュラホースアクセサリは、ポリオキシメチレン製で、アセタール、ポリアセタール、ポリホルムアルデヒドとも呼ばれます。この材質は、強度、耐久性、耐熱性を兼ね備えています。ホースの内径は 6.7 mm 、外径は 16.3 mm です。1 時間あたり 16 m3 の流量に対応し、液体の場合は最大 0.19 パスカル( Pa )、空気の場合は 0.34 Pa を採用しています。フルベンドでの最小直径は 50 mm です このホースは一般に、産業製造用途で使用されます。RS Pro 製品には、十分なテストが実施されているため、安心して使用できます。特長と利点.フレキシブルクーラントホースキット . 20 個入り . Durable で耐熱性のあるポリアセタール製 .最大流量は 1 時間あたり 16 m3 です .内径 6.7 mm .外径 16.3 mm .重量: 35 g .幅 120 mm .高さ 20 mm .長さ 230 mm .最大圧力(液体): 0.19 Pa .最大圧力(空気): 0.35 Pa .青色( Pantone 3025C ) . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS Pro シリコンラバーシート 半透明 600mm x 600mm x 1.5mm RS PRORS Pro シリコンラバーシート 半透明 600mm x 600mm x 1.5mmRS PRO
13,070税込14,377
1個
翌々日出荷
仕様カラー = 半透明長さ = 600mm厚さ = 1.5mm幅 = 600mm密度 = 1.2g/cm3適合 = 飲食物との使用向けFDA及びWRAS認定最高使用温度 = +230℃最低使用温度 = -60℃伸長 = 340%米国食品医薬品局(FDA) 21 CFR 177-2600 WRAS (Water Regulations Advisory Service)認定、認定番号1310541 FAR 25/JAR 25/CS 25付録F、パート1の燃焼性要件 自動車規格PART 571FMVSS302. シリコンラバー. 商用半透明シリコンラバーシート 広い動作温度範囲 優れた電気絶縁特性 オゾン、酸化、紫外線、コロナ、放電、宇宙線、電離放射線、風化作用一般に対する良好な耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 温度調節器 (PID制御) RS PRORS PRO 温度調節器 (PID制御)RS PRO
34,030税込37,433
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
DCギアモータ RS Pro 230 rpm 951Dシリーズ RS PRODCギアモータ RS Pro 230 rpm 951DシリーズRS PRO
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様出力スピード = 230 rpm電源電圧 = 6 V最大出力トルク = 173 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.46 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 24.25mm幅 = 12mm深さ = 10mm寸法 = 29.25 x 12 x 10 mm許容電流値 = 170 mAコアコンストラクション = 金属シリーズ = 951D12 mmサブミニチュアDCモータ - 951Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 12 mmサブミニチュアスパーギアモータ 青銅出力ベアリング 動作温度範囲: -10 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチ電源, 出力数:2, 2 x 0 → 30V, 2 x 0 → 3A RS PRORS Pro ベンチ電源, 出力数:2, 2 x 0 → 30V, 2 x 0 → 3ARS PRO
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 2 x 0 → 30V出力電流 = 2 x 0 → 3A出力数 = 2タイプ = デジタル定格電力 = 180W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力リニアDC電源. RS Pro IPSシリーズマルチ出力リニアDC電源は、手頃な価格の著名なエントリレベルの汎用電源です。 2 / 3 / 4チャンネル(モデルにより異なる)、180 W → 200 W出力、過負荷保護及び逆極性保護、安全のための出力ON / OFFスイッチを備えています。 トラッキングモードスイッチは、並列又は直列で電圧 / 電流を出力できます。また、インテリジェントファンがノイズを低減します。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4 LEDディスプレイセット(3桁) 0.01 %負荷及びライン調整 低リプル、低ノイズ トラッキング及び自動直列 / 並列動作 出力ON / OFFスイッチ 出力無効化時の出力電圧及び電流設定(IPS-3303及びIPS-4303) ファンノイズを最小限度に抑えるファン回転数制御回路 過負荷及び逆極性保護 電源AC 100 V / 120 V / 220 V ±10 %、230 V (+10 % → -6 %)、50 / 60 Hz 寸法: 255 x 145 x 265 mm 重量: 約7 kg. 用途. ラボ全般 教育用 産業RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチ電源, 出力数:2, 2 x 0 → 30V, 2 x 0 → 3A RS PRORS Pro ベンチ電源, 出力数:2, 2 x 0 → 30V, 2 x 0 → 3ARS PRO
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 2 x 0 → 30V出力電流 = 2 x 0 → 3A出力数 = 2タイプ = デジタル定格電力 = 180W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチ電源 IPS 4303S, 出力数:4, 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V, 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A RS PRORS Pro ベンチ電源 IPS 4303S, 出力数:4, 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V, 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 ARS PRO
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 0 → 5 V, 2 x 0 → 30 V出力電流 = 0 → 1 A, 3 x 0 → 3 A出力数 = 4タイプ = デジタル定格電力 = 195W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = 40℃ユーザーマニュアル、電源コード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力プログラマブルリニアDC電源. RS Pro IPSシリーズ多出力DC電源は、最先端の技術を備えていますが、極力価格を抑えています。 このモデルでは、2、3、4つの個別の出力チャンネルを選択でき、180 ~ 195 Wの最大出力をサポートしています。この電源は、電圧と電流の設定、USBリモートインターフェイス、高分解能(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S)、ノイズを抑えるインテリジェントファン制御用に4つのメモリセットを搭載しています。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4つのLEDディスプレイセット - 小数点第3位まで表示(IPS-2303S、IPS-3303S、IPS-4303S) 最小分解能; 1 mV / 1 mA (IPS-2303S、IPS-3303S / IPS-4303S)、100 mV / 10 mA (IPS-3303D) デジタルパネル制御(回転式エンコーダスイッチ、インジケータ付きゴム製キー) 操作しやすい、体積調整の粗調整 / 微調整 保存 / 呼び出しの4セットメモリ キーロック 出力オン / オフ 直列 / 並列のトラッキングモード スマート冷却ファンで低ノイズを実現 PCソフトウェア及びUSBドライバ USB標準インターフェイス 電源AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V ±10 %、50 / 60 Hz コンパクトな設計(寸法: 210 x 130 x 265 mm) 重量: 約7 kg. 用途. 研究室(R&D、産業、教育) LED業界RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ベンチ電源, 出力数:4, 2 x 0 → 30 V, 2.2 → 5.2 V, 8 → 15 V RS PRORS Pro ベンチ電源, 出力数:4, 2 x 0 → 30 V, 2.2 → 5.2 V, 8 → 15 VRS PRO
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 2 x 0 → 30 V, 2.2 → 5.2 V, 8 → 15 V出力電流 = 2 x 0 → 3 A, 2 x 1 A出力数 = 4タイプ = デジタル定格電力 = 200W供給電圧 = 100 → 230V acメータ表示数 = 4出力コネクタ = プラグイン端子台最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル、電源コード、テストリード. RS Pro IPSシリーズマルチ出力リニアDC電源. RS Pro IPSシリーズマルチ出力リニアDC電源は、手頃な価格の著名なエントリレベルの汎用電源です。 2 / 3 / 4チャンネル(モデルにより異なる)、180 W → 200 W出力、過負荷保護及び逆極性保護、安全のための出力ON / OFFスイッチを備えています。 トラッキングモードスイッチは、並列又は直列で電圧 / 電流を出力できます。また、インテリジェントファンがノイズを低減します。. 特長と利点:. 2 / 3 / 4つの独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4 LEDディスプレイセット(3桁) 0.01 %負荷及びライン調整 低リプル、低ノイズ トラッキング及び自動直列 / 並列動作 出力ON / OFFスイッチ 出力無効化時の出力電圧及び電流設定(IPS-3303及びIPS-4303) ファンノイズを最小限度に抑えるファン回転数制御回路 過負荷及び逆極性保護 電源AC 100 V / 120 V / 220 V ±10 %、230 V (+10 % → -6 %)、50 / 60 Hz 寸法: 255 x 145 x 265 mm 重量: 約7 kg. 用途. ラボ全般 教育用 産業RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ベンチ電源, 出力数:3, 0 → 32V, 3 A, 5 A RS PRORS PRO ベンチ電源, 出力数:3, 0 → 32V, 3 A, 5 ARS PRO
79,980税込87,978
1個
欠品中
仕様出力電圧 = 0 → 32V出力電流 = 3 A, 5 A出力数 = 3タイプ = デジタル定格電力 = 217W供給電圧 = 110 V ac, 120 V ac, 220 V ac, 230 V acメータ表示数 = 1入力コネクタ = IEC 320出力コネクタ = 4 mm 安全ソケット最低温度 = 0℃最高温度 = +40℃ユーザーマニュアル(CD)、電源コード、テストリード. RS Pro RPEシリーズリニアDC電源. RS Pro RPEシリーズは経済的で最先端のリニアDC電源製品です。 出力電力は192 → 217ワットです(モデルにより異なる)。 このシリーズの特長には、高分解能、低ノイズ、高信頼性、コンパクトなサイズなどがあります。 独自のデジタルパネルコントロールを内蔵し、設定表示やキーロックなどの機能を搭載しています。 このキーロック機能は、電圧及び電流パラメータが変更されないように防止することで、DUTを保護します。 出力キーの照明により、電源の動作状態をはっきり確認できます。 独立した出力チャンネルに加え、RS Pro RPEシリーズは直列及び並列接続機能を自動的にトラッキングできます。 この直列及び並列接続により、電源は32 V / 6 A (並列接続)及び64 V / 3 A (直列接続)を出力します。 RPE-2323、RPE-3323、RPE-4323モデルのCH1及びCH2によって直列及び並列接続機能を操作します。 出力オン / オフ機能は、DUTを電源に接続する際の前出力によって生じる可能性がある損傷からDUTを保護します。 オペレータは、電圧及び電流パラメータを事前に設定し、すべての接続が正しいことを確認する必要があります。 次に、フロントパネルによる手動制御で、出力オン / オフを有効化してください。. 1 / 2 / 3 / 4個の独立した絶縁出力(モデルにより異なる) 4.3 inch液晶ディスプレイ 設定及びリードバック分解能: 100 mV / 10 mA (高分解能は10 mV / 1 mA、ユーザーマニュアルの設定手順を参照) 出力オン / オフ アナログ制御(リモートI/O)、出力オン / オフの場合 設定表示機能で出力オン時の元のV / I設定を確認可能 キーロック機能 直列及び並列操作のトラッキング スマート冷却ファンの低ノイズを実現 寸法: 210 x 155 x 306 mm 重量: 約7 kg. 特長と利点:RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブ, 230 V ac/dc310バール RS PRORS PRO ソレノイドバルブ, 230 V ac/dc310バールRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RS Pro ソレノイドバルブ 3 ポート、 NC 、 230 V ac 、 インチ BSP インレット、 90 o ダブル DN10 アウトレット
仕様供給電圧 = 230 V ac/dcポート数 = 3接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブ, 230 V ac/dc310バール RS PRORS PRO ソレノイドバルブ, 230 V ac/dc310バールRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RS Pro ソレノイドバルブ 3 ポート、 NC 、 230 V ac/dc 、 インチ BSP インレット、 180 ° ダブル DN10 アウトレット
仕様供給電圧 = 230 V ac/dcポート数 = 3接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in BSP操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 水最大使用圧力 = 10バール最高作動温度 = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
圧力パッド RS PRO 圧力パッドスイッチ Black RS PRO圧力パッド RS PRO 圧力パッドスイッチ BlackRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンスイッチング電流 = 250mAスイッチング電圧 = 25V dc色 = Black奥行き(深さ) = 160 mm高さ = 160 mm幅 = 230mmRS Pro 圧力パッド表面実装 250 mA 、 25 V dc実績のある RS Pro シリーズのこの圧力パッドは、侵入者を非常に高い信頼性で検出します。その感度により、光の量が 16 kg となっている人を感知できます。 このパッドは、平らで均一なベースに取り付ける必要があり、アラームのトリガやドアの開閉などの用途に使用できます。奥行きが 3 mm で寸法が 230 mm x 160 mm なので、カーペットの下やドアマットの下に隠すことが簡単にでき、隠密検出が可能です。この製品は、黒色のシーム溶接 PVC 素材で製造され、商業施設や小売店のインテリアに適合します。IP64 等級で、長時間使用できるように圧力パッドは完全に密閉されて埃が入らないようになっていますが、防水性はありません。 この製品は、メーカーの高い基準を満たすために徹底的にテストされています。侵入者警報システムの英国規格 BS 4737-3 に準拠しています。圧力パッドは、セキュリティシステム、店舗、レストランで一般的に使用されています。特長と利点.黒色のプレッシャパッド .シーム溶接 PVC 材製 .スイッチング電流: 250 mA .スイッチング電圧: 25 V dc . PVC 絶縁ケーブル .奥行き 3 mm .高さ: 160 mm .幅 230 mm . IP64 等級.完全密閉されていますが、防塵性はありません 防水 . BS 4737-3 に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 .表面実装RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
蒸気トラップ RS PRO RS PRO蒸気トラップ RS PRORS PRO
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
トラップタイプ = 逆バケット接続 = 3/4 in BSP メス方向 = 水平最大使用圧力 = 8バール最高温度 = +230℃ボディ材質 = SG鉄接続性別 = メス接続サイズ = 3/4インチ接続ねじの種類 = BSPRS Pro下向きバケットスチームトラップIB12. これらの下向きバケット蒸気トラップは、最も重要な要件が全体の動作効率及び故障のないサービス寿命である場合にお勧めします。 いっぱいに開くかしっかり閉じるかのいずれかで間欠動作するため、中又は高レベルの蒸気圧力でのサービスに最適です。特長と利点. 接続はメスねじ止め 水平取り付け 間欠排出 蒸気温度でドレンを排出 ウォーターハンマー及び振動による影響なし 保守が容易 内蔵ストレーナ
エアソレノイドバルブ RS PRO MNHシリーズ RS PROエアソレノイドバルブ RS PRO MNHシリーズRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
機能 = 5/2接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド/スプリングメーカーシリーズ = MNH取り付け方法 = NAMUR(ナムール)ソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V dc, 110 V ac, 230V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2最大流量率 = 1250L/minソレノイドの消費電力 = 3W最低使用圧力 = 2バール動作温度 Min = -10℃ネジ規格 = GRS Pro 5/2 空圧ソレノイドバルブソレノイド / スプリング G 1/4 NH です シリーズこの RS Pro 5/2 空圧ソレノイドバルブ / スプリングは、 NAMUR インターフェース内の空圧式アクチュエータを制御するのに使用します。空圧アクチュエータは、加圧された空気又はガスの流れを制御して、エネルギーを回転動作又は直線動作に変換します。このセットアップは、食品、飲料、製薬業界の生産ラインなど、商業環境でよく見られます。 柔軟性を高めるために、この 5/2 極 RS NAMUR バルブは、付属の変換プレートを使用して 3/2 方向バルブに変換できます。10 → +50 ° C の温度範囲で動作でき、圧力範囲は 2 → 10 bar で、最大流量は 1250 リットル / 分です。 RS PRO RS Pro の高この製品を使用するには、互換 Coil ( 784-0082 )が必要です。特長と利点.エアソレノイドバルブ . NH メーカーシリーズ . NAMUR マウント . 5/2 機能 . G 1/4 接続ポートねじ .最大流量は 1250 L/ 分です .ソレノイド電圧は 12 V dc 、 24 V dc 、 110 V ac 、 230 V ac です .ソレノイドの消費電力は 3 W .最小動作圧力は 2 バールです .最大動作圧力は 10 バールです .動作温度: -10 → +50 ° C . 5/2 ポート .安全性のための ATEX 認証 .ねじの標準 G . 1/4 インチのねじサイズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール RS PRORS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バールRS PRO
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dc 、 3/4 インチソレノイドバルブは、火災消火、スプリンクラー、水噴射など、システムでガスや液体の流れを自動的に制御する必要がある場合に最適です。この 2 方向バルブは電気機械式であるため、 Engineer は手動でバルブのオン / オフを切り替えることができません。 RS Pro では、接続サイズが 3/8 インチ→ 2 インチのソレノイドバルブを各種取り揃えています。このモデルの接続サイズは 3/4 インチです。防錆のために、鍛造黄銅製です。230 V ac Coil 又は 24 V2 ポート常時閉( NC )バルブは、 -20 → +90 ° C の温度範囲で動作します最大作動圧力は 15 バールです。 このバルブは、米国及び欧州の ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格の技術的要件と安全要件に適合しています。特長と利点.ソレノイドバルブ . 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています .接続サイズ: 3/4 インチ . Kv 流量は 5 m 3 /h です .最大運転圧力は 15 バールです .動作温度範囲: -20 → +90 ° C . G 接続タイプ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = 3/4 in G操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 5m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムスポンジシート 半透明, 600mm x 6mm x 600mm RS PRORS PRO ゴムスポンジシート 半透明, 600mm x 6mm x 600mmRS PRO
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
材料 = シリコンカラー = 半透明密度 = 1.2g/cm3幅 = 600mm厚さ = 6mm動作温度 Max = 230℃動作温度 Min = -60℃燃焼性評価 = FMVSS 302%RS Pro 透明ゴムスポンジシートは、 600 mm x 600 mm x 6 mm ですこの半透明シリコンラバーシートは、高電圧回路ブレーカスイッチや、幅広い温度で優れた電気絶縁特性を必要とするその他の用途に適しています。 ゴムシートの硬度等級は 60 ± 5 で、硬質で柔軟です。60 → +230 ° C の温度に耐え、酸化、 UV (紫外線)光、オゾンに対する耐性が高くなっています。 このシートは高い耐燃焼性を備えているため、車内での使用に関する車載規格に適合します。また、 FDA (米国食品医薬品局)と WRAS ( Water Regulations Advisory Service )の両方の認定を取得しているため、食品、飲料、及び製薬用途でも安全です。 信頼の RS Pro シリーズに属しており、メーカーの最高水準の品質と安全性を満たすために、エンジニアによってストリングテストされています。 パッケージ、絶縁、照明シールなどに使用されているシリコンラバーシートがよく使用されています。特長と利点.半透明のシリコンラバーシート .長さ: 600 mm .幅 600 mm .厚さ: 6 mm .密度は 1.2 g/cm 3 . FDA 及び WRAS 認定 .オゾン、酸化、紫外線に対する耐性 .最低動作温度は -60 ° C です .最大動作温度は +230 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 32極 RS Pro 16 A 圧着端子 RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 32極 RS Pro 16 A 圧着端子RS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RS Pro コンパクトインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ヘビーデューティコンパクトインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 3 → 32 極 圧着又はねじ終端 ねじ AWG 18-14 16 A 、 250 V ( 3 極及び 4 極 10 A 、 230 V を除く) 16 A 圧着コネクタ用 用途: RoHS対応 定格電圧: 230 / 400 V ねじ AWG 18-14コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 16Aオス/メス = メスシリーズ = RS-HAタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = RS Pro 16 A 圧着端子ポール形式 = 32定格電圧 = 250 V極数 = 32表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 10極 RS Pro 16 A 圧着端子 RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 10極 RS Pro 16 A 圧着端子RS PRO
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RS Pro コンパクトインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ヘビーデューティコンパクトインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 3 → 32 極 圧着又はねじ終端 ねじ AWG 18-14 16 A 、 250 V ( 3 極及び 4 極 10 A 、 230 V を除く) 16 A 圧着コネクタ用 用途: RoHS対応 定格電圧: 230 / 400 V ねじ AWG 18-14コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 16Aオス/メス = メスシリーズ = RS-HAタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = RS Pro 16 A 圧着端子ポール形式 = 10定格電圧 = 250 V極数 = 10表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 16極 RS Pro 16 A 圧着端子 RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 16極 RS Pro 16 A 圧着端子RS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RS Pro コンパクトインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ヘビーデューティコンパクトインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 3 → 32 極 圧着又はねじ終端 ねじ AWG 18-14 16 A 、 250 V ( 3 極及び 4 極 10 A 、 230 V を除く) 16 A 圧着コネクタ用 用途: RoHS対応 定格電圧: 230 / 400 V ねじ AWG 18-14コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 16Aオス/メス = メスシリーズ = RS-HAタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = RS Pro 16 A 圧着端子ポール形式 = 16定格電圧 = 250 V極数 = 16表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 3極 RS Pro 16 A 圧着端子 RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 3極 RS Pro 16 A 圧着端子RS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS Pro コンパクトインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ヘビーデューティコンパクトインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 3 → 32 極 圧着又はねじ終端 ねじ AWG 18-14 16 A 、 250 V ( 3 極及び 4 極 10 A 、 230 V を除く) 16 A 圧着コネクタ用 用途: RoHS対応 定格電圧: 230 / 400 V ねじ AWG 18-14コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 10Aオス/メス = メスシリーズ = RS-HAタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = RS Pro 16 A 圧着端子ポール形式 = 3定格電圧 = 230 V極数 = 3表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 32極 RS Pro 16 A 圧着端子 RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 32極 RS Pro 16 A 圧着端子RS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RS Pro コンパクトインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ヘビーデューティコンパクトインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 3 → 32 極 圧着又はねじ終端 ねじ AWG 18-14 16 A 、 250 V ( 3 極及び 4 極 10 A 、 230 V を除く) 16 A 圧着コネクタ用 用途: RoHS対応 定格電圧: 230 / 400 V ねじ AWG 18-14コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 16Aオス/メス = オスシリーズ = RS-HAタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = RS Pro 16 A 圧着端子ポール形式 = 32定格電圧 = 250 V極数 = 32表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 16極 RS Pro 16 A 圧着端子 RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 16極 RS Pro 16 A 圧着端子RS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RS Pro コンパクトインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ヘビーデューティコンパクトインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 3 → 32 極 圧着又はねじ終端 ねじ AWG 18-14 16 A 、 250 V ( 3 極及び 4 極 10 A 、 230 V を除く) 16 A 圧着コネクタ用 用途: RoHS対応 定格電圧: 230 / 400 V ねじ AWG 18-14コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 16Aオス/メス = オスシリーズ = RS-HAタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = RS Pro 16 A 圧着端子ポール形式 = 16定格電圧 = 250 V極数 = 16表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 16極 RS Pro 16 A 圧着端子 RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 16極 RS Pro 16 A 圧着端子RS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RS Pro コンパクトインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ヘビーデューティコンパクトインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 3 → 32 極 圧着又はねじ終端 ねじ AWG 18-14 16 A 、 250 V ( 3 極及び 4 極 10 A 、 230 V を除く) 16 A 圧着コネクタ用 用途: RoHS対応 定格電圧: 230 / 400 V ねじ AWG 18-14コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 16Aオス/メス = メスシリーズ = RS-HAタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = RS Pro 16 A 圧着端子ポール形式 = 16定格電圧 = 250 V極数 = 16コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 10極 RS Pro 16 A 圧着端子 RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 10極 RS Pro 16 A 圧着端子RS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
RS Pro コンパクトインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ヘビーデューティコンパクトインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 3 → 32 極 圧着又はねじ終端 ねじ AWG 18-14 16 A 、 250 V ( 3 極及び 4 極 10 A 、 230 V を除く) 16 A 圧着コネクタ用 用途: RoHS対応 定格電圧: 230 / 400 V ねじ AWG 18-14コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 16Aオス/メス = オスシリーズ = RS-HAタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = RS Pro 16 A 圧着端子ポール形式 = 10極数 = 10表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 4極 RS Pro 16 A 圧着端子 RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 4極 RS Pro 16 A 圧着端子RS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RS Pro コンパクトインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ヘビーデューティコンパクトインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 3 → 32 極 圧着又はねじ終端 ねじ AWG 18-14 16 A 、 250 V ( 3 極及び 4 極 10 A 、 230 V を除く) 16 A 圧着コネクタ用 用途: RoHS対応 定格電圧: 230 / 400 V ねじ AWG 18-14コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 10Aオス/メス = オスシリーズ = RS-HAタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = RS Pro 16 A 圧着端子ポール形式 = 4定格電圧 = 230 V極数 = 4表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 3極 RS Pro 16 A 圧着端子 RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 3極 RS Pro 16 A 圧着端子RS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS Pro コンパクトインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ヘビーデューティコンパクトインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 3 → 32 極 圧着又はねじ終端 ねじ AWG 18-14 16 A 、 250 V ( 3 極及び 4 極 10 A 、 230 V を除く) 16 A 圧着コネクタ用 用途: RoHS対応 定格電圧: 230 / 400 V ねじ AWG 18-14コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 10Aオス/メス = オスシリーズ = RS-HAタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = RS Pro 16 A 圧着端子ポール形式 = 3定格電圧 = 230 V極数 = 3表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 3極 RS Pro 16 A 圧着端子 RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 3極 RS Pro 16 A 圧着端子RS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RS Pro コンパクトインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ヘビーデューティコンパクトインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 3 → 32 極 圧着又はねじ終端 ねじ AWG 18-14 16 A 、 250 V ( 3 極及び 4 極 10 A 、 230 V を除く) 16 A 圧着コネクタ用 用途: RoHS対応 定格電圧: 230 / 400 V ねじ AWG 18-14コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 10Aオス/メス = オスシリーズ = RS-HAタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = RS Pro 16 A 圧着端子ポール形式 = 3定格電圧 = 230 V極数 = 3表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 10極 RS Pro 16 A 圧着端子 RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 10極 RS Pro 16 A 圧着端子RS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RS Pro コンパクトインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ヘビーデューティコンパクトインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 3 → 32 極 圧着又はねじ終端 ねじ AWG 18-14 16 A 、 250 V ( 3 極及び 4 極 10 A 、 230 V を除く) 16 A 圧着コネクタ用 用途: RoHS対応 定格電圧: 230 / 400 V ねじ AWG 18-14コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 16Aオス/メス = オスシリーズ = RS-HAタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = RS Pro 16 A 圧着端子ポール形式 = 10定格電圧 = 250 V極数 = 10表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 3極 RS Pro 16 A 圧着端子 RS PRORS PRO ヘビーデューティパワーコネクタインサート コネクタインサート 3極 RS Pro 16 A 圧着端子RS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RS Pro コンパクトインサート RS Pro ヘビーデューティパワーコネクタインサート製品をご紹介します。 RS Pro ヘビーデューティハウジング製品と組み合わせて使用するのに最適で、さまざまな用途向けのヘビーデューティパワーコネクタを一式作成できます。ハウジングは、業界標準の各種サイズが揃った Durable ポリカーボネート製で、最高の性能と信頼性を誇ります。また、各種電流定格のねじ、圧着、スプリングクラムシェルを選択でき、極めて汎用性の高い製品です。 インサートには、最も特殊な用途も含めて、さまざまなオプションがあります。過酷な環境や、標準的なハウジングやコネクタが高振動によって故障する可能性がある用途向けに特別に設計されており、あらゆる環境で、非常に耐久性と信頼性が高くなっています。 特長と利点: この RS Pro ヘビーデューティコンパクトインサート製品は、過酷な環境や高振動環境での使用に最適で、用途に関係なく最適な性能と信頼性を発揮します ポリカーボネート製のボディで、長時間にわたる耐久性と性能を発揮し、さまざまなオプションを選択できます RoHS対応 技術的特長: 3 → 32 極 圧着又はねじ終端 ねじ AWG 18-14 16 A 、 250 V ( 3 極及び 4 極 10 A 、 230 V を除く) 16 A 圧着コネクタ用 用途: RoHS対応 定格電圧: 230 / 400 V ねじ AWG 18-14コネクタインサートは、完全な電源コネクタを形成するために不可欠なアクセサリです。それらは、幅広い形状及び取り付けスタイルがあり、使用されている用途又は位置に完全に依存します。 コネクタとケーブルの間に耐久性が高く信頼性の高い接続を確立するのに最適で、湿気、汚れ、ほこりなどにさらされる過酷な環境に最適です。このタイプの電源コネクタアクセサリは、次の用途でよく使用されます。 食品及び飲料製造 パッケージ機器 コンベアベルトシステム 鉄道 石油ガス処理 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 10Aオス/メス = メスシリーズ = RS-HAタイプ = コネクタインサート併用可能製品 = RS Pro 16 A 圧着端子ポール形式 = 3定格電圧 = 230 V極数 = 3表面処理:コンタクト = 銀RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 40mm径 RS PRORS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 40mm径RS PRO
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
PPS (40 %ガラス繊維入り). PPSは要求の厳しい多数の用途に適した高性能素材. 良好な耐薬品性 電気的絶縁 高いクリープ強度、優れた寸法安定性 黒色 長さ: 500 mm
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = PPSフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 1.64g/cm3引張強度 = 160 MPa動作温度 Max = +230℃硬さ = 300ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 230 V電球ベース = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。直径(Φmm)10定格電流(mA)13RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3 1/4
RS PRO ソレノイドコネクタ RS PRORS PRO ソレノイドコネクタRS PRO
3,240税込3,564
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール RS PRORS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バールRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dcこの RS Pro ソレノイドバルブを使用すれば、さまざまな産業環境で液体や気体の流量を制御できます。ソレノイドバルブは電気機械的に作動するため、ガスや流体の流れを自動的に管理及び監視する必要がある場合に最適です。 ソレノイドバルブは、パイロット駆動の 2 方向バルブを必要とする流体駆動の空圧装置及び油圧装置で使用されます。このバルブは、灌漑、スプリンクラー、消火システムなどを実現するために鍛造黄銅製で、錆が発生しません。 この 2 ポート NC (常時閉)バルブのサイズは 1/2 インチで、定格電圧は 24 V dc です。このバルブの理想的な動作温度は -20 ~ +90 ° C で、最大動作圧力は 15 bar です。このデバイスは、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠しています。特長と利点. 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています . 3/8 インチから 2 インチまでのサイズを用意しています . Kv 流量は 3.8 m 3 /h . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 (静電制御基準) 準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = 1/2 in G操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃接続ねじの種類 = G℃流量係数(Kv値) = 3.8m3/hRoHS指令(10物質対応)対応