カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(43)
  • STANLEY(スタンレー電気)(8)
  • KOITO(小糸製作所)(9)
  • 日野自動車(2)
  • ニッサン(2)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(57)
  • ケリー電気産業(5)
  • 槌屋ヤック(3)
  • SMC(407)
  • TRACO POWER(183)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(56)
  • エーモン(54)
  • マリンテック(53)
  • カシムラ(47)
  • XP POWER(47)
  • azbil(旧:山武)(26)
  • エレコム(25)
  • Murata Power Solutions(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24V 12W」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ RS PRO ハロゲン灯 クリア 24V RS PROバルブ RS PRO ハロゲン灯 クリア 24VRS PRO
720税込792
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧:24 V●バルブタイプ:ハロゲン灯●電球ベース:P14.5s●レンズ色:クリア●許容入力:60 W●直径:166 mm●電球(12/24Vバージョンを除く). レンズは別売り. 点滅フィラメント信号灯. IP56等級の耐候性及び防塵性能を持つこれらの高品質信号灯は、産業環境及び処理産業用途に最適です。. 分当たり約80回の点滅 60 Wライト出力、電球付属 高いIP56保護等級 3点取り付けバージョン用のオプションのケージガード 電圧ピークに対する安全用サージ保護 完全な内部サプレッションで最大限の干渉低減 166 mm径 3点取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 150 mm、500 mm、2000 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 1400 →→ 2000 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 280 mm、300 mm、500 mm、800 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 38mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 80mm消費電力 = 12W奥行 = 38mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 4200rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 700 →→ 1200 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 200 mm、400 mm、700 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 200 mm、400 mm、700 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 200 mm、400 mm、700 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、70 mm、160 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、70 mm、160 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 40 mm、70 mm、160 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 15 mm、30 mm、45 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 15 mm、30 mm、45 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 15 mm、30 mm、45 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、90 mm、240 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、90 mm、240 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 40 mm、90 mm、240 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、80 mm、120 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、80 mm、120 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 40 mm、80 mm、120 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 35 mm、110 mm、200 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 → 24 V DC RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 35 mm、110 mm、200 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 → 24 V DCRS PRO
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 35 mm、110 mm、200 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 → 24 V DCRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、70 mm、120 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRORS PRO 光ファイバセンサ 40 mm、70 mm、120 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dcRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様検出範囲 = 40 mm、70 mm、120 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
太陽電池充電コントローラー RS PRO RS PRO太陽電池充電コントローラー RS PRORS PRO
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ソーラーパネル電圧 = 12 V, 24 V最大定格電力(12Vパネル用) = 300W最大定格電流(12 Vパネル用) = 20A最大定格電力(24 Vパネル用) = 300W最大定格電流(24 Vパネル用) = 20A寸法 = 135 x 70 x 35mm奥行き = 35mm長さ = 135mm幅 = 70mmBetter World 製品 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 60W RS PRORS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 60WRS PRO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 60W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 5A実装タイプ = シャーシマウント幅 = 90mm最低温度 = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 32 V dc, 120W RS PRORS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18→ 32 V dc, 120WRS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18→ 32 V dc定格電力 = 120W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 10A実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = 囲まれた幅 = 91mm最低温度 = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモーター RS PRO RS PRODCギアモーター RS PRORS PRO
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 180W RS PRORS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 180WRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 180W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 15A実装タイプ = シャーシマウント長さ = 157mm最高温度 = +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 720W RS PRORS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 720WRS PRO
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 720W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 60A実装タイプ = シャーシマウント長さ = 225mm最低温度 = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 360W RS PRORS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 360WRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 360W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 30A実装タイプ = シャーシマウント幅 = 91mm最低温度 = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 240W RS PRORS PRO DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc, 240WRS PRO
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大の放熱を実現 このインバータは軽量コンパクトで操作が簡単 100 %有効電力を使用する100 %新規コンポーネント 電力と障害のステータスを示す2色LED 保護:過電流、過電圧、過熱、短絡
仕様出力電圧 = 12V dc入力電圧範囲 = 18 → 32 V dc定格電力 = 240W入力電圧公称 = 24 V出力電流 = 20A実装タイプ = シャーシマウント幅 = 90mm最低温度 = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, リニアソレノイドアクチュエータ RS PRORS PRO, リニアソレノイドアクチュエータRS PRO
9,398税込10,338
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 6 rpm 918Dシリーズ RS PRODCギアモータ RS Pro 6 rpm 918DシリーズRS PRO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様出力スピード = 6 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1500 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン RS PRORS PRO 軸流ファンRS PRO(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
DCギアモータ RS Pro 66 rpm 918Dシリーズ RS PRODCギアモータ RS Pro 66 rpm 918DシリーズRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.31 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 190 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
エアソレノイドバルブ RS PRO MNHシリーズ RS PROエアソレノイドバルブ RS PRO MNHシリーズRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
機能 = 5/2接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド/スプリングメーカーシリーズ = MNH取り付け方法 = NAMUR(ナムール)ソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V dc, 110 V ac, 230V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2最大流量率 = 1250L/minソレノイドの消費電力 = 3W最低使用圧力 = 2バール動作温度 Min = -10℃ネジ規格 = GRS Pro 5/2 空圧ソレノイドバルブソレノイド / スプリング G 1/4 NH です シリーズこの RS Pro 5/2 空圧ソレノイドバルブ / スプリングは、 NAMUR インターフェース内の空圧式アクチュエータを制御するのに使用します。空圧アクチュエータは、加圧された空気又はガスの流れを制御して、エネルギーを回転動作又は直線動作に変換します。このセットアップは、食品、飲料、製薬業界の生産ラインなど、商業環境でよく見られます。 柔軟性を高めるために、この 5/2 極 RS NAMUR バルブは、付属の変換プレートを使用して 3/2 方向バルブに変換できます。10 → +50 ° C の温度範囲で動作でき、圧力範囲は 2 → 10 bar で、最大流量は 1250 リットル / 分です。 RS PRO RS Pro の高この製品を使用するには、互換 Coil ( 784-0082 )が必要です。特長と利点.エアソレノイドバルブ . NH メーカーシリーズ . NAMUR マウント . 5/2 機能 . G 1/4 接続ポートねじ .最大流量は 1250 L/ 分です .ソレノイド電圧は 12 V dc 、 24 V dc 、 110 V ac 、 230 V ac です .ソレノイドの消費電力は 3 W .最小動作圧力は 2 バールです .最大動作圧力は 10 バールです .動作温度: -10 → +50 ° C . 5/2 ポート .安全性のための ATEX 認証 .ねじの標準 G . 1/4 インチのねじサイズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スイッチング電源 36V dc 2.8A 101W RS PRORS PRO スイッチング電源 36V dc 2.8A 101WRS PRO
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
101 Wシングル出力密閉型電源この100 W密閉型電源製品は高効率、長寿命、高信頼性で、各種用途に使用できます。5モデルがあり、出力はそれぞれ12、15、24、36、48 Vです。どのモデルもRoHS、CE、UL認定で、3年保証付きです。特長と利点無負荷時消費電力: <0.5 W 定格電流: 2.8 A DC電圧: 36 V 小型でコンパクトな設計 自然対流による冷却 高効率 長寿命 高い信頼性 ユニバーサル入力 5 Gの振動テストに耐久 UL / CE認定 3年保証
仕様出力電圧 = 36V dc出力電流 = 2.8A定格電力 = 101W出力数 = 1入力電圧 = 85 → 264V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 129mm幅 = 97mm奥行き = 30mm効率 = 90.5%最低温度 = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
エアソレノイドバルブ RS PRO RS PROエアソレノイドバルブ RS PRORS PRO
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RS Pro 3/2 常時閉空圧制御バルブソレノイド G です 1/4 インチ空圧システムでエアフローを制御する空圧制御バルブをお探しの場合は、RS Pro シリーズのこの 3/2 バルブは、堅牢で汎用性が高くなっています。3 つのポートと 2 つのスイッチングポジションで構成されており、ソレノイドを作動させて開く必要がある常時閉動作を実現しています。このソレノイドバルブは、ベース取り付け用に設計され、軽量でありながら頑丈なアルミボディを備えています。G 1/4 インチねじに収まり、1 分あたり 1,200 リットルの流量に対応できます。このバルブは、切り替え時間が短く、切り替え圧力が低くなっています。ATEX 認定を受けているため、危険区域や爆発性雰囲気での使用に適しています。このソレノイドは非常に高いエネルギー効率を誇り、消費電力はわずか 2 W 又は 3 VA の皮相電力です。この種のバルブは、化学分野や製薬分野だけでなく、包装用途でも一般的に使用されています。特長と利点-エアコントロールバルブ - G 1/4 インチ接続ポートねじ - 3/2 構成 - 3 ポートと 2 ポジション - 常時閉動作 - ベース取り付け - ソレノイド作動 - ソレノイド装備 - ソレノイド電圧:12 V dc 、24 V ac/dc 、110 V ac 、220 V ac - ソレノイドの消費電力は 2W 、3VA 最大流量は 1,200 L/ 分です 最大動作温度は +60 ℃ です 最低動作温度 -10 ℃ 最大動作圧力は 10 バールです 最小動作圧力は 2 バールです アルミボディ ねじサイズは 6.35 mm です 危険区域 / 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 - ANSI/ESD S20.20 :2014 及び BS EN61340-5-1 :2007 の静電適合 制御規格 - RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様機能 = 3/2 NC接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 3/2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 1200NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 32mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RS Pro OD8032-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 7.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.65 ± 15 % 定格速度: 6000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 75.1 ± 15 % ( CFM ) 騒音レベル: 50.2 ( dB ) 最大 静圧: 0.73 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 7.8W奥行 = 32mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 50.2dBファン回転速度 = 6000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm RS PRORS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁耐性は 1500 V ac / 分、 <1 mA 、 10 m Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 1.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.15 ± 15 % 定格速度: 4000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 25 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 30 ( dB ) 最大 静圧: 0.22 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 60mm消費電力 = 1.8W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 30dBファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO USBコネクタ A to A, メス to オス ケーブルマウント RS PRORS PRO USBコネクタ A to A, メス to オス ケーブルマウントRS PRO
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
RS Pro USB アイソレータRS Pro USB アイソレータは、 USB 2.0 の入出力接続タイプで、速度は 12 Mbaud です。このアイソレータは全速 USB バスからガルバニック絶縁するため、接続デバイスを最大 4 kV の干渉、放電、及び過電圧から安全に保護します。動作電圧は 5 V dc 、動作電流は 250 mA で、アイソレータの寸法は 50 x 24 x 14 mm ( W x H x D )です。使用するためにドライバをインストールする必要はありません。特長と利点 入力および出力レートは 12 Mb 使用温度範囲: 0 ° C ~ 60 ° C 保管温度範囲: -10 ° C ~ 85 ° C ESD : 15 kV 絶縁耐力:入力と出力間で 1 分間に 4 kV ac認定 CAT III ( 600 V UL 94 V-0 認定
仕様オス/メス = メス to オス実装タイプ = ケーブルマウントUSBバージョン = 2.0接続方向 = ストレートポート数 = 1定格電圧 = 直流5V動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ RS Pro 27 rpm 918Dシリーズ RS PRODCギアモータ RS Pro 27 rpm 918DシリーズRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 27 rpm電源電圧 = 12 V, 12 → 24 V dc最大出力トルク = 1200 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 4mm許容入力 = 1.3 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 51mm幅 = 27mm許容電流値 = 194 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 918Dモデルモータ及びギアボックス - スパー. この小型ギアボックスはスチール及び黄銅製で、ギアは黄銅製、1 mm厚のスチール製ブラケットに取り付けられています。スリーブベアリング 高品質の3極モータが採用されています。各種モデルや軽産業用途に適した設計と構造です。 産業用途. 特長と利点. 4 mm出力シャフト品にはすべてのギア比を用意. RE280、RE280/1、RE280/5モータあり. 無負荷バックラッシュ: 最大2 °RoHS指令(10物質対応)対応
エアソレノイドバルブ RS PRO RS PROエアソレノイドバルブ RS PRORS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RS Pro 5/2 ビス able 空圧制御バルブソレノイド 1/4 でRS Pro のこの双安定空圧制御バルブは、常時電力を使用せずに つの安定した位置のいずれかを維持できます。ロボット、繊維生産、製薬などの用途向けに設計され、空圧システムでエアフローを制御するエネルギー効率の高い方法を提供します。耐摩耗性バルブはベース取り付け用で、5 ポートと つのスイッチング位置を備えた 5/2 構成でのセットアップに適しています。ソレノイドによって制御され、軽量で非常に Durable なアルミボディを備えています。この種類のバルブは、複動シリンダの制御によく使用されます。取り付けが簡単な汎用ソレノイドバルブは、G サイズの 1/4 インチねじに適合します。最大流量は 分 1200 リットルで、ATEX 認定を取得しているため、危険区域(爆発性雰囲気)での使用に適しています。この省エネソレノイドの消費電力はわずか W 又は VA で、皮相電力が供給されます。特長と利点エアコントロールバルブ G 1/4 インチ接続ポートねじ 5/2 双安定構成 つのポートと つの位置 ベース取り付け ソレノイド作動 ソレノイド装備 ソレノイド電圧:12 dc 、24 ac/dc 、110 ac 、220 ac ソレノイドの消費電力は 2W 、3VA 最大流量は 1,200 L/ 分です 最大動作温度は +60 C です 最低動作温度 -10 C 最大動作圧力は 10 バールです 最小動作圧力は バールです アルミボディ ねじサイズは 6.35 mm です 危険区域 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 :2007 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様機能 = 5/2 Bistable接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 1200NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 1バール動作温度 Min = -10℃ネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
バルブ RS PRO ハロゲン灯 クリア 12V RS PROバルブ RS PRO ハロゲン灯 クリア 12VRS PRO
600税込660
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧:12 V●バルブタイプ:ハロゲン灯●電球ベース:P14.5s●レンズ色:クリア●許容入力:60 W●直径:166 mm●電球(12/24Vバージョンを除く). レンズは別売り. 点滅フィラメント信号灯. IP56等級の耐候性及び防塵性能を持つこれらの高品質信号灯は、産業環境及び処理産業用途に最適です。. 分当たり約80回の点滅 60 Wライト出力、電球付属 高いIP56保護等級 3点取り付けバージョン用のオプションのケージガード 電圧ピークに対する安全用サージ保護 完全な内部サプレッションで最大限の干渉低減 166 mm径 3点取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
DCサーボモータ RS Pro RS PRODCサーボモータ RS ProRS PRO
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様最大出力トルク = 27 Ncm電源電圧 = 24 V dc出力スピード = 1600 rpm許容入力 = 30 Wストールトルク = 12Nm軸径 = 6mm長さ = 64mm幅 = 66mm寸法 = 66 (直径) x 64 mm許容電流値 = 1.3 A低慣性サーボモータ. 幅広い速度範囲でスムーズに動作 速度及びトルク特性がリニアで加速や反転が速いスキュー付きアイアンレスロータを使用 低電気エミッションによりEMC準拠に必要なフィルタ回路を単純化 長期に渡ってメンテナンスフリーで動作するカーボンブラシ(リニア又はPWM駆動回路と併用時)
DCサーボモータ RS PRO RS PRODCサーボモータ RS PRORS PRO
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷